絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.05(1)
- 0.087(1)
- 0.097(1)
- 0.1(1)
- 0.115(1)
- 0.125(1)
テープ幅(mm)
- 400
- 10(4)
- 19(2)
- 20(6)
- 25(2)
- 30(7)
- 40(4)
- 50(8)
- 60(4)
- 70(5)
- 80(5)
- 100(8)
- 150(6)
- 200(7)
- 210(16)
- 250(6)
- 500(6)
- 508(4)
- 1000(20)
- カスタマイズ商品(14)
- テープ幅(mm)をもっと見る
色
クリア(1)
基材
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(2)
特長
- 絶縁(1)
- 耐薬品(1)
テープ長さ(m)
- 200(1)
200
ブランド
- きもと(2)
- TORAY(東レ)(1)
きもと・TORAY(東レ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
工業用フィルムとは、ポリエステルなどの高分子化合物を原料とした薄い膜状のものを指します。幅やサイズの異なった商品が多く、種類が豊富です。素材はPET(ポリエチレンテレフタレート)などですが、メーカーによる独自開発素材が用いられた商品もあります。保護や加工を目的として表面のコーティングに使ったり包装に使用したりと、目的や用途に合わせて選ぶことができるでしょう。透明なタイプのフィルムが多いですが、黒や黄色などカラータイプのものもあります。
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.05(1)
0.087(1)
0.097(1)
0.1(1)
0.115(1)
0.125(1)

ルミラーPETフィルム
TORAY(東レ)¥18,980税込¥20,8781巻7日以内出荷強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。材質PET厚さ(mm)0.05色クリア長さ(m)200内径(Φmm)紙芯:76RoHS指令(10物質対応)対応特性強靭性・電気特性・耐薬品性
光拡散フィルム ライトアップ
きもと¥13,980税込¥15,3781セット(10枚)当日出荷から6日以内出荷液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効用途非粘着材質フィルムRoHS指令(10物質対応)対応
機能性マットフィルム ケミカルマット(TM)
きもと¥13,980税込¥15,3781セット(10枚)当日出荷から6日以内出荷液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効用途非粘着材質フィルムRoHS指令(10物質対応)対応