絞り込み
ブランド
- XASTRA
- SILVER STONE(シルバーストーン)(114)
- LIAN LI(41)
- アイネックス(38)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(35)
- CPS(31)
- DEEPCOOL(20)
- ARCTIC(20)
- Thermalright(20)
- OWLTECH(オウルテック)(17)
- COOLER MASTER(17)
- Geometric Future(16)
- サイズ(15)
- 長尾製作所(11)
- DARKFLASH(10)
- be quiet!(5)
- COUGAR(4)
- THERMALTAKE(4)
- PCCOOLER(4)
- MSI(エムエスアイ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

「XASTRA」ザストラ 120mmPWMファン
XASTRA¥989税込¥1,0881個5日以内出荷最大回転数 2000rpmm、最大風量76CFM、最大静圧値2.4mmH2O、9枚ブレードが特徴の120mmPWMファンです。 パワフルで静音性に優れ、あらゆる面で卓越した性能を発揮します。 ファンフレームとブレードは、効率的な気流経路を作り出すために、空力キャリブレーションによって専門的に最適化されています。 精密な9枚羽根設計により、風量と騒音性能の理想的なバランスを実現しています。 PWMインテリジェントスピード制御に対応し、リアルタイムの負荷に応じてファン速度を自動的に調整するため、日常使用から高負荷シナリオまで容易に対応できます。 四隅の両側に防振ゴムパッドを装備し、ファンとシャーシやラジエーターなどのコンポーネント間の共振伝達を効果的に低減し、静かで安定したファン動作を実現します。 標準ブレードバージョンとリバースブレードバージョンの両方をご用意しており、シャーシ内部のエアフロー設定を柔軟に行いながら、全体的な視覚的な調和を維持します。 360ラジエターなどへのファン搭載時、ケーブルマネージメントが容易となる、デイジーチェーンコネクタ搭載しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。仕様【リブ】なし寸法(mm)120×120×厚さ25色ブラック質量(g)159電圧(V)駆動/DC12ベアリングHydro Bearing最大静圧(mmH2O)2.4接続PWM 4ピン騒音レベル(dB(A))最大26RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)76ファン運転数800~2000rpm±10%
「XASTRA」ザストラ 120mmシングルタワー CPUクーラー AR400-BK
XASTRA¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷6mm径4本のダイレクトヒートパイプを搭載した全高155mmの120mmシングルタワークーラーです。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」により常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 CPUのヒートスプレッドから4本のヒートパイプが直接熱を吸い上げるダイレクトタッチ式を採用しました。 52枚の高密度ヒートシンクフィンを採用しながら、タワー全体の高さは従来の44フィンモデルと同等の全高155mmに抑えたコンパクト設計です。 ヒートパイプの先端が目立たないシンプルなブラックトップ・プロテクションカバーを採用しました。 エアフローを最適化したファンにより、奥行き44mmのナローヒートシンク全体に強力なエアフローを導き、 高い冷却性能を実現しました。 部品点数も少なく、マウンティングプレートは、IntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、 部品も色分けされており、シンプルで便利なセットアップを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。仕様【搭載ヒートパイプ】6mm径×4本寸法(mm)ファン/120×120×厚さ25色ブラック電流(A)0.21±10%電圧(V)12 DC消費電力(W)2.52ベアリングHydraulic Bearing最大静圧(mmH2O)2.2騒音レベル(dB(A))最大31.6適合ソケット【AMD】AM5/AM4【INTEL】LGA1851/1700/1200/115XRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)73.5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×155×71(奥行きは付属ファン含む)ファン運転数800~1800±10%rpm(PWM)
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
冷却パーツ/ファン の新着商品
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ブラック DC360-ARGB-BKPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WHPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラーSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥71,478¥64,980





![ケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック サーマルライト ケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892680-260917-02.jpg)
![ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892689-260917-02.jpg)