絞り込み
ブランド
  • XASTRA
  • モノタロウ(333)
  • メディアカバーマーケット(38,500)
  • ナリカ(3,033)
  • サンワサプライ(2,707)
  • コクヨ(2,342)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2,234)
  • エレコム(2,081)
  • ナカバヤシ(2,021)
  • StarTech.com(1,806)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,704)
  • レイ・アウト(1,324)
  • オーム電機(972)
  • 永岡書店(964)
  • マルアイ(958)
  • サクラクレパス(952)
  • エスコ(948)
  • シヤチハタ(913)
  • 呉竹(876)
  • トリニティ(859)
  • LEPLUS NEXT(771)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 「XASTRA」ザストラ 120mmPWMファン XASTRA

    「XASTRA」ザストラ 120mmPWMファン

    XASTRA
    ¥989税込¥1,088
    1個
    5日以内出荷
    最大回転数 2000rpmm、最大風量76CFM、最大静圧値2.4mmH2O、9枚ブレードが特徴の120mmPWMファンです。 パワフルで静音性に優れ、あらゆる面で卓越した性能を発揮します。 ファンフレームとブレードは、効率的な気流経路を作り出すために、空力キャリブレーションによって専門的に最適化されています。 精密な9枚羽根設計により、風量と騒音性能の理想的なバランスを実現しています。 PWMインテリジェントスピード制御に対応し、リアルタイムの負荷に応じてファン速度を自動的に調整するため、日常使用から高負荷シナリオまで容易に対応できます。 四隅の両側に防振ゴムパッドを装備し、ファンとシャーシやラジエーターなどのコンポーネント間の共振伝達を効果的に低減し、静かで安定したファン動作を実現します。 標準ブレードバージョンとリバースブレードバージョンの両方をご用意しており、シャーシ内部のエアフロー設定を柔軟に行いながら、全体的な視覚的な調和を維持します。 360ラジエターなどへのファン搭載時、ケーブルマネージメントが容易となる、デイジーチェーンコネクタ搭載しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    仕様【リブ】なし寸法(mm)120×120×厚さ25色ブラック質量(g)159電圧(V)駆動/DC12ベアリングHydro Bearing最大静圧(mmH2O)2.4接続PWM 4ピン騒音レベル(dB(A))最大26RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)76ファン運転数800~2000rpm±10%
  • 「XASTRA」ザストラ 120mmシングルタワー CPUクーラー AR400-BK XASTRA

    「XASTRA」ザストラ 120mmシングルタワー CPUクーラー AR400-BK

    XASTRA
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    6mm径4本のダイレクトヒートパイプを搭載した全高155mmの120mmシングルタワークーラーです。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」により常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 CPUのヒートスプレッドから4本のヒートパイプが直接熱を吸い上げるダイレクトタッチ式を採用しました。 52枚の高密度ヒートシンクフィンを採用しながら、タワー全体の高さは従来の44フィンモデルと同等の全高155mmに抑えたコンパクト設計です。 ヒートパイプの先端が目立たないシンプルなブラックトップ・プロテクションカバーを採用しました。 エアフローを最適化したファンにより、奥行き44mmのナローヒートシンク全体に強力なエアフローを導き、 高い冷却性能を実現しました。 部品点数も少なく、マウンティングプレートは、IntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、 部品も色分けされており、シンプルで便利なセットアップを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    仕様【搭載ヒートパイプ】6mm径×4本寸法(mm)ファン/120×120×厚さ25色ブラック電流(A)0.21±10%電圧(V)12 DC消費電力(W)2.52ベアリングHydraulic Bearing最大静圧(mmH2O)2.2騒音レベル(dB(A))最大31.6適合ソケット【AMD】AM5/AM4【INTEL】LGA1851/1700/1200/115XRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)73.5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×155×71(奥行きは付属ファン含む)ファン運転数800~1800±10%rpm(PWM)
  • Micro-ATXケース XASTRA

    Micro-ATXケース

    XASTRA
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    6日以内出荷
    「Corvus CR410 ARGB」は、ARGBファン3基搭載でありながら、コストパフォーマンスに優れた左サイドパネルは強化ガラス採用し、シンプルな3面メッシュデザインのコンパクトなポータブルハンドル付きMicro-ATXミニタワーケースです。 Micro ATXケース、トップに2基の120mm ARGBファンとリアに1基の92mm ARGBファンを標準搭載です。 A4サイズ程度の設置面積のコンパクトなケースでありながら、ATX電源に対応します。 1.2mm開口のフロント・トップ・サイドの三面メッシュパネルにより、防塵性と通気性を確保しました。 垂直エアフフローにより、熱対流の原理で自然循環を形成し、冷却効率を最適化します。 空冷クーラーは140mmまで、GPUは280mmまで対応します。※水冷クーラーは搭載不可" RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    長さ(mm)拡張カード/最大280高さ(mm)搭載可能CPUクーラー/最大140まで※水冷クーラーは取り付け不可電源ATX電源(奥行150mmまで)/SFX電源※内部ケーブルの仕様上、850Wの電源までを推奨材質(フレーム)SPCC 0.8mmファン標準搭載(トップ)/120mm ARGBファン 2台、標準搭載(リア)/92mm ARGBファン 1台RoHS指令(10物質対応)対応搭載I/O電源ボタン/USB3.0×1/HDオーディオ in out 1個(2in1)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×302×350 ※ハンドル部分は除く"フレーム質量(kg)0.21搭載可能台数[※別途ご用意ください]トトップ⇒120ファン2台、リア⇒80ファン1台or92ファン1台※ボトムに120ファン2台搭載可能ですが、干渉の恐れがありお勧めしません。ストレージ3.5インチ HDD1台、2.5インチ SSD1台対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数カード/4スロット