絞り込み
動作方式
  • エアー式(1)
ブランド
  • モノタロウ
  • エスコ(37)
  • ヤマダコーポレーション(18)
  • TRUSCO(16)
  • リンカーン(5)
  • ベスト・アンサー(5)
  • KTC(4)
  • ザーレン(4)
  • AZ(エーゼット)(3)
  • PRESSOL(3)
  • SK11(3)
  • インガソール・ランド(2)
  • BOLL(2)
  • フローバル(2)
  • 尾崎亀商店(2)
  • アズワン(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • THK(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • マクノート(1)
油槽径(Φmm)
  • 38.2(1)
  • 60(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「動作方式」から絞り込む
エアー式(1)
  • グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウ

    グリースガン 400g用 レバータイプ

    モノタロウ(277件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
    用途ちょう度#1/#2用です容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)取付口メス
  • グリスガン エアー式 モノタロウ

    グリスガン エアー式

    モノタロウ(40件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。 ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。
    用途機械のグリスアップ容量(mL)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600動作方式エアー式ノズル径PT1/8ノズル長(mm)170エアー接続口ハイカプラ20PM吐出量(mL)25/10秒エアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物吐出圧力(MPa[kgf/cm2])最低:16.5[168]・最高41.2[42]
  • グリースガン 自転車用 モノタロウ

    グリースガン 自転車用

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    グリスを本体に充填する方法とM15×2.5mm口径のグリースなどを容器のままネジで直接キャップにセッティングしてご使用頂く事も出来ます。
    用途ベアリング部へのグリス充填などに色青サイズ115×150油槽径(Φmm)38.2ノズル接続径PT1/8最大圧力(MPa(kg/cm2))約6.9危険物の類別非危険物接続径M15×2.5(グリス接続口)充填量(mL)100
  • ユニバーサル式グリースガン モノタロウ

    ユニバーサル式グリースガン

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    電気ドリル、コードレスドリル、エアーツールを取付可能です。 お手持ちの工具で素早く、簡単にグリース注入が出来ます。
    用途自動車・機械・農機具のオーバーホールに!付属品ホース(ダストカバー入りオイルヘッド付き)×1PC:固定クリップ×1PC質量(kg)1.23材質(本体)アルミニウム使用圧力(MPa)約27最高使用圧力(MPa)約55容量(g)400本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×89×168危険物の類別非危険物六角軸対辺(mm)6.35

『グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります

グリースガン