絞り込み
ブランド
- パオック
- モノタロウ(4)
- エスコ(37)
- ヤマダコーポレーション(18)
- TRUSCO(16)
- リンカーン(5)
- ベスト・アンサー(5)
- KTC(4)
- ザーレン(4)
- AZ(エーゼット)(3)
- PRESSOL(3)
- SK11(3)
- インガソール・ランド(2)
- BOLL(2)
- フローバル(2)
- 尾崎亀商店(2)
- アズワン(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- THK(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- マクノート(1)
- ブランドをもっと見る

エアグリースガン
パオック¥9,998税込¥10,9981台当日出荷素早いグリース注入ができます。グリース漏れ防止機構付です。グリース充填方法は、カートリッジと手詰めの2wayです。用途自動車・機械・農機具のメンテナンスに。セット内容エアプラグ、フレキシブルナイロンノズル230mm容量(mL)手詰め600、カートリッジ400使用圧力(MPa)推奨:0.40-0.60先端径取付:Rc1/8最高使用圧力(MPa)0.98空気消費量(L/min)1.1寸法(Φ×mm)油筒:60×290最大吐出圧力(MPa)25プラグ取付径:Rc1/4適合グリースちょう度1-2号危険物の類別非危険物適合ニップルA型、B型、C型グリース取付口径:9/16-12UNC