カテゴリ
絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(102)
- TP-LINK(96)
- BUFFALO(バッファロー)(55)
- WatchGuard(49)
- テルトニカ・ネットワークス(29)
- NETGEAR(22)
- NEC(20)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- ハイテクインター(12)
- ソニックウォール(11)
- エレコム(9)
- アライドテレシス(9)
- ecoco(6)
- ダイヤトレンド(5)
- Robustel(5)
- CONTEC(コンテック)(4)
- ラインアイ(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 富士通(3)
- ブランドをもっと見る
伝送速度(Mbps)
伝送方法
- IEEE802.1q(1)
- IEEE802.11a(64)
- IEEE802.11ac(68)
- IEEE802.11ah(1)
- IEEE802.11ax(56)
- IEEE802.11b(72)
- IEEE802.11be(13)
- IEEE802.11g(72)
- IEEE802.11n(74)
- IEEE802.3(5)
- IEEE802.3ab(6)
- IEEE802.3at(2)
- IEEE802.3az(1)
- IEEE802.3bz(1)
- IEEE802.3i(4)
- IEEE802.3p(1)
- IEEE802.3q(1)
- IEEE802.3u(9)
- IEEE802.3x(2)
- その他(23)
エコロジープロダクト

ワイヤレスアクセスポイント
YAMAHA(ヤマハ)¥369,800~税込¥406,780~1個7日以内出荷RM-Wマイクロフォンとペアリングして使用する16ch/8chワイヤレスアクセスポイント。1.9GHz帯のDECT方式を採用。Dante対応、PoEで動作するためLANケーブル1本で配線が完了。塗装可能。
M4350用350W 電源ユニット
NETGEAR¥90,980税込¥100,0781台62日以内出荷M4350用350W 電源ユニット品名M4350用350W 電源ユニット型番メーカー:APS350W-100AJS対応機種GSM4328-100AJSGSM4352-100AJSMSM4352-100AJSXSM4328CV-100AJSXSM4328FV-100AJSRoHS指令(10物質対応)対応
M4350用2000W 電源ユニット
NETGEAR¥239,800税込¥263,7801台62日以内出荷M4350用2000W 電源ユニット品名M4350用2000W 電源ユニット型番メーカー:APS2000W-100AJS対応機種GSM4328-100AJS、GSM4352-100AJS、MSM4352-100AJS、XSM4328CV-100AJS、XSM4328FV-100AJSRoHS指令(10物質対応)対応
M4350用600W 電源ユニット
NETGEAR¥119,800税込¥131,7801台62日以内出荷M4350用600W 電源ユニット品名M4350用600W 電源ユニット型番メーカー:APS600W-200AJS対応機種GSM4328-100AJSGSM4352-100AJSMSM4352-100AJSXSM4328CV-100AJSXSM4328FV-100AJSRoHS指令(10物質対応)対応
M4300-96X用電源ユニット 600W
NETGEAR¥129,800税込¥142,7801台62日以内出荷・M4300-96X用電源ユニット。・C14コネクター。・110V-240V AC電源入力。・最大出力600W(110/220V AC時)容量110V-240V AC電源入力品名M4300-16X (PB) / M4300-96X用 追加電源ユニット最大出力(W)最大出力600(110/220V AC時)型番メーカー:APS600W-100AJS対応機種M4300-96Xコネクタ国または地域により異なるRoHS指令(10物質対応)対応
M4350用920W 電源ユニット
NETGEAR¥149,800税込¥164,7801台62日以内出荷M4350用920W 電源ユニット品名M4350用920W 電源ユニット型番メーカー:APS920W-100AJS対応機種GSM4328-100AJSGSM4352-100AJSMSM4352-100AJSXSM4328CV-100AJSXSM4328FV-100AJSRoHS指令(10物質対応)対応
AX1800 Insight アプリ&クラウド 屋外向けワイヤレスアクセスポイント
NETGEAR¥59,980税込¥65,9781台63日以内出荷WAX610Y-100EUSの特長。屋外向けAP。IP55相当の防水・防塵対応WiFi 6(802.11ax)法人向けアクセスポイント。利用シーン。小規模オフィスや店舗の他、ゴルフ場、建設現場の仮家屋、キャンプ場、学校、レストラン、病院、ホテルなど様々な場所で利用可能です。PoE対応で電源アダプター不要。PoE+対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE+受電による電源供給が可能です。(電源アダプター別売り: PAV12V25/PAV12V35)。インスタントメッシュ対応。WAX610Y同士や、他のアプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く) と接続してメッシュネットワークを構築することができます。Insight クラウド管理アプリ対応。NETGEAR Insightは初期設定から監視・管理・運用までアプリ/Webで簡単に行え、Insight対応のネットギア製品を一括で管理する事も可能。またスタンドアロンでの動作もできます。壁掛け、天井、ポールへの取り付けが可能。マウントキット付属で、壁掛け、天井、ポールへの取り付けができます。製品保証。5年保証(購入から30日以内にユーザー登録を済ませておくことが必須)仕様●PoE (Power over Ethernet):IEEE 802.3at PoE+/IEEE 802.3af PoE 対応● フルパフォーマンスのためにはIEEE 802.3at PoE+による給電が必要です●ワイヤレスメッシュ:アプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く) と接続してメッシュネットワークを構築可能●管理:Insightクラウド管理/スタンドアロン、AX1800 Insight アプリ&クラウド 屋外向けワイヤレスアクセスポイントセット内容WAX610Yアクセスポイント本体壁/天井取り付けキットポールマウントキットインストールガイド電源アダプター別売 (型番: PAV12V-100NAS/PAV12V25-10000S/PAV12V35-100JPS)質量(g)940消費電力(W)PoE:16.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)81×305×34型番メーカー:WAX610Y-100EUS接続同時接続数:30、最大:250速度AX1800 (1201 + 574 Mbps)セキュリティ8つのSSID, Client isolation使用例中小規模企業RoHS指令(10物質対応)対応LANポート:2.5G LAN × 1
Wi-Fi6対応 屋外用無線アクセスポイント MO10
ハイテクインター¥249,800税込¥274,7801個11日以内出荷スリーバンドに対応し、最大4.8Gbps(。理論値)の高速通信を実現。4Kや8K高画質映像視聴はもちろん、イベント会場や学校、繁華街など密集した環境下でのご使用にも最適です。MO10は、Wi-Fi6に対応した屋外用無線アクセスポイントです。2.4GHz/5GHz(MU-MIMO 2×2)/5GHz(MU-MIMO 4×4)のスリーバンドに対応し、最大4.8Gbps(。理論値)の高速通信を実現します。OFDMA機能により、大容量接続や多接続にもシームレスに対応。4Kや8K高画質映像視聴はもちろん、イベント会場や学校、繁華街など密集した環境下でのご使用にも最適です。Wi-Fi6対応。最大速度:4.8Gbps(。理論値)。AP/ブリッジ/メッシュ通信に対応。スリーバンド対応(2.4GHz/5GHz(MU-MIMO 2×2)/5GHz(MU-MIMO 4×4))。WPA3により高セキュリティを実現。OFDMAに対応。最大クライアント数:各128台×3(すべてのバンド使用時)。SSID:最大8台。防塵・防水性能:IP68。塩水噴霧試験。実施済み。塩害に強く、海沿いの地域や離島でもご使用いただけます。IEC 60068-2-11。TWT(Target Wake Time)により、デバイスの待機消費電力削減
60GHz帯無線LANブリッジ V5000
ハイテクインター¥769,800税込¥846,7801個11日以内出荷光回線の敷設も無線免許も不要!最大14.4Gbpsの高速通信。干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、短距離での有線ネットワークの置き換えに最適です。短距離での有線ネットワーク置き換えに最適なcnWaveシリーズは、干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、1対1/1対nの高速なネットワーク構築を実現します。60GHz帯無線LANブリッジV5000は、V1000/V3000を子機とした1対n構成の親機としても、V5000同士1対1構成でもお使いいただけます。ビームフォーミング幅が±140°と広く、簡単に方向調整が可能です。10G以上。の伝送速度で最大30台の子機と接続が可能。1対複数でも高速通信を実現いたします。免許不要/60GHz帯利用高速データ伝送。最高速度:14.4Gbps(双方向)。通信距離:数百メートル。チャネル数:4。IEEE802.11ay準拠。子機30台接続可能。Facebook Terragraph技術採用。-TDD(時分割多重)/TDMA(時分割多元接続)。チャンネルボンディング(将来リリース予定)。チャンネルボンディング(将来リリース予定)使用時。本製品設置時には、設置時の通信不成立を防ぐために設置前に近傍でMaster/Slaveの設定が完了していることを確認してから設置してください。
60GHz帯無線LANブリッジ V1000
ハイテクインター¥159,800税込¥175,7801個11日以内出荷光回線の敷設も無線免許も不要!最大2Gbpsの高速通信。干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、短距離での有線ネットワークの置き換えに最適です。光回線の敷設も無線免許も不要!最大2Gbpsの高速通信。短距離での有線ネットワーク置き換えに最適なcnWaveシリーズは、干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、1対1/1対nの高速なネットワーク構築を実現します。60GHz帯無線LANブリッジV1000は、V1000同士1対1構成でも、V5000を親機とした1対n構成の子機としてもお使いいただけます。免許不要/60GHz帯利用高速データ伝送。最高速度:2Gbps(双方向)。通信距離:数百メートル。チャネル数:4。IEEE802.11ay準拠。Facebook Terragraph技術採用。-TDD(時分割多重)/TDMA(時分割多元接続)。チャンネルボンディング(将来リリース予定)。本製品設置時には、設置時の通信不成立を防ぐために設置前に近傍でMaster/Slaveの設定が完了していることを確認してから設置してください。
60GHz帯無線LANブリッジ V3000
ハイテクインター¥459,800税込¥505,7801個11日以内出荷光回線の敷設も無線免許も不要!最大7.2Gbpsの高速通信。干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、短距離での有線ネットワークの置き換えに最適です。短距離での有線ネットワーク置き換えに最適なcnWaveシリーズは、干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、1対1/1対nの高速なネットワーク構築を実現します。60GHz帯無線LANブリッジV3000は、V3000同士1対1構成でも、V5000を親機とした1対n構成の子機としてもお使いいただけます。V1000よりもさらに長距離での通信が可能です。免許不要/60GHz帯利用高速データ伝送。最高速度:7.2Gbps(双方向)。通信距離:数百メートル。チャネル数:4。IEEE802.11ay準拠。Facebook Terragraph技術採用。-TDD(時分割多重)/TDMA(時分割多元接続)。チャンネルボンディング(将来リリース予定)。チャンネルボンディング(将来リリース予定)使用時。本製品設置時には、設置時の通信不成立を防ぐために設置前に近傍でMaster/Slaveの設定が完了していることを確認してから設置してください。
AT-TQm1402
アライドテレシス¥18,980税込¥20,8781台欠品中質量(g)430(ブラケット含まず)スイッチ【設定】リセットボタン:5秒以上の押下で工場出荷時設定に戻し、本製品を再起動、電源ボタン :ACアダプターの電源オン・オフ適合規格CE、EMI規格:VCCIクラスB、安全規格:UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1・UL62368-1、CSA-C22.2 No.62368-1定格周波数(Hz)50/60(ACアダプター使用時)定格入力電圧(V)AC100-240(ACアダプター使用時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×165×43(突起部含まず)定格入力電流(A)0.30(ACアダプター使用時)入力電流(A)最大:0.26(ACアダプター使用時)(実測値)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)5~90(結露なきこと)保存湿度(%)5~95(結露なきこと)平均消費電力(W)7.4(ACアダプター使用時)発熱量(KJ/h)26(最大43kJ/h)(ACアダプター使用時)保管温度(℃)-25~70入力電圧範囲(V)AC90~264(ACアダプター使用時)無線バンドステアリング、VLAN(VAP(2.4GHz/5GHzについてそれぞれ推奨5個以内)/ダイナミックVLAN)、ファストローミング(IEEE802.11k/v/r)、電波出力の強度設定、WDS(WPA-PSKによる暗号化)※17、Eco LED、エアタイムフェアネス
FLEXLAN 11ax対応無線LAN組み込み基板(国内モデル)
CONTEC(コンテック)¥64,980税込¥71,4781個当日出荷本製品は、Wi-Fi 6E(IEEE 802.11ax)準拠、ワイド入力電源(5~30VDC)に対応した組み込みタイプ無線LANボードです。スマートローミング(二重化)、メッシュWi-Fiネットワーク対応など様々な機能を有し、LAN対応機器のLANポート(RJ-45コネクタ)にLANケーブルで接続するだけで、OSやCPUに依存せずにその機器を最新規格で高度なセキュリティ、安定した通信、優れたメンテナンス性をもつ無線LAN対応機器にすることができます。伝送速度(Mbps)1024伝送方法IEEE 802.11ax周波数(GHz)2.4、5、6
Wi-Fi接続 iPhone用ドングルレシーバー Royal Monster(ロイヤルモンスター) ブラック RM-3333
Royal Monster¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷伝送方法IEEE 802.11 b/g/n (Built-in Realtek 8188 USB WiFi Module)
AX3000 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント
TP-LINK¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷AX3000 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント。高速AX3000 WiFi 6スピード:合計最大速度2976 Mbps(574 Mbps:2.4 GHz&2402 Mbps:5 GHz)を提供、高効率:より少ない遅延で、より多くのデバイスに同時にデータを配信、居室内をカバー:コンパクトながら広範囲をWiFiでカバー、ギガビットポートx3:ギガビット対応の有線LANポートを3つ備えており有線接続も可能(うち1ポートはPoEパススルー対応)、クラウド集中管理:クラウドアクセスとOmadaアプリで非常に手軽な管理が可能、ゲストネットワーク:複数の認証オプション(SMS/Facebook WiFi/バウチャー)と豊富なワイヤレスセキュリティ技術を搭載、手軽に取り付け可能:86mm・EU・US標準のジャンクションボックスと802.3af/at PoEに対応しているため、大掛かりな工事は不要規格IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a伝送速度(Mbps)5GHz: 最大2402、2.4GHz: 最大574周波数(GHz)2.4&5
AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 PCIeアダプター
TP-LINK¥9,298税込¥10,2281個翌々日出荷AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 PCIeアダプター。超高速トライバンドー 2402Mbps(6GHz)+ 2402Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)の超高速WiFiを提供します。WiFi 6E規格に対応ー 新しく利用可能になった6GHz帯はより多くの帯域を利用でき、さらに高速で通信可能です(6GHzはWindows 11のみ利用可能)。信頼性の高いWiFi接続 ー インテルの最新WiFi 6Eチップセットを搭載しており、遅延の減少と接続の信頼性向上によりWiFi 6Eルーターのポテンシャルをフルに引き出します。受信可能範囲も拡大 ー 2本の外部アンテナと磁石付きのベースで最適な設置場所を調整可能です。Bluetooth 5.2 ー Bluetoothも広い範囲で高速接続が可能です。セキュリティも進化 ー最新のWiFiセキュリティ規格WPA3に対応しています。ハードも進化 ー特製のヒートシンクと金メッキが、排熱を促し安定した動作を保証します。後方互換性 ー 広く使用されている802.11ax/ac/a/b/g/n規格との下位互換性も備えています。伝送速度(Mbps)2402(6GHz)+ 2402(5GHz)+ 574(2.4GHz)周波数(GHz)6/5/2.4
Wi-SUN Enhanced HAN USBアダプター
ラトックシステム¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷ROHM BP35C0-J11を搭載したWi-SUN USBアダプター用途ROHM BP35C0搭載、トップクラスの受信感度(Certified by ROHM) ARIB STD-T108準拠、国内電波法認証取得済み 920MHz Sub-GHz、障害に強い長距離通信実現 Wi-SUN profile for ECHONET Lite 認証取得 Windows/Linux OSより標準COMポートとして認識 Wi-SUN Bルート通信:認証・暗号化状態での1対1通信が可能 Wi-SUN Enhanced HAN 通信:認証・暗号化状態での中継を含む通信が可能仕様(ホストI/F)USB2.0セット内容製品本体、保証書材質ABS樹脂質量(g)約8モジュールBP35C0-J11外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約23×52×10電源電圧(V)5.0(4.5~5.5)消費電流(mA)48(送信20mW)、30(受信)、6(スリープ状態)周波数範囲(MHz)922.5~927.9動作周囲温度(℃)-20~50各種認証国内電波法認証(工事設計認証番号):003-180141受信感度-103dBm(TYP.)通信速度(kbps)100
液晶保護フィルム Samsung Galaxy 5G Mobile Wi-Fi 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で、非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Galaxy 5G Mobile Wi-Fi寸法(mm)141×70取付け方法シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム ZEUS WiFi / ゼウス WiFi 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で、非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ZEUS WiFi / ゼウスWiFi寸法(mm)52.7×115.1取付け方法シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム NEC Speed Wi-Fi NEXT WX06 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で、非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Speed Wi-Fi NEXT WX06 / NEC寸法(mm)105.4×50取付け方法シリコン吸着特性高硬度9H
4G/LTEルーター KC4-C-100A
京セラ¥45,980税込¥50,5781台6日以内出荷さまざまな機器をつなぐIoTゲートウェイ 高速で通信エリアの広いLTE Category 4を採用。日本全国でご利用が可能です。 各種GNSS受信機能を搭載し、位置情報の把握が可能です。 ビーコンやセンサーとの無線接続によるさまざまなデータの取得が可能です。 USB Type-A、シリアル通信、接点入出力などの各種インターフェースを備え、有線接続を通してさまざまなモノやセンサーのデータを集約することが可能です。仕様【SIM】nano SIM、【位置測位】GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS(みちびき)、【シリアルID】16pinコネクタ、I/F:RS-232C/RS-485/CAN/接点入出力寸法(mm)約91×68×24質量(g)約105電源(V)DCジャック: DC12、16pinコネクタ:DC12~48表示LED(3色)/OLED(128×36dot)センサー加速度(±16G)、ジャイロ(±2000dp)対応B1/B3/B8/B18/B19/B2保護等級IP4X通信方式LTE Category 4(日本国内向)操作ボタンアンテナ内蔵(外部アンテナ接続可)プロトコルUDP/TCP/SSL/HTTP/HTTPS/MQTT/MQTBluetooth5.1(Long Range対応)動作温度範囲(℃)-20~60 (USB機能のみ0~60)USBタイプUSB Type-A、デバイスクラス:UV
Aruba DIN Rail 3RU 19inch Rack Mount Kit
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥68,980税込¥75,8781個5日以内出荷ラックマウントキット。Aruba DIN Rail 3RU 19inch Rack Mount Kit。
Nuclias対応Wi-Fi6無線アクセスポイント
D-Link(ディーリンク)¥85,980税込¥94,5781台6日以内出荷Nuclias対応Wi-Fi6無線アクセスポイント本製品は、中央集中管理クラウド「NucliasCloud」に対応しており、ゼロタッチ・プロビジョニングで簡単にセットアップを行うことが可能です。 DBA-X2830PがD-LinkNucliasクラウドに接続されると、自動的に設定をダウンロードし、オンサイト管理者を介さずにリモートAPへ展開することができます。 無線ネットワークの組織化、複数APの同時管理、リアルタイムネットワーク監視を実現します。
Nuclias Cloud対応 屋外用無線アクセスポイント
D-Link(ディーリンク)¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷Nuclias対応屋外用(IP67準拠)無線アクセスポイント本製品は、中央集中管理クラウド「NucliasCloud」に対応しており、ゼロタッチ・プロビジョニングで簡単にセットアップを行うことが可能です。 DBA-3621PがD-LinkNucliasクラウドに接続されると、自動的に設定をダウンロードし、オンサイト管理者を介さずにリモートAPへ展開することができます。 無線ネットワークの組織化、複数APの同時管理、リアルタイムネットワーク監視を実現します。
LCトランシーバ ダストキャップ
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,7801箱(100個)翌々日出荷未使用のSFPポートにはめ込んで、ポートの保護、誤接続、不正接続を防止します。 LCパッチコードを差し込み一時的に保護することも可能です。用途未使用のSFPポートの保護。 LCパッチコードの保護。色赤質量(g)15
Kpnetworks KPWL-0300H 無線LANアクセスポイント
Kpnetworks¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷どこでも だれでも かんたんに。無線LANエリアをつくれます。伝送速度(Mbps)802.11b:11Mbps、802.11g:54Mbps、802.11a:54Mbps、802.11n:600Mbps、802.11ac:1.73Gbps伝送方法IEEE802.11b/g/a/n/ac( W52/W53/W56/W58 )周波数(GHz)2.4/5
WatchGuard AP120 NFR and 3-yr Basic Wi-Fi
WatchGuard¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷AP120 は、エンタープライズレベルの機能をわずかなコストで提供します。 ゲストや公共のWi-Fi環境などにおいて帯域を大幅に消費するスマートフォンやタブレット端末によるアクセス、あるいは限定されたデバイスをサポートする小規模ネットワークの構築、いずれにも対応できるように設計されています。 当アクセスポイントは支社、店舗、小規模の教室に最適です。
WatchGuard AP120 NFR and 3-yr Total Wi-Fi
WatchGuard¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷AP120 は、エンタープライズレベルの機能をわずかなコストで提供します。 ゲストや公共のWi-Fi環境などにおいて帯域を大幅に消費するスマートフォンやタブレット端末によるアクセス、あるいは限定されたデバイスをサポートする小規模ネットワークの構築、いずれにも対応できるように設計されています。 当アクセスポイントは支社、店舗、小規模の教室に最適です。
Competitive Trade In to WatchGuard AP120 and 3-yr Secure Wi-Fi
WatchGuard¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷AP120 は、エンタープライズレベルの機能をわずかなコストで提供します。 ゲストや公共のWi-Fi環境などにおいて帯域を大幅に消費するスマートフォンやタブレット端末によるアクセス、あるいは限定されたデバイスをサポートする小規模ネットワークの構築、いずれにも対応できるように設計されています。 当アクセスポイントは支社、店舗、小規模の教室に最適です。
WatchGuard AP120 and Secure Wi-Fi
WatchGuard¥92,980~税込¥102,278~1個5日以内出荷AP120 は、エンタープライズレベルの機能をわずかなコストで提供します。 ゲストや公共のWi-Fi環境などにおいて帯域を大幅に消費するスマートフォンやタブレット端末によるアクセス、あるいは限定されたデバイスをサポートする小規模ネットワークの構築、いずれにも対応できるように設計されています。 当アクセスポイントは支社、店舗、小規模の教室に最適です。
WatchGuard AP322 NFR and 3-yr Basic Wi-Fi
WatchGuard¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷AP322の頑丈なIP67規格に準拠した筐体は、風雨や寒冷な気候からワイヤレスアクセスポイントを保護し、高速、高帯域で信頼性の高いWi-Fi通信を提供します。AP322は、例えばスタジアムやスポーツフィールド、学校/大学、ショッピングモール、公園、ホテルのプールエリア、屋外カフェ、港湾、倉庫やその他の過酷な環境、屋外の環境に最適です。Wi-Fi Cloudで管理すると、強力なWIPSセキュリティ、リアルタイムのビジネス分析、強力なエンゲージメントツール、マーケティングツールを使用することで、ウォッチガードアクセスポイントの可能性を最大限に引き出すことができます。
WatchGuard AP322 NFR and 3-yr Total Wi-Fi
WatchGuard¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷AP322の頑丈なIP67規格に準拠した筐体は、風雨や寒冷な気候からワイヤレスアクセスポイントを保護し、高速、高帯域で信頼性の高いWi-Fi通信を提供します。AP322は、例えばスタジアムやスポーツフィールド、学校/大学、ショッピングモール、公園、ホテルのプールエリア、屋外カフェ、港湾、倉庫やその他の過酷な環境、屋外の環境に最適です。Wi-Fi Cloudで管理すると、強力なWIPSセキュリティ、リアルタイムのビジネス分析、強力なエンゲージメントツール、マーケティングツールを使用することで、ウォッチガードアクセスポイントの可能性を最大限に引き出すことができます。
Trade Up to WatchGuard AP322 and 3-yr Basic Wi-Fi
WatchGuard¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷AP322の頑丈なIP67規格に準拠した筐体は、風雨や寒冷な気候からワイヤレスアクセスポイントを保護し、高速、高帯域で信頼性の高いWi-Fi通信を提供します。AP322は、例えばスタジアムやスポーツフィールド、学校/大学、ショッピングモール、公園、ホテルのプールエリア、屋外カフェ、港湾、倉庫やその他の過酷な環境、屋外の環境に最適です。Wi-Fi Cloudで管理すると、強力なWIPSセキュリティ、リアルタイムのビジネス分析、強力なエンゲージメントツール、マーケティングツールを使用することで、ウォッチガードアクセスポイントの可能性を最大限に引き出すことができます。
Trade Up to WatchGuard AP322 and 3-yr Secure Wi-Fi
WatchGuard¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷AP322の頑丈なIP67規格に準拠した筐体は、風雨や寒冷な気候からワイヤレスアクセスポイントを保護し、高速、高帯域で信頼性の高いWi-Fi通信を提供します。AP322は、例えばスタジアムやスポーツフィールド、学校/大学、ショッピングモール、公園、ホテルのプールエリア、屋外カフェ、港湾、倉庫やその他の過酷な環境、屋外の環境に最適です。Wi-Fi Cloudで管理すると、強力なWIPSセキュリティ、リアルタイムのビジネス分析、強力なエンゲージメントツール、マーケティングツールを使用することで、ウォッチガードアクセスポイントの可能性を最大限に引き出すことができます。
Trade Up to WatchGuard AP322 and 3-yr Total Wi-Fi
WatchGuard¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷AP322の頑丈なIP67規格に準拠した筐体は、風雨や寒冷な気候からワイヤレスアクセスポイントを保護し、高速、高帯域で信頼性の高いWi-Fi通信を提供します。AP322は、例えばスタジアムやスポーツフィールド、学校/大学、ショッピングモール、公園、ホテルのプールエリア、屋外カフェ、港湾、倉庫やその他の過酷な環境、屋外の環境に最適です。Wi-Fi Cloudで管理すると、強力なWIPSセキュリティ、リアルタイムのビジネス分析、強力なエンゲージメントツール、マーケティングツールを使用することで、ウォッチガードアクセスポイントの可能性を最大限に引き出すことができます。