絞り込み
ブランド
  • fi series(ファイシリーズ)
  • brother(ブラザー)(4)
  • Canon(17)
  • CZUR(3)
  • EPSON(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • Laserliner(レーザーライナー)(1)
  • RICOH(リコー)(14)
  • ScanSnap(スキャンスナップ)(2)
  • サンワダイレクト(10)
  • タマパック(1)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RICOH FI-800R イメージスキャナー fi series(ファイシリーズ)

    RICOH FI-800R イメージスキャナー

    fi series(ファイシリーズ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌日出荷
    窓口業務に最適なクラス最小サイズのコンパクトモデルです。(A4)。省スペースでスマ ートに電子化クラス最小のコンパクトサイズです。読み取り前後の操作を快適にする自動スタッキング技術が搭載されています。読み取り時に原稿の傾き(スキュー)を1枚ずつ補正して給紙する「自動スキュー補正」を搭載しています。リターンスキャンで冊子や二つ折り原稿などをキャリアシート不要で読み取ることができます(原稿厚さ最大5mmまで)。顔写真を自動認識 する「身分証表裏判別機能で窓口業務での本人確認を効率化します。パスポートのMRZをスピーディーに自動認識します。
    付属品ACケーブル、ACアダプター、USBケーブル(長さ2m)、スタートアップガイド、Setup DVD-ROM仕様【カード搬送】[リターンスキャン]エンボスなし/エンボスあり: 厚さ1.4mm以下、縦送り / 横送り、原稿重なり検知:可(超音波方式マルチフィードセンサーによる)、原稿搭載容量:20枚(A4:80g/[[M2]])、原稿保護:[リターンスキャン] リターン、読取速度(ADF):40枚/分、80面/分(200/300dpi)、[リターンスキャン]3.5秒(200/300dpi)トラスコ品番633-6238幅(mm)296高さ(mm)83奥行(mm)105消費電力(W)19以下(スリープ時:1.7以下)最小読取値(mm)50.8×50.8(縦/横)(長尺読み取り時(Uターンスキャンだけ):5588まで)読取1日当たりの目安(枚):~4500モード【スキャニング】片面/両面、カラー/グレースケール/二値白黒(バイナリー)RoHS指令(10物質対応)対応最大読取値(mm)216×355.6定格電圧範囲(V)AC100±10%
  • RICOH FI-7400シリーズ fi series(ファイシリーズ)

    RICOH FI-7400シリーズ

    fi series(ファイシリーズ)
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    翌日出荷
    デスクサイドで使えるA3コンパクトモデルです。ストレスフリーな操作性(日本語 LCD パネルで操作も簡単)があります。排紙制御機能で読み取り後の手間も軽減します。(読み取った原稿の排紙スピードを制御し、積み上げの乱れやバラつきを抑制します。原稿の整頓や片付け作業の手間を軽減します。)。多彩な原稿も安定読み取り可能です。(手差し・単送モードを搭載しています。)。原稿の破損リスクを最小化する保護機能しています。混載給紙に効果的な「 左右独立可動サイドガイド」がついています。「斜行補正機構 」が原稿の傾きを抑制します。オプションで「表面/裏面インプリンタ」をご用意しています。
    付属品ADF給紙シュート、ACケーブル、ACアダプター、USBケーブル(長さ2m)、Quick Installation Sheet、Setup DVD-ROM幅(mm)380高さ(mm)168奥行(mm)209最小読取値(mm)50.8×69(縦)(長尺読み取り時:5588まで)インターフェースUSB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (形状: タイプB)環境対応グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、RoHS指令準拠、エコマーク商品モード【スキャニング】片面 / 両面、カラー / グレースケール / 二値白黒(バイナリー)RoHS指令(10物質対応)対応最大読取値(mm)304.8×431.8定格電圧範囲(V)AC100±10%

『スキャナー』には他にこんなカテゴリがあります

ドキュメントスキャナ