絞り込み
レーザー色
緑(3)
赤(1)
機能
- パワーポイント対応(4)
使用場所
- 屋内(5)
タイプ
- その他(1)
- ペンタイプ(3)
- リモコンタイプ(2)
ブランド
- コクヨ
- モノタロウ(1)
- サンワサプライ(15)
- エスコ(8)
- STC(8)
- サンワダイレクト(8)
- マイゾックス(6)
- サクラクレパス(5)
- Canon(5)
- ロジクール(5)
- ムラテックKDS(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- 開明(4)
- イチネンTASCO(3)
- POLARIS(ポラリス)(3)
- プラス(VISION)(3)
- テージー(2)
- TOOL TOOL(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- ブランドをもっと見る

フィンガープレゼンター<KOKUYOSEKI>
コクヨ(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷両手を自由に使えることでより効果的なプレゼンを可能にする指輪型デザインのプレゼンツール。 操作の優先順位を考慮しプレゼン中にありがちなボタン操作の押し間違えを防ぐボタンレイアウト。 ペンタイプのレーザーポインターに取り付けが可能。リーズナブルに「ページ送り・戻し」機能付きにアップグレードできる。付属品アルカリボタン電池1個(LR43・お試し用)・リング小(レーザーポインター用)・保管用ポーチ仕様鉛フリーはんだ使用材質本体:PC・ABS、リング部:PC・エラストマー、受信器:PC幅(mm)26高さ(mm)5.5質量(g)本体:約12(電池含む)、リング小(レーザーポインター用):約4.5、受信器:約2.5タイプ指輪型奥行(mm)17電源ボタン電池1個(LR43)連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)約15時間(30秒に1回操作した場合)本体寸法(mm)奥行32本体寸法(mm)高さ32通信方式RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域受信可能距離半径約15m電池寿命〈アルカリボタン電池使用時〉動作時間約15時間(30秒に1回操作した場合)本体寸法(mm)幅32使用場所屋内商品タイプ指輪タイプ
レーザーポインター for PC
コクヨ¥47,980税込¥52,7781個当日出荷連続使用時間約60時間(従来品約10倍長持ち)の長時間寿命の緑色レーザーポインター。 遠くからでも明るく見える緑色光を採用。 手元のボタンでパワーポイントのページ送り・戻し、スライドショーの実行・ブラックアウトが可能。 通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信できます。 緑色レーザーの不安定な出力を安定させるIC回路を搭載。 電池寿命限界まで高照度が持続します。電池残量が少なくなると通電表示ランプが緑色から赤色に変化する電池交換時期お知らせ機能付き。 受信器をUSBポートに差し込むだけで使用できるため、ドライバをインストールする必要がなく、すぐに使うことができます。 消費生活用製品安全法に適合。 レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ソフトケース・ストラップ仕様クラス/クラス2レーザー製品材質本体:真鍮、先端部・受信器:ABS、ボタン:ラバー色ブラック質量(g)本体:約80(電池含む)、受信器:約5タイプペンタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)受信器/18×53×8機能パワーポイント対応通信方式RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域・16ch・65000ID波長(nm)515(緑色光)受信可能距離半径約30m電池寿命(連続時間)〈アルカリ乾電池使用時〉約60時間(約25℃環境時)パルス幅800nsecビーム径5mm(距離3mの時)出力(mW)平均0.45レーザー可視光半導体レーザー点灯時間レーザーボタンを押している間だけ点灯ビーム距離(m)約200(夜間使用時)寸法(軸径Φ×全長)(mm)本体/14.6×169
レーザーポインター<GREEN>(ペンタイプ・ズーム)
コクヨ¥25,980税込¥28,5781個当日出荷照射サイズが変わるズーム機能/先端部を回すことで、照射サイズを約5~20mm(距離3mの時)の大きさに調整することができ、より見やすいプレゼンテーションができます。 遠くからでも明るく見える緑色光を採用。色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性が向上するように配慮しました。 最大出力1mW(クラス2)で200m先のオブジェクトに対しても照射可能。広い会場や教室でも力を発揮します。 消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)材質本体・キャップ部:アルミ合金、ボタン:ラバー質量(g)64(電池含む)タイプペンタイプ電源単4形乾電池2本軸径×軸長(mm)13×170連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)約4時間(約25℃環境時)到達距離(m)200点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯ビーム径<ポイント最小~最大>約5~20mm(距離3mの時)電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約4時間(約25℃環境時)レーザー波長(nm)532使用場所屋内レーザー緑色光発光体半導体励起固体レーザービーム距離(m)200(ポイントサイズ:最小、夜間使用時)商品タイプペンタイプレーザー光色グリーン
レーザーポインター FOR PC(ハンディタイプ)
コクヨ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷通常の赤色光に比べ、約2倍明るく見えるレーザー光を採用し、視認性を向上させました。色覚の個人差を問いません。「明るさ」と「電池寿命の長さ」の両方を求められる方にぴったりです。 手元のボタンでパワーポイントのページ送り・戻し、スライドショーの実行・終了が可能。通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信できます。※MACOSでは、スライドショーの実行機能がご使用になれません。 受信器をUSBポートに差し込むだけで使用できるため、ドライバをインストールする必要なく、すぐに使うことができます。※ID設定が必要です。※保管用ソフトケース付き 消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ポーチ材質本体・受信器:ABS幅(mm)22高さ(mm)10質量(g)本体:約48(電池含む)、受信器:約10タイプリモコンタイプ奥行(mm)70機能パワーポイント対応最大出力1mW(クラス2)本体寸法(mm)奥行103本体寸法(mm)高さ17通信方式RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域・31Ch・65536ID受信可能距離半径約30m本体寸法(mm)幅38使用場所屋内レーザー光色レッド
レーザーポインターRED ペンタイプ・ズーム
コクヨ¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷照射サイズが変わるズーム機能/先端部を回すことで、照射サイズを約5~80mm(距離3mの時)の大きさに調整することができ、より見やすいプレゼンテーションができます。レーザー光の視認性アップ/通常の赤色光(波長:650nm)に比べ、約2倍明るく見えるレーザー光(波長:635nm)を採用し、色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性を向上させました。消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)仕様発光部:可視光半導体レーザー、波長:635nm(赤色光)材質本体・キャップ部:真鍮、ボタン:ABS色ブラック質量(g)60(電池含む)
レーザーポインター<GREEN>(ペンタイプ・長時間)
コクヨ¥29,980税込¥32,9781本当日出荷「すぐに電池が切れる・・・」など。電池交換に対する不満を軽減。 515nmのグリーンレーザーを搭載し、かつパルス波を採用することで、連続照射時間約60時間を実現。 「電池がいつ切れるか不安・・・」電池残量に対する不安を軽減。 電池残量が少なくなると、通電表示ランプが緑色から赤色に変化し交換時期を示唆。 Windows・MacOSに対応することで、より多くのユーザーに対応。 消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ照射する通電機能により、安心してお使いいただけます。付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)、保管用ソフトケース、ストラップ材質本体:真鍮、先端部・受信器:ABS、ボタン:ラバー質量(g)約77(電池含む)タイプペンタイプ直径×長さL(Φmm×mm)14.6×169機能パワーポイント対応通信方式RF(ラジオ波)方式使用レーザー可視光半導体レーザー受信可能距離半径約30m電池寿命(時間)アルカリ乾電池使用時:約60(約25℃環境時)ビーム径約5mm(距離3mの時)レーザー波長(nm)515使用場所屋内クラスクラス2ビーム距離(m)約200(夜間使用)周波数帯域(GHz)2.4レーザー光色緑レーザー出力(mW)平均.045
レーザーポインター<GREEN>(UDシリーズ)
コクヨ¥53,980税込¥59,3781個当日出荷適切な重心バランスや本体に施したカーブが手首の負担を軽減。さらに、誤操作しにくいボタンレイアウトを採用しました。 従来の赤色光より約8倍明るく見える緑色光により、色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性を向上させました。 バッテリーランプを搭載。突然の電池切れを解消します。 誤照射防止ロックを採用しており、OFFにすることで、不意にレーザーボタンが押されてもレーザー光は照射されません。 手元のボタンでパワーポイントのページ送りや戻し、スライドショーの実行や終了が可能。通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信できます。※MACOSでは、スライドショーの実行機能がご使用になれません。付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ソフトケース・ストラップ仕様発光部:半導体励起固体レーザー、波長:532nm(緑色光)、鉛フリーはんだ使用タイプリモコンタイプ機能パワーポイント対応最大出力1mW(クラス2)本体寸法(mm)高さ23.5点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約4時間(約25℃環境時)本体寸法(mm)幅26ビーム距離(m)約200m(レーザー照射形状:ポイント、夜間使用時)レーザー光色グリーン