16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式から絞り込む
  • T/D マイクケーブル True Dyna

    T/D マイクケーブル

    True Dyna
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ブラックタイプXLR(メス)/Phone
  • T/D マイクケーブル True Dyna

    T/D マイクケーブル

    True Dyna
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ブラックタイプXLR(メス)/XLR(オス)
  • ワイヤレスマイク BOYA

    ワイヤレスマイク

    BOYA
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷
    USB-Cデバイスに対応した軽量ワイヤレスデュアルマイク。手軽に配信をスタートしたい方向けのエントリーモデル。トランスミッターはフル充電の状態から、最大9時間の連続使用を実現。レシーバーは接続デバイスから電源が供給されるので充電不要です。レシーバーにはデバイス充電用のUSB-Cポートが搭載されており、USBケーブルを通じて接続したデバイスの充電が可能。トランスミッターのNRボタンをクリックすることで、簡単にノイズキャンセリングをオンにすることができます。
    セット内容トランスミッター ×2、レシーバー ×1、ウィンドスクリーン ×2、USB-A - USB-Cケーブル ×2質量(g)トランスミッター:9.5、レシーバー:6連続使用時間(時間)約9動作範囲最長100m(障害物や干渉のないオープン環境で測定)サイズ(mm)トランスミッター:53.1×18.3×10.2、レシーバー:45×23.8×12.5
  • コンパクトワイヤレスマイク BOYA

    コンパクトワイヤレスマイク

    BOYA
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    BOYA史上最少サイズのワイヤレスマイク。妥協のない音質と軽さを両立。親指サイズの送信機の重量はわずか5gでも、最長6時間の電池寿命を実現。3段階のノイズキャンセリングと、3モードのボイスチェンジャー設定が可能。レコーディングをもっと楽しく気軽に行うことができます。DSP(デジタル信号処理)チップを搭載したBOYA miniは、3段階のノイズキャンセリングレベルの切替が可能です。送信機のNRボタンをクリックするだけで周囲の状況に合わせて、お好みのレベルに設定することができます。アプリのダウンロードや複雑な設定の必要なく、送信機をデバイスに接続して受信機を充電ケースから取り出して使用可能。高品質なレコーディングをすぐに始めることができます。
    適合信号対雑音比:>80dB周波数特性20Hz~20kHz音圧最大:120dBサンプリングビットレート:48kHz/16bit保証期間2年間動作範囲最長100m(障害物や干渉のないオープン環境で測定)極性無指向性伝送方法2.4GHz帯デジタル周波数録音方式モノラルオーディオ入力内蔵マイクカプセルバッテリー寿命約6時間
  • ボーカルマイク(ダイナミック型) PRO41 audio-technica

    ボーカルマイク(ダイナミック型) PRO41

    audio-technica
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    パワフル&クリアーなサウンドが、リードボーカルからコーラスまで、あらゆるボーカルを引き立てます。
  • コンパクトワイヤレスマイク オールインワン BOYA

    コンパクトワイヤレスマイク オールインワン

    BOYA
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    進化したコンパクトオールインワンワイヤレスマイクBOYALINK。付属アダプタにより幅広いデバイスで使用可能。デュアルマイクにより、2つの音声を同時に録音可能。3.5mm接続のほかLightningおよびType-Cアダプタが付属し、iPhoneやAndroidスマートフォン、カメラなど幅広くご使用いただけます。ノイズキャンセリングを搭載しており、20Hz~20kHzの周波数特性と48kHz/24bitサンプリングレートによるクリアな音声で動画撮影、配信などに活躍します。
    セット内容トランスミッター ×2、レシーバー ×1、充電ケース ×1、USB-A - USB-C充電ケーブル ×1、MFi認証Lightningアダプター ×1、3.5mm TRSアダプター ×1、USB-Cアダプター ×1、ウインドジャマー ×2、収納袋 ×1質量(g)トランスミッター:12、レシーバー:15(アダプター使用時)出力オーディオ:(レシーバー)3.5mm TRSアナログ端子、USB-C端子、MFi認証Lightning端子連続使用時間トランスミッター:約10時間、レシーバー:約6時間充電時間約1.5時間サイズ(mm)トランスミッター:59×16.2×13、レシーバー:59×18.2×13通信距離(m)最大:300(障害物や干渉のないオープン環境で測定)
  • Jabra Perform 45 SE Jabra

    Jabra Perform 45 SE

    Jabra
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    Jabra無線ヘッドセット 片耳。現場作業向け無線イヤホンマイク。
    インターフェイスBluetooth
  • ラベリアマイクロホン audio-technica

    ラベリアマイクロホン

    audio-technica
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    簡単に装着できるタイピンクリップ付き。 襟元などに着けて目立たない。 じゃまにならないタイピンクリップ付きのコンデンサー型ミニマイク。
    コード長さ(m)1.4(Φ2mm)付属品ポーチ、ウインドスクリーン型式コンデンサー型質量(g)約20周波数特性200~8kHzプラグヒロセタイプ指向性単一指向性
  • デジタルワイヤレスマイクロホン audio-technica

    デジタルワイヤレスマイクロホン

    audio-technica
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    電波干渉が少ない1.9GHz帯DECT準拠方式を採用した使いやすいハンドヘルドタイプ。
    付属品ポーチ、マイクホルダー(AT8456a)適合機種ワイヤレスアンプシステム(2チャンネルタイプ/マイク同梱) ATW-SP1920/MICワイヤレスアンプシステム(2チャンネルタイプ) ATW-SP1920ワイヤレスアンプシステム(1チャンネルタイプ/マイク同梱) ATW-SP1910/MICワイヤレスアンプシステム(1チャンネルタイプ) ATW-SP1910ワイヤレスレシーバー ATW-R190型式ダイナミック型質量(g)約245(電池除く)使用温度範囲(℃)5~45外形寸法(mm)Φ54×240電源単3形アルカリ乾電池×2、または単3形ニッケル水素電池×2連続使用時間約11時間(単3形アルカリ乾電池使用時)、約10時間(単3形ニッケル水素電池使用時)周波数特性100~10000Hz消費電流(mA)150通信距離約50m(見通し時、妨害電波がない場合)アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
  • ダイナミックマイク YAMAHA(ヤマハ)

    ダイナミックマイク

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,698税込7,368
    1台
    翌日出荷
    スピーチ、カラオケ、音楽用途など様々な用途に最適なON/OFFスイッチ付きダイナミックマイク
    シルバー質量(g)325(マイクのみ)外形寸法(mm)Φ54×178スイッチON/OFF→○感度-51dB±3dB (0dB=1V/Pa、1kHz) (2.83V/1m)別売付属品マイクホルダー(径25mm前後使用可)出力インピーダンス(Ω)600±30%(1kHz)ケーブル同梱:Φ6mm×5m cable with XLR-F type connector and 6.3mm plug指向性スーパーカーディオイド
  • ハンズフリー拡声器 audio-technica

    ハンズフリー拡声器

    audio-technica
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    独自の音響設計により、最長約63mまではっきりと声が届く自然な音質を実現。 取り外すことなく繰り返し使える専用充電池を採用。 ポータブルプレーヤーなど外部機器の音楽を再生しながら使用可能。 スポーツ指導時や防災備品として便利なホイッスル機能を搭載。 ベルト型・ボディーバッグ型・ショルダーバッグ型の3通りから選べる装着スタイル。
    コード長さ(m)1.2付属品ハンズフリーマイクロホン、ウインドスクリーン、装着用ベルト、ACアダプター、ポーチ、外部機器接続用コード:1m(Φ3.5mmステレオミニ/L型)、単3形ニッケル水素電池×4個: 1,900mAh(HR-3UTG)質量(g)(本体のみ)約375、(マイクロホン)約28出力(W)定格:1.7(単3形ニッケル水素電池×4個)、2.9(単3形アルカリ乾電池×4個)、3.3(付属のACアダプター使用時)、最大:2(単3形ニッケル水素電池×4個)、3.2(単3形アルカリ乾電池×4個)、3.7(付属のACアダプター使用時)形式エレクトレットコンデンサー型電源DC4.8V(単3形ニッケル水素電池×4個)、DC6.0V(単3形アルカリ乾電池×4個)、DC12V(付属のACアダプター使用時)プラグ(mm)Φ2.5(モノラルミニL型)周波数特性(マイクロホン)200~4,000Hz消費電流(mA)320マイクロフォン部インピーダンス(Ω)680外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109.5×189.3×56.7到達距離(m)(音声)約63、(ホイッスル)約40防塵防水性能JIS/IEC保護等級:IPX2相当入力端子(マイク)Φ2.5mmモノラルミニジャック、(外部)Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカーユニットΦ76mm(フルレンジ)電池使用時間(時間)単3形ニッケル水素電池:約13、単3形アルカリ乾電池使用時:約12指向性単一指向性周波数帯域(Hz)(再生)200~18000音圧感度(dB/mW)(マイクロホン)‐35.5ベルト長さ(cm)(調節可能範囲)55~120
  • ボーカルマイク(コンデンサー型)   AT2050 audio-technica

    ボーカルマイク(コンデンサー型) AT2050

    audio-technica
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ダイアフラムにハニカム形状の凹凸を付ける事で、高感度、高S/Nを実現。あらゆるシーンのハイレベルなニーズに対応します。 ダブルウェーブダイアフラム(PAT.)を採用し、用途に応じて3つの指向特性が選べる高機能モデル。 単一指向性、無指向性、双指向性に指向特性を切り替え可能。 エアコンの騒音などを低減する80Hzローカットフィルタースイッチや、不要な雑音をカットする-10dBパッドスイッチを搭載。 低ノイズでスムーズかつナチュラルな音質を生み出すダブルウェーブダイアフラム(PAT.)を採用。 専用ショックマウント、マイクポーチを付属。
  • ワイヤレスマイク BOYA

    ワイヤレスマイク

    BOYA
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    ポータブルサイズの高品質2.4GHzワイヤレスマイクBOYAMIC。高性能なノイズキャンセリングにより、騒がしい場所でもクリアに音声をピックアップします。リアルタイムで録音を保存できる8GBのオンボードメモリを搭載。ローカットフィルターにより、録音中の低音ノイズ(75Hz / 150Hz以下)を除去して録音可能です。8GBのオンボードメモリが搭載された送信機により、録音機材にトラブルがあっても、最大15時間の録音が可能です。MFi認証済みのLightningアダプタおよび、USB-Cアダプタ、3.5mmケーブルが付属。iPhoneやスマートフォン、カメラなど多くの機材に使用可能です。
    セット内容トランスミッター×2、レシーバー×1、充電ケース×1、MFi認証Lightningアダプタ×1、USB-Cアダプタ×1、クリップ用マグネット×2、ウィンドジャマー×2、3.5mmTRSオーディオケーブル×1、USB-C - USB-A ケーブル×1、USB-C変換アダプタ×1、ラべリアマイク(ピンマイク)×2、ラべリアマイク(ピンマイク)用クリップ×2、ラべリアマイク(ピンマイク)用ウィンドスクリーン×2、キャリングポーチ×1質量(g)送信機:約24 受信機:約29連続使用時間送信機:約6時間(オンボード録音オン)、約10時間(オンボード録音オフ) 受信機:約11時間充電時間送信機:約1.5時間 受信機:約1.5時間サイズ(mm)送信機:47×29×13.5 受信機:46×34×19通信距離(m)最大:300(障害物や干渉のないオープン環境で測定)
  • ハンズフリー拡声器 audio-technica

    ハンズフリー拡声器

    audio-technica
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    ハンズフリーだから身振り手振りも自由自在、手軽に確実にクリアな拡声を実現。 ハンズフリーマイクロホン&ベルト装着型の採用により、さまざまなシチュエーションで使用可能。 付属の専用ハンズフリーマイクロホンは頭にしっかり留まるバックホールド式。 フレキシブルアームでマイクの位置を自由に調整可能。ウエスト55~100cmまで対応する装着用ベルト付属。 電源コードの取り回しが気にならない乾電池駆動。電源のON/OFFも音量の調整も1つのつまみで簡単操作。
    コード長さ(m)1.2付属品ウインドスクリーン(出荷時は取り付けた状態になっています)質量(g)(本体)約340、(マイクロフォン)約25出力(W)(スピーカー部)定格:6、最大:10、(アンプ部)定格:5、最大7電源DC9V(単3形乾電池×6個・別売)プラグ(mm)Φ3.5(金メッキモノラルミニ)周波数特性拡声器:300~20kHz(±10dB)、マイクロフォン:200~8kHz消費電流(mA)500出力インピーダンス(Ω)(マイクロホン)600到達距離(m)約45入力端子(マイク)Φ3.5mmモノラルミニジャックスピーカーユニット6.6cmフルレンジコーン 6W、4Ω電池使用時間(時間)(マンガン乾電池使用時)約4、(アルカリ乾電池使用時)約8指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)音圧感度(dB/mW)(スピーカー)86±2dBSNR値60dBベルト長さ(cm)(調節可能範囲)55~100
  • コンデンサーマイクロホン SONY(ソニー)

    コンデンサーマイクロホン

    SONY(ソニー)
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    ボーカルや楽器、ボイスコンテンツを自宅で収音するのに適した、単一指向性コンデンサーマイクロホン。音の存在感を際立たせるΦ25マイクカプセルの実装。近接効果を抑制し、安定した録音・配信を可能にするデュアルダイアフラム構造。C-800G/C-100から継承した「防鳴筐(きょう)体構造」を採用。
    付属品クレードルサスペンション×1、キャリングケース×1全長(mm)158ブラック質量(g)約215形式コンデンサー型マイクロホン電源(V)外部供給方式 DC 4-52(IEC1 61938 P48)グリップ径(Φmm)40最大径(Φmm)40周波数特性20Hz-20000Hz出力インピーダンス(Ω)90±15%、平衡型音圧レベル(dB)【最大入力】単一指向性:138SPL以上(マイクロホンの出力信号が1 kHzで1%の波形ひずみを生じる入力レベルの等価入力音圧換算値、0 dB=2×10-5 Pa)コネクタXLR-3-12Cタイプ指向性単一指向性雑音指数(dB)信号対雑音比(1kHz、1Pa):単一指向性:81.5以上固有雑音:単一指向性:12.5SPL以下(0 dB=2×10-5 Pa)(IEC1 61672-1 A-Weighted, 1 kHz, 1 Pa)音圧感度(dB)【正面】単一指向性:-30 (偏度±3 dB、0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)ダイナミックレンジ単一指向性:125.5 dB以上
  • ハッキリ聴こえる音声ガイド キングジム

    ハッキリ聴こえる音声ガイド

    キングジム
    419,800税込461,780
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容マイクユニット(送信機)1台、タイピンクリップ付コード1本、マイク用ストラップ1本、耳かけ型受信機10台、トランク型充電器(収納ケース兼用)1台、トランク型充電器専用ACアダプタ1台質量(g)(マイクユニット)75、(耳かけ型受信機)50、(トランク型充電器)3900<マイクユニット1台・耳かけ型受信機10台含む)消費電力(W)6電源専用リチウムポリマー充電池(交換不可)出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(マイクユニット)42×205×19、(耳かけ型受信機)125×70×163、(トランク型充電器)465×360×145連続使用時間(時間)8スピーカーΦ20mm×2周波数(GHz)2.4
マイク