絞り込み
接続方式
- 3.5mm4極ミニプラグ(1)
- 3.5mmステレオミニプラグ(2)
イヤホン形状

カナル型(3)
コード長さ(m)
- 1(2)
- 1.2(1)
色
ブラック(2)
ブルー(1)
ホワイト(3)
レッド(1)
ブランド
- JTT
- モノタロウ(1)
- Jabra(227)
- audio-technica(133)
- AZLA(アズラ)(116)
- エレコム(101)
- オーム電機(90)
- JVC(ビクター)(82)
- PGA(68)
- SONY(ソニー)(66)
- サンワサプライ(57)
- ELPA(55)
- 長塚電話工業所(49)
- ラディウス(43)
- フジパーツ(41)
- FSC(38)
- BOSE(ボーズ)(38)
- カシムラ(36)
- SHURE(36)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(33)
- SOUL(ソウル)(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

アルミ折畳みデスクフック
JTT¥2,498税込¥2,7481個当日出荷アルミ合金材質で作られたフックは、耐久性に優れしっかりと ヘッドホンやゲームコントローラーなどを下げることができます。 フック部分はシリコンシートが貼り付けられているので傷などを防ぎます。 使用しないときは、フックを折りたたむだけで簡単に収納することができます。 付属のレンチを利用することで、フックを柱など縦方向に取付できるように調節することができます。 省スペース折り畳み式 ズレ・傷防止のシリコンシート 天板厚52mmまで対応 耐荷重最大8kgまで対応(横方向に固定した場合) 縦方向への取付にも対応(付属のレンチで調整できます)
密閉カナル型ステレオイヤホン 低音重視タイプ
JTT¥509税込¥5601個当日出荷から5日以内出荷ベースやバスドラム等の低音を強調したチューニングのイヤホンになり小型軽量なので普段使いに最適ケーブル長(m)1(Y型)プラグ3.5mmステレオミニプラグ(3極)イヤホン形状カナル型
密閉カナル型ステレオイヤホン 高音重視タイプ
JTT¥509税込¥5601個当日出荷爽やかな高音域を強調したイヤホンになり小型軽量なので普段使いに最適。色ホワイトケーブル長(m)1(Y型)プラグ3.5mmステレオミニプラグ(3極)イヤホン形状カナル型
hoco M1 Pro マイク搭載ステレオイヤホン
JTT¥889税込¥9781個5日以内出荷から7日以内出荷耳の形にフィットするエルゴノミックデザインにより、圧迫感を抑えた装着感を実現したイヤホンです。 1ボタンでリモコンとボリューム操作に対応。 1つのボタンで、『着信』・『再生・停止』・『次の曲』・『前の曲』の操作に対応しています。 内蔵マイクによる通話にも対応 リモコン部分にマイクを内蔵しており、ハンズフリー通話が可能です。付属品イヤーピース×4周波数(Hz)20~20000ケーブル長(m)約1.2抵抗(Ω)32±15%接続端子3.5mm /4極リモコンワンボタンのシンプル操作RoHS指令(10物質対応)対応ドライバーユニット(Φmm)12イヤホン形状カナル型内蔵マイクマイク搭載
アルミダブルデスクフック
JTT¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷ヘッドホンや鞄、傘、上着などさっと掛けることができるアルミ製2段式 フック。 耐荷重は各フック最大5kgまで対応。 活用度広がるダブルフックタイプ 1フックあたり耐荷重5kg アルミ材質でスタイリッシュ 360°回転のフックで邪魔にならない シリコンラバー付きでズレ・キズ防止寸法(mm)約113×30×97質量(g)約160耐荷重(kg)最大5(1フックあたり)適合厚さ(mm)天板:45まで
アルミデスクフック&カップホルダー
JTT¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷コーヒーやペットボトルが置けるカップホルダーとヘッドホンや鞄、傘、洋服などがさっと掛けることができるフックを搭載。 便利なカップホルダー装備 耐荷重5kgのデスクフック スタイリッシュで高品質なアルミ仕様 360°回転のフックで邪魔にならない シリコンラバー付きでズレ・キズ防止寸法(mm)約120×83×91質量(g)約185耐荷重(kg)最大5適合径(Φmm)カップ:70適合厚さ(mm)天板:45まで
AirPods用イヤーフィットシリコンジャケット
JTT¥699税込¥7691個5日以内出荷極薄シリコン素材で付け心地がアップ。 装着したまま充電ケースに収納可能。対応機種AirPods 1st/2nd入数2ペア4個セット