絞り込み
接続方式
  • 2.5mmモノラルミニプラグ(4)
  • 3.5mmステレオミニプラグ(15)
  • 3.5mmモノラルミニプラグ(1)
イヤホン形状
イヤホン形状
インナーイヤー型(11)
イヤホン形状
カナル型(12)
イヤホン形状
耳かけ型(1)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(15)
  • 色ブルー(3)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(2)
コード長さ(m)
  • 1
  • 0.6(2)
  • 0.8(2)
  • 0.9(1)
  • 1.04(2)
  • 1.05(2)
  • 1.1(4)
  • 1.12(1)
  • 1.15(1)
  • 1.16(1)
  • 1.2(122)
  • 1.25(2)
  • 1.27(1)
  • 1.5(2)
  • 1.6(2)
  • 1.62(4)
  • 2(5)
  • 3(38)
  • 3.5(2)
  • 5(15)
ブランド
  • オーム電機(8)
  • ELPA(5)
  • JVC(5)
  • JVC(ビクター)(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • JTT(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式から絞り込む
2.5mmモノラルミニプラグ(4)
3.5mmステレオミニプラグ(15)
3.5mmモノラルミニプラグ(1)
  • テレワーク用イヤホン HA-FR9 JVC

    テレワーク用イヤホン HA-FR9

    JVC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    オンライン会議に便利なマイクのON/OFFリモコン付。テレワークやオンライン会議に便利な、手元でマイクのON/OFFができるマイク付きリモコンを搭載しています。イヤホン本体のマイクをON/OFFする機能、PCやスマートフォン、各アプリのマイクON/OFFとは非連動。疲れにくい小型・軽量。イヤホン本体約3.8gの小型・軽量で体の負担が少ないため、長時間のリモートワークなどのミーティングにおすすめです。3サイズのイヤーピース。クリアな音質。会話がクリアに聞こえる9mmのドライバーユニットを搭載しています。スマートフォンの操作。スマートフォンを取り出さずにハンズフリー通話の着信操作や音楽などの再生/一時停止/スキップなどの操作にも対応しています。一部のスマートフォンでは操作できない機能あり。ビジネスシーンにマッチしやすいカラー
    プラグΦ3.5mmニッケルメッキ ストレート型ステレオミニプラグイヤホン形状カナル型ケーブル長(m)1.0(Y型)再生周波数帯域(Hz)10~20000ドライバーユニット(Φmm)9インピーダンス(Ω)16付属品イヤーピース(S/M/L)各2個
  • カナル型片耳イヤホンステレオプラグ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    カナル型片耳イヤホンステレオプラグ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
    仕様ステレオ付属品イヤーパッドL/S各1個(M標準装着)材質PVC型式ダイナミック型ブラック再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mmステレオプラグストレート型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)3音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状カナル型
  • オープン型オンイヤーヘッドホン 耳掛け式 RP-HZ47 Panasonic(パナソニック)

    オープン型オンイヤーヘッドホン 耳掛け式 RP-HZ47

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    約9.9mmの薄型設計で耳元もスッキリ。ディー・スナップ等の接続に適した1mコードを採用。 開いた状態で簡単に装着できる回転式クリップハンガーを採用。
    コード長さ(m)1仕様希土類ネオジウムマグネット、入力コードリッツ線質量(g)約32g(コード含む)プラグステレオミニプラグ直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ再生周波数帯域(Hz)14~24000インピーダンス(Ω)20ドライバーユニット(Φmm)30最大入力(mW)1000音圧感度(dB/mW)102装着方式耳掛け式
  • モノラルイヤホン2.5 L型 オーム電機

    モノラルイヤホン2.5 L型

    オーム電機
    279税込307
    1個
    当日出荷
    片耳モノラルタイプのイヤホンΦ2.5mm 超ミニプラグ L型 イヤホン超ミニジャック付のカードラジオなどに対応コード長1m
    コード長さ(m)1プラグΦ2.5mm 超ミニプラグ L型イヤホン形状片耳モノラルタイプ
  • インナーイヤー型片耳イヤホンステレオプラグ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    インナーイヤー型片耳イヤホンステレオプラグ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
    仕様ステレオ材質ABS/PVC型式ダイナミック型ブラック再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mmステレオプラグストレート型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)13最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)116イヤホン形状インナーイヤー型
  • ラジオイヤホン黒1M ELPA

    ラジオイヤホン黒1M

    ELPA(1件のレビュー)
    456税込502
    1個
    当日出荷
    2.5ΦL型超ミニプラグ
    ブラックケーブル長(m)1プラグ形状2.5ΦL型超ミニプラグイヤホン形状カナル型
  • インナーホン モノラル 3.5Φ 1M オーム電機

    インナーホン モノラル 3.5Φ 1M

    オーム電機(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    モノラル機器対応片耳タイプイヤホン
    コード長さ(m)1ブラックインピーダンス(Ω)32イヤホン形状片耳タイププラグ径(Φmm)3.5 L型
  • 片耳ラジオイヤホン ステレオミックス 耳栓型 1m オーム電機

    片耳ラジオイヤホン ステレオミックス 耳栓型 1m

    オーム電機(1件のレビュー)
    459税込505
    1本(1m)
    当日出荷
    ステレオミックス出力でFM受信に便利なラジオイヤホン ステレオ端子専用 耳栓型 I型プラグ
    付属品イヤーチップ(S、M、L)※ お買い上げ時にはMが本機に装着されています。型式ダイナミック型/耳栓型コード長さ(m)約1プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(抵抗入)I型金メッキインピーダンス(Ω)32
  • 片耳ラジオイヤホン モノラル インナー型 1m オーム電機

    片耳ラジオイヤホン モノラル インナー型 1m

    オーム電機
    389税込428
    1本(1m)
    当日出荷
    圧迫感が少なく耳にやさしいインナー型 片耳タイプ Φ3.5mmモノラルミニプラグ端子専用 L型プラグ
    型式ダイナミック型/インナー型コード長さ(m)約1プラグΦ3.5mmモノラルミニプラグ L型金メッキインピーダンス(Ω)32
  • インナーイヤー型 MR-L25 [Φ2.5mm 超ミニプラグ] JVC

    インナーイヤー型 MR-L25 [Φ2.5mm 超ミニプラグ]

    JVC
    859税込945
    1個
    当日出荷
    ポケットラジオ用のイヤホンです。超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。 ポケットラジオ用のイヤホンです。超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。 ダイナミック型ドライバーユニット採用の高音質タイプです。
    コード長さ(m)1接続端子Φ2.5mm 超ミニプラグイヤホン形状インナーイヤー型
  • ラジオイヤホン黒1M ELPA

    ラジオイヤホン黒1M

    ELPA(2件のレビュー)
    456税込502
    1個
    当日出荷
    3.5ΦL型ミニプラグ
    ブラックケーブル長(m)1プラグ形状3.5ΦL型ミニプラグイヤホン形状カナル型
  • インナーイヤー型 MR-L20 [Φ2.5mm ミニプラグ] JVC

    インナーイヤー型 MR-L20 [Φ2.5mm ミニプラグ]

    JVC
    589税込648
    1個
    当日出荷
    ポケットラジオ用のイヤホンです。超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。 ポケットラジオ用のイヤホンです。 超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。
    コード長さ(m)1接続端子Φ2.5mm ミニプラグイヤホン形状インナーイヤー型
  • 密閉カナル型ステレオイヤホン 低音重視タイプ JTT

    密閉カナル型ステレオイヤホン 低音重視タイプ

    JTT
    509税込560
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ベースやバスドラム等の低音を強調したチューニングのイヤホンになり小型軽量なので普段使いに最適
    プラグ3.5mmステレオミニプラグ(3極)イヤホン形状カナル型ケーブル長(m)1(Y型)
  • モノラルイヤホン3.5 I型 オーム電機

    モノラルイヤホン3.5 I型

    オーム電機
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    片耳モノラルタイプのイヤホンΦ3.5mm ミニプラグ ストレート(I)型 イヤホンミニジャック付のラジオ、ラジカセなどに対応コード長1m
    コード長さ(m)1プラグΦ3.5mm ミニプラグ ストレート型イヤホン形状片耳モノラルタイプ
  • 密閉カナル型ステレオイヤホン 高音重視タイプ JTT

    密閉カナル型ステレオイヤホン 高音重視タイプ

    JTT
    509税込560
    1個
    当日出荷
    爽やかな高音域を強調したイヤホンになり小型軽量なので普段使いに最適。
    ホワイトケーブル長(m)1(Y型)プラグ3.5mmステレオミニプラグ(3極)イヤホン形状カナル型
  • モノラルイヤホン3.5 L型 オーム電機

    モノラルイヤホン3.5 L型

    オーム電機
    279税込307
    1個
    当日出荷
    片耳モノラルタイプのイヤホンΦ3.5mm ミニプラグL型 イヤホンミニジャック付のラジオ、ラジカセなどに対応コード長1m
    コード長さ(m)1プラグΦ3.5mm ミニプラグ L型イヤホン形状片耳モノラルタイプ
  • ラジオ用モノラルイヤホン 3.5Φ 1M オーム電機

    ラジオ用モノラルイヤホン 3.5Φ 1M

    オーム電機
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
    ラジオ用モノラルイヤホンコード長は1mです。丈夫で安定した装着感の砲弾タイプ
    コード長さ(m)1ブラック音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)12イヤホン形状砲弾型プラグ径(Φmm)3.5
  • インナーイヤー型   MR-L35 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)

    インナーイヤー型 MR-L35 [Φ3.5mm ミニプラグ]

    JVC(ビクター)
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    ラジオ/ポータブルラジオ用のイヤホンです。 ミニジャック付ラジオに対応しています。ダイナミック型ドライバーユニット採用の高音質タイプです。
    ケーブル長(m)1イヤホン形状インナーイヤー型プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
  • 耳かけ型 HP-AL202 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC

    耳かけ型 HP-AL202 [Φ3.5mm ミニプラグ]

    JVC(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    プラグコード自動巻き取り機能が付いて快適な装着感を実現したアームレスヘッドホン”リワインドBe!です。 密閉型イヤーパッド採用のコード自動巻き取りアームレスタイプ 気になる音漏れや外部音を低減し、快適な装着感を実現します!! デジタルオーディオプレーヤー等の再生に適した高音質ドライバーユニットを搭載 新開発Φ30mm高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、迫力の重低音で高音質なデジタルサウンド再生が楽しめます。 音漏れ&外部音の低減効果に優れた密閉型アームレスヘッドホン 低反発ウレタン採用の密閉型イヤーパッドと新形状イヤーフックにより耳への密着性を高め、気になる音漏れや外部音を抑えるとともに快適な装着感を実現しました。 使い勝手に優れたコード自動巻き取り機能を バッグ等にすっきり収納でき、コードの絡まりを防止。プラグコードを好みの長さ(0~1m)に調節でき、機器に接続したままでも巻き取り可能です。
    本体質量(g)40コード長さ(m)0~1インピーダンス(Ω)32接続端子Φ3.5mm ミニプラグイヤホン形状耳かけ型
  • イヤホンモノラル 3.5Φ 1M オーム電機

    イヤホンモノラル 3.5Φ 1M

    オーム電機
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ラジオ用のモノラルイヤホンです。コード長は1mです。丈夫で安定した装着感の砲弾タイプ
    コード長さ(m)1ブラック音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)12プラグ径(Φmm)3.5
  • ラジオイヤホン白1M ELPA

    ラジオイヤホン白1M

    ELPA
    398税込438
    1個
    翌々日出荷
    3.5ΦL型ミニプラグ
    アイボリーケーブル長(m)1プラグ形状3.5ΦL型ミニプラグイヤホン形状カナル型
  • インナーイヤー型   MR-L235 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)

    インナーイヤー型 MR-L235 [Φ3.5mm ミニプラグ]

    JVC(ビクター)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    ヘッドホンステレオ用のイヤホンです。 ダイナミック型ドライバーユニット採用の高音質タイプ。 従来に比べ80%の音漏れ低減を実現したノズル付タイプです。
    ケーブル長(m)1イヤホン形状インナーイヤー型プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
  • インナーイヤー型   MR-L125 [Φ2.5mm 超ミニプラグ] JVC(ビクター)

    インナーイヤー型 MR-L125 [Φ2.5mm 超ミニプラグ]

    JVC(ビクター)
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    ステレオポケットラジオ用のイヤホンです。 ステレオ超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。 ダイナミック型ドライバーユニット採用の高音質タイプです。
    ケーブル長(m)1イヤホン形状インナーイヤー型
  • インナーイヤー型   MRL37-H [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)

    インナーイヤー型 MRL37-H [Φ3.5mm ミニプラグ]

    JVC(ビクター)
    819税込901
    1個
    6日以内出荷
    ラジオ・ラジカセ用のモノラルイヤホンです。ボディーにソフトなゴム系素材のエラストマーを採用しています。
    グレーケーブル長(m)1イヤホン形状インナーイヤー型プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
  • インナーイヤー型   MR-L37-B [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)

    インナーイヤー型 MR-L37-B [Φ3.5mm ミニプラグ]

    JVC(ビクター)
    819税込901
    1個
    6日以内出荷
    ラジオ・ラジカセ用のモノラルイヤホンです。ボディーにソフトなゴム系素材のエラストマーを採用しています。
    ブラックケーブル長(m)1イヤホン形状インナーイヤー型プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
  • インナーイヤー型 MR-L30 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC

    インナーイヤー型 MR-L30 [Φ3.5mm ミニプラグ]

    JVC
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ラジオ/ポータブルラジオ用のイヤホンです。ミニジャック付ラジオに対応しています。 ラジオ/ポータブルラジオ用のイヤホンです。 ミニジャック付ラジオに対応しています。
    コード長さ(m)1接続端子Φ3.5mm ミニプラグイヤホン形状インナーイヤー型
  • モノラルインナーホン ELPA

    モノラルインナーホン

    ELPA
    627税込690
    1個
    当日出荷
    ポケットラジオなど3.5Φミニジャックのイヤホン端子に接続して使用 3.5ΦL型ミニプラグ
    仕様金メッキ仕様ケーブル長(m)1周波数特性20~20000Hzプラグ形状3.5ΦL型ミニプラグインピーダンス(Ω)16イヤホン形状インナーイヤー型
  • ラジオイヤホン白1M ELPA

    ラジオイヤホン白1M

    ELPA
    398税込438
    1個
    翌々日出荷
    3.5Φミニプラグ
    アイボリーケーブル長(m)1プラグ形状3.5Φミニプラグイヤホン形状カナル型
インナーイヤーヘッドホン