絞り込み
接続方式
- Lightning
- 2.5mmモノラルミニプラグ(5)
- 3.5mm4極ミニプラグ(24)
- 3.5mmステレオミニプラグ(105)
- 3.5mmモノラルミニプラグ(5)
- Bluetooth(5)
- micro USB(1)
- USB(5)
- USB Type-C(32)
- その他(11)
- 無線USB(1)
イヤホン形状

インナーイヤー型(2)

カナル型(3)
色
ゴールド(1)
シルバー(1)
ピンク(3)
ブラック(6)
ブルー(2)
ベージュ(1)
ホワイト(8)
レッド(1)
コード長さ(m)
- 1.1(1)
- 1.15(1)
- 1.2(5)
ブランド
- エレコム(2)
- audio-technica(2)
- ラディウス(2)
- オーム電機(1)
- 多摩電子(1)
- OWLTECH(オウルテック)(1)
- HIDISC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「接続方式」から絞り込む
2.5mmモノラルミニプラグ(5)
3.5mm4極ミニプラグ(24)
3.5mmステレオミニプラグ(105)
3.5mmモノラルミニプラグ(5)
Bluetooth(5)
Lightning
USB(5)
USB Type-C(32)
その他(11)
無線USB(1)

Lightning接続イヤホン
OWLTECH(オウルテック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷Lightningコネクターで高音質オーディオを楽しむ有線イヤホン。Apple MFiを取得した安心の品質。かんたんリモコン&マイク。イヤーピースは3サイズ付属。安心の1年保証付属品イヤーピース3サイズ色ホワイトタイプセミオープンタイプケーブル長(m)約1.2(Y字型)本体質量(g)約13対応機種Lightningコネクターを持つiPhone、iPad、iPodなどのスマートフォン / タブレット保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)20~20k音圧レベル(dB)出力:92±3接続端子Lightning端子リモコンマイク付きリモコン搭載RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証取得インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)13イヤホン形状インナーイヤー
ステレオヘッドホン(マイク付)/耳栓型/Lightning/10.0mmドライバ/FAST MUSIC/LF12C
エレコム¥2,998税込¥3,2981個当日出荷Ligtningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめる。 音漏れしにくい耳栓タイプで、小耳にもフィットするコンパクト設計のステレオヘッドホンマイク。コード長さ(m)1.2(Y型)付属品イヤーキャップXS,S,M,L、取扱説明書型式密閉型、耳栓タイプ最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)92
Lightningイヤホン
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個当日出荷Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応ライトニングコネクタから劣化の無い高音質をケーブル長は1.2mApple (for Lightning)ライセンス認定品コネクタ形状Lightningイヤホン形状セミオープン型
イヤホン
HIDISC¥2,198税込¥2,4181個当日出荷Lightning端子接続ステレオイヤフォン質量(g)10コード長さ(m)1.15(±0.03)プラグLightning再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)16音圧感度(dB/mW)95スピーカーサイズ(mm)Φ10
ステレオヘッドホン(マイク付)/セミオープン型/Lightning/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10I
エレコム¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷Ligtningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめる。セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンマイク。コード長さ(m)1.2(Y型)質量(g)約10(コード含まず)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)13.6(ダイナミック型)最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)97
Lightning用イヤホン
audio-technica¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から7日以内出荷通話・音楽すべてがオーディオ品質。 Lightningで、いい音聴ける。付属品イヤーピース(XS/S/M/L)型式ダイナミック型質量(g)約6(コード除く)コード長さ(m)1.2(Y型)プラグLightning再生周波数帯域(Hz)5~24000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8最大入力(mW)200音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状カナル型
Lightning用イヤホン
audio-technica¥4,500税込¥4,9501個当日出荷から7日以内出荷動画やゲームを迫力の重低音サウンドで。 つないですぐに使える、Lightning専用イヤホン。 新規設計SOLID BASS HDドライバー搭載 独自のRelieve Pressure構造(PAT.P)により、ハウジング内の音圧を最適化し、従来よりも明瞭な低域表現を可能にしました。 また、高精度設計の磁気回路でドライバーの駆動力と制動力を高めることで、豊かな音場表現をお楽しみいただけます。 特に動画視聴やゲームプレイにおいて、コンテンツの世界に深く没入することができます。 ⻑時間疲れにくいコンパクトデザイン 軽くてフィットしやすい小型&軽量デザインを採用。 長時間の会議やゲームプレイでも耳 に優しい仕様です。 Web会議も友だちとの通話もいい音で 高品質マイクを内蔵LightningコネクタがあるiPhoneやiPadを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。 再生や音量調整などをかんたん操作 コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。 デバイスの画面を見たまま、耳元で直感的に操作できます。 Siriにアクセス可能 操作ボタンを使い、マイクを通じて呼びかけるだけで、メッセージや通知の読み上げ、経路案内など日々の行動をサポートしてくれます。 充電不要、複数のApple社製デバイスで使用可能 LightningコネクタがあるiPhoneやiPad、iPod touchなど、すべてのApple社製デバイスにそのまま接続できます。 ストレスのない動画視聴やゲームプレイ 端子にそのまま接続できるため、音の途切れや遅れは一切ありません。 そのため、動画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。 取り回しやすいコード設計 カバンやポケットの中でも、コードが絡みにくく収納しやすいため、ストレスを感じることなくイヤホンを持ち運べます。 清潔に使える抗菌加工のイヤピース 抗菌加工が施されたシリコン製イヤピース XS、S、M、L の4サイズを付属。 自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 音漏れしにくい密閉型 通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。付属品イヤピース(XS、S、M、L)型式ダイナミック型質量(g)約6(コード除く)コード長さ(m)約1.2(Y型)※左右のコードの長さが同じですプラグLightning再生周波数帯域(Hz)5~30000音圧レベル(dB)出力:105/mWRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)18ドライバーユニット(Φmm)7.5最大入力(mW)100イヤホン形状カナル型
イヤホン インナーイヤー型
ラディウス¥3,598税込¥3,9581台6日以内出荷圧迫感のない心地よい装着感&自然な音。インナーイヤー型Lightningイヤホン。耳を完全にふさがないインナーイヤー型。豊富なカラーバリエーション。ハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載。Apple社のMFiライセンス取得製品仕様●出力音圧レベル:116.4dB±3dB●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/48kHz付属品取扱説明書(保証書)型式ダイナミック型インピーダンス32ΩプラグLightningコネクタ再生周波数帯域(Hz)20~20000ケーブル長(cm)約120(Y型)周波数帯域(Hz)伝送:20~24000ドライバー径(Φmm)14.15
iPhone用 Lightningイヤホン
ラディウス¥3,598税込¥3,9581台6日以内出荷クリアな低音と確かな楽曲の再現性。カナル型Lightningイヤホン。豊富なカラーバリエーション。ハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載。Apple社のMFiライセンス取得製品仕様●出力音圧レベル:98±3dB●対応ビット数 /サンプリングレート:24bit/48,000Hz付属品イヤーピース(S、M、L)×各1セット、取扱説明書(保証書)型式ダイナミック型プラグLightningコネクタ再生周波数帯域(Hz)20~24000ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプドライバー径(Φmm)10システム対応iPhone、iPad、iPod touchなど、Lightningコネクタを搭載し、iOS 10以降に対応するすべてのデバイス
ステレオハンズフリー
多摩電子¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷Lightningコネクタ接続で音楽再生や通話も可能なアルミボディ採用のステレオハンズフリー。 遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。 絡みにくい、フラットケーブル採用。コネクタLightningコネクタケーブル長(m)約1.1再生周波数帯域(Hz)20~20kケーブルOFCリッツ線対応OSiOS 10.0.2以降セット内容イヤホン本体×1、イヤーパッド(SS.S.M.L)各2(Mサイズは出荷時に本体装着済み)、取扱説明書形式イヤホン:ダイナミック型、マイクロフォン部:シリコン型入力感度入力感度:-44dB(1kHz時)周波数帯域(Hz)100~10k(有効)ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5インピーダンス(Ω)16(1kHz時)音圧レベル(dB)110(1kHz時)イヤホン形状カナル型
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
Jabra 無線ヘッドセット USB-A 両耳 MS認定 充電スタンド付「Jabra Evolve3 45 MSStereo LINK 390a Stand」Jabra税込¥30,778¥27,980
Jabra 無線ヘッドセット USB-A 両耳 MS認定 充電スタンド付「Jabra Evolve3 65 MSStereo LINK 390a Stand」Jabra税込¥42,878¥38,980