絞り込み
ブランド
充電時間(時間)
1・1.5・2・2~3・2.5・3・3.5
ハイレゾ音源
対応
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
195件中 161195
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イヤホン形状から絞り込む
Bluetooth ワイヤレスヘッドホン audio-technicaBluetooth ワイヤレスヘッドホンaudio-technica
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
【自分だけの空間を創るハイブリッドデジタルノイズキャンセリング技術】自宅や通勤通学など、日常生活のあらゆるシーンで不要なノイズを抑えることができます。周りの喧騒から離れ、静かな空間の中で音楽/動画鑑賞に没入したり、作業に集中したりするための時間を生み出すことができます。【外の音を自然に取り込み、音楽を”ながら聴き”できるヒアスルー機能】ヘッドホンを着けたまま、周囲の音声をマイクで取り込みつつ音楽を聴くことができます。あなたの聴きたいコンテンツと周りの音、その両片をクリアに聴けるためシーンに応じた使い分けが可能です。【最大90 時間のワイヤレスリスニングを実現】ノイズキャンセルOFF時で 最大約 90 時間、ノイズキャンセルON時でも最大約 60 時間の再生が可能。例えば、1日9時間連続でヘッドホンを使用した場合、約10日間は充電する必要がありません。【電池切れでも心配無用、1.2m マイク内蔵リモコン付きコードを付属】お使いの機器とヘッドホンを付属コード(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ)で接続し、有線ヘッドホンとしても使用可能。電池残量が少ないときや有線接続での音楽・動画鑑賞に切り替えたい場合に便利です。また、オンラインでの会議など通話を行うことができます。【利用シーンに応じて快適に楽しめる高音質サウンド】「ノイズキャンセリング」「ヒアスルー」など、アンビエンスコントロール機能をONにしたときに、各モードに合わせた最適なサウンドを生み出す専用ドライバーを採用しています。使うシーンを選ばずに、高音質で楽しむことができます。【クリアに話せる通話品質】高品質マイクを内蔵しているため、仕事でのオンライン会議や友人との通話などにクリアな音声でコミュニケーションが取れます。【多様化時代にマッチするデザインコンセプト】ランダムな表情が生まれるテラゾー柄をバッフル部に散りばめました。同じ製品でも粒の大きさや模様が異なるため、「世界に一つしかないヘッドホン」として、より愛着感を持ってお使いいただけます。【装着時のシルエットも美しいこだわりの設計】ヘッドホンを身に着けたときのシルエットにもこだわり、ヘッドバンドやアーム部分が広がらないよう設計。ヘッドホンが頭に沿うようにフィットすることで、身体と一体感のあるスタイルにまとまります。【長時間でも疲れにくい、耳を優しく包み込むイヤパッドを採用】耳を包み込むようにフィットする、厚めで耳触りの良いイヤパッドを採用。長時間でも安心して使うことができる、優しい装着感を実現しています。ヘッドホンを装着したままで、ストレスなく操作可能音楽再生中や通話の際に、手元を見ることなくダイレクトな操作が可能。指がかかりやすく押しやすいボタンでストレスなく、思い通りに操作できます。【2 台のBluetooth 機器へ同時に接続できるマルチポイント対応】【音と映像のずれを抑える低遅延モード】
付属品充電用USBケーブル(30cm、USB Type-A / USB Type-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型)型式密閉ダイナミック型質量(g)258寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×160×80接続方式Bluetooth機能ヒアスルー:搭載、低遅延モード:搭載通信方式Bluetooth標準規格Ver. 5.1準拠連続再生時間最大:約90時間音圧感度(dB/mW)出力:103イヤホン形状オーバーヘッド対応コーデックAAC、SBCノイズキャンセリング搭載マルチポイント搭載
完全ワイヤレスステレオイヤホン D/Driver GH-TWSGシリーズ グリーンハウス完全ワイヤレスステレオイヤホン D/Driver GH-TWSGシリーズグリーンハウス
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
6mmデュアルダイナミックドライバー搭載 左右独立型の完全ワイヤレスイヤホン高音質AAC対応Bluetooth 5.0対応マイク内蔵でハンズフリー通話が可能コンパクトな専用充電ケース1回の充電で約5時間の連続再生ケース充電(2.5回)で合計17.5時間の長時間再生スタンバイ時間約100時間ケースから出すだけのオート電源ON&オートペアリング機能タッチ式センサー搭載、イヤホンでかんたん操作(再生・一時停止、音量調整、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)音声アシスタント呼出し対応片耳約5gの軽量仕様マルチペアリング対応片耳(シングル)モード可能 ※機能制限あり防水規格IPX4対応3サイズのイヤーピース付属過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
仕様●Bluetooth規格:Ver.5.0●出力:class2●動作範囲:約10m●周波数:2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz)●Bluetoothプロファイル:A2DP、AVRCP、HFP●対応コーデック:SBC、AAC●搭載端子(専用充電ケース):USB Type-C●電源:DC 5V(USB給電)●バッテリー●(イヤホン):リチウムポリマー電池 L/R 各40mAh●(専用充電ケース):リチウムポリマー電池 400mAh●再生時間(イヤホン):約5時間(音楽再生)※Android端末で音量60%で再生時●充電時間●(専用充電ケース):約2時間30分●(イヤホン):約2時間30分(専用充電ケースにて約2.5回充電可能)●ヘッドホン出力:最大5mW+最大5mW●外形寸法●(イヤホン):W27×D19×H33(mm)●(専用充電ケース):W65×D46×H26(mm)●重量●(イヤホン):各約5g●(専用充電ケース):約34g●付属品●専用USB Type-Cケーブル(約25cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書●【ご使用上の注意】●送信距離や使用時間は環境や状況によって異なります。●対応するBluetooth機器であっても、動作できない場合があります。●マルチポイントには対応しておりません。●乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。●携帯電話の操作方法は、ご使用の携帯電話の取扱説明書をご覧ください。●歩行中に聴く場合は、周囲の交通に十分注意してください。●耳をあまり刺激しないよう、適度な音量でお使いください。大音量で長時間聴くと、聴力に悪影響を与えることがあります。●交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください。●イヤホンを口に入れないでください。●暖房器具の近く、高温やほこりの多い場所に置かないでください。●直射日光に当たる場所に長時間置かないでください。●Bluetoothは 米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。●製品画像の色は実際の製品と異なる場合があります。●製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。●記載されている商品名、製品名は各社の商標または登録商標です。●開封について、ケガのないよう、お取り扱いにご注意ください。
ワイヤレスイヤホン(カナル型) EA763BCシリーズ エスコワイヤレスイヤホン(カナル型) EA763BCシリーズエスコ
8,670税込9,537
1個
翌日出荷
仕様●周波数帯域:20Hz~20,000Hz●連続使用時間:約7.5時間●防塵・防水性能:IPX5●充電時間:イヤホン本体/約2時間 ケース充電/約3.5時間●使用温度範囲:5~40℃●充電温度範囲:5~35℃●重量:約6.9g(イヤホン1個)約60g(充電ケース)●Bluetooth:標準規格 Ver.5.1、Power Class 1●付属品:標準イヤーピース(S/M/L)各2個、低遮音イヤーピース(S/M/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース●耳から外れず落ちにくい安心のイヤーフック●汗や雨に強い防水仕様(IPX5)●高磁力ネオジムマグネットによる高音質再生、3つのサウンドモード搭載(NORMAL/BASS/CLEAR)●屋外使用時に便利な、周囲の音が聞こえやすい低遮音イヤーピース付属●左右どちらでも片耳使用可能、ハンズフリー通話が可能なマイクを搭載●イヤホン本体で音声アシスタント機能の起動などの操作が可能●音切れしにくい、安定したワイヤレス接続アズワン品番65-9280-12
完全ワイヤレス ステレオイヤホン AAC コンパクト カシムラ完全ワイヤレス ステレオイヤホン AAC コンパクトカシムラ
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
コンパクトサイズでかわいい!普段使いで手軽に良い音を楽しめるイヤーパッドなしで軽い装着感。Bluetooth ver.5.3 高音質コーデックAAC対応。タッチ操作対応&持ち運びに便利なコンパクト充電ケース、マグネット搭載でピタッと収納。本体を充電ケースから取り出すとLとRが自動接続します。LまたはRどちらもハンズフリーとして片耳使いが可能。充電用ケーブル付属。
ホワイト接続方式Bluetooth通信方式ver.5.3イヤホン形状インナーイヤー型
完全ワイヤレスカナル型イヤホン マクセル完全ワイヤレスカナル型イヤホンマクセル
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
ステッカーでデザインが楽しい!あなたのお気に入りのスタイルに お気に入りのステッカーが充電ケース内に貼れる。※ステッカーの厚みによって使用ができない場合があります スティック型の充電ケース。 軽量 片耳3.3gの小さなワイヤレスイヤホン。
セット内容イヤーピース(S/M/L 各2個)、充電ケーブル AtoC(45cm)質量(g)本体:約3.3×2個、充電ケース:約35RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth5.3完全ワイヤレス カフェイヤホン ナガオカトレーディングBluetooth5.3完全ワイヤレス カフェイヤホンナガオカトレーディング
3,398税込3,738
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
カフェでお洒落に音楽を楽しむイメージのワイヤレスイヤホン。5色のくすみカラーはいずれも落ち着いた色味でどんな服装や場所にも合わせやすいデザイン。充電ケースは手の中に納まるほどコンパクトです。イヤホン本体も小さくフィット感に優れわずか3gと軽量な仕上がり。イヤホン本体にタッチセンサーを搭載し、曲送り/戻しや音量調節も可能。最大5時間の連続再生に対応しています。初めての方にも使いやすい日本語ガイダンスです。
仕様ドライバー:6mm、音圧感度:96db、インピーダンス:16Ωその他日本語ガイダンス付き付属品ストラップ/イヤーチップ(SML)/充電ケーブル/取扱説明書兼保証書質量(g)イヤホン(片耳):3、充電ケース:19接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×30×26再生周波数帯域(Hz)20-20000充電時間(時間)イヤホン充電:1.5、充電ケース充電:約2連続再生時間待機時間:最大80h、連続通話:最大6h、連続音楽再生:最大5hBluetoothバージョン5.3、接続可能距離:~10mイヤホン形状カナル型
BlueParrott C300-XT JabraBlueParrott C300-XTJabra
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
Bluetoothワイヤレスイヤホン COLON BK エアージェイBluetoothワイヤレスイヤホン COLON BKエアージェイ
2,982税込3,280
1組
6日以内出荷
自動ペアリングで使い方簡単!コロンと可愛い超小型軽量ワイヤレスイヤホンです。一度の充電で5時間連続再生、ケースバッテリーと併用することで最大16時間の再生が可能です。高音質・低遅延AAC対応で、高音から低音までバランスの取れた高品質サウンドが楽しめます。イヤーピースは耳孔にフィットするシリコン製。
仕様●ドライバユニット:ダイナミック型●充電器:充電ポート:USB-C、入力電圧:5V300mA(充電ケース)●再生周波数帯域:20Hz~20kHz●再生時間(中音量):連続通話:イヤホン約4、ケース併用最大12(単体の約4時間+約4時間×充電ケースで2回充電+0.5回分の約40分)、音楽再生:イヤホン約5、ケース併用約16(単体の約5時間+5時間×充電ケース2回充電+0.5回の約1時間)、待ち受け最大25時間●周波数帯域:2.4GHz付属品イヤホン本体(L/R)、充電ケース、イヤーピース(S/M/L)、USB AtoC充電ケーブル、取扱説明書、保証書ブラック質量(g)イヤホン:約3×2、ケース:約19接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン(片耳):13.8×21×24、充電ケース:36.3×28.5×35.9バッテリー容量(mAh)イヤホン:30×2、充電ケース:200(ケース充電約1.5時間)関連資料(0.86MB)BluetoothBluetooth Ver5.3、通信距離:見通し15m以内イヤホン形状カナル型対応コーデックAAC/SBC対応プロファイルA2DR/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HFP/SPP/SMP/ATT/GAP/GATT/RFCOMM/SDP
San Francisco USB-C - Blossom Pink URBANISTASan Francisco USB-C - Blossom PinkURBANISTA
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
urbanista SAN FRANCISCO〔サンフランシスコ〕は、インイヤー型の装着感の良いイヤフォンです。 音楽鑑賞と通話の両方に利用ができ、イヤフォンの形状は人間工学に基づいて、多くの人の耳にフィットするデザインとなっています。 音楽操作の可能なリモコンも付属しており、快適な通話や音楽鑑賞、さらにはテレワークに最適なUSB-C接続型の有線イヤフォンです。
Blossom Pink本体質量(g)17.5感度95dB±3dB SPL@1KHz対応機種USB-Cが接続できる機器で使用可能(※一部動作しない機器があります)インピーダンス32Ω±15%@1KHzプラグUSB-Cケーブル長(cm)125周波数帯域(Hz)20~20000イヤホン形状インナーイヤー型スピーカーサイズ(mm)14.2
San Francisco USB-C - Skylight Blue URBANISTASan Francisco USB-C - Skylight BlueURBANISTA
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
urbanista SAN FRANCISCO〔サンフランシスコ〕は、インイヤー型の装着感の良いイヤフォンです。 音楽鑑賞と通話の両方に利用ができ、イヤフォンの形状は人間工学に基づいて、多くの人の耳にフィットするデザインとなっています。 音楽操作の可能なリモコンも付属しており、快適な通話や音楽鑑賞、さらにはテレワークに最適なUSB-C接続型の有線イヤフォンです。
Skylight Blue本体質量(g)17.5感度95dB±3dB SPL@1KHz対応機種USB-Cが接続できる機器で使用可能(※一部動作しない機器があります)インピーダンス32Ω±15%@1KHzプラグUSB-Cケーブル長(cm)125周波数帯域(Hz)20~20000イヤホン形状インナーイヤー型スピーカーサイズ(mm)14.2
San Francisco USB-C - Pure White URBANISTASan Francisco USB-C - Pure WhiteURBANISTA
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
urbanista SAN FRANCISCO〔サンフランシスコ〕は、インイヤー型の装着感の良いイヤフォンです。 音楽鑑賞と通話の両方に利用ができ、イヤフォンの形状は人間工学に基づいて、多くの人の耳にフィットするデザインとなっています。 音楽操作の可能なリモコンも付属しており、快適な通話や音楽鑑賞、さらにはテレワークに最適なUSB-C接続型の有線イヤフォンです。
Pure White本体質量(g)17.5感度95dB±3dB SPL@1KHz対応機種USB-Cが接続できる機器で使用可能(※一部動作しない機器があります)インピーダンス32Ω±15%@1KHzプラグUSB-Cケーブル長(cm)125周波数帯域(Hz)20~20000イヤホン形状インナーイヤー型スピーカーサイズ(mm)14.2
San Francisco USB-C - Midnight Black URBANISTASan Francisco USB-C - Midnight BlackURBANISTA
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
urbanista SAN FRANCISCO〔サンフランシスコ〕は、インイヤー型の装着感の良いイヤフォンです。 音楽鑑賞と通話の両方に利用ができ、イヤフォンの形状は人間工学に基づいて、多くの人の耳にフィットするデザインとなっています。 音楽操作の可能なリモコンも付属しており、快適な通話や音楽鑑賞、さらにはテレワークに最適なUSB-C接続型の有線イヤフォンです。
Midnight Black本体質量(g)17.5感度95dB±3dB SPL@1KHz対応機種USB-Cが接続できる機器で使用可能(※一部動作しない機器があります)インピーダンス32Ω±15%@1KHzプラグUSB-Cケーブル長(cm)125周波数帯域(Hz)20~20000イヤホン形状インナーイヤー型スピーカーサイズ(mm)14.2
PHOENIX TWS URBANISTAPHOENIX TWSURBANISTA
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
urbanista PHOENIX〔アーバニスタ フェニックス〕は、Exeger社のPowerfoyleのソーラー充電パネルを搭載した世界初(※)の完全ワイヤレスイヤフォンです。(※オーバーヘッド型を除く、完全ワイヤレスイヤフォンに関して 2022年11月 調べ) Powerfoyleのソーラーパネルを使用することで、太陽光や室内光をエネルギー変換し、充電ケースへの充電はほぼ気にする必要がなくなります。充電ケース併用で約34時間の再生可能時間ですが、常に充電ケースが太陽光や室内光で充電が行われ、充電ケース併用で34時間以上の再生が可能です。 ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング機能を搭載しており、周囲の雑音や騒音を低減して音楽を楽しめ、外音取り込みに切り替えることで、周囲の音を集音して音楽を楽しむことも可能です。
付属品専用充電ケーブル(USB-C to USB-A)、クイックスタートガイド、イヤチップ(S/M/L)、ネックストラップ接続方式Bluetooth感度97±3dB@1KHz機能ノイズキャンセリングマイク充電時間約3時間保証期間1年防水仕様IPX4※本体のみインピーダンス(Ω)16±15%周波数帯域(Hz)20-20000BluetoothBluetooth5.2ドライバーユニット(Φmm)10再生時間(時間)約8(充電ケース併用時 約34)対応コーデックSBC/AAC
ATLANTA Multipoint Noise Cancelling TWS URBANISTAATLANTA Multipoint Noise Cancelling TWSURBANISTA
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
urbanista ATLANTA〔アーバニスタ アトランタ〕は、マルチアクセス機能を搭載したハイブリッドアクティブノイズキャンセリングイヤフォンです。 イヤフォン単体で約8時間の再生が可能で、充電ケースと併用することで、最大約34時間の再生が可能です。充電ケースは、USB-C接続とワイヤレス充電の2つの方法で充電が行えます。 ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング機能を搭載しており、周囲の雑音や騒音を低減して音楽を楽しめ、アンビエントサウンドモード(外音取り込み)に切り替えることで、周囲の音を集音して音楽を楽しむことも可能です。 マルチポイント機能を搭載しており、複数のスマートフォンやBluetooth機器と接続して、シームレスな機器変更が行えます。
付属品専用充電ケーブル(USB-C to USB-A)、クイックスタートガイド、イヤチップ(S/M/L)接続方式Bluetooth感度107±3dB@1KHz保証期間1年防水仕様IPX4インピーダンス(Ω)16±15%周波数帯域(Hz)20-20000BluetoothBluetooth5.2ドライバーユニット(Φmm)10再生時間(時間)約8(充電ケース併用時 約34)対応コーデックSBC/AAC
COPENHAGEN TWS URBANISTACOPENHAGEN TWSURBANISTA
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
urbanista COPENHAGEN〔コペンハーゲン〕は、北欧でも有名な都市であるデンマークの首都コペンハーゲンを冠し、美しい街並みに触発されたデザインとなっています。 使いやすさを元に設計されたスタイリッシュなデザインと最大約32時間の再生時間が特長になっています。 インイヤー型で耳にも優しい装着感があり、長時間つかい続けられる、日々の必需品となる完全ワイヤレスイヤフォンです。
付属品充電ケース、専用充電ケーブル(USB-C to USB-A)、取扱説明書接続方式Bluetooth感度115dB±3機能ノイズキャンセリングマイク保証期間1年防水仕様IPX4周波数帯域(Hz)20-20000BluetoothBluetooth5.2ドライバーユニット(Φmm)12再生時間(時間)約8(充電ケース併用時約32)対応コーデックSBC/AAC
SEOUL Gaming TWS URBANISTASEOUL Gaming TWSURBANISTA
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
urbanista SEOUL〔アーバニスタ ソウル〕は、高い没入感のある完全ワイヤレスイヤフォンです。 ワイヤレスイヤフォンながら70ミリ秒の低遅延と優れた音質でモバイルゲームや動画鑑賞に最適なチューニングがされています。 最大約8時間の再生時間と充電ケースの併用で約3回充電が可能、充電ケースはワイヤレス充電にも対応しています。 遅延が少なく、長時間利用が可能でゲームに最適です。街のハイテクライフスタイルに感化されたスタイリッシュな4色のカラーバリエーションが用意されています。
付属品充電ケース、専用充電ケーブル(USB-C to USB-A)、交換用イヤーチップ(3種類)接続方式Bluetooth感度106±3dB@1KHz充電時間3時間保証期間1年インピーダンス(Ω)32±15%周波数帯域(Hz)20-20000BluetoothBluetooth5.2ドライバーユニット(Φmm)10通信距離(m)10再生時間(時間)約8(ゲーミングモード使用時約6、充電ケース併用時約32)対応コーデックSBC/AAC
Urbanista Sydney URBANISTAUrbanista SydneyURBANISTA
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
urbanista SYDNEY〔シドニー〕は、ビーチや公園、野外フェスで、最大5時間の再生時間のある手軽に楽しめるBluetoothスピーカーです。 4色の鮮やかなカラーバリエーションで、スマートなシルエットと手触りの良い質感が特長です。 Bluetooth接続、音量調節、2台のスピーカーの連携等、洗練された機能があります。 バッグにも収納しやすいサイズで持ち運びに最適なurbanista SYDNEYは、旅行や外出に最高のスピーカーです。
付属品充電用microUSBケーブル、マニュアル寸法(mm)126×102×44質量(g)299接続方式Bluetooth充電時間約1.5時間保証期間1年バッテリー容量(mAh)(リチウムイオンバッテリー)600BluetoothBluetooth5.0通信距離(m)10再生時間(時間)約5.0対応コーデックSBC/AACバッテリー容量(Wh)(出力)2.22
SONY-WF-1000XM4 FULL COVER PU LEATHER CASE BROWN UISONY-WF-1000XM4 FULL COVER PU LEATHER CASE BROWNUI
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
ホコリがつかない、滑らかな肌触り、さらに良質なPUレザー革を使用。さらに引っ掛ける用のフック付き。 ケースをつけたまま充電できる ケースをつけたままのワイヤレス充電やケーブル充電にも対応。 デザイン性にも優れたPUレザーケース シンプルな色合いと細部までこだわったオリジナルデザイン、唯一無二なWF-1000XM4専用ケース。 フルカバー+マグネット開閉方式 本体を360°すべてカバーし、落下時に本体を守る。さらに強力マグネットにより万が一の本体の脱落をも防止できます。
質量(g)約 30対応機種SONY WF-1000XM4材質PUブラウン
SONY-WF-1000XM4 FULL COVER PU LEATHER CASE BLACK UISONY-WF-1000XM4 FULL COVER PU LEATHER CASE BLACKUI
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
高品質なPUレザー製 ホコリがつかない、滑らかな肌触り、さらに良質なPUレザー革を使用。さらに引っ掛ける用のフック付き。 ケースをつけたまま充電できる ケースをつけたままのワイヤレス充電やケーブル充電にも対応。 デザイン性にも優れたPUレザーケース シンプルな色合いと細部までこだわったオリジナルデザイン、唯一無二なWF-1000XM4専用ケース。 フルカバー+マグネット開閉方式 本体を360°すべてカバーし、落下時に本体を守る。さらに強力マグネットにより万が一の本体の脱落をも防止できます。
対応機種SONY WF-1000XM4質量(g)約 30材質PUブラック
ブルートゥースイヤホン カナル型 AudioComm イエロー HP-W155N [マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth] オーム電機ブルートゥースイヤホン カナル型 AudioComm イエロー HP-W155N [マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth]オーム電機
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
雨、汗、シャワーなどの水に強いIPX5防噴流仕様(完全防水ではありません) Bluetooth5.1対応、最大約10mの範囲内でスマートフォンなどとワイヤレス通信ができます イヤホンはホールド性に優れたイヤーフック付き 操作感覚が指先で分かるイヤホン一体型プッシュ式ボタン ボタンで音楽再生/一時停止、音量調節、選曲スキップ、着信応答などの操作が可能 同時に2台のスマートフォンを待ち受けできるマルチポイント機能搭載 再生・通話は、約4時間の連続使用が可能(充電時間は約1時間) microUSB充電(専用充電コード付属)
付属品専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L、Mは本体に装着済み)、イヤーフック(S・M・L、Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書、型式ダイナミック型質量(g)約16.5電源(V)DC5(USB給電:microUSB入力端子)コード長さ(mm)約450外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン単体:48×19×10(イヤーチップ・イヤーフック部分除く)通信方式BluetoothVer.5.1バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 55mAh)再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)充電時間(時間)約1(残量ゼロからフル充電まで)動作湿度(%)20~80(結露なしにて)通話可能時間(h)約4(50%音量)再生可能時間約4(50%音量)指向性【マイク指向特性/感度】全指向性/-42dBインピーダンス(Ω)16防水性IPX5/防噴流形(いかなる方向からの水の噴流によっても有害な影響を受けない)音圧感度(dB)97変調方式FHSS/周波数帯域:2.402~2.480GHz通信距離(m)見通し:最大約10(Class2)動作温度範囲(℃)0~40ドライバー径(Φmm)10連続待受時間約15時間対応コーデックSBCマルチポイント同時待受:最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
ブルートゥースイヤホン 耳かけ型 EP-09  KABE-009B [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth] ライソンブルートゥースイヤホン 耳かけ型 EP-09 KABE-009B [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth]ライソン
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
「ふさがない」耳掛け式 耳掛け式で圧迫や閉鎖感がなく、快適の装着できます。 周囲の音を把握できる 周りの音が聞こえるので、ウォーキング中や子供の様子を見ながらでも安心して音楽を楽しめます。 超軽量の16g 軽量で耳への負担が少なく、軽いつけ心地 テレワークやエクササイズなど、新ライフスタイルをサポートします。 USB充電式 1度の充電(約2時間)で、音楽の再生時間最大約8時間 ハンズフリー対応 通話も可能です。
イヤホン形状耳かけ型
Bluetoothイヤホン カナル型 ミント HA-FX28W-Z JVC ミント HA-FX28W-Z [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth] JVC(ビクター)Bluetoothイヤホン カナル型 ミント HA-FX28W-Z JVC ミント HA-FX28W-Z [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth]JVC(ビクター)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
柔らかな素材の”エアクッション”を採用し、ソフトな装着感と安定したフィット感を両立 柔らかなシリコンボディに空気(エア)を閉じ込めた、”エアクッション”を採用。耳から外れにくいボディ形状により、ソフトな装着感ながら安定したフィット感を実現し、快適にワイヤレスリスニングが楽しめます。 雨や水しぶきにも強い防滴仕様 パワフル&クリアなサウンドを実現する、高磁力ネオジウム採用の高音質ドライバーを搭載 再生/一時停止、曲送り/局戻し、電源のオン/オフ、ボリューム調整などのリモート操作やBluetoothのペアリングに加え、スマートフォンの音声アシスタント機能の起動にも対応した3ボタン式の簡単リモコンを搭載し、ハンズフリー通話も可能です。 訳6.5時間の連続再生に対応 リモコンに内蔵したバッテリーにより、連続6.5時間のワイヤレスリスニングが可能です。また、15分の充電で約1時間の連続再生
付属品イヤーピースS、M、L各2個、充電用USBケーブル型式ダイナミック型ミント質量(g)約13出力Bluetooth(R)標準規格 Power Class2電源DC3.7V、内蔵リチウムポリマー充電池連続使用時間(時間)約6.5通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.0再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約3保護方式対応コンテンツ:SCMS-T方式通信距離(m)最大:約10イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
Bluetoothイヤホン カナル型  ピンク HA-FX28W-P JVC ピンク HA-FX28W-P [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth] JVC(ビクター)Bluetoothイヤホン カナル型 ピンク HA-FX28W-P JVC ピンク HA-FX28W-P [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth]JVC(ビクター)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
柔らかな素材の”エアクッション”を採用し、ソフトな装着感と安定したフィット感を両立 柔らかなシリコンボディに空気(エア)を閉じ込めた、”エアクッション”を採用。耳から外れにくいボディ形状により、ソフトな装着感ながら安定したフィット感を実現し、快適にワイヤレスリスニングが楽しめます。 雨や水しぶきにも強い防滴仕様 パワフル&クリアなサウンドを実現する、高磁力ネオジウム採用の高音質ドライバーを搭載 再生/一時停止、曲送り/局戻し、電源のオン/オフ、ボリューム調整などのリモート操作やBluetoothのペアリングに加え、スマートフォンの音声アシスタント機能の起動にも対応した3ボタン式の簡単リモコンを搭載し、ハンズフリー通話も可能です。 訳6.5時間の連続再生に対応 リモコンに内蔵したバッテリーにより、連続6.5時間のワイヤレスリスニングが可能です。また、15分の充電で約1時間の連続再生
付属品イヤーピースS、M、L各2個、充電用USBケーブル型式ダイナミック型ピンク質量(g)約13出力Bluetooth(R)標準規格 Power Class2電源DC3.7V、内蔵リチウムポリマー充電池連続使用時間(時間)約6.5通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.0再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約3保護方式対応コンテンツ:SCMS-T方式通信距離(m)最大:約10イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
Bluetoothイヤホン カナル型 ホワイト  HA-FX28W-W JVC ホワイト HA-FX28W-W [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth] JVC(ビクター)Bluetoothイヤホン カナル型 ホワイト HA-FX28W-W JVC ホワイト HA-FX28W-W [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth]JVC(ビクター)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
柔らかな素材の”エアクッション”を採用し、ソフトな装着感と安定したフィット感を両立 柔らかなシリコンボディに空気(エア)を閉じ込めた、”エアクッション”を採用。耳から外れにくいボディ形状により、ソフトな装着感ながら安定したフィット感を実現し、快適にワイヤレスリスニングが楽しめます。 雨や水しぶきにも強い防滴仕様 パワフル&クリアなサウンドを実現する、高磁力ネオジウム採用の高音質ドライバーを搭載 再生/一時停止、曲送り/局戻し、電源のオン/オフ、ボリューム調整などのリモート操作やBluetoothのペアリングに加え、スマートフォンの音声アシスタント機能の起動にも対応した3ボタン式の簡単リモコンを搭載し、ハンズフリー通話も可能です。 訳6.5時間の連続再生に対応 リモコンに内蔵したバッテリーにより、連続6.5時間のワイヤレスリスニングが可能です。また、15分の充電で約1時間の連続再生
付属品イヤーピースS、M、L各2個、充電用USBケーブル型式ダイナミック型ホワイト質量(g)約13出力Bluetooth(R)標準規格 Power Class2電源DC3.7V、内蔵リチウムポリマー充電池連続使用時間(時間)約6.5通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.0再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約3保護方式対応コンテンツ:SCMS-T方式通信距離(m)最大:約10イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
ハイブリッド型完全ワイヤレスイヤホン ALPEXハイブリッド型完全ワイヤレスイヤホンALPEX
8,098税込8,908
1個
8日以内出荷
コードが全くない完全ワイヤレスタイプのイヤホン!触れるだけで操作ができるタッチセンサー仕様 通話のON⇔OFF、音楽の送り⇔戻しができる 音量調節ができる 充電ケースでイヤホン本体を約5回充電できる IPX5防水でスポーツ時の汗や小雨での使用にも対応!
型式密閉型質量(g)約5(イヤホンのみ)、約60(ケース含む)接続方式Bluetooth充電時間約2時間(イヤホン)、約2時間(ケース)入力端子TYPE-C(本体充電)再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)(出力)97/1KHz内蔵電池リチウムイオン充電池(イヤホン/40mAh×2、ケース/600mAh)インピーダンス(Ω)16BluetoothVer5.0プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP待ち受け時間(時間)最大約300通信距離(m)Class2 見通し10イヤホン形状カナル型ドライバタイプバランスドアーマチュア×1基、Φ6mmダイナミックドライバー×2基再生時間(時間)(音楽)最大約4
Bluetoothフルワイヤレスイヤホン 多摩電子Bluetoothフルワイヤレスイヤホン多摩電子
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
軽量・薄型・コンパクトで、防水対応 タッチセンサー採用フルワイヤレスイヤホン コードが邪魔にならず、完全にストレスフリー・ワイヤレスで音楽が楽しめる。ケーブルの引っかかりがなく、より自由に動けるようになります スマートなタッチコントロール採用 従来のボタン式から、より簡単に操作可能なタッチ式コントロール操作を採用。 衝撃に強く、耐久性も向上させました 連続音楽再生”約4時間”&充電ケースとセットで最大約12時間の音楽再生 イヤホン本体はフル充電で連続約4時間の長時間音楽再生が可能です。 充電クレードルのバッテリーはイヤホン本体を約2回充電できるため、最大約12時間の音楽再生が可能です IPX4防水等級で生活防水での使用に対応。 減菌率99%以上の抗菌加工製品 抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。 抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
通信距離見通し 約10m power class2連続再生時間約4.0時間通話時間(時間)約2.5充電時間(時間)イヤホン:約1.5対応プロファイルHFP, A2DP, AVRCP対応コーデックSBC保護SCMS-T対応付属品microUSB充電ケーブル 約30cm抗菌イヤーパッド (S,M,L)イヤホン形状カナル型接続方式Bluetooth通信方式Blurtooth標準 Ver.5.0
ワイヤレスイヤホン uniq(ユニーク)ワイヤレスイヤホンuniq(ユニーク)
7,254税込7,979
1個
6日以内出荷
付属品充電用USBケーブル、専用ポーチ、クリップ、イヤーピース Mサイズ×2 Sサイズ×4、取扱説明書質量(g)35タイプオープンイヤー型電源内蔵リチウム電池(140mAh)周波数(kHz)16~20通信方式Bluetooth V4.2入力端子Micro USB音圧レベル(dB)97dB±3dB充電時間(時間)約3ケーブル長(mm)ヘッドホンケーブル280、ネックバンドケーブル300充電方式Micro USB 5V 2Aインピーダンス(Ω)32プロファイルBluetooth:HFP/HSP/A2DP/AVRCP通信距離(m)最大10再生時間(時間)約10通話時間(時間)10動作電圧(V)3.7連続待受時間約300マルチペアリング対応(2台まで)
Bluetooth 5.0 ワイヤレス イヤホン 軽量 防水IPX4 QTJBluetooth 5.0 ワイヤレス イヤホン 軽量 防水IPX4QTJ
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Bluetooth ver5.0採用でらくらくペアリング。 本体4g・充電ケース29gのコンパクト&軽量デザイン。 安心かつ利用シーンが広がる生活防水機能付きIPX4。 マイクに入る雑音を除去するエコーキャンセルをサポート。 トゥルーワイヤレスのエントリーモデルとして最適な高いコストパフォーマンスを実現。
用途フルワイヤレスイヤホン・左右分離型イヤホン・ワイヤレスイヤホン・スポーツイヤホンとして付属品充電ケース※新PSE準拠、USB-A⇒microUSBケーブル約50、S/M/Lシリコンパッド※Mサイズは本体に装着済質量(g)本体:4、ケース:29接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:14×15×20、ケース:60×37×30連続使用時間(時間)(再生)3.5、(通話)4通信方式Bluetooth ver5.0 class2保証期間お買い上げ日より1年充電時間(時間)【充電ケース】2周波数帯域(Hz)2.4プロファイルHFP/HSP/A2DP/AVRCP通信距離(m)10イヤホン形状カナル型
Bluetooth イヤホン エアージェイBluetooth イヤホンエアージェイ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
カール・ラガーフェルド公式ライセンス品カナル型Bluetoothステレオイヤホンです。カナル型による明快な装着感、耳にさらなるフィットな感覚マイク付きリモコン搭載(製品仕様上、すべての機器においてのリモコンの動作保証はできかねます。)絡まりにくいフラットケーブル(付属のクリップやアジャスターを使用するとさらに快適環境。)
用途カナル型Bluetoothステレオイヤホンコード長さ(cm)約55接続方式Bluetoothメーカーカール・ラガーフェルド通信方法Bluetooth V4.1周波数範囲2.402G -2.480G通信距離約8m以内充電時間(時間)約1RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16±15%ドライバーユニット(Φmm)9待ち受け時間(時間)最大:約200動作温度範囲(℃)-20~60イヤホン形状カナル型通話時間(時間)最大連続:約6再生紙使用マーク適合
完全ワイヤレスイヤホン 充電ケース付 WH カシムラ完全ワイヤレスイヤホン 充電ケース付 WHカシムラ
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめるヘッドホン。 ●2つ使いでステレオ再生、1つ使いで運転時の片耳イヤホンに。 遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。 マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。 リモコン操作できる本体ボタン。 (2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。) 充電ケースにイヤホン本体を置くだけで約3回充電可能、イヤホンをピタっと収納できる磁石付き。 ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。 (※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。) 音楽再生時間は1回の充電で約2.5時間。充電ケースと併用で最大約7.5時間対応。 iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量が表示。 イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
ケーブル長(cm)約30仕様【マルチポイント】非対応付属品USB充電ケーブル(約30cm)/イヤホンパッド(S/M/L)各2個/取扱説明書ホワイト質量(g)本体:12、充電ケース:45接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:28×23×18、充電ケース:93×30×36充電時間(時間)本体:約1.5、充電ケース:約2電源供給リチウムポリマー電池BluetoothBluetooth Ver.4.2プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)待ち受け時間(時間)(最大)約24通信距離(m)約10以内イヤホン形状カナル型オーディオコーデックSBC再生時間(時間)(最大)約2.5通話時間(時間)(最大)約2
MOFUSAND 完全ワイヤレスイヤホン グルマンディーズMOFUSAND 完全ワイヤレスイヤホングルマンディーズ
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
仕様キャラクター:モフサンド
IIIIFIT BEAT 完全ワイヤレスイヤホン グルマンディーズIIIIFIT BEAT 完全ワイヤレスイヤホングルマンディーズ
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
ワイヤレスイヤホン(カナル型) エスコワイヤレスイヤホン(カナル型)エスコ
21,700税込23,870
1個
翌日出荷
付属品:スパイラルドットProイヤーピース(S/MS/M/mL/L)各2個、充電用USB Type-CRケーブル、充電ケース。密閉タイプ。新ドライバー&メタルプレーティングチャンバーによる広い空間表現+高音質イヤーピース「スパイラルドットpro」。周囲の騒音を減らし音楽のディテールをより楽しめるノイズキャンセリング機能。より音楽が楽しめる3つのサウンドモードに加え、3つのプロフェッショナルモードが楽しめる。イヤホン片耳4.4gと充電ケース29.2gによる快適な携帯性。専用アプリ「Victor Headphones」で好みの操作や音にカスタマイズ。アップデートに対応。細やかな音量調整が可能な92段階のボリュームステップを採用。マイクのオン/オフ機能など、テレワークでも高品位で快適なハンズフリー通話が可能。イヤホンを付けたままでも会話が可能。ワンタッチで音量を下げるとともにマイクで外音を取り込み、会話をしやすくします。Bluetooth(R)伝送時に発生する音声の遅延を抑制し、映像と音声のずれを抑えます。一度ペアリング設定すれば、あとは充電ケースからの出し入れで自動ワイヤレス接続と電源ON/OFFが可能。ビープ音によるフィードバックにより、軽いタッチで確実な操作をアシスト。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応。雨や水しぶきに強い生活防水仕様。イヤホン本体のみ対応。
ブラック質量(g)イヤホン(片耳):約4.4×2個 充電ケース:約29.2連続使用時間【ノイズキャンセリング OFF】 イヤホン:最大9時間、充電ケース:最大12時間(計:最大21時間) 【ノイズキャンセリング ON】 イヤホン:最大7.5時間、充電ケース:最大9.5時間(計:最大17時間)通信方式出力:Buetooth(R) 標準規格 Ver.5.2/PowerCass1本体サイズ(mm)15×45×29充電時間(時間)イヤホン:約2 充電ケース:約2.5口径(mm)6保護対応コンテンツ:SCMS-T方式周波数帯域(Hz)20~20,000防水性IPX4(イヤホン本体)通信距離(m)最大:約10対応コーデックSBC、AAC
ワイヤレスイヤホン エアフィットプロネオ HACワイヤレスイヤホン エアフィットプロネオHAC
1,298税込1,428
1組
4日以内出荷
ブルートゥース規格の5.3を採用した、ワイヤレスイヤフォンが登場!フィット感と遮音性に優れている、カナル型イヤフォンです♪完全ワイヤレス&ハンズフリー通話対応なので、WEB授業・会議にもピッタリ。
仕様●周波数拡散方式:GFSK、周波数範囲:2.4Ghz、送信出力:class2、通信距離:10m、対応プロファイル:A2DP・AVRCP・HFP・HSP、インピーダンス:32Ω、S/N比:95db●充電ケース仕様:充電時間:2時間、USB充電、入力電圧DC5V200mA、充電可能回数:300回付属品本体、USBケーブル材質ABS・シリコンホワイト質量(g)イヤホン片耳:4、充電ケース:28接続方式Bluetooth寸法(cm)イヤホン片耳:幅2.5×奥行2.1×高さ3.2、充電ケース:幅6.1×奥行2.5×高さ4.6内蔵電池イヤホン:リチウムポリマー30mAh、充電ケース:リチウムポリマー200mAhBluetoothVer5.3イヤホン形状カナル型
完全ワイヤレスイヤホン 片耳 AudioComm ブラック オーム電機完全ワイヤレスイヤホン 片耳 AudioComm ブラックオーム電機
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
着信・通話対応、手軽に使えるシングルイヤホン 片耳だから周囲の音も聞こえます。 重さはわずか8.6g、耳への負担が少ない軽量設計 付属のイヤーフックは左右どちらの耳にも対応し、体を動かしても安定しています。 耳穴にすっぽり収まるカナル型採用 IPX4の防水保護等級で、運動・作業時の汗や突然の雨でも安心 スマホ2台同時待受(マルチポイント)機能付き 音量調節、着信拒否、音楽再生/一時停止、スキップ選曲を耳もとで操作できます。また、音声アシスタントも本機のボタン操作で起動できます。 連続通話5時間・連続再生6時間・待受250時間 Bluetooth Ver. 5.1 本体カラーはブラック
仕様(マイク指向特性/感度)全指向性/-42dB、(出力音圧レベル/感度)93dB±3dB、(最大登録可能台数)8台付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書ブラック質量(g)約8.6形式ダイナミック型電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子)接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.2×14.2×30.8(突起物を除く)バッテリー(内蔵)充電式リチウムポリマー電池(3.7V 70mAh)周波数帯域(kHz)再生:20Hz~20kHz(A2DP)充電時間(時間)約1.5(残量ゼロからフル充電まで)動作温度、湿度範囲(許容)温度:0~40℃/湿度:20~80%(結露なしにて)通話可能時間(h)約5(50%音量)再生可能時間(音楽)約6時間(50%音量)防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920待ち受け時間(時間)約250変調方式GFSK通信距離(m)(最大)見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480イヤホン形状カナル型対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、A2DP、AVRCP
ワイヤレスイヤホン