絞り込み
接続方式
- USB
- 2.5mmモノラルミニプラグ(2)
- 3.5mmステレオミニプラグ(1)
- 3.5mmモノラルミニプラグ(1)
- Bluetooth(1)
- USB Type-C(2)
- その他(12)
色
ブラック(1)
コード長さ(m)
- 1.5(1)
ブランド
- ビット・トレード・ワン(1)
- エアリア(1)
- BOYA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
再生紙使用マーク適合(1)
「接続方式」から絞り込む
2.5mmモノラルミニプラグ(2)
3.5mmステレオミニプラグ(1)
3.5mmモノラルミニプラグ(1)
Bluetooth(1)
USB
USB Type-C(2)
その他(12)

ステレオバイノーラルマイク
ビット・トレード・ワン¥23,979税込¥26,3771個6日以内出荷これまでの高額な耳付きマイクから脱却し、比較的安価ながら必要な機能を追求した人工耳搭載のマイクです。 ハイエンドなバイノーラルマイクにも劣らない、耳の中まで再現したシリコン製の精巧な人工耳は、プロからも好評をいただいております。 アンプ内蔵のため、電源用のType-Cケーブルとオーディオケーブルを接続するだけで録音が可能です。 昨今動画投稿サイトなどで人気の「ASMR」と呼ばれる聴覚を刺激するような音声がすぐに収録できます。 クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて開発費をを募ったところ、SNS等で話題となり見事企画が成立した製品です。 高価で難しいものとされてきたバイノーラル音声の録音を気軽に行うための新提案となるデバイスです。 オーディオインターフェイス等に簡単にバイノーラル音声を入力でき、必要なオーディオケーブルも付属しています。セット内容本体、RCA-Phone端子6.3mmケーブル(約1.5m)、三脚ネジアダプタ、保証書質量(g)178電源USB Type-Cより給電(USBケーブル別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×48×65(突起部含まず)インターフェースRCA出力×2、電源用USB Type-C動作温度0~50℃(但し結露しないこと)保証期間お買い上げから6か月ねじサイズ三脚:UNC1/4インチネジ(メス)
eスポーツチーム監修ゲーミングマイク
エアリア¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷「ゲーミングマイク」はUSB接続を採用しており、ケーブルにはノイズ防止するメッシュ膜レイヤー、断線を防ぐ編み込みレイヤーを装備し、さらにはフェライトコアでノイズが音声入力に乗らないように対処しております。用途高性能ゲーミングマイクとして寸法(mm)約120×100×360色ブラック質量(g)270スイッチボリューム調整、ミュートケーブル長(m)1.5対応OSWindows10/8.1/7 MacS 10.7.3~感度-32dB±3dBマイクロホン全指向性周波数特性80Hz~16KHzインピーダンス2.2KΩケーブル長(cm)約150インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB2.0×1ポート対応解像度最大録音:96KHz/24bitイヤホン形状3.5mmポート再生紙使用マーク適合
デスクトップ コンデンサーマイク
BOYA¥4,498~税込¥4,948~1個7日以内出荷BOYAのUSBデスクトップコンデンサーマイクCM30とCM40は、テレワークやオンライン会議、ゲーム配信、ボイス収録などで手軽に高音質を実現したいユーザーに向けたモデルです。どちらもUSB接続でPCに簡単に接続でき、ドライバー不要ですぐ使えるため、配信初心者や音質改善を目指すビジネスユーザーに最適。クリアでナチュラルな音声収録が可能で、周囲の雑音を抑えつつ話し声をしっかり拾える点も魅力です。デスクに置くだけのシンプルな設置性も、在宅環境にフィットします。CM30とCM40の主な違いは機能性と表現力にあります。CM30はシンプル設計で、手軽に音質をグレードアップしたい入門者向けのモデル。一方CM40は、ゲイン調整やミュート機能など操作性が強化されており、配信者やポッドキャスターなど、より音質や収録環境にこだわるユーザーに適しています。用途やこだわりのレベルに応じて選べるラインナップで、初心者から中級者まで幅広くおすすめできるシリーズです。寸法(mm)290×102×102 (グースネック展開時)質量(g)185タイプコンデンサーマイクロホン接続方式USB-C および USB-A感度ー38dB±3dB周波数特性50Hz~20kHz角度調整範囲グースネック角度調整:360°極性極性パターン:無指向性オーディオ入力9.7mm 内蔵マイクカプセル