絞り込み
ブランド
  • ビット・トレード・ワン(1)
  • エアリア(1)
接続方式
  • USB
  • 2.5mmモノラルミニプラグ(2)
  • 3.5mmステレオミニプラグ(1)
  • 3.5mmモノラルミニプラグ(1)
  • USB Type-C(2)
  • その他(14)
コード長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 色ブラック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式から絞り込む
2.5mmモノラルミニプラグ(2)
3.5mmステレオミニプラグ(1)
3.5mmモノラルミニプラグ(1)
USB
USB Type-C(2)
その他(14)
ステレオバイノーラルマイク ビット・トレード・ワンステレオバイノーラルマイクビット・トレード・ワン
23,979税込26,377
1個
4日以内出荷
これまでの高額な耳付きマイクから脱却し、比較的安価ながら必要な機能を追求した人工耳搭載のマイクです。 ハイエンドなバイノーラルマイクにも劣らない、耳の中まで再現したシリコン製の精巧な人工耳は、プロからも好評をいただいております。 アンプ内蔵のため、電源用のType-Cケーブルとオーディオケーブルを接続するだけで録音が可能です。 昨今動画投稿サイトなどで人気の「ASMR」と呼ばれる聴覚を刺激するような音声がすぐに収録できます。 クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて開発費をを募ったところ、SNS等で話題となり見事企画が成立した製品です。 高価で難しいものとされてきたバイノーラル音声の録音を気軽に行うための新提案となるデバイスです。 オーディオインターフェイス等に簡単にバイノーラル音声を入力でき、必要なオーディオケーブルも付属しています。
セット内容本体、RCA-Phone端子6.3mmケーブル(約1.5m)、三脚ネジアダプタ、保証書質量(g)178電源USB Type-Cより給電(USBケーブル別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×48×65(突起部含まず)インターフェースRCA出力×2、電源用USB Type-C動作温度0~50℃(但し結露しないこと)保証期間お買い上げから6か月ねじサイズ三脚:UNC1/4インチネジ(メス)
eスポーツチーム監修ゲーミングマイク エアリアeスポーツチーム監修ゲーミングマイクエアリア
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
「ゲーミングマイク」はUSB接続を採用しており、ケーブルにはノイズ防止するメッシュ膜レイヤー、断線を防ぐ編み込みレイヤーを装備し、さらにはフェライトコアでノイズが音声入力に乗らないように対処しております。
用途高性能ゲーミングマイクとして寸法(mm)約120×100×360ブラック質量(g)270スイッチボリューム調整、ミュートケーブル長(m)1.5対応OSWindows10/8.1/7 MacS 10.7.3~感度-32dB±3dBマイクロホン全指向性周波数特性80Hz~16KHzインピーダンス2.2KΩケーブル長(cm)約150インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB2.0×1ポート対応解像度最大録音:96KHz/24bitイヤホン形状3.5mmポート再生紙使用マーク適合
マイク