カテゴリ
絞り込み
接続方式
- 3.5mm4極ミニプラグ(4)
- 3.5mmステレオミニプラグ(12)
- 6.3mmステレオ標準プラグ(1)
- Bluetooth(9)
- USB Type-C(1)
- その他(2)
- 無線USB(1)
イヤホン形状

インナーイヤー型(1)

オーバーヘッド型(11)

カナル型(8)

ネックバンド型(2)

耳かけ型(1)
コード長さ(m)
- 1.2(13)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
色
イエロー(3)
クリア(1)
グリーン(6)
グレー(3)
シルバー(3)
パープル(6)
ピンク(12)
ブラウン(3)
ブラック(30)
ブルー(15)
ベージュ(5)
ホワイト(15)
レッド(2)
ハイレゾ音源
- 対応(5)
ブランド
- SONY(ソニー)
- モノタロウ(1)
- Jabra(228)
- audio-technica(133)
- AZLA(アズラ)(116)
- エレコム(96)
- オーム電機(90)
- JVC(ビクター)(82)
- PGA(68)
- サンワサプライ(57)
- ELPA(55)
- 長塚電話工業所(49)
- ラディウス(43)
- フジパーツ(41)
- FSC(38)
- BOSE(ボーズ)(38)
- EPOS(37)
- カシムラ(36)
- SHURE(36)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(33)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
![イヤホン カナル型 MDR-EX15AP [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] SONY(ソニー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11748573-150119-02.jpg)
イヤホン カナル型 MDR-EX15AP [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]
SONY(ソニー)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷スマートフォン対応スマートフォンでハンズフリー通話、リモコンでの音楽操作が可能 リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用「SmartKeyアプリ」 音漏れを80%低減400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット新開発からみにくいセレーションコード コードのからみを防ぐコードスライダー コードの長さを調節できるアジャスター 快適な装着を実現したハイブリッドイヤーピースイヤホン形状カナル型
ワイヤレスステレオヘッドセット
SONY(ソニー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷最大25時間再生のロングバッテリー、さらに10分の充電で60分の再生が可能なクイック充電に対応。 ソニーの独自開発技術「DSEE」により、圧縮された音源で失われがちな高音域をCD音質相当までヘッドホン内で補完します。 ストリーミング再生やMP3、Bluetoothの伝送コーデックなどにより圧縮された音源を、自然で広がりのある音で再生します。 自分の好みのサウンドや、曲に合わせてカスタマイズでき、もっと自分好みに、もっと快適に。 専用スマートフォンアプリ「Headphones Connect」では重低音の量感の上げ下げをはじめ、イコライザー設定をカスタマイズするなど、自分好みのサウンドに変えられます。 JIS防水保護等級IPX4相当の優れた生活防水により、外出中の突然の雨や汗でも問題なく使用でき、スポーツ時も、外出時もいつでも音楽を楽しめます。 約20gの軽量ボディと首まわりのバランスがいい形状で安定装着。 さらに耳に沿うハウジング形状が耳にフィット。付属品イヤーピース(SS、M、LL)、保証書、取扱説明書仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式型式【ヘッドフォン部】密閉ダイナミック型、【マイクロフォン部】エレクトレットコンデンサー質量(g)約20電源(V)DC3.7(内蔵充電式リチウムイオン電池)出力Bluetooth標準規格 Power Class 2接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)最大25(連続音声再生時間)/最大15(連続通話時間)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0充電時間(時間)約3充電方式USB充電マグネットネオジウム指向性全指向性ドライバーユニット(Φmm)9通信距離(m)最大約10(見通し距離)イヤホン形状カナル型伝送帯域(Hz)20~20000(44.1kHzサンプリング時)(A2DP)対応コーデックSBC・AAC通信周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000~2.4835)対応プロファイルA2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、HFP(Hands-free Profile)、HSP(Headset Profile)
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット
SONY(ソニー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷WF-1000XM6ではアーティストが意図する音楽のニュアンスと感動をリスナーに届けるため、音楽制作スタジオのマスタリングエンジニア4名との共創を完全ワイヤレスモデルで初めて実施しました。ジャンルや年代によらず、楽曲が持つ魅力を素直に引き出す低域から高域までバランスの良い音質を実現しています。また特許出願済みの形状を取り入れた専用設計の8.4mmドライバーユニットを採用。さらに新開発の高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN3eと統合プロセッサーV2の2つのプロセッサーによる制御により、音の再現性、解像度が大きく進化しました。付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意/主な仕様に記載)仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T型式密閉ダイナミック色ブラック質量(g)約5.9×2(イヤーピース(M)含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3連続再生時間最大8時間 (NCオン)/最大12時間 (NCオフ)充電方式USB充電/ワイヤレス充電 (ケース使用)ドライバーユニット(Φmm)8.4通信距離(m)最大10使用周波数(GHz)2.4帯 (2.4000-2.4835)イヤホン形状オーバーヘッド伝送帯域(Hz)(A2DP) 20-20000(44.1 kHz sampling)、20-40000(LDAC 96 kHz sampling 990 kbps)ハイレゾ音源○対応コーデックSBC、AAC、LDAC、LC3連続通話時間(時間)最大6(NCオン)/最大7(NCオフ)対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP
マイク付イヤホン カナル型
SONY(ソニー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷付属品ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、保証書、コード長アジャスター型式ヘッドホン部:密閉、ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型質量(g)ヘッドホン部:約3(コードは含みません)コード長さ(m)約1.2/リッツ線Y型方式インラインマイクロホン入力プラグ金メッキL型4極ミニプラグ周波数帯域(MHz)マイクロホン部:有効20-20000再生周波数帯域(Hz)5-24000マグネットネオジウム指向性全指向性インピーダンス(Ω)16(1kHzにて)ドライバーユニット(Φmm)9/ドーム型(CCAWボイスコイル採用)最大入力(mW)100(IEC)音圧感度(dB/mW)103開回路電圧レベル(dB)-40 (0dB=1V/Pa)
ワイヤレスステレオヘッドセット
SONY(ソニー)¥7,098税込¥7,8081個当日出荷アプリ対応で豊かな高音質、コンパクトで快適な装着性。 高音域から低音域までバランスの良いクリアな音質。 ロングバッテリー&3分の充電で約1.5時間再生可能なクイック充電対応。付属品USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - C(R))(約20cm)、保証書型式密閉ダイナミック出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源DC 3.7 V:内蔵充電式リチウムイオン電池本体質量(g)147接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2標準持続時間(h)50保護機能(コンテンツ保護)SCMS-T充電時間(時間)3充電方式USB充電ドライバーユニット(Φmm)30通信距離(m)10周波数帯域(GHz)2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)イヤホン形状オーバーヘッド伝送帯域(Hz)20Hz-20000Hz(44.1kHz sampling)対応コーデックSBC/AAC連続通話時間(時間)40対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット
SONY(ソニー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷WF-1000XM6ではアーティストが意図する音楽のニュアンスと感動をリスナーに届けるため、音楽制作スタジオのマスタリングエンジニア4名との共創を完全ワイヤレスモデルで初めて実施しました。ジャンルや年代によらず、楽曲が持つ魅力を素直に引き出す低域から高域までバランスの良い音質を実現しています。また特許出願済みの形状を取り入れた専用設計の8.4mmドライバーユニットを採用。さらに新開発の高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN3eと統合プロセッサーV2の2つのプロセッサーによる制御により、音の再現性、解像度が大きく進化しました。前モデルWF-1000XM5では片耳3個搭載されていたマイクがWF-1000XM6で4個に増え、計8個のマイクによりノイズの収音量が大幅に増加。また前モデルの約3倍の処理速度を持つ高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN3eを新搭載。増えたマイクを高精度に処理し、ノイズキャンセリング性能が大幅に強化されました。さらにパッシブノイズキャンセリングとアクティブノイズキャンセリングのバランスを調整したことで、装着者の耳の形状や装着状態に左右されずに世界最高クラスのノイズキャンセリングを提供いたします。またマイクが増えたことで外音取り込みもより自然になりました。新しい通気構造によりイヤホン本体から耳への通気量が増えたことで、自らの足音や咀嚼音などの体内ノイズが大幅に減少しました。また膨大な耳の形状データを収集・分析。人間工学に基づいたエルゴノミック・サーフェス・デザインにより長時間使用時も快適な装着感を実現しました。WF-1000XM6では音質と快適な装着性を追求したミニマルなデザインを採用しています。混雑した場所など、通信を遮る障害物が多い環境下でもリスニングが邪魔されないよう、筐体に内蔵されているアンテナサイズをWF-1000XM5比で約1.5倍大きくしました。またさまざまな耳形状でもアンテナが覆われない位置に配置することにより、より多くの装着者に途切れにくく安定した接続性能を実現いたします。2個のマイクを通話に使用し、装着者の口元への指向性を持たせることで収音精度が大幅に向上しています。また外部環境に左右されない骨伝導センサーによる収音やAIノイズリダクションによる複合制御により、一般的な騒音環境下はもちろん、周囲で誰かが話しているような環境でも自分の声をクリアに届けることが可能になりました。付属品イヤーピース(XS、S、M、L 各2)、充電ケース、USB Type-C(TM)ケーブル、保証書兼取り扱い説明書仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T型式密閉色プラチナシルバー質量(g)約 6.5×2 (イヤーピース(M)含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3連続再生時間(音声)電池持続時間:最大8時間 (NCオン)/最大12時間 (NCオフ)充電方式USB充電 / ワイヤレス充電 (ケース使用)ドライバーユニット(Φmm)8.4通信距離(m)(最大)10周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000-2.4835)伝送帯域(Hz)A2DP:20-20000(44.1 kHz sampling)、20- 40000(LDAC 96 kHz sampling 990 kbps)対応コーデックSBC、AAC、LDAC、LC3連続通話時間(時間)電池持続時間:最大5(NCオン)/最大5.5(NCオフ)対応プロファイル(Bluetooth)A2DP、AVRCP、HFP、HSP、TMAP、CSIP、MCP、VCP、CCP
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット
SONY(ソニー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷高性能ノイズキャンセリング。さらに進化した強力なノイズキャンセリング。[デュアルノイズセンサーテクノロジー]新搭載で、さらに進化したノイズキャンセリング性能。電車やバスなどの騒音環境下、また街中やカフェなどの人の声が多い環境でも、音楽だけの世界に没入できます。さらに、「アンビエントサウンド(外音取り込み)モード」も搭載し、音楽コンテンツを聞きながら、周囲の音も聞くことができます。小型ながら高音質。低音域から高音域までバランスの良いクリアな音質。ソニー独自開発の小型5mm ドライバー採用で、本体の小型化を維持しながら低音から高音までバランスのいいクリアな高音質を実現しました。さらにソニーの独自開発技術「DSEE」により、圧縮された音源もCD音質相当の高音質で楽しめます。毎日使いたくなる、選べる4色のカラーバリエーション。毎日使いやすいシンプルなホワイト、ブラック、ピンクのベーシックなデザインと透け感ある素材を採用したグラスブルーの日常のポイントとなるデザイン。合計4色の多様なカラーバリエーションで、自分の好みやファッションに合わせてお選びいただけます。また、イヤホン本体と耳の接触面を増やした「エルゴノミック・サーフェース・デザイン」を採用しました。耳の複雑な凹凸にも干渉しにくい形状になっており、長時間装着しても快適にご使用いただけます。コンパクトながら一日中使えるロングバッテリー。前モデル WF-C700Nからバッテリーを増量し、本体のみで約8.5時間、ケースと合わせて最大約30時間再生が可能なロングバッテリー。またクイック充電にも対応しており、5分間の充電で最大約60分再生が可能です。AI技術を活用し、クリアな通話品質を実現。AI技術を活用した高精度ボイスピックアップテクノロジーが新しく搭載され、クリアな通話品質を実現しました。AIによる機械学習アルゴリズムで実現されたノイズリダクションシステムが周囲の環境ノイズを抑え、あなたの声をクリアに抽出します。付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意/主な仕様に記載)型式密閉質量(g)約5.2(×2個/イヤーピース(M)含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion接続方式Bluetooth通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3充電時間(時間)約1.5充電方式USB充電 (ケース使用)保護対応コンテンツ:SCMS-Tドライバーユニット(Φmm)5通信距離(m)最大:10周波数帯域(GHz)使用:2.4帯 (2.4000- 2.4835)イヤホン形状カナル型伝送帯域(Hz)(A2DP)20~20000(44.1kHz sampling)対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、HSP
ワイヤレスステレオヘッドセット
SONY(ソニー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷もっと小さく、もっといい音で。密閉型ソニー完全ワイヤレス史上最小サイズ付属品ハイブリットイヤーピース(SS、M、LL 各2)、充電ケース [USB Type-Cケーブル非同梱]、保証書型式密閉質量(g)約4.6×2 (イヤーピース(M)含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3電池寿命(時間)【連続音声再生時間】 最大8時間 (ASMオン) / 最大11時間 (ASMオフ)、【連続通話時間】 最大5時間 (ASMオン) / 最大5時間 (ASMオフ)充電時間(時間)約1.5充電方式USB充電 (ケース使用)保護SCMS-Tドライバーユニット(Φmm)6通信距離(m)10周波数帯域(GHz)2.4帯 (2.4000~2.4835)伝送帯域(Hz)20~20000 (44.1 kHz sampling)対応コーデックSBC, AAC対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット
SONY(ソニー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷様々なコンテンツに没入できるノイズキャンセリング機能。 低音域から高音域までバランスの良い高音質。 テレワークにも最適な通話品質。付属品ヘッドホンケーブル(約1.2m)、USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - C(R))(約20cm)、保証書型式密閉ダイナミック出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源DC 3.85 V:内蔵充電式リチウムイオン電池コード長さ(m)1.2本体質量(g)192接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2感度108 dB/mW (有線接続時、POWER ON 時)、99 dB/mW (有線接続時、POWER OFF 時)入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグヘッドフォン部インピーダンス(Ω)(有線接続時、POWER ON 時)325、(有線接続時、POWER OFF 時)31コード片出し(着脱式)標準持続時間(h)(NC ON)35、(NC OFF)50保護機能(コンテンツ保護)SCMS-T充電時間(時間)3.5充電方式USB充電ドライバーユニット(Φmm)30通信距離(m)10周波数帯域(GHz)(ヘッドホン部)7 Hz - 20000 Hz (JEITA)、(Bluetooth)2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)イヤホン形状オーバーヘッド伝送帯域(Hz)20Hz-20000Hz(44.1kHz sampling)対応コーデックSBC/AAC連続通話時間(時間)(NC ON)35、(NC OFF)40対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット「LinkBuds S」
SONY(ソニー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷サクッとハマれ、画面の向こうへ。ながら聴きも、ハマり聴きも、思うがまま。 コンパクトなデザインと高い装着性 外音取り込みによる「ながら聴き」と高性能ノイキャンによる「没入」を両立 高い通話品質とサービス連携 様々な音声コンテンツを高音質に コンパクトながら高いバッテリー性能を実現付属品USBケーブル USB Type-C cable、保証書型式ヘッドホン部:密閉, ダイナミック、マイクロホン部:MEMS質量(g)約4.8 ×2出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion接続方式Bluetoothヘッドフォン部ドライバユニット5mm通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2充電方式USB充電(ケース使用)保護対応コンテンツ:SCMS-Tマグネットヘッドホン部:高磁力ネオジウムマグネット指向性全指向性待ち受け時間(時間)最大8.5(NCオン) / 最大16(NCオフ)通信距離(m)最大10周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000~2.4835)イヤホン形状カナル型再生時間(時間)最大6(NCオン) / 最大9(NCオフ)伝送帯域(Hz)20~20000(44.1kHz sampling) 、20~40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps)ハイレゾ音源対応対応コーデックSBC, AAC, LDAC連続通話時間(時間)最大3.5(NCオン) / 最大3.5(NCオフ)対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
TYPE-C接続イヤホン
SONY(ソニー)¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷USB Type-C(R)接続でスマホやタブレットで高音質コンテンツを楽しめるイヤホンです。独自開発の小型5mmドライバーで、コンパクトながらバランスの良い豊かな高音質を実現しました。からみにくいセレーションケーブルやケーブルスライダーで、リスニング時も持ち運びも快適です。軽量設計とハイブリッドイヤーピースで耳に優しくフィットし、長時間でも疲れにくい快適な装着感。型式ヘッドホン部:密閉、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型質量(g)3コード長さ(m)1.2周波数マイクロホン部:20Hz-20,000Hz入力プラグUSB Type-C(R)コードY型マグネットネオジウムドライバーユニット(Φmm)5開回路電圧レベル(dB)【マイクロホン部】-42(0dB=1V/Pa)
イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン
SONY(ソニー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から6日以内出荷付属品充電ケース、Air Fitting Cushions、保証書、取扱説明書仕様【ケース込み再生】最大:約37時間(連続再生+充電ケース)【待受時間】最大:約15時間ケース寸法(mm)約50.4×50.4×32.6コントロール音量/有り充電時間約1.5時間充電方式USB(ケースで充電)ケース質量(g)42防水性IPX4(生活防水)通話時間最大:約4時間BluetoothBluetooth 5.3ドライバーユニット(Φmm)10プロファイルBluetooth/A2DP・AVRCP・HFP・HSP通信距離(m)有効/約10イヤホン形状イヤーカフ型(開放型/オープンイヤー)再生時間(時間)最大:約9(イヤホン単体)対応コーデックSBC/AACマルチポイント接続/対応
ステレオヘッドフォン
SONY(ソニー)¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷高音質・高耐入力の折りたたみ式業務用ヘッドフォン。口径40mmドライバーユニットを採用。ステレオ標準ジャックとステレオミニジャックに対応した金メッキ2ウェイプラグ。
ワイヤレスノイズキャンセリングゲーミングヘッドセット
SONY(ソニー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷多くの国際大会で優勝を収め、世界的にも絶大な人気を誇るプロeスポーツチーム「Fnatic」。INZONEは、輝かしい実績を誇る彼らと商品共創を含むスポンサーシップ契約を締結しました。ソニー は、全てのプレイヤーのパフォーマンスを最大限に発揮するために、デバイスに革新をもたらし、ゲームプレイのレベルを向上するという目標をFnaticと共有し、ゲームプレイヤーの体験を強化していきます。完全ワイヤレスヘッドホン『WF-1000XM5』と同様にソニー独自開発8.4mmのドライバーユニット「ダイナミックドライバーX」を採用。ドーム部とエッジ部に異なる素材を組み合わせた振動板構造で、柔らかいエッジが沈み込む低音域を、軽量高剛性のドームが伸びのある高音域を再生します。ゲーム内のすべての音を余すことなく再現することで、迫力のある爆発音から微細な足音まで、ゲームの世界に入り込んだかのような没入体験を実現します。接続方式Bluetooth連続再生時間USBトランシーバー接続:最大12時間(NC OFF)/最大11時間(NC ON)Bluetooth(LE Audio)接続:最大24時間(NC OFF)/最大18時間(NC ON)BluetoothVer.5.3装着方式両耳イヤホン形状カナル型ノイズキャンセリング○
ワイヤレスネックバンドスピーカー
SONY(ソニー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷クリアに聞こえるスピーカー。 2つの高音質マイクを搭載。 周囲を気にせずクリアなサウンド。 マイクミュート(消音)ボタンでテレワークが快適に。 - /+(音量)ボタンと再生/通話ボタンで本体からかんたん操作。 一度の充電でたっぷり使えるロングバッテリー。 防滴仕様でキッチンでの使用も可能。 選べる2色のカラーバリエーション。 USB Type-C(TM)対応。 疲れにくい装着感・軽量設計。 耳をふさがず快適に。 2台の機器と同時にBluetooth(R)接続できる「マルチポイント」機能。 Bluetooth(R)対応テレビと接続して自分だけのテレビ時間を楽しむ。付属品USB Type-C ケーブル×1仕様ネットタイプ:ファブリック、内蔵電源:〇、USB Type-C:〇、対応コンテンツ保護:SCMS-T、ハンズフリー:〇質量(g)約113電圧(V)5出力Bluetooth標準規格Power Class1電源リチウムイオンバッテリー接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)約20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大:約191×49×185マイクロホン形式:MEMS、指向特性:全指向性通信方式Bluetooth標準規格ver5.1オートパワーオフ〇充電時間(時間)約4スピーカーフルレンジ電源タイプDC内蔵電池〇バッテリー容量(mAh)600素材ファブリック&モールドRoHS指令(10物質対応)対応変調方式FHSS通信距離(m)最大:30周波数帯域(GHz)2.4イヤホン形状ネックバンド型伝送帯域(Hz)A2DP:20~20000(44.1kHzサンプリング時)対応コーデックSBC/AAC対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット
SONY(ソニー)¥89,980税込¥98,9781個6日以内出荷ソニーの最高峰オーディオ技術が詰まった、10周年記念のプレミアムヘッドホンが登場。最大の魅力は、妥協のない「上質さ」と「極上の着け心地」です。洗練されたステンレススチールと、2年の歳月をかけ開発された極上の合成皮革が、所有する喜びを満たします。人間工学に基づいた設計で圧迫感を抑え、長時間のリスニングも驚くほど快適です。さらに、業界最高峰のノイズキャンセリング機能が周囲の雑音をシャットアウト。新開発のドライバーと「DSEE Ultimate」により、お気に入りの音楽を圧倒的な高音質で、アーティストの息遣いまで鮮明に描き出します。付属品保証書、キャリングケース、接続ケーブル型式密閉質量(g)約 320電源(V)DC3.85 : 内蔵充電式リチウムイオン電池出力Bluetooth標準規格 Power Class 1コード長さ(m)約 1.2感度103 dB/mW (有線接続時、POWER ON 時)周波数特性4 Hz - 40,000 Hz (IEC)(有線接続、POWER ON 時)入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグインピーダンス48 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時)通信方式Bluetooth標準規格 Version6.0コード片出し(着脱式)充電時間約 3.5 時間入力端子(音声)ステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)4 - 40000 (IEC)(有線接続、POWER ON 時)充電方式USB保護対応コンテンツ:SCMS-T電池使用時間(時間)【連続通話】最大 16 (NC ON時), 最大 20 (NC OFF時)、【連続音声再生】最大 24 (NC ON時), 最大 32 (NC OFF時)インピーダンス(Ω)48 (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時)BluetoothA2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, PBPドライバーユニット(Φmm)30通信距離(m)最大約 10周波数帯域(GHz)2.4 帯 (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)イヤホン形状オーバーヘッド型伝送帯域(Hz)20 -20000 (44.1 kサンプリング時) 20 -40000 (LDAC 96 k 990 kbpsサンプリング時)ハイレゾ音源対応対応コーデックSBC, AAC, LDAC, LC3
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット
SONY(ソニー)¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷【極上の静寂と音質】ソニー WH-1000XM6 ― 進化したワイヤレスの最高峰付属品USBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル型式(ヘッドホン部)密閉、(マイクロホン部)MEMS寸法(mm)【ドライバーユニット】30色ブラック質量(g)254電源(V)DC3.8 : 内蔵充電式リチウムイオン電池出力Bluetooth標準規格 Power Class 1コード長さ(m)1.2感度103 dB/mW (有線接続時、POWER ON 時)、102 dB/mW (有線接続時、POWER OFF 時)対応【コンテンツ保護】SCMS-T周波数特性4 Hz - 40000 Hz (JEITA)入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグインピーダンス48 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時)、16 Ω (有線接続時、POWER OFF 時)通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3コード片出し(着脱式)電池寿命(時間)【連続通話時間】最大 24 (NC ON時)、最大 28 (NC OFF時)【連続音声再生時間】最大 30 (NC ON時)、最大 40 (NC OFF時)充電時間約 3.5 時間入力端子【音声】ステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)4 - 40000 (JEITA)充電方式USBマグネットネオジウム指向性全指向性通信距離(m)最大10使用周波数(GHz)2.4GHz帯 (2.400 0 - 2.483 5)伝送帯域(Hz)【A2DP】20-20000(44.1 kHzサンプリング時)、 20-40000(LDAC 96 kHz 990 kbpsサンプリング時)対応コーデックSBC、AAC、LDAC、LC3対応プロファイル【Bluetooth】A2DP、AVRCP、HFP、HSP、TMAP、PBP
オーバーヘッドバンド
SONY(ソニー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷クイック折りたたみ機構採用。直径30mmドライバーユニットによる高音質再生。本体とカラーを合わせた、からみにくいセレーションコード色ブラックイヤホン形状オーバーヘッド型
WF1000XM6専用カバー
SONY(ソニー)¥6,198税込¥6,8181個6日以内出荷手になじむ上質な風合いと日常使いに耐える高い耐久性を兼ね備えた高品質な合皮レザーを採用し、本体カラーにマッチする美しいデザインで充電ケースを傷や汚れからしっかりと保護するだけでなく、カバーを装着したままで有線・ワイヤレスどちらの充電も可能な「WF-1000XM6」専用のソニー純正ケースカバーです。
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット
SONY(ソニー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷どんな耳でも軽やかな着け心地とフィット感を両立した装着感。ソニー完全ワイヤレス史上最高の外音取り込み性能による「ながら聴き」と高性能ノイキャンによる「没入」の両立。様々な音声コンテンツを高音質で楽しめる。2台の機器に同時接続できるマルチポイント機能。軽さとフィット感を両立した装着性。ながら聞きと没入体験のシームレスな切替と高音質技術。自分好みにカスタマイズ・高いデザイン性。高い通話品質と基本性能付属品USBケーブル ●イヤーピース ●保証書 (仕様上のご注意/主な仕様に記載)型式密閉質量(g)約 4.9×2 (イヤーピース(M)含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion対応コンテンツ保護:SCMS-T通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3電池寿命(連続時間)待受時間:最大6.5(NCオン) / 最大14(NCオフ)・連続通話:最大4(NCオン) / 最大4(NCオフ)・連続音声再生:最大5.5(NCオン) / 最大8(NCオフ)充電方式USB充電(ケース使用)ドライバーユニット(Φmm)8.4通信距離(m)最大10周波数帯域(GHz)2.4帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)伝送帯域(Hz)A2DP:20-20000(44.1 kHz sampling)、20-40000(LDAC 96 kHz sampling 990 kbps)対応コーデックSBC, AAC, LDAC, LC3対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP
モニターヘッドホン
SONY(ソニー)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷優れた空間表現で、立体音響などの制作に適した クリエイター向け背面開放型モニターヘッドホン 専用開発ドライバーユニットがもたらす5Hz-80,000Hzの超広帯域再生 長時間使用を可能にする快適で安定した装着性 使い勝手の良い着脱式プラグ付きケーブルと交換可能イヤーパッド Φ6.3mmステレオ標準プラグのヘッドホンケーブルとΦ6.3mm→Φ3.5mmステレオミニプラグアダプターを付属 音源に付与する正確な空間情報を再現する背面開放型音響構造 360 Reality Audio認定モデル 個人最適化で空間表現をより忠実に再現 専用開発ドライバーユニットがもたらす5Hz-80,000Hzの超広帯域再生 振動板形状 ダクト構造 長時間使用を可能にする快適で安定した装着性 スエード調人工皮革 軽量設計 使い勝手の良い着脱式プラグ付きケーブルと交換可能イヤーパッド Φ6.3mmステレオ標準プラグのヘッドホンケーブルとΦ6.3mm→Φ3.5mmステレオミニプラグアダプターを付属型式オープンバックダイナミック色ブラック質量(g)約223(ケーブル含まず)プラグ6.3mmステレオ標準プラグ再生周波数帯域(Hz)5-80000(IEC)インピーダンス(Ω)24(1kHzにて)ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)1500(IEC)音圧感度(dB/mW)100イヤホン形状オーバーヘッド
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット
SONY(ソニー)¥51,980税込¥57,1781個当日出荷「新世代」の静けさで 音楽は深化する。業界最高クラスノイキャンに、ハイレゾ高音質 1000Xシリーズ史上最大の進化を遂げた業界最高クラスのノイズキャンセリング性能 専用設計30mmドライバーユニットとWalkman(R)技術の活用が織りなす比類なき高音質 AIで進化した高精度ボイスピックアップテクノロジーによる業界最高クラス通話品質 長時間身に着けても疲れにくい快適な装着性 Quick Access(クイックアクセス)でSpotifyの音楽をシームレスに再生 無料アプリ「Headphones Connect」であなた専用のヘッドホンにカスタマイズ付属品USBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル、リファレンスガイド仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T型式(ヘッドホン部)密閉、ダイナミック、(マイクロホン部)MEMS質量(g)約250(コード含まず)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源DC3.8V : 内蔵充電式リチウムイオン電池コード長さ(m)約1.2接続方式Bluetooth感度102dB/mW(有線接続時、POWER ON時)、100dB/mW(有線接続時、POWER OFF時)周波数特性4Hz-40000Hz入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2入力端子ステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)4-40000(JEITA)充電時間(時間)約3.5連続再生時間最大30時間(NC ON時)、最大40時間(NC OFF時)充電方式USB充電マグネットネオジウム指向性全指向性コード種類片出し(着脱式)インピーダンス(Ω)48(1kHzにて)(有線接続時、POWER ON時)、16(1kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時)ドライバーユニット(Φmm)30通信距離(m)最大10使用周波数(GHz)Bluetooth:2.4GHz帯(2.4000GHz-2.4835GHz)イヤホン形状オーバーヘッド型伝送帯域(Hz)Bluetooth(A2DP):20-20000(44.1kHz sampling) 20-40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps)ハイレゾ音源対応対応コーデックSBC、AAC、LDAC連続通話時間(時間)最大24(NC ON時)、最大32(NC OFF時)対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
密閉型インイヤーレシーバー
SONY(ソニー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷3つの異なるドライバーの長所を組み合わせた新しいHDハイブリッドドライバーシステムを搭載。 軽量・高剛性が求められるドーム部に、薄膜のマグネシウム合金を採用。エッジはしなやかさを担保しつつ、内部損失の高いアルミニウムコートLCPを採用することで、沈み込む低音域と繊細な中高音域を両立し、微小な音も余すところなく再生します。 振動板には実用金属中でもっとも比剛性が高く、かつ高い内部損失を誇るマグネシウム合金を採用しました。また、ボイスコイルに伝送効率の高い銀コート銅線を採用し、端子部には金メッキを施すことで、駆動力を向上。入力信号に対して忠実に動く振動板が、微小な音をしっかりと捉え、再生します。
首かけ集音器
SONY(ソニー)(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷聞きたい音を、大きくクリアに。かんたん操作で、自宅でもお出かけ先でも気軽に使えるデザイン付属品充電台、ACアダプター、電源用ケーブル(USB)、光デジタルケーブル、音声ケーブル、キャリングポーチ、イヤーピース(S/M/L) 、取扱説明書、使用上のご注意/主な仕様、本機のソフトウェアについて、保証書質量(g)集音器:約90、充電台:約203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約171.2×43.3×100.8電池内蔵リチウムイオン充電式電池入力端子ステレオミニジャック×1、光デジタル入力(角型)×1充電時間(時間)約3スピーカー9×25mm×2入力電源USBマイクロタイプB DC5Vスピーカー出力(mW)500+500電池使用時間(時間)集音時:約24、テレビ視聴時(イヤホンで聞く):約15、テレビ視聴時(スピーカーで聞く):約10RoHS指令(10物質対応)対応利得(dB)42イヤホン形状首掛け式
イヤーレシーバー MDR-EX15LP
SONY(ソニー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷音漏れを80%低減400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット新開発からみにくいセレーションコード コードのからみを防ぐコードスライダー コードの長さを調節できるアジャスター 快適な装着感ハイブリッドイヤーピース
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット
SONY(ソニー)¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷付属品USBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル型式(ヘッドホン部)密閉、(マイクロホン部)MEMS寸法(mm)【ドライバーユニット】30質量(g)254電源(V)DC3.8 : 内蔵充電式リチウムイオン電池出力Bluetooth標準規格 Power Class 1コード長さ(m)1.2感度103 dB/mW (有線接続時、POWER ON 時)、102 dB/mW (有線接続時、POWER OFF 時)対応【コンテンツ保護】SCMS-T周波数特性4 Hz - 40000 Hz (JEITA)入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグインピーダンス48 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時)、16 Ω (有線接続時、POWER OFF 時)通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3コード片出し(着脱式)電池寿命(時間)【連続通話時間】最大 24 (NC ON時)、最大 28 (NC OFF時)【連続音声再生時間】最大 30 (NC ON時)、最大 40 (NC OFF時)充電時間約 3.5 時間入力端子【音声】ステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)4 - 40000 (JEITA)充電方式USBマグネットネオジウム指向性全指向性通信距離(m)最大10使用周波数(GHz)2.4GHz帯 (2.400 0 - 2.483 5)伝送帯域(Hz)【A2DP】20-20000(44.1 kHzサンプリング時)、 20-40000(LDAC 96 kHz 990 kbpsサンプリング時)対応コーデックSBC、AAC、LDAC、LC3対応プロファイル【Bluetooth】A2DP、AVRCP、HFP、HSP、TMAP、PBP
モニターヘッドホン
SONY(ソニー)¥41,980税込¥46,1781個6日以内出荷スタジオサウンドを、解き放つ。超広帯域再生を実現するクリエイター向け密閉型モニターヘッドホン。超広帯域再生。専用設計ドライバーユニット。音質の核となる振動板は、充分な量感と低歪で低音域を再生するための柔らかさと、超高音域を再生するために形状を保持する硬さとを兼ね備える必要があります。そのため、複数回に渡る試作を経て、5Hz-80kHzの超広帯域再生を実現する特殊な振動板形状を採用しました。音源が持つ情報の正確な再現。密閉型音響構造。ボーカリストや楽器奏者がレコーディング時にヘッドホンをモニターとして使用する場合、ヘッドホンから漏れる音をマイクが拾ってしまうことがあります。また、エンジニアが外出先でのミキシング作業に使用する場合、周囲の音を可能な限り排除したいというニーズもあります。幅広い音楽制作シーンで活用できるよう、高い遮音性を備えた密閉型音響構造を採用しました。クリエイターとの共創。刻々と変化する制作環境に対応するため、様々なクリエイターにインタビューを実施。各クリエイターとの綿密なコミュニケーションと音の調整を通して、音源の制作意図を的確に再現するサウンドを目指しました。長時間使用を可能にする 快適で安定した装着性。柔らかく厚手のイヤーパッド。正確な音源再生のため、様々な耳の形状にフィットするとともに、長時間の作業でも快適な装着感を実現するため、イヤーパッドの形状を徹底的に設計しました。十分な厚みのある低反発ウレタンフォームを採用し、気密性を確保しています。付属品ヘッドホンケーブル(1.2m/2.5m ステレオミニプラグ)、プラグアダプター(ステレオミニプラグ→ステレオ標準プラグ)型式密閉ダイナミック質量(g)約216(ケーブル含まず)コード長さ(m)約1.2/2.5 着脱式感度102dB/mW再生周波数帯域(Hz)5-80,000(JEITA)インピーダンス(Ω)50(1kHzにて)ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)1500mW(IEC)
ワイヤレスステレオヘッドセット
SONY(ソニー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から6日以内出荷アプリ対応で豊かな高音質、コンパクトで快適な装着性。毎日使える軽く、快適な装着性。WH-CH510よりもさらに快適な装着性。シワの少ない滑らかな低反撥ウレタンフォームのイヤーパッドを採用。柔らかく、耳当たりが良いイヤーパッドが快適な着け心地をもたらし、長時間つけていても疲れにくくなっています。刷新された本体デザイン。本体デザインを大きく刷新。スイーベルでフラットに折りたたんでも角がなく、滑らかなフォルム。小型軽量のオンイヤータイプ。約147gの軽量モデルなので、手軽に持ち運ぶことができます。また、ハウジング部をフラットにしまえるスイーベル機構を採用。コンパクトに持ち運びやすく、出先で使うのにも便利です。耳元のボタンでスマートフォンなどのプレーヤーをかんたん操作。iPhone/スマートフォンや音楽再生機をポケットから取り出すことなく曲送り/曲戻し、再生/一時停止、音量の調節、電話の受話や終話(※)の操作が可能。付属品USBケーブル、保証書型式密閉ダイナミック質量(g)約147電源(V)内蔵充電式リチウムイオン電池(DC3.7)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2標準持続時間(h)電源:(連続音声再生)最大50、(連続通話)最大40充電時間(時間)約3充電方式USB充電保護対応コンテンツ:SCMS-Tドライバーユニット(Φmm)30通信距離(m)最大:10周波数帯域(GHz)使用:2.4帯 (2.4000- 2.4835)伝送帯域(Hz)(A2DP)20~20000(44.1kHz sampling)対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、HSP
ワイヤレスステレオヘッドセット
SONY(ソニー)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷振動板の中心部が開放された新開発リング型ドライバーユニット搭載により、前モデル(LinkBuds)から音圧がさらに向上。耳穴をふさがないため圧迫感がなく、イヤホンをしていても周囲の音がはっきり聞こえるという新しいリスニングスタイルをお楽しみ頂けます。本体のパーツ設計の改善と、新開発のフィッティングサポーターにより、前モデル(LinkBuds)から装着性が大きく向上。耳をふさがず圧迫感の無いストレスフリーな装着感で、長時間快適にご使用いただけます。本体連続再生時間8時間のロングバッテリーと、音切れしにくい高い接続安定性、雨や汗を気にせず楽しめる防滴性能を実現。イヤホン本体のみならず、耳周り(前面)の顔をタップすることで操作ができるワイドエリアタップを搭載しているため快適に操作が可能です。高度な音声信号処理を行う高精度ボイスピックアップテクノロジーにより、高い通話品質を実現。AIによる機械学習アルゴリズムで実現されたノイズリダクションシステムが周囲の環境ノイズを抑え、あなたの声をクリアに相手に届けます。OSを選ばずに2台の機器に同時接続が可能で、Bluetooth接続の切り替え作業が不要です。例えばプライベートスマホと会社のパソコンに接続しておけば、通勤中はスマホで音楽やコンテンツを視聴し、出社後はパソコンを開けば、イヤホンのBluetooth接続をし直す必要がなく、そのまま同じイヤホンでオンライン会議のイヤホンマイクとして通話が可能です。付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意 / 主な仕様に記載)仕様●ドライバーユニット:11mm●伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20000 Hz (44.1 kHz sampling)●使用周波数帯域:2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)●充電方法:USB充電 (ケース使用)●対応Bluetoothプロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP●対応コンテンツ保護:SCMS-T●最大通信距離:10m●電池持続時間(待受時間):最大13時間●電池持続時間(連続通話時間):最大4.5時間●電池持続時間(連続音声再生時間):最大8時間型式ヘッドホン部:開放質量(g)約 5.1 x 2 (フィッティングサポーター含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3マグネット高磁力ネオジウムマグネット対応コーデックSBC, AAC, LC3
ワイヤレスネックバンドスピーカー
SONY(ソニー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷耳をふさがずに耳元でまるでその場にいるかのようなサウンドを楽しめるネックスピーカー付属品USB Type-C(R)ケーブル(1)、専用オーディオアダプター(1)、専用オーディオケーブル(1)仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T材質ファブリック、構造:モールド質量(g)約268タイプネット:ファブリック形式エレクトレットコンデンサー型出力Bluetooth標準規格Power Class1電源リチウムイオンバッテリー連続使用時間約12時間外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大:約235×48×178機能DSEE、USB TYPE-C、オートパワーOFF、内蔵電池、対応プロファイル(A2DP)、対応プロファイル(AVRCP)、対応プロファイル(HFP)、対応プロファイル(HSP)、対応コーデック(SBC)、対応コーデック(AAC)、対応コーデック(LDAC)、ハンズフリー、IAP OVER BLUETOOTH通信方式Bluetooth標準規格ver5.2充電時間(時間)充電池:約4スピーカーフルレンジスピーカーユニット約32x44mmバッテリー容量(mAh)電池:2000指向性全指向性変調方式FHSS通信距離(m)約30周波数帯域(GHz)2.4伝送帯域(Hz)(A2DP)20- 20000 (44.1 kHzサンプリング時
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット
SONY(ソニー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から10日以内出荷快感ブーストボタンで、重低音が暴れだす。ソニー史上最高の重低音体感付属品USBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル、リファレンスガイド仕様●ヘッドホン部(その他):●伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20000 Hz (44.1KHzサンプリング時)●使用周波数帯域:2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)●対応Bluetoothプロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP●対応インピーダンス:314 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時)、32 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER OFF 時)●対応コンテンツ保護:SCMS-T型式密閉ダイナミック型、エレクトレットコンデンサー質量(g)約 255出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源DC 3.85 V:内蔵充電式リチウムイオン電池コード長さ(m)約 1.2感度110dB/mW(有線接続、POWER ON時 1kHzにて)、100dB/mW(有線接続、POWER OFF時 1kHzにて)周波数特性5 Hz - 20000 Hz (JEITA)入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2コード片出し(着脱式)入力端子音声:ステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)5 -20000H(JEITA)充電時間(時間)約 3.5連続再生時間最大30(NC ON時)、最大50(NC OFF時)充電方式USBマグネットネオジウム指向性全指向性インピーダンス(Ω)314 (有線接続、POWER ON時 1 kHzにて)、32(有線接続、POWER OFF時 1 kHzにて)ドライバーユニット(Φmm)40/ドーム型通信距離(m)約 10イヤホン形状オーバーヘッド型対応コーデックSBC, AAC,LDAC音量調節タッチセンサー連続通話時間(時間)最大30(NC ON時)、最大40(NC OFF時)
ワイヤレスゲーミングヘッドセット
SONY(ソニー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から5日以内出荷多くの国際大会で優勝を収め、世界的にも絶大な人気を誇るプロeスポーツチーム「Fnatic」。INZONEは、輝かしい実績を誇る彼らと商品共創を含むスポンサーシップ契約を締結しました。ソニー は、全てのプレイヤーのパフォーマンスを最大限に発揮するために、デバイスに革新をもたらし、ゲームプレイのレベルを向上するという目標をFnaticと共有し、ゲームプレイヤーの体験を強化していきます。40mmドライバーがより正確なゲーミングサウンドを実現します。高い高域再生能力とハイコンプライアンス化を実現。また、ハウジング上に設けたダクトで低域再現を最適化することで、爆発音など迫力のある低音サウンドの再生が可能です。ゲーム向けに最適化されたソニーの360立体音響技術とハードウェア構造により、まるでゲームの世界に入り込んだかのような臨場感ある没入体験と勝利体験をプレイヤーにもたらします。ケーブル長(m)約1.5接続方式2.4GHz/金メッキL型4極ミニプラグイヤホン形状オーバーヘッド
ノイズアイソレーションイヤーピース
SONY(ソニー)¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷から7日以内出荷かつてない高い遮音性/密閉性、さらに形状の改善と豊富なサイズで長時間の快適な装着性を実現する、ノイズアイソレーションイヤーピース 独自開発ポリウレタンフォーム素材を使用した高い遮音性と安定性 イヤーピースを保持する方向に力が働くため、高い装着安定性を実現します
ワイヤレスステレオヘッドセット
SONY(ソニー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷耳の周りの骨が振動しない。いい音、快適。新開発 耳の前にスピーカーが浮く、ソニーのスポーツギア 開放型(オープンイヤー)を採用し、快適な装着感と高音質の両立を実現しました。耳の前にスピーカーが浮くという新たなリスニングスタイルが、まるで浮遊しながら走っているような、気持ちの良いランニング体験をもたらします。 開放型(オープンイヤー)の中でも、耳の前にスピーカーが浮く「オフイヤー」デザインを採用しました。耳をふさがないため圧迫感がなく、汗をかいても蒸れにくいので、清潔な環境のままご使用いただけます。また、着地した衝撃や心臓の鼓動が耳に響いたり、バランス感覚が崩れたりすることなく、ランニングへの没頭を可能にします。 心地よさを感じられるよう、音の広がりと合わせて、聞きなれたサウンドにもこだわっています。骨を揺らす骨伝導タイプとは異なり、一般的なイヤホン同様、耳の前に浮いたスピーカー(ハウジング)から空気を振動させ鼓膜経由で音が聞こえます。また、ランニング中は周囲の音や風切り音が大きくなるため、イヤホンの音量を上げるシチュエーションも多く見られますが、音量を上げても、快適にご利用いただけます。 16mmドライバー搭載により、厚みある低音域から、透明感ある高音域にいたるまで、バランスの良い高音質が楽しめます。身体データを活用した設計により、耳の前にスピーカーが浮く構造でも、十分な音響性能を確保できるようなドライバー配置を実現しました。 IPX4相当の防滴性能や約33gの軽量設計といった、快適なランニング体験に必要な要素を盛り込みました。スポーツ中の汗や突然の雨でも問題なく使用できる安心感と、着けていることを忘れるような軽やかさで、気兼ねなくランニングに没頭できます。付属品USBケーブル(USB type-C (約20cm))、キャリングポーチ、保証書、取扱説明書型式オープンエアダイナミック色ブラック×ホワイト質量(g)33出力Bluetooth power class1電源DC3.7V : 内蔵充電式リチウムイオン電池接続方式Bluetooth Version5.0充電時間(時間)約3(フル充電)連続再生時間最大10時間充電方式USB type-Cドライバーユニット(Φmm)16待ち受け時間(時間)最大200変調方式FHSS通信距離(m)(見通し)最大約10使用周波数(GHz)2.4帯(2.4000GHz-2.4835GHz)イヤホン形状ネックバンド対応コーデックSBC、AAC連続通話時間(時間)最大10対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
ゲーミングヘッドセット
SONY(ソニー)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷ゲーム向けに最適化されたソニーの360立体音響技術とハードウェア構造により、まるでゲームの世界に入り込んだかのような臨場感ある没入体験と勝利体験をプレイヤーにもたらします。頭部にかかる圧力を分散させるイヤーパッドとヘッドクッションの構造設計により、長時間快適にプレイすることが可能です。口元に近いブームマイク形状のマイクにより、クリアな音声でボイスチャットが可能。INZONE専用PCソフトウェアにより、ゲームタイトル毎のイコライザー設定や、立体音響の個人最適化などヘッドセットの様々な設定をカスタマイズすることが可能です。
ワイヤレスノイズキャンセリングゲーミングヘッドセット
SONY(ソニー)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷ゲーム向けに最適化されたソニーの360立体音響技術とハードウェア構造、ノイズキャンセリング機能により、まるでゲームの世界に入り込んだかのような臨場感ある没入体験と勝利体験をプレイヤーにもたらします。安定性と遮音性を兼ね備えたソフトフィットレザーイヤーパッド(合成皮革)と、頭部にかかる圧力を分散させるヘッドクッションにより、長時間快適にプレイする事が可能です。同梱のUSBトランシーバーをPCまたはPlayStation5につなぐことで、低遅延かつ接続安定性の高い2.4GHzワイヤレス接続に対応。バッテリーは最大32時間で、10分で60分使用可能なクイック充電にも対応しています。INZONE専用PCソフトウェアにより、ゲームタイトル毎のイコライザー設定や、立体音響の個人最適化などヘッドセットの様々な設定をカスタマイズすることが可能です。PlayStation5を快適にプレイするための操作性&ステータス表示機能。
ヘッドホン
SONY(ソニー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷音漏れを80%低減。400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット。新開発からみにくいセレーションコード 。コードのからみを防ぐコードスライダー 。コードの長さを調節できるアジャスター 。快適な装着感ハイブリッドイヤーピース色ブルーイヤホン形状カナル型
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット
SONY(ソニー)¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷音のプロも認める1000Xシリーズが、さらなる進化を遂げました。日常を特別なリスニング体験に変える、圧倒的なスペックをご紹介します。付属品USBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル型式(ヘッドホン部)密閉、(マイクロホン部)MEMS寸法(mm)【ドライバーユニット】30色ミッドナイトブルー質量(g)254電源(V)DC3.8 : 内蔵充電式リチウムイオン電池出力Bluetooth標準規格 Power Class 1コード長さ(m)1.2感度103 dB/mW (有線接続時、POWER ON 時)、102 dB/mW (有線接続時、POWER OFF 時)対応【コンテンツ保護】SCMS-T周波数特性4 Hz - 40000 Hz (JEITA)入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグインピーダンス48 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時)、16 Ω (有線接続時、POWER OFF 時)通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3コード片出し(着脱式)電池寿命(時間)【連続通話時間】最大 24 (NC ON時)、最大 28 (NC OFF時)【連続音声再生時間】最大 30 (NC ON時)、最大 40 (NC OFF時)充電時間約 3.5 時間入力端子【音声】ステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)4 - 40000 (JEITA)充電方式USBマグネットネオジウム指向性全指向性通信距離(m)最大10使用周波数(GHz)2.4GHz帯 (2.400 0 - 2.483 5)イヤホン形状オーバーヘッド型伝送帯域(Hz)【A2DP】20-20000(44.1 kHzサンプリング時)、 20-40000(LDAC 96 kHz 990 kbpsサンプリング時)ハイレゾ音源対応対応コーデックSBC、AAC、LDAC、LC3対応プロファイル【Bluetooth】A2DP、AVRCP、HFP、HSP、TMAP、PBP




![イヤホン カナル型 MDR-EX15AP [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] SONY(ソニー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11748573-150119-02.jpg)