絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • audio-technica(42)
  • NAGAOKA(22)
  • ION AUDIO(6)
  • CICONIA(5)
  • TEAC(4)
  • クマザキエイム(3)
  • とうしょう(3)
  • TRANSPARENT(トランスペアレント)(3)
  • Soundcore(3)
  • SONY(2)
  • aiwa(アイワ)(2)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(2)
  • JBL(2)
  • PASSON(2)
  • 東芝(1)
  • 太知ホールディングス(1)
  • House of Marley(1)
  • FIIO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチレコードプレーヤー リモコン付き(CD/レコード/カセットテープ/AM FMラジオ/USB/SD) YAMAZEN(山善)マルチレコードプレーヤー リモコン付き(CD/レコード/カセットテープ/AM FMラジオ/USB/SD)YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
木製キャビネット仕様。プログラムCD再生可能。レコード・カセット・CD・ラジオからUSB・SDカードにダイレクト録音可能。
用途レコードプレーヤー、マルチプレーヤーとして。付属品リモコン、EPアダプター、交換用レコード針1本、取扱説明書質量(kg)6.8備考カセット:再生機能のみ(録音機能なし)、USBメモリ:再生・録音機能、SDカード:再生・録音機能電源(V)AC100 (50/60Hz) 0.2A消費電力(W)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×335×235電源コード(m)1.5保証期間お買い上げ日より1年スピーカー最大2.5W×2対応フォーマット再生フォーマット:CDDA、MP3、対応レコード盤:LP、EP、SP、回転速度:33 1/3・45・78回転(3スピード対応)受信周波数FM:76MHz-95MHz、AM:522KHz-1629KHzアンテナ2mリモコン単4形乾電池×2本使用(別売り)取扱説明書(15.35MB)入出力端子AUX入力(3.5mm ステレオミニジャック)、LINE出力(RCA)、ヘッドフォン出力(3.5mm ステレオミニジャック)
レコードプレーヤー