絞り込み
ブランド
  • audio-technica
  • NAGAOKA(22)
  • ION AUDIO(6)
  • CICONIA(5)
  • TEAC(4)
  • クマザキエイム(3)
  • とうしょう(3)
  • TRANSPARENT(トランスペアレント)(3)
  • Soundcore(3)
  • SONY(2)
  • aiwa(アイワ)(2)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(2)
  • JBL(2)
  • PASSON(2)
  • 東芝(1)
  • 太知ホールディングス(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • House of Marley(1)
  • FIIO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換針   AT-VMN95C audio-technica交換針 AT-VMN95Caudio-technica
4,200税込4,620
1個
7日以内出荷
オーディオテクニカ VMカートリッジ【AT-VM95C】交換針
VM型ステレオカ-トリッジ交換針 AT-VMN95E audio-technicaVM型ステレオカ-トリッジ交換針 AT-VMN95Eaudio-technica
6,000税込6,600
1個
当日出荷
VM型ステレオカートリッジの交換針 AT-VM95Eの交換針
ワイヤレスターンテーブル ブラック/ブロンズ audio-technicaワイヤレスターンテーブル ブラック/ブロンズaudio-technica
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
ヘッドシェル   AT-LH11H audio-technicaヘッドシェル AT-LH11Haudio-technica
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
AT-OC9X/AT-ART9Xシリーズなどに最適な 高品位アルミニウム製ヘッドシェル 不要振動を低減する硬質アルマイト仕上げ 取り付け用の穴にネジ切りのあるカートリッジに最適(AT-OC9X/AT-ART9Xシリーズなど) OFC(Oxygen-free Copper) リードワイヤー付き AT-OC9X/AT-ART9XシリーズのカートリッジをAT-LP3/AT-LP7の トーンアームに取り付け可能 シリーズ最軽量の11g仕様
仕様PCOCC付属品取り付けビス(M2.6)10mm/8mm 各×2、六角レンチ×1、プラスチックワッシャー×2材質ヘッドシェル本体:アルミニウム、コネクター部:アルミニウム質量(g)約11.5(リード線含む、取り付けビス除く)、約10.7(リード線、取り付けビス除く)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18.5×17×41.7(コネクター部、突起部除く)リード線OFC
フォノイコライザー   AT-PEQ30 audio-technicaフォノイコライザー AT-PEQ30audio-technica
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
MM/MCカートリッジに対応する高音質フォノイコライザー フロントスイッチで MM/MC入力の切り替えが可能 高音質FET入力により低ノイズを実現した、本格的なNF型フォノイコライザー回路 精密なコンポーネントが生み出す優れた RIAA 特性と高いパフォーマンス 金属製エンクロージャーの採用により、優れた耐ノイズ性能を実現 アルミ削り出しフロントパネルや金メッキコンタクトを採用
仕様【RIAA偏差(20~20kHz)】MM:±0.5dB MC:±0.5dB付属品ACアダプター質量(g)約890電源(V)DC15/1.2A定格出力MM:250mV MC:250mV入力感度MM:4.5mV MC:0.28mV外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47×197.5×125.5入力インピーダンスMM:47kΩ MC:120ΩS/N比MM:100dB MC:74dBゲインMM:35dB MC:59dB
ヘッドシェル付VM型ステレオカートリッジ AT-VM95E/H audio-technicaヘッドシェル付VM型ステレオカートリッジ AT-VM95E/Haudio-technica
13,400税込14,740
1個
7日以内出荷
正確な情報を引き出す接合楕円針を採用した ヘッドシェル付きスタンダードモデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 4.0mVの高出力。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ユニバーサルトーンアーム用ヘッドシェル(AT-HS6)付き。
仕様チャンネルセパレーション:20dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:17×10-6cm/dyn、ダイナミックコンプライアンス:7×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合楕円針型式VM型質量(g)15.5出力バランス:2.0dB(1kHz)圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)角度(°)垂直トラッキング角:23直流抵抗485Ω出力電圧(V)4.0m(1kHz、5cm/sec.)材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21.2×21.4×62.4負荷抵抗47kΩ再生周波数(Hz)20~20000曲率半径先端:0.3×0.7milインピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)容量(pF)負荷:100~200インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
VM型ステレオカートリッジ AT-VM95E audio-technicaVM型ステレオカートリッジ AT-VM95Eaudio-technica
9,000税込9,900
1個
7日以内出荷
正確な情報を引き出す接合楕円針を採用したスタンダードモデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 4.0mVの高出力。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。
仕様チャンネルセパレーション:20dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:17×10-6cm/dyn、ダイナミックコンプライアンス:7×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合楕円針付属品ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2型式VM型質量(g)6.1出力バランス:2.0dB(1kHz)圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)角度(°)垂直トラッキング角:23直流抵抗485Ω出力電圧(V)4.0m(1kHz、5cm/sec.)材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3負荷抵抗47kΩ再生周波数(Hz)20~20000曲率半径先端:0.3×0.7milインピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)容量(pF)負荷:100~200インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
VM型ステレオカートリッジ AT-VM95ML audio-technicaVM型ステレオカートリッジ AT-VM95MLaudio-technica
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
低歪を実現する無垢マイクロリニア針を採用したミドルグレードモデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。
仕様チャンネルセパレーション:23dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:20×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:10×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:無垢マイクロリニア針付属品非磁性体ドライバー×1、ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2型式VM型質量(g)6.1出力バランス:1.5dB(1kHz)圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)角度(°)垂直トラッキング角:23直流抵抗485Ω出力電圧(V)3.5m(1kHz、5cm/sec.)材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3負荷抵抗47kΩ再生周波数(Hz)20~25000曲率半径先端:2.2×0.12milインピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)容量(pF)負荷:100~200インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
カートリッジ用リード線 AT6108 audio-technicaカートリッジ用リード線 AT6108audio-technica
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
6N-OFCを採用したカートリッジ用リード線(Φ0.12mm×29本)。 制振効果を向上させるチタン配合シース。 金メッキリードチップ採用。
VM型ステレオカートリッジ交換針 ATN95E audio-technicaVM型ステレオカートリッジ交換針 ATN95Eaudio-technica
5,598税込6,158
1個
当日出荷
VM型ステレオカートリッジ交換針
フォノイコライザー AT-PEQ3 audio-technicaフォノイコライザー AT-PEQ3audio-technica
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
VM(デュアル・マグネット)、MM(ムービング・マグネット)型カートリッジ付きレコードプレーヤー用のフォノイコライザーです。現在の主流であるフォノ入力端子のないミニコンポやCDラジカセで、LPやEPレコードをお楽しみいただけます。
仕様イコライザ偏差:20~20kHz/±0.5dB、SN比:80dB(JIS-A)付属品1.0m接続ケーブル×1(RCAピン-RCAピン)・ACアダプター(AD1503J)電源DC15V/300mA(ACアダプター)定格出力150mV(1kHz)許容入力最大:60mV定格入力2.5mV(1kHz)入力インピーダンス(kΩ)47
フルオートターンテーブル AT-LP60X DGM JP audio-technicaフルオートターンテーブル AT-LP60X DGM JPaudio-technica
18,000税込19,800
1個
7日以内出荷
スタートボタンを押すだけでレコードの再生・停止を行う、33/45回転に対応可能なフルオート式のターンテーブル。 プラッターにアルミニウム合金ダイキャストを採用し、クリアな音を再生。 専用のトーンアームベース/ヘッドシェルにより、トラッキング性能の向上と不要振動を抑制。 メーカー製VM型ステレオカートリッジを付属。フォノイコライザーを内蔵し、PHONO/LINE出力を選択可能。
アズワン品番64-9347-76
水準器 audio-technica水準器audio-technica
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
オーディオ機器に最適な精密加工の高性能水準器。 ターンテーブル設置時に正確な水平調整が可能。 アルミニウム削り出しハウジング。 使いかた:水平を確認したい場所に置きます。赤い円の中に気泡が同心円状になると、水平状態です。
外形寸法(mm)Φ37×17ハウジングアルミニウムブロック削り出し
カートリッジ用リード線 audio-technicaカートリッジ用リード線audio-technica
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷
音の入口に、究極のこだわりを。研ぎ澄まされた音表現で、個性を引き出すリード線
質量(g)(4本合計)1外径(Φmm)対応ピン:1.3(カートリッジ)、1.0(ヘッドシェル)AWG導体断面積:22AWG 相当リード線長さ(mm)35入数4 本(4 色)
スタライスクリーナー audio-technicaスタライスクリーナーaudio-technica
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
アナログレコードをより楽しませるためのオーディオアクセサリー。針先のホコリや汚れをクリーニング
成分水、エタノール、イソプロピルアルコール、n-プロピルアルコール内容量(mL)12取扱説明書(1.08MB)
カートリッジ用リード線 audio-technicaカートリッジ用リード線audio-technica
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
音の入口を変えて、新しい響きに出会う。豊かな音表現で、楽しさを広げるリード線
質量(g)(4本合計)1外径(Φmm)対応ピン:1.3(カートリッジ)、1.0(ヘッドシェル)AWG導体断面積:22AWG 相当リード線長さ(mm)35入数4 本(4 色)
VMカートリッジ audio-technicaVMカートリッジaudio-technica
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
オーディオテクニカのカートリッジ売り上げNo.1。世界で愛用されるVM型のブラックカラーモデル
付属品ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2型式VM型質量(g)6.1再生周波数(Hz)20~22000取扱説明書(4.48MB)
ヘッドシェル付きVMカートリッジ audio-technicaヘッドシェル付きVMカートリッジaudio-technica
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
オーディオテクニカのカートリッジ売り上げNo.1。世界で愛用されるVM型のヘッドシェル付きブラックカラーモデルVM型
型式VM型質量(g)15.5再生周波数(Hz)20~22000取扱説明書(3.24MB)
フルオートターンテーブル ブラック/グレー audio-technicaフルオートターンテーブル ブラック/グレーaudio-technica
33,980税込37,378
1台
7日以内出荷
ワイヤレスターンテーブル ホワイト/シルバー audio-technicaワイヤレスターンテーブル ホワイト/シルバーaudio-technica
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
フルオートターンテーブル ホワイト/シルバー audio-technicaフルオートターンテーブル ホワイト/シルバーaudio-technica
33,980税込37,378
1台
7日以内出荷
ヘッドシェル AT-HS6 SV audio-technicaヘッドシェル AT-HS6 SVaudio-technica
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
使いやすさとデザイン性を兼ね備えた軽量アルミダイキャスト製ヘッドシェル ユニバーサルトーンアーム用の軽量9.3gヘッドシェル。 アルミニウムダイキャストボディで不要振動を抑制。 針を落とす際の針先の視認性に配慮されたフィンガーリフト設計。 リード線や取り付けビスを付属し、手軽なインストールが可能。 ブラックとシルバーの2色展開。
付属品取り付けビス(M2.6)10mm/8mm 各×2、ナット×2、プラスチックワッシャー×2材質アルミニウムシルバー質量(g)約9.3(リード線含む、取り付けビス除く)、約8.4(リード線、取り付けビス除く)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13.0×21.4×48.9(コネクター部、突起部除く)
ヘッドシェル AT-HS6 BK audio-technicaヘッドシェル AT-HS6 BKaudio-technica
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
使いやすさとデザイン性を兼ね備えた軽量アルミダイキャスト製ヘッドシェル ユニバーサルトーンアーム用の軽量9.3gヘッドシェル。 アルミニウムダイキャストボディで不要振動を抑制。 針を落とす際の針先の視認性に配慮されたフィンガーリフト設計。 リード線や取り付けビスを付属し、手軽なインストールが可能。 ブラックとシルバーの2色展開。
付属品取り付けビス(M2.6)10mm/8mm 各×2、ナット×2、プラスチックワッシャー×2材質アルミニウムブラック質量(g)約9.3(リード線含む、取り付けビス除く)、約8.4(リード線、取り付けビス除く)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13.0×21.4×48.9(コネクター部、突起部除く)
VM型SPレコード用カ-トリッジ交換針 AT-VMN95SP audio-technicaVM型SPレコード用カ-トリッジ交換針 AT-VMN95SPaudio-technica
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
VM型SPレコード用カートリッジ交換針 AT-VM95SPの交換針
VM型ステレオカ-トリッジ交換針 AT-VMN95EN audio-technicaVM型ステレオカ-トリッジ交換針 AT-VMN95ENaudio-technica
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
VM型ステレオカートリッジの交換針 AT-VM95ENの交換針
VM型ステレオカ-トリッジ交換針 AT-VMN95SH audio-technicaVM型ステレオカ-トリッジ交換針 AT-VMN95SHaudio-technica
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
VM型ステレオカートリッジの交換針 AT-VM95SHの交換針
VM型SPレコード用カートリッジ AT-VM95SP audio-technicaVM型SPレコード用カートリッジ AT-VM95SPaudio-technica
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
曲率半径3.0milの接合丸針を採用した78 回転のSPレコード専用モデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。
仕様スタチックコンプライアンス:12×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:2.0×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合丸針付属品ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2型式VM型質量(g)6.1出力バランス:1.5dB(1kHz)圧力針圧:4.5~5.5g(5.0g標準)角度(°)垂直トラッキング角:23直流抵抗485Ω出力電圧(V)2.7m(1kHz、5cm/sec.)材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3負荷抵抗47kΩ再生周波数(Hz)20~20000曲率半径先端:0.3milインピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)容量(pF)負荷:100~200インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
VM型ステレオカートリッジ AT-VM95EN audio-technicaVM型ステレオカートリッジ AT-VM95ENaudio-technica
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
軽量な無垢楕円針を採用したステップアップモデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。
仕様チャンネルセパレーション:22dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:20×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:7×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:無垢楕円針付属品非磁性体ドライバー×1、ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2型式VM型質量(g)6.1出力バランス:2.0dB(1kHz)圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)角度(°)垂直トラッキング角:23直流抵抗485Ω出力電圧(V)3.5m(1kHz、5cm/sec.)材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3負荷抵抗47kΩ再生周波数(Hz)20~23000曲率半径先端:0.3×0.7milインピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)容量(pF)負荷:100~200インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
VM型ステレオカートリッジ AT-VM95SH audio-technicaVM型ステレオカートリッジ AT-VM95SHaudio-technica
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
豊かな中低域を表現する無垢シバタ針を採用したハイグレードモデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。
仕様チャンネルセパレーション:23dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:20×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:10×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:無垢シバタ針付属品非磁性体ドライバー×1、ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2型式VM型質量(g)6.1出力バランス:1.5dB(1kHz)圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)角度(°)垂直トラッキング角:23直流抵抗485Ω出力電圧(V)3.5m(1kHz、5cm/sec.)材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3負荷抵抗47kΩ再生周波数(Hz)20~25000曲率半径先端:2.7×0.26milインピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)容量(pF)負荷:100~200インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
ヘッドシェル audio-technicaヘッドシェルaudio-technica
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
AT- O C 9 Xシリーズなどに最適な高品位アルミニウム製ヘッドシェル 取り付け用の穴にねじ切りがあるカートリッジに最適 不要な振動を低減する硬質アルマイト仕上げ 調整可能なシリンダーで傾きとオーバーハングを正確に設定
付属品取り付けビス(M2.6)10mm/8mm 各×2、六角レンチ×1、プラスチックワッシャー×2ピンタイプターミナル:PCOCCリード線OFC
VM型 デュアルマグネット ステレオカートリッジ(ヘッドシェル付き)   ATVM95C/H audio-technicaVM型 デュアルマグネット ステレオカートリッジ(ヘッドシェル付き) ATVM95C/Haudio-technica
11,600税込12,760
1個
7日以内出荷
接合丸針を搭載したVMカートリッジのエントリーモデル。 アルミニウムパイプカンチレバー採用 4.0mVの高出力 ユニバーサルアームへの取り付けが便利な専用ヘッドシェル付きモデル 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン
仕様チャンネルセパレーション:18dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:17×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:6.5×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合丸針型式VM型質量(g)15.5出力バランス:2.5dB(1kHz)圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)角度(°)垂直トラッキング角:23直流抵抗485Ω出力電圧(V)4.0m(1kHz、5cm/sec.)材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21.2×21.4×62.4負荷抵抗47kΩ再生周波数(Hz)20~20000曲率半径先端:0.6milインピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)容量(pF)負荷:100~200インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
トーンアームセーフティーレイザー AT6006R audio-technicaトーンアームセーフティーレイザー AT6006Raudio-technica(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
付属品スペーサー×2、両面テープ×4質量(g)約21寸法(Φ×mm)外形:14×27(スタンバイ状態)、14×39(高さ固定ネジとスペーサーで調整可能)、スペーサー:14×12、14×24可動範囲(mm)リフトバー可動幅:3
VM型ステレオカートリッジ   AT-VM95C audio-technicaVM型ステレオカートリッジ AT-VM95Caudio-technica
7,200税込7,920
1個
7日以内出荷
接合丸針を搭載したVMカートリッジのエントリーモデル アルミニウムパイプカンチレバー採用 4.0mVの高出力 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン
仕様チャンネルセパレーション:18dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:17×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:6.5×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合丸針付属品ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2型式VM型質量(g)6.1出力バランス:2.5dB(1kHz)圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)角度(°)垂直トラッキング角:23直流抵抗485Ω出力電圧(V)4.0m(1kHz、5cm/sec.)材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3負荷抵抗47kΩ再生周波数(Hz)20~20000曲率半径先端:0.6milインピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)容量(pF)負荷:100~200インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
ストロボスコープ AT6181DL audio-technicaストロボスコープ AT6181DLaudio-technica
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
視認性の高い黄色LEDによるストロボライトで回転数誤差を表示 33-1/3回転と45回転に加え、78回転専用の発光パターンで確認可能 便利なオーバーハングゲージ付き
質量(g)約35周波数(Hz)33-1/3/45回転時:120、78回転時:234電源DC3V 単4形アルカリ乾電池×2、または単4形ニッケル水素電池×2外径(Φmm)104回転数対応:33-1/3、45、78回転外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×32×19電池寿命(連続時間)約8
スタイラスクリーナー AT617a audio-technicaスタイラスクリーナー AT617aaudio-technica
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
針先クリーニングに最適なポリウレタン系ゲルを採用 水洗浄により一定の粘着力を長期間維持
材質ポリウレタンゲル質量(g)約20寸法(Φ×mm)37.5×17
アナログアクセ AT6003R audio-technicaアナログアクセ AT6003Raudio-technica
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
ヘッドシェル付きカートリッジを最大3台まで収納可能。 ダブルロックピンタイプのヘッドシェルに対応。 ゴム脚付きで安定した設置。 スリット入りカプセルでヘッドシェルのフィンガー部も無理なく収納。
材質ケース:ポリカーボネート樹脂、台座:ABS樹脂
交換針 VMN70SP audio-technica交換針 VMN70SPaudio-technica
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
オーディオテクニカ VMカートリッジ【VM500/600/700 シリーズ】 共通交換針
VM型ステレオカートリッジ交換針 ATN95EX audio-technicaVM型ステレオカートリッジ交換針 ATN95EXaudio-technica
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
AT95EXの交換針
ヘッドシェル audio-technicaヘッドシェルaudio-technica
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
宇宙技術の高音速超硬質素材”テクニハード” マイクロビッカース硬度400以上。ヤスリに負けない表面硬度をもつ”テクニハード”はNASAの技術から生まれた特殊加工アルミニウム素材です。軽く、伝播音速が速いので、音響用素材にも好適。ヘッドシェルやアームパイプ、スタビライザーなどの構造材として、通常のアルマイトでは得られない強度と耐久性、高音質を実現してくれます。
ディスクスタビライザー audio-technicaディスクスタビライザーaudio-technica
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
レコード盤をターンテーブルにしっかり固定。 不要な共振を抑え、音質を向上。
質量(g)600外形寸法(mm)Φ80×29構成真鍮ブロック削り出し(ゴムプロテクター付き)
レコードプレーヤー