絞り込み
記録ファイル形式
- ADPCM(1)
- MP3(1)
最大録音時間(時間)
- 1080(1)
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- PLAUDNOTE(9)
- iFLYTEK(アイフライテック)(6)
- OM SYSTEM(5)
- Fluke Forest(フルークフォレスト)(5)
- TEAC(4)
- オーム電機(3)
- ファミリー・ライフ(3)
- TASCAM(タスカム)(3)
- サンワダイレクト(2)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(2)
- キヨラカ(2)
- マイコンキットドットコム(2)
- HiDock(2)
- DingTalk(2)
- オリンパス(1)
- SONY(ソニー)(1)
- CHINO(チノー)(1)
- ソースネクスト(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「記録メディア」から絞り込む

キュリオム ボイスレコーダー 4GB
YAMAZEN(山善)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷USB端子付きでパソコンにバックアップが可能。 再生ボタン(緑)、録音ボタン(赤)で操作がしやすい! 最大録音時間はLP:約1080時間(8KBPS)。 大口径スピーカーではっきり聞こえる! 電池持続時間は再生:約20時間、録音:約15時間。 便利な時計機能付き。ニッケル水素充電池が使用可能。 音声があるときだけ録音するVOX機能を搭載。 ホールド機能、リピート機能を搭載。用途会議の録音、議事作成に。ICレコーダー、録音機、デジタルボイスレコーダーとして。質量(g)約40.6(電池除く)電源単4形アルカリ乾電池×2本、又は単4形ニッケル水素充電池×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×15.6×102対応(ビットレート)LP:8kbps/SP:32kbps、MP:64kbps/HP:96kbps周波数範囲(Hz)300~30000インターフェースミニUSB端子(USB2.0)メモリー容量4GB入力端子外部マイク端子Φ3.5mmモノラル対応フォーマットADPCM(オリジナル形式)出力端子イヤホン端子Φ3.5mmモノラル電池使用時間(時間)連続再生:約17(スピーカー音量11)、連続録音:約15録音時間(時間)LP 8kbps:1080、SP 32kbps:272、MP 64kbps:136、HP 96kbps:90
キュリオム かんたんボイスレコーダー らくとる
YAMAZEN(山善)¥5,898税込¥6,4881台当日出荷かんたんボイスレコーダー。2つのボタンを押すだけで撮る・聴くが可能です。用途会議の録音、議事作成に。ICレコーダー、録音機として。付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約40(本体のみ)電源(V)4.5(単四形アルカリ乾電池×3本)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×95時間録音保存:約16時間メモリー容量512MB出力(mW)イヤホン:3、スピーカー:300電池使用時間(時間)録音:約26、再生:(別売イヤホン使用時)約26/(内蔵スピーカー使用時)約21録音方式MP3
かんたん ボイスレコーダー RAKUTORU 電池式 音声ガイド付き
YAMAZEN(山善)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷録音操作を音でお知らせ 音声ガイド機能付きボイスレコーダー。操作方法:(1)番号ボタンを押す (2)録るボタンを押す 『1番に録音します。』と音声ガイド。最大録音時間:約16時間。最大録音件数:3件。内蔵メモリー:512MB。録音方式:MP3。電池持続時間:(録音)約55時間、(再生)約50時間(別売・市販品のイヤホン使用時)/約46時間(内蔵スピーカー使用時)※JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。イヤホン出力:3mW。スピーカー出力:300mW用途お医者様の難しい説明に、カラオケ 語学 習いごとの練習・録音に、大切な用件のメモ代わりに。質量(g)40電源(V)単4形アルカリ乾電池×3本(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×2×9.5
『ボイスレコーダー/ICレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- ボイスレコーダー本体
- ボイスレコーダー関連品