11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタ形状」から絞り込む
  • Φ2.1 DC延長ケーブル カモン

    Φ2.1 DC延長ケーブル

    カモン(5件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1本
    当日出荷
    ACアダプタなどの電源ケーブルが短くて届かない場合などに便利なDC延長ケーブルです。
    タイプDCプラグ-DCジャック(外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm) プラグ長約11.5mm定格DC12V 2A変換タイプオス-メスコネクタ1DCプラグコネクタ2DCジャック
  • USB Type C オーディオ変換アダプタ トライメイト

    USB Type C オーディオ変換アダプタ

    トライメイト(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cからオーディオ出力する為の変換器です
    用途USB オーディオ変換、出力の増設インターフェイスType-C(オス)、3.5mm(ステレオミニジャック)オス形状USB Type-Cメス形状3.5mmステレオミニジャック(4極)
  • USB-シリアル変換ケーブル 共立電子産業

    USB-シリアル変換ケーブル

    共立電子産業(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=5.0Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。
    色黒電圧(V)5.0ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス電流(mA)最大75使用環境温度(℃)-40~85入出力信号L=0V、H=5.0V[CTS、TXD、RXD、RTS]オス形状USB Type-Aメス形状QI 6P 2.54mmピッチ変換タイプメス - オスコネクタ1QI 6P 2.54mmピッチコネクタ2USB Type-A
  • ファン用3ピン延長ケーブル 30cm GROOVY

    ファン用3ピン延長ケーブル 30cm

    GROOVY(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    3ピンコネクタのファン延長用です。 3ピンオス-3ピンメスに変換
    コネクタ形状3Pinメス - 3Pinオスケーブル長(cm)30(全長:33 コネクタ含む)変換タイプメス - オス
  • アンテナ変換アダプタ 変換名人

    アンテナ変換アダプタ

    変換名人(1件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    SMA(メス)をRP-SMA(メス)に変換するアダプタです。 RP-SMAアンテナを延長する時などに便利です。
    色ブラス(真鍮色)質量(g)3コネクタ形状SMA(メス) - RP-SMA(メス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×12×8
  • アンテナ変換アダプタ 変換名人

    アンテナ変換アダプタ

    変換名人(1件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    RP-SMA(オス)をSMA(オス)に変換するアダプタです。 SMAアンテナを延長する時などに便利です。
    色ブラス(真鍮色)質量(g)3コネクタ形状SMA(オス) - RP-SMA(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×12×8
  • HDMIコネクタ用防塵カバー HDMIセット HDMI(メス)用 x10 エスエスエーサービス

    HDMIコネクタ用防塵カバー HDMIセット HDMI(メス)用 x10

    エスエスエーサービス(1件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1セット(10個)
    当日出荷
    TVやパソコンのHDMI端子(メス)への埃や塵の付着を防ぐ、防塵キャップ(10個入)です。 HDMI メスコネクタ用の防塵カバーセットです。 不要な端子をカバーすることで、埃やゴミ、水分の侵入を防ぎ 機器の破損を予防できます。
    色ブラック材質(本体)樹脂対応メス端子用防塵キャップ適合端子HDMI typeA(メス)
  • M2Mアダプタ用ACアダプタ01(AL1-004378) NECプラットフォームズ

    M2Mアダプタ用ACアダプタ01(AL1-004378)

    NECプラットフォームズ(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    欠品中
    適合機種EA01A/EA01L使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)1コネクタ形状USB micro-BRoHS指令(10物質対応)対応
  • IDE延長ケーブル・フラットタイプ 30cm タイムリー

    IDE延長ケーブル・フラットタイプ 30cm

    タイムリー(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    IDE接続ケーブルを延長できます。マザーボードとドライブの距離が離れている場合に使用します。 大きいPCケースでは、ATAPI接続の光学ドライブ、その他ドライブなどケーブルが届かない場合が御座います。そうした場合最適です。 ATA33対応 IDE延長フラットケーブル 30cm
    色ホワイトケーブル長(m)0.3コネクタ形状IDE40ピンメス - IDE40ピンオスケーブル長(cm)30変換タイプメス - オスコネクタ1IDE40ピンコネクタ2IDE40ピン
  • USB電源変換ケーブル サンワサプライ

    USB電源変換ケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    ケース用12VDCファンをUSB電源動作に変更します。 USBの5Vを12Vに昇圧する回路を内蔵しており、12VFANをUSB接続で使用できます。 ケースファンを簡易卓上ファンにできます。 3pinもしくはPWM4pinコネクタを備えたFANの接続に対応します。
    色ブラックケーブル長(m)0.9コネクタ形状ファン用(4ピン・3ピン)オス - USB Type-Aオス変換タイプオス - オス
  • PWMファン用二股電源リボンケーブル アイネックス

    PWMファン用二股電源リボンケーブル

    アイネックス(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本
    6日以内出荷
    PWMファン2個をマザーボードに接続できます。 PWMファン2個をPWMコントロールできます。 3ピンファンも取り付けられます。 全結線コネクタのみ、ファンのパルスを検出できます。 リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
    色ブラックコネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス×2 (1つは3番のパルスケーブルが無く、3ピンです)
その他PC関連ケーブル