絞り込み
ブランド
- オーム電機
- プリンストン(11)
- サンワサプライ(4)
- ナカバヤシ(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- フォスター電機(2)
- BOSE(ボーズ)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- クリエイティブメディア(2)
- REDRAGON(レッドラゴン)(2)
- M-Audio(エムオーディオ)(2)
- MCO(2)
- Frameworks(フレームワークス)(2)
- エレコム(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- アクシスコミュニケーションズ(1)
- ライソン(1)
- EDIFIER(1)
- アイネックス(1)
- ブランドをもっと見る
「色」から絞り込む

ミニスピーカー パッシブタイプ コンパクト 軽量接続簡単
オーム電機(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181組当日出荷ヘッドホン端子につなぐだけのかんたん接続。乾電池・電源不要のパッシブスピーカー。いろんな機器につながるΦ3.5mmステレオミニプラグ接続。軽量でコンパクトサイズ。スピーカーΦ52mm×2(ステレオ)。左右スピーカー最大間隔約60cm型式パッシブ型スピーカー(Φ52mm×2)質量(g)約280(コード含む)出力(W)1×2外形寸法幅68.3×高さ68.3×奥行69mm (突起物除く、スピーカー1個あたり)入力Φ3.5mmステレオミニプラグ周波数50Hz~20kHzコード長さ(cm)約106インピーダンス(Ω)8
USB電源ステレオスピーカー ブラック タテヨコ設置可 最大出力5W 音量調節付
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷パソコンなどに接続して、音楽、ゲームや動画の音声を迫力アップ。タテ・ヨコ対応でレイアウト自在。合体させると幅33cmの横置きスピーカーになります。縦置き時は高さ16.5cm、スピーカー間コード長は約1.1m。USB電源プラグ(コード長約1.2m)をパソコンなどのUSBポートに接続。音声入力プラグ(コード長約1.2m)をパソコンなどのΦ3.5mmヘッドホン端子に接続。最大出力5W(2.5W×2)。スピーカー口径77×42mm(×2)。音量調節&電源ランプ付き。本体カラーはブラック質量(g)445(コード含む)電源USBバスパワー DC5V 500mAケーブル長(m)USB電源コード:1.2、音声入力コード:1.2、スピーカー間コード:1.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×165×85(1個あたり/突起物含まず)周波数特性100Hz~20kHz最大出力5W(2.5W+2.5W)スピーカー口径77×42mm フルレンジバスレフ型
一体型2.1chスピーカー 重低音ウーファー搭載 11W出力 TV・PC対応
オーム電機¥4,898税込¥5,3881台翌々日出荷付属品専用ACアダプター…約150cm、外部音声入力コード…約100cm、RCA変換アダプターコード…約10cm、保証書付取扱説明書仕様実用最大出力:総合11W(左右スピーカー3W×2、サブウーファー5W)質量(g)約1180電源DC5V 2A(microUSB)外形寸法幅132×高さ200×奥行159mm周波数特性25Hz~20kHzS/N比≧70dBスピーカー左右スピーカー…口径52mm(4Ω)、サブウーファー…口径78mm(4Ω)音声入力外部:Φ3.5mmステレオミニジャック
USB電源スピーカー ブラック LEDイルミ搭載 音量調節可 外部接続 4.8W出力
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷3.5mmステレオミニプラグ接続で、パソコンなどの外部スピーカーとして使用できます。パソコンなどのUSB端子から電源供給できます。LEDの色が変化するイルミネーションでデスクトップを華やかに演出。音量調節やLED入/切ができるコントローラー付き。総合出力4.8W(2.4W+2.4W)。口径66mmスピーカー搭載。本体カラーはブラック質量(g)670(コード・コントローラーを含む)電源DC5V 500mA最大出力(W)4.8(2.4+2.4)接続電源:USB接続(USB Type-A端子)、音声入力:Φ3.5mmステレオミニプラグ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×162×106(突起物含まず)周波数特性100Hz~15kHzコード長さ(cm)USB電源コード(コントローラー~USB端子間):60、音声入力コード(コントローラー~Φ3.5mmステレオミニプラグ間):60、スピーカーコード(コントローラー~スピーカー間):50S/N比≧30dBスピーカー口径66mm(4Ω)×2
ゲーミングUSB電源スピーカー 有線接続 縦横設置可 イルミネーション搭載
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷音の遅延が少ない有線接続(Φ3.5mmステレオミニプラグ)。PC接続(USB Type-A)で家庭用電源不要&自動電源ON。縦置き・横置き2WAYフリーレイアウト。イルミネーションは3バリエーション+固定(赤・緑・青)付属品保証書付取扱説明書質量(g)716(コードを含む)電源DC5V 900mA最大出力(W)6(3+3)接続電源:USB電源(USB Type-A端子)、音声入力:Φ3.5mmステレオミニプラグ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)381×74×84(接合時:突起物含まず)周波数特性150Hz~20kHzコード長さ(cm)スピーカー間:105、音声入力コード/USBコード:120S/N比≧45dBスピーカー口径50mm(4Ω)×2