絞り込み
口金
  • E26(7)
光色
  • 光色昼光色(3)
  • 光色昼白色(3)
  • 光色電球色(4)
明るさ(Lm)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1500未満(1)
  • 1500~2000未満(2)
  • 2000~3000未満(1)
  • 6000~7000未満(1)
電球形状
電球形状
一般球(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(4)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 40~50未満(1)
電圧(V)
  • 100~240
  • 12(2)
  • 24(4)
  • 85~240(1)
  • 85~265(2)
  • 90~110(2)
  • 90~240(4)
  • 100(164)
  • 100~200(1)
  • 100~242(2)
  • 110(1)
  • 200(16)
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
LED
ブランド
  • オスラム(4)
  • セフティー電気用品(3)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(1)
オスラム・セフティー電気用品・GLOBAL(日本グローバル照明)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
E26(7)
密閉型器具対応 耐震構造LED GLOBAL(日本グローバル照明)密閉型器具対応 耐震構造LEDGLOBAL(日本グローバル照明)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
質量(g)42消費電力(W)6定格電圧(V)100~240間フリー電圧口金E26全光束(Lm)763定格寿命(時間)約40000梱包数50個色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED寸法(mm×Φ)109×60
作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 セフティー電気用品作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用セフティー電気用品
4,298税込4,728
1本
当日出荷
蛍光ランプや白熱球からの乗り換えメリットは、例として 蛍光ランプと比較しますと、電気代は約35%削減、重量は約60%も軽くなり、設置や撤去などすべての作業の取り回しが向上します。 また本体にガラスを使う必要が無くなったため破損時にガラスの飛散もなくなり防災対策のひとつとしても役に立ちます。
用途建築現場の打ち込み/階段照明、スズラン灯の照明、船内の内装工事の照明に定格電圧(V)100~240口金26E定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50光色昼光色電球の種類LED
LED電球 オスラムLED電球オスラム
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
密閉器具にも対応
用途ダウンライト・廊下・玄関等に最適全長(mm)114電圧(V)100-200定格電圧(V)100~240口金E26定格寿命(時間)15000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球LED寿命(時間)15000直径(mm)41電球の種類LED再生紙使用マーク適合
作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 キラリトライトLEAD SH11-TL セフティー電気用品作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 キラリトライトLEAD SH11-TLセフティー電気用品
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
仮設照明 E26 LED電球 120W形相当
用途建築現場の打ち込み/階段照明、スズラン灯の照明、船内の内装工事の照明に全長(mm)145質量(g)120消費電力(W)11定格電圧(V)100~242全光束(Lm)1710定格寿命(時間)40000保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50外径(mm)48配光角度(°)270関連資料製品カタログ(8.99MB)演色指数(Ra)82口金寸法(mm)E26
作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 セフティー電気用品作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用セフティー電気用品
11,980税込13,178
1本
当日出荷
仮設用E26LED電球、既存の製品と比較し配光角が広く、電球の様に広範囲を照らせます。 仮設現場で使用されるバラストレス水銀灯500W相当からLEDへの置き換えに お使いのE26口金のソケットにそのまま対応できる仮設工事用の軽量大型LED電球を開発しました。 保護等級は屋外対応のIP65、特別仕様の配光角度240°が床面だけではなく天井まで明るく照らし、作業の安全を手助けします。
用途天井高5mの現場も明るく照らせる仮設現場用照明。建築現場やトンネル工事の照明に。全長(mm)205質量(g)460定格電圧(V)100~240口金26E外径(Φmm)118定格消費電力(W)43全光束(Lm)6000定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50配光角度(°)240光色昼光色関連資料製品カタログ(8.99MB)電球の種類LED発光効率(Lm/W)139
一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球60W相当) オスラム一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球60W相当)オスラム
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
仕様【密閉器具】対応定格電圧(V)100-240口金E26定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)60×105定格ランプ電力(W)5配光角度(°)320調光の可否不可
一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球100W相当) オスラム一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球100W相当)オスラム
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
仕様【密閉器具】対応定格電圧(V)100-240口金E26定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)60×105定格ランプ電力(W)9配光角度(°)320調光の可否不可
一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球40W相当) オスラム一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球40W相当)オスラム
889税込978
1個
4日以内出荷
仕様【密閉器具】対応定格電圧(V)100-240口金E26定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)60×105定格ランプ電力(W)3配光角度(°)320調光の可否不可
小型led電球特集
おすすめ人気ランキング
一般電球タイプLED電球