絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)(4)
  • 岩崎電気(1)
口金
  • E26
  • E11(35)
  • E12(1)
  • E17(4)
  • E39(17)
  • EZ10(3)
  • G4(1)
  • GU5.3(2)
  • GX53-1a(6)
  • GZ4(1)
光色
  • 光色その他(2)
  • 光色昼白色(1)
  • 光色電球色(4)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
明るさ(Lm)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~1500未満(1)
  • 1500~2000未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
20~30未満
電圧(V)
  • 100(5)
  • 200(1)
  • 242(1)
100・200・242
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDZ LAMP Filament E26 無線調光 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP Filament E26 無線調光ENDO(遠藤照明)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
定格電力(W)4.5口金E26定格寿命(時間)20000電源電圧(V)100色温度(K)2200光源色電球色調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
LEDZ LAMP E26 調光調色 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP E26 調光調色ENDO(遠藤照明)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
長さ(mm)110径(Φmm)61定格電力(W)8.2口金E26定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100電球電球60W形相当色温度(K)6500~2700光源色調光調色ランプ全光束(Lm)940エネルギー消費効率(Lm/W)114.6調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
LEDZ LAMP E26 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP E26ENDO(遠藤照明)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
口金E26定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100
LEDZ LAMP Filament E26 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP Filament E26ENDO(遠藤照明)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
口金E26定格寿命(時間)20000電源電圧(V)100色温度(K)2200光源色電球色演色指数(Ra)82
LEDioc LEDライトバルブ 24W (電源ユニット別売) 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ 24W (電源ユニット別売)岩崎電気
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
ユニバーサル点灯、屋外・屋内用、電源ユニット別置形電力会社申請入力容量:28VA(100V)、29VA(200V)、31VA(242V)
材質175高さ(mm)175質量(g)250径(Φmm)74使用温度範囲(℃)‐25~+40電圧(V)100/200/242消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2口金E26相関色温度(K)2700全光束(Lm)3800定格寿命(時間)40000時間(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:139.7、200V:138.1、242V:134.7点灯方向ユニバーサル点灯関連資料(0.13MB) (0.13MB) (0.8MB)電球の種類LED
ハロゲン電球タイプLED電球