絞り込み
口金
- E26
- E11(32)
- E12(1)
- E17(3)
- E39(16)
- EZ10(3)
- G4(1)
- GU5.3(2)
- GX53-1a(6)
- GZ4(1)
光色
その他(2)
昼白色(1)
電球色(4)
明るさ(Lm)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(1)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(2)
- 1000~1500未満(1)
- 1500~2000未満(1)
- 3000~4000未満(1)
消費電力(W)
- 20~30未満(1)
電球の種類
LED(1)
電圧(V)
- 100(5)
- 200(1)
- 242(1)
100・200・242
ブランド
- ENDO(遠藤照明)(4)
- 岩崎電気(1)
ENDO(遠藤照明)・岩崎電気
「口金」から絞り込む
E11(32)
E12(1)
E17(3)
E26
E39(16)
EZ10(3)
G4(1)
GU5.3(2)
GX53-1a(6)
GZ4(1)

LEDZ LAMP Filament E26
ENDO(遠藤照明)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から6日以内出荷口金E26定格寿命(時間)20000電源電圧(V)100色温度(K)2200光源色電球色演色指数(Ra)82
LEDZ LAMP Filament E26 無線調光
ENDO(遠藤照明)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷から6日以内出荷定格電力(W)4.5口金E26定格寿命(時間)20000電源電圧(V)100色温度(K)2200光源色電球色調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
LEDioc LEDライトバルブ 24W (電源ユニット別売)
岩崎電気¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷ユニバーサル点灯、屋外・屋内用、電源ユニット別置形。電力会社申請入力容量:28VA(100V)、29VA(200V)、31VA(242V)材質175高さ(mm)175質量(g)250径(Φmm)74使用温度範囲(℃)‐25~+40電圧(V)100/200/242消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2口金E26相関色温度(K)2700全光束(Lm)3800定格寿命(時間)40000時間(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:139.7、200V:138.1、242V:134.7点灯方向ユニバーサル点灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDZ LAMP E26 調光調色
ENDO(遠藤照明)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷長さ(mm)110径(Φmm)61定格電力(W)8.2口金E26定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100電球電球60W形相当色温度(K)6500~2700光源色調光調色ランプ全光束(Lm)940エネルギー消費効率(Lm/W)114.6調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100