絞り込み
ブランド
  • ウシオライティング(2)
口金
  • GU5.3
  • E11(32)
  • E12(1)
  • E17(4)
  • E26(5)
  • E39(18)
  • EZ10(3)
  • G4(1)
  • GX53-1a(6)
  • GZ4(1)
光色
  • 光色電球色(2)
明るさ(Lm)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(2)
  • 600~700未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1500未満(1)
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
電球形状
電球形状
ハロゲン球(2)
ハロゲン球
電圧(V)
  • 12(2)
  • 112(1)
12・112
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
E11(32)
E12(1)
E17(4)
E26(5)
E39(18)
EZ10(3)
G4(1)
GU5.3
GX53-1a(6)
GZ4(1)
ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50 ウシオライティングダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50ウシオライティング
1,898税込2,088
1個
当日出荷から12日以内出荷
12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
口金EZ10、GU5.3電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50 ウシオライティングダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50ウシオライティング
2,098税込2,308
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JRΦ50ADVANCEタイプは、バルブおよびミラーをさらに最適化させたことで、標準タイプに比べて約1.2倍の高照度化(メーカー比)と5000時間の長寿命を実現しました。
電圧(V)12(50/60Hz)消費電力(W)30口金EZ10、GU5.3全光束(Lm)540定格寿命(時間)5000直径×長さL(Φmm×mm)50×60機能きらめき持続、5000時間の長寿命を達成、新設計バルブによる従来比約1.2倍の高照度化、さらに高品質な光、UVカットバルブを採用、標準タイプとくらべさらに50%の紫外線をカット電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50色温度(K)3100使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
ハロゲン電球タイプLED電球