「光色」から絞り込む
LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメントオーム電機(5件のレビュー)当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E17口金
全長(mm)67質量(g)約14定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状クリプトン球25形電球の種類LED
LED電球リアル PS形 E17 4Wオーム電機当日出荷
小形電球40形相当の明るさ配光角約200°以上の広配光タイプ断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応密閉形器具対応省エネ法2017年度目標基準達成電球色口金:E17LED5年保証
消費電力(W)4エネルギー消費効率(Lm/W)108.1光色電球色定格消費電力(W)4.3全光束(Lm)465全長(mm)68質量(g)43定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra83定格入力電流(mA)72
LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメントオーム電機当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E17口金
全長(mm)67質量(g)約14消費電力(W)1.7定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17外径(Φmm)35全光束(Lm)261定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状クリプトン球25形光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)153.5入力電流(A)0.029電球の種類LED
LED電球 ミニクリプトン形 E17 断熱材施工器具対応 密閉形器具対応オーム電機(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
配光角195°以上の広配光タイプ
密閉形器具対応
断熱材施工器具対応(SB・SGI・SG形表示器具)
省エネ法2027年度目標基準達成
口金 E17
LED5年保証対象商品
全長(mm)78質量(g)47定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数(Ra)82電球形状ミニクリプトン形電球の種類LED
LED電球 PS形 E17 2Wオーム電機3日以内出荷
ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(青色/赤色/紫色)切り替え配光角約230°の広配光タイプ密閉器具対応青色スタート(切り替え機能を使用しない場合は青色のみ)口金:E17
全長(mm)77質量(g)22定格電流(A)0.04定格寿命(時間)40000外径(mm)38
LED電球リアル PS形 E17 2Wオーム電機3日以内出荷
小形電球25形相当の明るさ配光角約200°以上の広配光タイプ断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応密閉形器具対応省エネ法2017年度目標基準達成昼光色口金:E17LED5年保証
光色昼光色定格消費電力(W)2.3全光束(Lm)270全長(mm)68質量(g)43消費電力(W)2定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)117.4定格入力電流(mA)42
LED電球 PS形 E17 2Wオーム電機3日以内出荷
ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(赤色/青色/紫色)切り替え配光角約230°の広配光タイプ密閉器具対応赤色スタート(切り替え機能を使用しない場合は赤色のみ)口金:E17
全長(mm)77質量(g)22定格電流(A)0.04定格寿命(時間)40000外径(mm)38
LED電球リアル PS形 E17 4Wオーム電機3日以内出荷
小形電球40形相当の明るさ配光角約200°以上の広配光タイプ断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応密閉形器具対応省エネ法2017年度目標基準達成昼光色口金:E17LED5年保証
全長(mm)68質量(g)43消費電力(W)4定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)120.9定格入力電流(mA)72
LED球ユーボン税込¥1,538¥1,398