絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • 東京メタル(1)
  • 光商事(1)
口金
  • E14
  • E12(8)
  • E17(14)
  • E26(10)
消費電力(W)
  • 5未満(3)
明るさ(Lm)
  • 50~100未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
光色
  • 光色電球色(3)
電球形状
電球形状
シャンデリア球/ローソク球(1)
シャンデリア球/ローソク球
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
LED
電圧(V)
  • 100(3)
100
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
E12(8)
E14
E17(14)
E26(10)
フィラメントLED シャンデリア形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED シャンデリア形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
889税込978
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
E14フィラメント球シャンデリア調光 光商事E14フィラメント球シャンデリア調光光商事
1,698税込1,868
1個
当日出荷
デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。
種別シャンデリア球型LED質量(g)15消費電力(W)4口金E14全光束(Lm)370入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)35×97色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否対応
シャンデリア型LED 東京メタルシャンデリア型LED東京メタル
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質ガラス全長(mm)95質量(g)13定格電圧(V)AC100外径(Φmm)35定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000電球形状シャンデリア色温度(K)2700光源色電球色配光角度(°)290RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
シャンデリア球タイプLED電球