絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • 日動工業(2)
  • 東京メタル(2)
  • 光商事(2)
  • IRIS(1)
  • セフティー電気用品(1)
  • スワン[理美容](1)
口金
  • E39(2)
消費電力(W)
  • 100~200未満(2)
明るさ(Lm)
  • 10000~20000未満(2)
  • 20000~30000未満(2)
光色
  • 光色ホワイト(1)
  • 光色昼白色(3)
ホワイト・昼白色
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
LED
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
E39(2)
LEDioc LEDアイランプSP昼白色 103W (メタルハライドランプ400W相当) 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP昼白色 103W (メタルハライドランプ400W相当)岩崎電気
35,980税込39,578
1台
8日以内出荷
投光器や高天井照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。安全にご使用いただけるよう実績のあるHID安定器と同様のトリプルセーフティ機能を搭載しています。LEDに交換することで水銀ランプに比べ省エネ、光源寿命も約5倍の60000時間となり、メンテナンスコストも削減可能です。
備考※LEDアイランプSPは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組み合わせてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)※屋内専用(高天井)ランプは必ず下向き点灯でご使用ください。消費電力(W)(200V時)116全光束(Lm)20400ビームの開き(°)(1/2)110平均演色評価数(Ra)70光源寿命【LED】60000時間光色昼白色直径×高さ(mm)245×300電源ユニット銅鉄式
電源ユニット LEDioc LEDアイランプSP 103W用 (銅鉄式) 岩崎電気電源ユニット LEDioc LEDアイランプSP 103W用 (銅鉄式)岩崎電気
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
LEDioc LEDアイランプSP 103W用電源ユニットです。銅鉄式電源ユニットは巻線加熱保護機能、保護機構付力率善用コンデンサ内蔵、過電流保護機能を有し安全にご使用いただけます。ランプ本体との適合品番を確認の上ご購入ください。
質量(kg)3使用温度範囲(℃)-20~+50※夏季の一時的な高音環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合はセードを外してください寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×83×76材質(ケース)電気亜鉛メッキ銅板口出線(mm)250関連資料仕様書(0.1MB)耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc LEDアイランプSP 111W  (高演色) 〈E39口金〉 メタルハライドランプ400W相当 クラス2000 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP 111W (高演色) 〈E39口金〉 メタルハライドランプ400W相当 クラス2000岩崎電気
43,980税込48,378
1個
92日以内出荷
質量(g)1420種類高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50 セード併用時の上限温度:50まで消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)19800ビームの開き(°)1/2:110平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)13500仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)6300光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.2(200V)、144.5(242V)、153.5(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数111W
LEDioc LEDアイランプSP 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP岩崎電気
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
旧メタルハライドランプ400W相当クラス代替LED電球
用途屋内専用高天井用(必ず下向き点灯でご使用ください)電球の種類LED口金E39全光束(Lm)22000光源色昼白色消費電力(W)100V:123、200V:119、242V:119ワット数111材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネートエネルギー消費効率(Lm/W)100V:178.8、200V:184.8、242V:184.8ビームの開き(°)1/2:110最大光度(cd)7000ビーム光束(Lm)15000平均演色評価数(Ra)70定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)質量(g)1420
水銀タイプLED電球