絞り込み
ブランド
  • オーム電機(7)
  • ELPA(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
口金
  • E26
  • E17(1)
光色
  • 光色ホワイト(1)
  • 光色昼光色(14)
  • 光色昼白色(1)
  • 光色電球色(14)
電球の種類
  • 電球の種類LED(12)
電球形状
電球形状
レフ球(2)
電球形状
一般球(4)
明るさ(Lm)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(7)
  • 600~700未満(3)
  • 800~900未満(7)
  • 900~1000未満(5)
  • 1500~2000未満(1)
400~500未満・500~600未満・600~700未満・800~900未満・900~1000未満・1500~2000未満
消費電力(W)
  • 5未満(2)
  • 5~10未満(15)
  • 10~20未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満
電圧(V)
  • 100(11)
100
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
E17(1)
E26
LED電球 E26 人感センサー付 アイリスオーヤマLED電球 E26 人感センサー付アイリスオーヤマ(48件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
必要な時だけ点灯、いなくなったら消灯する、人感センサー付LED電球です。人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れるとゆるやかに自動で消灯する(約120秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。口金サイズはE26口金で、電球が下向きになる開放形器具でご使用いただけます。廊下や階段やトイレや玄関などに最適です。長寿命約25000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26配光角度(°)約120材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン質量(g)96定格電圧(V)100(50/60Hz共用)対応不対応保証期間お買い上げ日より3年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ60×106使用場所屋内用待機電力(W)0.2配光タイプ下方向
LED電球 E26 60形相当 人感・明暗センサー付き オーム電機LED電球 E26 60形相当 人感・明暗センサー付きオーム電機(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします白熱電球60形相当の明るさ口金 E26
寸法(mm)全長113、最大径60質量(g)48口金E26定格消費電力(W)7.2定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球電球の種類LED待機時消費電力(W)0.1
LED電球 E26 40形相当 人感・明暗センサー付き オーム電機LED電球 E26 40形相当 人感・明暗センサー付きオーム電機(5件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします白熱電球40形相当の明るさ口金 E26
寸法(mm)全長113、最大径60質量(g)48口金E26定格消費電力(W)4.7定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球電球の種類LED待機時消費電力(W)0.1
LED電球 点灯時間自動延長 明暗・人感センサー付 オーム電機LED電球 点灯時間自動延長 明暗・人感センサー付オーム電機(17件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
人感センサー機能付きLED電球。 トイレ、玄関、廊下におすすめ。 消灯お知らせ機能付き。 省エネ法2017年度目標基準達成。
口金E26全長(mm)108質量(g)76電源(V)交流100(50/60Hz)共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内
LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯 オーム電機LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯オーム電機
939税込1,033
1個
当日出荷から3日以内出荷
周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯人の動きがなくなると約2分後に自動消灯急に消えないから安心、消灯お知らせ機能(消灯の5秒前に50%減光)付き
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用口金E26寿命40000h待機時消費電力(W)0.1
LED電球レフ形60形人感明暗センサー付 オーム電機LED電球レフ形60形人感明暗センサー付オーム電機
1,598税込1,758
1個
当日出荷
人感・明暗センサー機能付き。周囲が暗いとき人が近付くと自動点灯、離れると120秒後自動消灯 内玄関・廊下・階段・トイレにおすすめ
電球の種類LED口金E26電球形状レフ球定格消費電力(W)7.3全長(mm)103質量(g)76外径(Φmm)62定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84使用場所屋内配光角度(°)約120待機時消費電力(W)0.2
A形LED センサー付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)A形LED センサー付きYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
周囲が暗くなって人が来ると自動で点灯、人が去ると約70秒後に自動消灯。 明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。 消灯お知らせ機能搭載。消灯の約70秒後に減光してお知らせ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム口周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)51定格寿命(時間)約40000センサー人感明暗センサー電球形状一般電球本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×115配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 人感明暗センサー付 E26 40W相当 オーム電機LED電球 人感明暗センサー付 E26 40W相当オーム電機(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
人の動きを検知して自動で点灯します 人の動きがなくなると約2分後に自動消灯します 周囲が明るい場所(50~100ルクス以上)では点灯しません 消灯する5秒前に約50%減光してお知らせします 白熱電球40W形相当の明るさ
電球の種類LED口金E26定格電圧(V)交流100(50/60Hz)定格消費電力(W)5.1全長(mm)115最大径(Φmm)60質量(g)54待機電力(W)0.2平均演色評価数(Ra)83定格寿命(時間)40000使用場所屋内用
センサー付きLED電球 60W昼光色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載 ELPAセンサー付きLED電球 60W昼光色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載ELPA
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用口金:E26サイズ:全長116x外径60(mm)質量:53g定格消費電力:8W(待機時0.2W)定格入力電流:88mA設計寿命:40000h全光束:880lmエネルギー消費効率:110lm/W光色:昼光色相当屋内用
用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載ワイドで明るい広配光設計省エネ法2027年度目標基準値達成定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)8(待機時0.2)全光束(Lm)880エネルギー消費効率(Lm/W)110光色昼光色相当定格入力電流(mA)88電球の種類LED
LED電球レフ形40形人感明暗センサー付 オーム電機LED電球レフ形40形人感明暗センサー付オーム電機(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
人感・明暗センサー機能付き。周囲が暗いとき人が近付くと自動点灯、離れると120秒後に自動消灯 配光角約120°、電球色40W相当の明るさ 内玄関・廊下・階段・トイレにおすすめ
電球の種類LED口金E26電球形状レフ球定格消費電力(W)5全長(mm)103質量(g)75外径(Φmm)62定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84使用場所屋内配光角度(°)約120待機時消費電力(W)0.2
LED電球 E26 ひとセンサタイプ Panasonic(パナソニック)LED電球 E26 ひとセンサタイプPanasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ひとセンサ搭載で自動点灯、消灯するLED電球です。人がいるときはわずかな動きでも検知する微動検知機能搭載。また無駄な点灯を防いで省エネできる明るさセンサも搭載。
口金E26定格電圧(V)100長さ(mm)118質量(g)125周波数(Hz)50/60共用外形(mm)56定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80待機時消費電力(W)(50/60Hz)0.2電球の種類LED
バッテリー内蔵センサー電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)バッテリー内蔵センサー電球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
材質ポリカーボネート、アルミニウムホワイト消費電力(W)8.0(通常時)/ 9.5(充電時)定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)W59×H130×D59本体質量(g)170光源LED定格入力電流(A)0.135(通常時)/ 0.15(充電時)寿命40000時間明るさ60形相当ビーム角度(°)150演色指数(Ra)Ra80
センサー付きLED電球 60W電球色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載 ELPAセンサー付きLED電球 60W電球色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載ELPA(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用口金:E26サイズ:全長116x外径60(mm)質量:53g定格消費電力:8W(待機時0.2W)定格入力電流:88mA設計寿命:40000h全光束:810lmエネルギー消費効率:101lm/W光色:電球色相当屋内用
用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載ワイドで明るい広配光設計省エネ法2027年度目標基準値達成定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26電球の種類LED
A形LED 動体センサー付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)A形LED 動体センサー付きYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
人や物の動きを検知して素早く自動点灯。 明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。 センサー部分がなく自然な形。カバー付き器具にも使えます。
材質ポリカーボネート、アルミニウム口周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.1定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)78定格寿命(時間)約40000センサー明暗動体検知センサー電球形状一般電球定格入力電流(A)0.12本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×110配光角度(°)260明るさ60W相当電球の種類LED
人感センサー付LED電球3個組 ファミリー・ライフ人感センサー付LED電球3個組ファミリー・ライフ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(3個)
12日以内出荷
人感センサーLED電球で省エネ!人を感知して自動点灯し約70秒間後に消灯!広範囲を明るく照らす。頻繁に行き来する玄関や廊下等の消し忘れ防止に。人が近づくと点灯、人がいなくなると消灯。トイレ・廊下・玄関
仕様演色性:Re84.6(昼光色)・Re81.1(電球色)材質アルミニウム・PC・PBT質量(g)1個:(約)42定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)8.2定格入力電流(A)0.125寿命設計寿命:約40000時間寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)1個:(約)6×6×10.8照射角広配光タイプ
センサー付きLED電球 40W電球色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載 ELPAセンサー付きLED電球 40W電球色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載ELPA
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用口金:E26サイズ:全長116x外径60(mm)質量:53g定格消費電力:5W(待機時0.2W)定格入力電流:56mA設計寿命:40000h全光束:500lmエネルギー消費効率:100lm/W光色:電球色相当屋内用
用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載ワイドで明るい広配光設計省エネ法2027年度目標基準値達成定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)5(待機時0.2)全光束(Lm)500エネルギー消費効率(Lm/W)100光色電球色相当定格入力電流(mA)56電球の種類LED
センサー付きLED電球 40W昼光色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載 ELPAセンサー付きLED電球 40W昼光色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載ELPA
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用口金:E26サイズ:全長116x外径60(mm)質量:53g定格消費電力:5W(待機時0.2W)定格入力電流:56mA設計寿命:40000h全光束:550lmエネルギー消費効率:110lm/W光色:昼光色相当屋内用
用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載ワイドで明るい広配光設計省エネ法2027年度目標基準値達成定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)5(待機時0.2)全光束(Lm)550エネルギー消費効率(Lm/W)110光色昼光色相当定格入力電流(mA)56電球の種類LED
人感センサー付LED電球