絞り込み
定格電圧(V)
- AC100
消費電力(W)
- 1.7(3)
- 2.1(1)
- 3.7(2)
- 4.1(1)
- 4.4(1)
- 5(1)
- 5.7(2)
- 7(1)
- 10(1)
- 14(1)
- 15(6)
全光束(Lm)
- 160(2)
- 180(2)
- 185(1)
- 260(1)
- 300(1)
- 350(2)
- 390(2)
- 520(1)
- 560(2)
- 600(2)
ブランド
- オンリーワン(OnlyOne)(6)
- エクスプロア(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- アイリスオーヤマ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

スーパーフラット棚下照明 一般コンセント接続用
エクスプロア(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット3日以内出荷から5日以内出荷蛍光灯は勿論、従来品のLEDよりもさらに省エネ化を図ったLED照明です。十分な明るさと消費電力の低下を両立させています。僅か5mmの超薄型・軽量設計、狭いスペースにも場所を選ばず設置可能です。付属のマグネット金具でスチール棚等には簡単に設置可能です用途棚下照明・ショーケース内等仕様一般コンセント接続用セット内容LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm)定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000コード長さ(mm)1500RoHS指令(10物質対応)対応
棚下照明マルチコンパクト 省エネタイプ
アイリスオーヤマ¥4,498~税込¥4,948~1本11日以内出荷商品の演出に最適です。マグネットがついており、簡単に取り外し可能です。定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000
ペンダント照明 ブランブランAntique(アンティーク) E26
オンリーワン(OnlyOne)¥8,298~税込¥9,128~1個10日以内出荷重厚感のある真鍮やアルミ製のアンティークテイストのペンダント照明。 本物のアンティーク家具がなくても、照明を変えるだけで一気にアンティークな空間に長さ(m)1定格電圧(V)AC100口金E26最大定格(W)15
LEDアレンジポスターパネル
エクスプロア¥9,998~税込¥10,998~1セット3日以内出荷から6日以内出荷LEDで販促ポスター等を目立たせるポスターパネルです。厚さ僅か1cmかつ軽量なので取り回しが楽です。カバーはマグネット式で簡単に取り外しが出来る為ポスターの入れ替えも容易です用途販促ポスター・看板・演出用セット内容LEDパネル本体+電源アダプター厚さ(mm)10定格電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
LED棚下照明300mm
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷長さ(mm)(ユニット)240消費電力(W)1.7定格電圧(V)AC100本体質量(g)約100全光束(Lm)約185色温度(K)3000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約242×27×8連結数(最大)22LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応
LED棚下照明750mm
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷定格電圧(V)AC100本体質量(g)約220LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応
LED棚下照明450mm
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷超薄型コンパクトサイズ 業界トップクラスの省エネ設計材質スチール色シルバー消費電力(W)約2.1定格電圧(V)AC100本体質量(g)約137全光束(Lm)約260色温度(K)5700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×27×8連結数(最大)16本LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応
ペンダント照明 ブランブランSimple(シンプル) E39
オンリーワン(OnlyOne)¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷磁器製のペンダントライトソケット。ベーシックなデザインなので、色々なインテリアテイストに合わせてお使いいただくことができます。付属品コードストッパー質量(g)310定格電圧(V)AC100口金E39長さ(cm)50コードキャプタイヤコードΦ6材質(ソケット)磁器最大定格(W)15材質(ソケットカバー)樹脂
ペンダント照明 ブランブランSimple(シンプル) E26
オンリーワン(OnlyOne)¥4,398税込¥4,8381個10日以内出荷飾りつけ用の取っ手部分をデコレーションすることで、お部屋に更なる彩りを足すのもお勧めです。付属品サークリップ質量(g)155長さ(m)1定格電圧(V)AC100口金E26コードキャプタイヤコードΦ6材質(ソケット)磁器最大定格(W)15
ペンダント照明 ブランブランCup(カップ)
オンリーワン(OnlyOne)¥7,998~税込¥8,798~1個10日以内出荷カラフルな手作りの陶器カップをシェードにしたペンダントライト。 めくもりを感じさせる絶妙な色合いやラインは手作りしかだせない味。ふんわりした雰囲気がカントリーやナチュラルテイストのインテリアによく合います。付属品サークリップ材質(シェード)陶器質量(g)340長さ(m)1(レールからソケットまでの長さで)定格電圧(V)AC100口金E17コードキャプタイヤコードΦ6材質(ソケット)磁器カップサイズ最大約Φ96×高さ 109mm最大定格(W)15材質(ソケットカバー)真鍮(素地)
スポット照明ジブロ22cmシリーズ
オンリーワン(OnlyOne)¥2,598税込¥2,8581個10日以内出荷微妙な角度もアームを曲げるだけで簡単に調整可能。 照らしたいものを直接照らすのはもちろん、天井や壁を照らして間接照明としても最適。質量(g)105定格電圧(V)AC100長さ(cm)22材質(アーム)樹脂材質(ソケット)磁器最大定格(W)15材質(ソケットカバー)樹脂
スポット照明ジブロ17cmシリーズ
オンリーワン(OnlyOne)¥2,398税込¥2,6381個10日以内出荷微妙な角度もアームを曲げるだけで簡単に調整可能。 照らしたいものを直接照らすのはもちろん、天井や壁を照らして間接照明としても最適。質量(g)95定格電圧(V)AC100長さ(cm)17材質(アーム)樹脂材質(ソケット)磁器最大定格(W)15材質(ソケットカバー)樹脂
スーパーフラット棚下照明 ラインコンセント接続用
エクスプロア(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット3日以内出荷から5日以内出荷仕様ラインコンセント接続用セット内容LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm)定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000コード長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応



















![エクセルレッグ本体パイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] エクセルレッグ本体パイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02743007-260821-02.jpg)











![エクセルレッグ 本体パイプΦ60 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] エクセルレッグ 本体パイプΦ60 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81967685-260702-02.jpg)