絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(4)
消費電力(W)
- 1.7(2)
- 3.7(2)
- 5(1)
- 5.7(2)
- 7(1)
- 10(1)
- 14(1)
全光束(Lm)
- 160(2)
- 180(2)
- 350(2)
- 390(2)
- 560(2)
- 600(2)
ブランド
- エクスプロア
- アイリスオーヤマ(21)
- ストア・エキスプレス(8)
- オンリーワン(OnlyOne)(7)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- CAPTAIN STAG(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

スーパーフラット棚下照明 一般コンセント接続用
エクスプロア(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット3日以内出荷から5日以内出荷蛍光灯は勿論、従来品のLEDよりもさらに省エネ化を図ったLED照明です。十分な明るさと消費電力の低下を両立させています。僅か5mmの超薄型・軽量設計、狭いスペースにも場所を選ばず設置可能です。付属のマグネット金具でスチール棚等には簡単に設置可能です用途棚下照明・ショーケース内等仕様一般コンセント接続用セット内容LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm)定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000コード長さ(mm)1500RoHS指令(10物質対応)対応
LEDアレンジポスターパネル
エクスプロア¥9,998~税込¥10,998~1セット3日以内出荷から6日以内出荷LEDで販促ポスター等を目立たせるポスターパネルです。厚さ僅か1cmかつ軽量なので取り回しが楽です。カバーはマグネット式で簡単に取り外しが出来る為ポスターの入れ替えも容易です用途販促ポスター・看板・演出用セット内容LEDパネル本体+電源アダプター厚さ(mm)10定格電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーフラット棚下照明 ラインコンセント接続用
エクスプロア(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット3日以内出荷から5日以内出荷仕様ラインコンセント接続用セット内容LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm)定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000コード長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応


















![エクセルレッグ 本体パイプΦ60 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] エクセルレッグ 本体パイプΦ60 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81967685-260702-02.jpg)