絞り込み
商品区分
- セット品(2)
ブランド
- DAISHIN(大進)
- サンエス(1,021)
- S-AIR(シンメン)(171)
- ジーベック(45)
- 空調服(43)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(43)
- HOP-SCOT(37)
- アタックベース(31)
- 自重堂(30)
- ブレイン(27)
- 村上被服(27)
- NSP(24)
- bigborn(ビッグボーン)(15)
- さくら電子(15)
- クロダルマ(12)
- リンクサス(Linxas)(12)
- DiVaiZ(11)
- コーコス信岡(10)
- 日新被服(10)
- COVELL(コベル)(10)
- ブランドをもっと見る
サイズ
- フリー(3)
色
ブラック(1)
材質
- 合成繊維(2)
特価
「商品区分」から絞り込む
セット品(2)

冷暖切替えベストULTRA ペルチェデバイス6個
DAISHIN(大進)¥28,980税込¥31,8781セット6日以内出荷夏ひんやり、冬あったか、年中使える用途専用バッテリー電源なので使用場所を選ばず、簡単に「夏は熱中症対策」「冬は防寒対策」が可能。オールシーズン大活躍セット内容専用ウェア、ペルチェデバイス×6、専用バッテリー、USBType-Cケーブル(50cm)、取扱説明書寸法(mm)【バッテリー】80×92×25色ブラックサイズフリーサイズ質量(g)【バッテリー】270肩幅(cm)約24バッテリーリチウムイオン充電池容量:3.7V/15000mAh / 出力容量:DC12.0V 3800mAh/DC5.0V 9100mAh / 入力:DC5V‐2A、5V‐3A、9V‐1.5A(Type-C入力のみ) / 出力:Type-A DC5V 2.1A、DC12V 3.5Aバスト(cm)約90~110充電時間(時間)4(※市販のType-A 最大出力15W以上のアダプター使用時の目安)素材表地・裏地:ポリエステル(100%)全質量(g)695(バッテリー含まず)
冷暖切替えベスト ペルチェデバイス4個
DAISHIN(大進)¥23,980税込¥26,3781セット6日以内出荷夏ひんやり、冬あったか、年中使える用途専用バッテリー電源なので使用場所を選ばず、簡単に「夏は熱中症対策」「冬は防寒対策」が可能。オールシーズン大活躍セット内容専用ウェア、ペルチェデバイス×4、専用バッテリー、USBType-Cケーブル(50cm)、取扱説明書材質【ベスト】ポリエステル100%寸法(mm)【バッテリー】80×92×25サイズフリーサイズ質量(g)【バッテリー】270バッテリーリチウムイオン充電池容量:3.7V/15000mAh / 出力容量:DC12.0V 3800mAh/DC5.0V 9100mAh / 入力:DC5V‐2A、5V‐3A、9V‐1.5A(Type-C入力のみ) / 出力:Type-A DC5V 2.1A、DC12V 3.5A充電時間(時間)4(※市販のType-A 最大出力15W以上のアダプター使用時の目安)全質量(g)695(バッテリー含まず)
軽量PCM冷却ベスト
DAISHIN(大進)¥9,798税込¥10,7781着6日以内出荷冷蔵庫、冷凍庫などで冷やして着るだけ!電源不要でひんやり!用途PCM素材が26度以下で氷結(固体化)し、心地よいひんやり感が持続します。サイズフリーサイズ質量(g)900素材表面:ポリエステル100%、裏地:TPU、中材:PCM100%