絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- サンエス(1,039)
- ジーベック(519)
- S-AIR(シンメン)(171)
- Asahicho(旭蝶繊維)(95)
- 空調服(77)
- NSP(76)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(43)
- HOP-SCOT(37)
- クロダルマ(33)
- アタックベース(31)
- ブレイン(31)
- 自重堂(30)
- 村上被服(27)
- リンクサス(Linxas)(17)
- bigborn(ビッグボーン)(15)
- さくら電子(15)
- バートル(13)
- DiVaiZ(11)
- コーコス信岡(10)
- ブランドをもっと見る
サイズ
色
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
「商品区分」から絞り込む

空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
サンエス¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット素材デュスポ:ポリエステル100%
高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応)
ブレイン¥6,498~税込¥7,148~1着ほか当日出荷から7日以内出荷JIS規格&ISO規格に適合 フルハーネス着用時にも使える。 胸部にフック掛けのためのカラビナがあります。両胸にあり2丁掛けもできます。背中部はランヤードを通すことが可能なつくり。(ファスナー) 高視認性タイプ 夜間作業はもちろん、明るい場所(昼間の屋外)でも高い視認性を確保 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。混率(%)ポリエステル100
冷暖切替えベスト ペルチェデバイス4個
DAISHIN(大進)¥23,980税込¥26,3781セット6日以内出荷夏ひんやり、冬あったか、年中使える用途専用バッテリー電源なので使用場所を選ばず、簡単に「夏は熱中症対策」「冬は防寒対策」が可能。オールシーズン大活躍セット内容専用ウェア、ペルチェデバイス×4、専用バッテリー、USBType-Cケーブル(50cm)、取扱説明書材質【ベスト】ポリエステル100%寸法(mm)【バッテリー】80×92×25サイズフリーサイズ質量(g)【バッテリー】270バッテリーリチウムイオン充電池容量:3.7V/15000mAh / 出力容量:DC12.0V 3800mAh/DC5.0V 9100mAh / 入力:DC5V‐2A、5V‐3A、9V‐1.5A(Type-C入力のみ) / 出力:Type-A DC5V 2.1A、DC12V 3.5A充電時間(時間)4(※市販のType-A 最大出力15W以上のアダプター使用時の目安)全質量(g)695(バッテリー含まず)
空調服(R)ベスト+スターターキット(7.54V黒ファン)
ジーベック¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷動きやすいベストタイプの空調服(R)。シンプルなデザインで様々なシーンで着用可能。買ってすぐ使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(7.2v:ファン黒)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンとバッテリーのセット商品です。セット内容XE98010「空調服(R)ベスト」、SP01BX「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル+ロングケーブル)」色シルバーグレーサイズLL混率(%)ポリエステル100%保護等級JIS IP55(防塵防水)連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)色番22
空調風神服チタンフード半袖ブルゾン 4つ穴仕様
アタックベース¥4,898税込¥5,3881枚4日以内出荷The toughから4つ穴ファン仕様の空調風神服が登場!。4つ穴ファン仕様に加えて、デタッチャブルフード、ハーネス対応、遮熱、ハイポジションファンの機能が搭載。別売りのアイスキーパーメガカスタムとアイスキーパームービングカラーを組み合わせることで、最上級の涼しさを生み出す1着。用途作業 アウトドア混率(%)ポリエステル100
I'ZペルチェベストセットⅢ
リンクサス(Linxas)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781着当日出荷アイズフロンティア(I'Z FRONTIER)とリンクサスのコラボペルチェベスト!!。スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。【間欠モード】搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど付属品本体×1、ペルチェデバイス×1、取扱説明書×1セット内容セット品材質脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25%切替方式温度:4段階使用温度(℃)(推奨)20~45使用電源5Vモバイルバッテリー
空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)
サンエス¥22,980税込¥25,2781セット3日以内出荷〇服 洗練されたツートーン切り替えの欧州スタイルウェア 一時的な撥水機能を備えた空調服 最薄軽量素材 〇RD9221Hファン 最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる! 1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける! フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える! 対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA 〇RD9292Jバッテリー 業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 弱で連続22時間稼働 USBポート搭載(ファンとの同時出力可) PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ) 簡易防水機能搭載 JBRC登録 ラインナップの中で最も軽い IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能 Bluetooth対応モデル
37-1501空調服半袖ブルゾン
空調服¥7,798税込¥8,5781セット翌々日出荷ミリタリーデザイン×こだわり抜かれた多彩なディテール。場作業やアウトドア、そして日常のスタイルにもマッチする、動ファン対応の半袖ブルゾンです。フルハーネスや安全帯に対応し、別売りのハンガーフックを位置調整しながら取り付ける事ができるナイロン素材の強固なテープを装備した、プロ仕様の設計です。仕様左袖ファスナーポケット/左袖小パッチ/両胸ファスナーポケット(左胸内側コード穴)/両胸ランヤードフック用ナイロンテープ/両脇ポケット/両身頃内側バッテリーポケット/裾ゴム/チンガード/背中ファスナー付きランヤード出口/脱着可能フード/右袖・右肩後ろ・フード左反射プリントセット内容服のみ材質合成繊維混率(%)ポリエステル100%
【Jawin】 54200 空調服(R)半袖ブルゾン
Jawin¥3,698~税込¥4,068~1枚翌々日出荷から4日以内出荷変わり織生地、裾フライス、シンプルデザインで、ワークからデイリーまで幅広いシーンをフォローするサイドファンモデル。★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ。★裏アルミコーティングを施し、UVカット、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)。★撥水加工も完備で、汚れも付きにくい。★保冷剤用メッシュポケット付き材質使用素材ダイヤ織タフタ(アルミコーティング)ポリエステル100%機能空調服(R)半袖,空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応
空調服(R) エレファン(R) 半袖タチエリ(ウェアのみ)
空調服¥13,980税込¥15,3781着4日以内出荷から10日以内出荷エアジェットダクトと上部ファンにより首元へダイレクト送風するエレファン(R) シリーズ。脇下ベンチレーションで脇下も効果的に冷却!。透湿性・撥水性に優れた素材(エアコンテック(R))。手元に風が来ない半袖タイプ素材ポリエステル100%(エアコンテック)
空調ベスト(ハーネス対応)
ブレイン(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷普段にも着られるシンプルなデザイン! 長袖を着用しない現場におすすめ 撥水性があり、風を逃さない裏ポリウレタン加工 フルハーネス対応 立ち襟で風がより抜けるようスタンドカラー設計 腕部分と裾のゴムが風をウエア内に循環させる。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術!用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容ウエア、ファン・バッテリータイプフルセット混率(%)ポリエステル100
空調服(R) ベスト(男女兼用) 50196
空調服(1件のレビュー)¥3,490~税込¥3,839~1枚3日以内出荷熱中症対策に活用できるエントリーモデル用途イベント・ユニフォームに最適仕様調整紐、簡単脱着セット内容服のみ材質210Tマイクロタフタ 平織、ポリエステル100%、ファスナー・ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/金属)タイプ男女兼用
WZチタンコーティング・フードベスト(ハイバック仕様)
HOP-SCOT¥4,198税込¥4,6181着4日以内出荷から5日以内出荷大好評だった、900107半袖ジャケットシリーズにフードベストを新しく追加展開。遮熱性やUVカットに優れた裏チタンコーティング。ハーネス着用時に快適にご使用いただくためにファン位置を改良しました。新たに迷彩オリーブ色も追加。ハーネス着用時にも邪魔にならないファン穴位置、裏チタンコーティングで優れた遮熱性と快適性、UVカット機能(紫外線遮蔽率97.7%/UPF50+)、フルハーネス対応ランヤード通し口を装備、運搬時のサポートをする肩パッド刺子付き。用途ワークウェア(ファン対応ウェア)。
空調風神服チタン半袖ジャケット
アタックベース¥4,998税込¥5,4981枚4日以内出荷こだわりぬいた高襟シルエットが効いたtoughのスタイリッシュ空調ウェアから、初のフルハーネス対応ハーフスリーブが登場。しなやかなラグラン形状が涼風の路を作り上げる。リフレクターロゴがあらゆる方角からの視認性を確保。袖口は従来よりスマート形状に調整し、涼しさはそのまま作業時の袖のもたつきを改善。用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア混率(%)ポリエステル100
空調風神服チタンベスト
アタックベース¥4,998税込¥5,4981枚4日以内出荷から6日以内出荷両サイドに大胆なホールを配したCIRCURATE V(TM)システムを採用。脇から肘にかけて立体的な風を吹き上げ、まるで空気の袖を纏ったかのような涼しさを実現。背中の立体的な通気路が首筋を包み込み、風が首筋を吹き抜ける。背中の開口部からランヤード口を取り出せる、フルハーネス仕様。用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア混率(%)ポリエステル100
エコ・ボルトクール セーフティーベスト
BOTTLE TECH¥4,798税込¥5,2781着3日以内出荷SDGsに配慮したエコマーク&カーボン・オフセット対応(再生PET100%素材使用)のボトルテックシリーズ。専用バッテリーとファンを使用する空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ。XS~4XLまで幅広いサイズ展開。XS・Sはユニセックスサイズ。背もたれのある椅子に座ってもファンが邪魔にならないサイドファン仕様。首から背中にかけて特殊なマチをつけて立体的に風の通路を形成した「背中風気路」。背中マジックテープ付きランヤード取付Dカン用通し口。両肩に収納式ランヤードフックハンガー付き。反射テープ付き(肩・背中・裾囲)。両脇ポケット付き。脇ポケット内にバッテリーコードを内側から通せるコードホール付きなのでバッテリーをポケットに収納して使用可能。左内側にもバッテリーポケット付き。腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止する「裾ずり上がり防止ループ」付き。製品にバッテリー、ファンは付属されておりません。対応する機器をお買い求めの上ご使用ください。用途建設業。土木業。運送業。設備工事・管理業。清掃業。現場作業全般セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)素材ボトルリサイクルエコタフタグリーン購入法適合
空調服(R) ベスト(男女兼用) 50297
空調服¥4,990~税込¥5,489~1着3日以内出荷ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ仕様ドットボタン、ポケットファスナー、コイル、保冷剤ポケットセット内容服のみ混率(%)ポリエステル100機能遮熱、清涼感、軽量
AIRSENSOR-1 ベスト 26879
クロダルマ¥3,398~税込¥3,738~1着4日以内出荷軽量素材の薄くて軽いベスト。 破れにくいリップストップ生地に撥水加工も採用。 熱中症予防に効果的な夏の必須アイテム。セット内容服のみ材質ポリエステル100%(リップストップ)混率(%)ポリエステル100(リップストップ)材質(ファスナー)金属
メッシュベスト
クロダルマ¥2,698税込¥2,9681着4日以内出荷夏の作業を快適にする背中と両脇に保冷剤用ポケットを装備したストレッチ性、通気性に優れた保冷剤専用メッシュベストです。素材ポリエステル86%、ポリウレタン14%(ストレッチメッシュ)
EXFROZEN ベスト(フローズンベスト用バッテリーセット RD9641)(ペルチェデバイス3個搭載)(EF92672)
サンエス¥16,980税込¥18,6781セット3日以内出荷服。最大ー20℃の冷却デバイス「ペルチェ」人気シリーズベスト最大7個取り付け可能な多孔式ウェア。・標準装備はペルチェデバイス3個(最大7個取り付け可能)。・立体構造のハニカムメッシュは通気性と肌触りの良さが特徴。・電源をONにすると冷却するペルチェデバイス搭載 静音、軽量、速冷、最大マイナス20℃と最先端の冷却機能を発揮。・アジャスターと中継バックルで楽々サイズ調節が可能。・推奨バッテリーはRD9641(ペルチェデバイス3個:バッテリー1個 ペルチェデバイス7個:バッテリー2個)。・胸ボタンスイッチで強・ゆらぎ・弱の3段階の切替が可能、ボタンを押すだけで簡単調節でき、色が変化するのでわかりやすい。・保冷剤を入れるポケットはペルチェと併用することでより冷感度がアップします。9700ペルチェデバイス。・ペルチェユニット(2個タイプ)。〇RD9641バッテリー。・5V/2Aアダプター。・PD対応アダプター。・バッテリー容量(mAh)10000セット内容RD9641 PDモバイルバッテリーサイズS胸囲(cm)80~118混率(%)ポリエステル100
空調風神服 チタン加工ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92502)
サンエス¥23,980税込¥26,3781セット3日以内出荷〇服。・首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア。・チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。・天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大。・脇ファンで初フルハーネスに対応。。〇RDRD9630H。・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!。。〇RD9680Gバッテリー。業界トップクラスの高出力バッテリー!。・HIGH MODEで連続8時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)。・Bluetooth非対応セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能脇ファン初フルハーネス対応、UVカット、遮熱
空調風神服 チタン加工ベスト(30Vグローバルモデル エアーダクトベスト& フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)
サンエス¥29,980税込¥32,9781セット3日以内出荷〇服。・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神対応の新シリーズ登場!。・ファン脱落防止ネット付。。〇RDRD9630H。・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!。。〇RD9680Gバッテリー。業界トップクラスの高出力バッテリー!。・HIGH MODEで連続8時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)。・Bluetooth非対応。。〇KF99180。・足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベスト。・色ブラック サイズF 胸囲(cm)80~100セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト混率(%)デュスポ:ポリエステル100
ハーネス対応電動ファン付きウェア(脱着可能フード付き・ハイバック仕様) ベストセット
DiVaiZ¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエアベストセットです。遮熱チタンコーティングで熱反射・体温上昇を抑制。UPF50+で紫外線カット、日焼け防止。脱着式フードで環境対応力UP。肩刺し子補強とハイバック仕様で現場の動きに対応。ハーネスランヤード取り出し口+ベルトホルダー付き。用途夏場のワークウェア。タイプフードベストタイプファン厚さ50mm・直径107mm・重さ約97g、最大風量:47リットル/秒、羽根の枚数5枚、ファン寿命約1000時間、出力切替3段階(スイッチ付 USBケーブル)
使い切り空調服TM(フード付ベスト)(ウェアのみ)
空調服¥1,898税込¥2,0881着5日以内出荷から7日以内出荷油汚れや塗装作業、清掃や機械メンテナンスなど、汚れが気になる現場に最適な不織布製の使い切りタイプ。反射テープで視認性アップ!。涼しさと動きやすさを両立するベストタイプ仕様■フードゴム入 ■前ファスナー ■両脇ポケット■裾ゴム入 ■反射テープ■ファン取付け箇所(背面)2カ所■バッテリー用ポケット(左内側)■首元に空気の流れ道を作る調整紐色ホワイト素材ポリエチレンフィルム・ポリプロピレンスパンボンド
【Jawin】 54210 空調服(R)ベスト
Jawin¥3,398~税込¥3,738~1枚翌々日出荷から4日以内出荷変わり織生地、裾フライス、シンプルデザインで、ワークからデイリーまで幅広いシーンをフォローするサイドファンモデル。★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ。★裏アルミコーティングを施し、UVカット、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)。★撥水加工も完備で、汚れも付きにくい。★保冷剤用メッシュポケット付き材質使用素材ダイヤ織タフタ(アルミコーティング)ポリエステル100%機能空調服(R)ベスト,空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応
【Z-DRAGON】 74370 空調服(R)半袖ブルゾン
自重堂¥4,298~税込¥4,728~1枚翌々日出荷から4日以内出荷裏地赤メッシュが特徴的な着脱式フードを装備したサイドファンタイプの空調服。遮熱加工により、未加工布と比較し-10℃以上を実現。★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ。★撥水性とUVカット性に優れた高密度タフタ。★裏チタンコーティングを施し、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)。★背中に保冷剤を収納出来るメッシュポケットを配備。★着脱可能なフードを装備。★アシンメトリーな袖配色が個性を発揮材質高密度タフタ(チタンコーティング)、ポリエステル100%機能半袖ブルゾン,空調服(R)半袖,空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応
ペルチェペスト アイスキーパーMEGAMAX
アタックベース¥24,980税込¥27,4781セット4日以内出荷最大-25℃の冷却温度!業界最大級の超ドデカサイズのアイスプレートが身体にフィット! 冷却箇所自由自在で、カスタマイズの可能性が無限に拡がる新感覚のベルトタイプペルチェギア。用途熱中症対策、作業セット内容ペルチェベスト・ペルチェデバイス(9.5cm)×1・ペルチェデバイス(6cm)×2・専用PDバッテリー(20000mAh)・バッテリーポケット・取扱説明書(保証書付き)材質ベルト部分:ポリエステル/ポリウレタン背中(首筋部分):クロロプレン 補強アテ部分:ポリエステル、裏PVCコーティングバッテリーケース:ポリエステル、裏PVCコーティングペルチェ素子色ブラックサイズF使用環境温度(℃)20~45
空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
サンエス¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット素材デュスポ:ポリエステル100%
フルハーネス対応 空調ベスト(ファン・バッテリーセット)
リンクサス(Linxas)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシスト。フルハーネス対応用途幅広い業界での現場作業にセット内容フルハーネス対応空調ベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル容量電池:3350mAh/24.32Wh充電時間約3充電可能回数約500素材ポリエステル100%入力電圧8.4V/1500mA稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
高視認反射ベスト
クロダルマ¥6,198~税込¥6,818~1枚4日以内出荷JIS T-8127(class1)に適応したオレンジの高視認性安全ベスト。反射テープも採用し昼間及び夜間の視認性をアップ。サイドファン、背中内側に保冷剤用ポケットで熱中症対策にも効果的。
ウオータークーリングベスト
クロダルマ¥2,990税込¥3,2891枚4日以内出荷暑さ対策、熱中症対策に、水を濡らして着用するウォータークーリングベスト。優れた保水性で涼感が持続、ペットボトルなどによる追加給水も可能です。色シルバー混率(%)表:ポリエステル100・中:吸水体・裏:ポリエステル100
COOLING BLAST ハーネスベストタイプ (服のみ) LX-6700WHV
リンクサス(Linxas)¥5,498税込¥6,0481着当日出荷から翌々日出荷フルハーネス型墜落制止用器具に対応したファン付き作業着です。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用しておりより上方へ風を送ることが可能です。ヘルメット内部まで風を送り込めます。 肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内側にメッシュを張る事により空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。用途フルハーネス型墜落制止用器具帯着時の熱中症対策に材質ポリエステル100%袖丈(cm)袖なし
空調服TM 制電リップベスト XE98014 (服のみ)
ジーベック¥5,398税込¥5,9381着当日出荷から翌々日出荷調整ヒモで空気の抜けを調節。 面ファスナー縦ポケット。 ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。 バッテリーポケット。 フラップポケット。 身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。混率(%)ポリエステル80、綿20生地高密度TC制電リップ胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×19胸ポケット右(幅×深さ)(cm)11.5×10.5
空調服(R) 半袖ブルゾン(電設作業用) NO5732
空調服¥6,890税込¥7,5791着4日以内出荷から8日以内出荷主に屋外作業員の、酷暑期の労働環境改善・熱中症対策を目的として株式会社関電工様と共同開発のもと誕生しました用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ色ライトブルー混率(%)コットンブロード(綿100薄生地)◎面ファスナー袖丈(cm)10
空調服(R)ベスト+スターターキット(7.43V黒ファン)
ジーベック¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷動きやすいベストタイプの空調服(R)。シンプルなデザインで様々なシーンで着用可能。買ってすぐ使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(7.2v:ファン黒)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンとバッテリーのセット商品です。セット内容XE98010「空調服(R)ベスト」、SP01BX「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル+ロングケーブル)」色ディープネイビーサイズM混率(%)ポリエステル100%保護等級JIS IP55(防塵防水)連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)色番19
空調服(R) 制電半袖ブルゾン(横ファン)(ウェアのみ)
空調服¥5,598税込¥6,1581着7日以内出荷環境配慮と制電機能を兼ね備えたプロ仕様の一着。さらりと着やすい帯電防止素材。スポーティ&スタイリッシュなデザインです。ファンの位置がウェアの真横にあるのでシートの背もたれなどに当たりにくい。反射パイピングで安全をサポート。左右内側バッテリー専用ポケット材質ポリエステル100%容量1着