絞り込み
商品区分
  • その他(3)
  • セット品(1)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • 空調服(107)
  • サンエス(62)
  • 村上被服(31)
  • S-AIR(シンメン)(28)
  • アルトコーポレーション(20)
  • ブレイン(20)
  • マキタ(16)
  • ジーベック(15)
  • クロダルマ(13)
  • NSP(9)
  • タジマツール(TJMデザイン)(8)
  • リンクサス(Linxas)(8)
  • さくら電子(7)
  • COVELL(コベル)(6)
  • 昭和商会(5)
  • フォーク(5)
  • 長信ジャパン(4)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(4)
  • 色シルバー(1)
  • 色ベージュ(1)
サイズ
  • S(1)
  • フリー(2)
材質
  • 合成繊維(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商品区分から絞り込む
セット品(1)
その他(3)
  • クールベスト用アルミパック保冷材 TRUSCO

    クールベスト用アルミパック保冷材

    TRUSCO(7件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    インナーベスト専用保冷剤です。 TS-HO200に比べ、保冷持続時間が長いです。
    用途クールベスト用保冷剤の予備として。トラスコ品番194-9192材質袋:アルミフィルム寸法(mm)170×115質量(g)210タイプ通常アズワン品番64-5223-14素材ポリエステル、ポリウレタンコーティング
  • 冷却スーツ「コールドキャリー」用チラー・スーツセット TRUSCO

    冷却スーツ「コールドキャリー」用チラー・スーツセット

    TRUSCO
    379,800税込417,780
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    チラーで冷却した冷却水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で冷却設定可能です。キャリー式のため持ち運びが容易です。ワンタッチでホース脱着が可能です。
    用途高温作業場での熱中症対策に。電源(V)単相100電源単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280/ハンドル延長時:1010×263×280設定温度範囲チラー:強・中・弱環境温度範囲(℃)25~46作業範囲(m)半径:5.3
  • 冷却スーツ「コールドキャリー」ホース用 スパッタカバー TRUSCO

    冷却スーツ「コールドキャリー」ホース用 スパッタカバー

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷
    スパッタが飛散する環境でのコールドキャリー使用時にホースを熱やスパッタから保護するカバーです。
    用途溶接作業中のホース保護用に。トラスコ品番270-9726適合機種RCS-HOSE材質基布:メタルミック(アラミド繊維・片面ハイパロンコーティング)シルバー品名コールドキャリー ホース用スパッタカバー縦(mm)180横(mm)3200環境温度範囲(℃)MAX150
  • 冷却スーツ「コールドキャリー」本体用 スパッタカバー TRUSCO

    冷却スーツ「コールドキャリー」本体用 スパッタカバー

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷
    スパッタが飛散する環境でのコールドキャリー使用時に本体を熱やスパッタから保護するカバーです。
    用途溶接作業中の本体保護用に。本体の汚れ防止に。トラスコ品番270-9727適合機種RCS-100材質耐炎繊維基布片面シリコン樹脂コーティングベージュ品名コールドキャリー 本体用スパッタカバー奥行(mm)285縦(mm)470横(mm)300環境温度範囲(℃)MAX250
  • 冷却スーツ用チラーセット TRUSCO

    冷却スーツ用チラーセット

    TRUSCO
    349,800税込384,780
    1式
    当日出荷
    チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で水温設定可能。キャリー式のため持ち運びが容易で、着用時の作業性にも優れます。チラー式のため、ドレン排水が無くメンテナンスが容易です。 (結露による水滴は発生することがあります)ワンタッチホース脱着です。
    用途高温作業場での熱中症対策に。仕様給水しやすい投入口トラスコ品番206-5628セット内容チラー1台、接続ホース(3m)1本質量(kg)13.8サイズフリー電源(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280定格消費電力(W)125水槽容量(L)0.4使用環境温度(℃)25~50ハンドル寸法(mm)延長時:1010×263×280冷媒R134aアズワン品番64-5224-84素材ポリエステル
  • 冷却スーツ用チラー ホースのみ TRUSCO

    冷却スーツ用チラー ホースのみ

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1式
    当日出荷
    仕様作業半径:3mトラスコ品番206-5629質量(kg)0.8ホース長さ(m)3×2本アズワン品番64-5224-83
  • 冷却スーツ用チラー TRUSCO

    冷却スーツ用チラー

    TRUSCO
    319,800税込351,780
    1台
    当日出荷
    チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。キャリー式のため持ち運びが容易で、着用時の作業性にも優れます。チラー式のため、ドレン排水が無くメンテナンスが容易です。 (結露による水滴は発生することがあります)ワンタッチでホース脱着が可能です。給水しやすい投入口になっています
    仕様給水しやすい投入口トラスコ品番206-5627セット内容チラー1台質量(kg)13電源(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280定格消費電力(W)125設定方式水温:3段階水槽容量(L)0.4使用環境温度(℃)25~50ハンドル寸法(mm)延長時:1010×263×280冷媒R134aアズワン品番64-5224-82
アクセサリ 空調ウェア・服