絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- bigborn(ビッグボーン)(31)
- COVELL(コベル)(20)
- HOP-SCOT(46)
- NSP(54)
- S-AIR(シンメン)(219)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(58)
- Y'sGOD(26)
- さくら電子(36)
- アタックベース(41)
- アルトコーポレーション(23)
- クロダルマ(28)
- サンエス(1,680)
- ジーベック(71)
- ブレイン(65)
- マキタ(26)
- リンクサス(Linxas)(25)
- 村上被服(69)
- 空調服(225)
- 自重堂(59)
- ブランドをもっと見る
商品区分
- その他(3)
- セット品(3)
- 服のみ(1)
サイズ
- 3L(1)
- L(1)
- LL(2)
- S(1)
- フリー(6)
色
シルバー(1)
ブラック(4)
ベージュ(1)
ホワイト(1)
材質
- 合成繊維(4)
- 綿混(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

クールベスト用アルミパック保冷材
TRUSCO(7件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷インナーベスト専用保冷剤です。 TS-HO200に比べ、保冷持続時間が長いです。用途クールベスト用保冷剤の予備として。トラスコ品番194-9192材質袋:アルミフィルム寸法(mm)170×115質量(g)210タイプ通常アズワン品番64-5223-14素材ポリエステル、ポリウレタンコーティング
使い切り空調服 つなぎ
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181着当日出荷空調服のファンが取り付け可能な使い捨て保護服です。 ポリプロピレン(PP)スパンボンド不織布の上にフィルムラミネートを施し、防水性に優れています。用途暑い作業場での塗装作業や解体作業に、液体汚れの発生する場所に色ホワイト素材SF(スパンボンド不織布、フィルムラミネート)
アイシングベスト
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581着当日出荷保冷剤を入れるポケットが背面に一つ、両脇に一つずつの計3箇所ありますので、効率的に体を冷やすことが出来ます。ファン付き作業服と併用することで作業服内の環境をより快適に保ちます。用途熱中症対策に。トラスコ品番194-8977セット内容アイシングベスト材質【本体】ポリエステル、ポリウレタン混合【ポケットメッシュ部】ポリエステル色ブラックサイズフリー着丈(cm)32素材本体:ポリエステル・ポリウレタン混合、ポケットメッシュ部:ポリエステル身幅(cm)25胴回り(cm)71~78
アイシングベスト
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581着当日出荷保冷剤を入れるポケットが背面に一つ、両脇に一つずつの計3箇所ありますので、効率的に体を冷やすことが出来ます。ファン付き作業服と併用することで作業服内の環境をより快適に保ちます。用途熱中症対策に。トラスコ品番354-2768材質【本体】ポリエステル、ポリウレタン混合【ポケットメッシュ部】ポリエステル色ブラックサイズLL着丈(cm)32身幅(cm)25胴回り(cm)94~103
クールベスト ベスト+保冷剤3個セット
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷背中・両脇に保冷剤用ポケットが装備されたメッシュベスト+長時間冷却できる保冷剤3個のセット品です。背中には8時間保冷をかなえるTS-ALHO500 、両脇にはTS-AHO200またはTS-ALHO200の保冷剤がはいります。ファン付作業服のインナーとして使用することで、作業服内の環境をより快適に保ちます。ファン付作業服が仕様できない現場での熱中症対策アイテムとしても最適です。用途熱中症対策に。作業現場、配送・宅配、屋外での作業などに。トラスコ品番702-7695セット内容専用アルミ保冷剤(TS-ALHO500×1個、TS-ALHO200×2個)+クールベストTCV-BK×1着色ブラックサイズフリー胸囲(cm)88~112身長(cm)155~185肩幅(cm)35~40着丈(cm)37身幅(cm)38~42RoHS指令(10物質対応)対応胴回り(cm)88~112
ひんやりキープ・ベスト フリーサイズ
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷暑さ対策に効果的な脇下の大動脈付近と背中に、ひんやり感を与える設計です。安全ベストやファン付き作業服と併用可能で、現場でも快適に使用できます。ワンタッチバックル搭載により、簡単にサイズ調整が可能です。内側PCM素材、外側にはやわらかなジェル素材を使用し、快適な着心地を実現しました。最先端技術PCM素材:PCM(Phase Change Material)とはアメリカ航空宇宙局NASAの宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発された新素材です。収納袋付きで、冷蔵庫・冷凍庫での保管や持ち運びにも便利です。汗や埃で汚れても拭き取り、または水で軽く水洗いで簡単にお手入れが可能なため、清潔に繰り返しご使用いただけます。用途暑さ対策用に。現場作業用に。物流倉庫の作業に。トラスコ品番721-4025材質表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:グリセリン、水、高分子吸水ポリマー、PCM(Phase Change Material)色ブラックサイズフリーサイズ胸囲(cm)約90~100着丈(cm)約30身幅(cm)約48保冷時間(時間)約2~2.5(室温約28℃環境下での目安。冷却方法や外気温、使用状況により異なる。)冷却時間45分(冷蔵)胴回り(cm)約90~100
冷却スーツ コールドキャリーセット
TRUSCO¥379,800税込¥417,7801セット翌々日出荷チラー・ホースセットに5M延長ケーブルがついたセット品です。チラーで冷却した冷却水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で冷却設定可能です。キャリー式のため持ち運びが容易です。ワンタッチでホース脱着が可能です。用途高温作業場での熱中症対策に。電源(V)単相100電源単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280/1010×263×280(ハンドル延長時)設定温度範囲チラー:強・中・弱環境温度範囲(℃)25~46作業範囲(m)半径:5.3~10.3
冷却スーツ「コールドキャリー」用チラー・スーツセット
TRUSCO¥379,800税込¥417,7801セット当日出荷から翌日出荷チラーで冷却した冷却水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で冷却設定可能です。キャリー式のため持ち運びが容易です。ワンタッチでホース脱着が可能です。用途高温作業場での熱中症対策に。電源(V)単相100電源単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280/ハンドル延長時:1010×263×280設定温度範囲チラー:強・中・弱環境温度範囲(℃)25~46作業範囲(m)半径:5.3
冷却スーツ「コールドキャリー」ホース用 スパッタカバー
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷スパッタが飛散する環境でのコールドキャリー使用時にホースを熱やスパッタから保護するカバーです。用途溶接作業中のホース保護用に。トラスコ品番270-9726適合機種RCS-HOSE材質基布:メタルミック(アラミド繊維・片面ハイパロンコーティング)色シルバー品名コールドキャリー ホース用スパッタカバー縦(mm)180横(mm)3200環境温度範囲(℃)MAX150
冷却スーツ「コールドキャリー」本体用 スパッタカバー
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781枚当日出荷スパッタが飛散する環境でのコールドキャリー使用時に本体を熱やスパッタから保護するカバーです。用途溶接作業中の本体保護用に。本体の汚れ防止に。トラスコ品番270-9727適合機種RCS-100材質耐炎繊維基布片面シリコン樹脂コーティング色ベージュ品名コールドキャリー 本体用スパッタカバー奥行(mm)285縦(mm)470横(mm)300環境温度範囲(℃)MAX250
冷却スーツ用チラーセット
TRUSCO¥349,800税込¥384,7801式当日出荷チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で水温設定可能。キャリー式のため持ち運びが容易で、着用時の作業性にも優れます。チラー式のため、ドレン排水が無くメンテナンスが容易です。 (結露による水滴は発生することがあります)ワンタッチホース脱着です。用途高温作業場での熱中症対策に。仕様給水しやすい投入口トラスコ品番206-5628セット内容チラー1台、接続ホース(3m)1本質量(kg)13.8サイズフリー電源(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280定格消費電力(W)125水槽容量(L)0.4使用環境温度(℃)25~50ハンドル寸法(mm)延長時:1010×263×280冷媒R134aアズワン品番64-5224-84素材ポリエステル
冷却スーツ用チラー ホースのみ
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781式当日出荷仕様作業半径:3mトラスコ品番206-5629質量(kg)0.8ホース長さ(m)3×2本アズワン品番64-5224-83
冷却スーツ用チラー
TRUSCO¥319,800税込¥351,7801台当日出荷チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。キャリー式のため持ち運びが容易で、着用時の作業性にも優れます。チラー式のため、ドレン排水が無くメンテナンスが容易です。 (結露による水滴は発生することがあります)ワンタッチでホース脱着が可能です。給水しやすい投入口になっています仕様給水しやすい投入口トラスコ品番206-5627セット内容チラー1台質量(kg)13電源(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280定格消費電力(W)125設定方式水温:3段階水槽容量(L)0.4使用環境温度(℃)25~50ハンドル寸法(mm)延長時:1010×263×280冷媒R134aアズワン品番64-5224-82