絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
- サンシャインランド社(11)
- 旭電機化成(6)
- ELPA(4)
- オムロンヘルスケア(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- アネックス(3)
- 中部デザイン研究所(3)
- DRY&STORE(3)
- Olive Union(3)
- 西敬(イカリボシ)(2)
- メテックス(2)
- ニーズ(2)
- スマイルキッズ(2)
- ファミリー・ライフ(2)
- サイエルインターナショナル(2)
- Lazos(2)
- エニックス(2)
- バリアフリータケウチ(2)
- BPS(電池企画販売)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

集音器付骨伝導ワイヤレスヘッドホン
WeatheryJapan¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷鼓膜で聞く通常の音ではなく、内耳に直接音が届く骨伝導で音を聞いていただけますので耳の聞こえが良くない方でもクリアに音が聞こえます。また、集音器と本体はBluetoothで無線接続されています。 連続使用時間8時間。
骨伝導音声増幅器 きくちゃん
テムコジャパン¥21,980税込¥24,1781個当日出荷骨伝導スピーカー部をこめかみ近くに軽く当てるだけで音が聞こえます。雑音が少なく自然な音質です。テレビに接続できます。セット内容本体、骨伝導スピーカ、充電器、充電器用ACアダプタ、ヘッドバンド、TVイヤホンジャック用変換プラグ、TV用オーディオケーブル、吊り下げ用ストラップ寸法(mm)226 ×171×74質量(g)550周波数(Hz)1600電源リチウムイオン電池(付属)バッテリー容量(Ah)0.8スピーカーマグネチック骨伝導アズワン品番66-0016-76
耳かけ集音器Ⅳ
スマイルキッズ¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷耳にフィットして聞き取りにくい音をキャッチ。 耳かけ式なので、落ちにくい、取れにくい。 装着して、スイッチをONするだけの簡単操作。 イヤホンキャップ3個入り(S、M、Lサイズ各1個) 左右両耳対応。 電池寿命:ボリュームを中にして連続使用で約120時間(国内メーカー製アルカリボタン電池使用時)用途耳かけ式のコンパクトな集音器。材質(本体)ABS樹脂・(イヤホンキャップ)シリコーン質量(g)個装:約35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約95×200×18
集音器 イヤリスチャージ
ELPA¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷くりかえし使える充電式なので、電池交換不要(連続15時間使用可能)。重さわずか6g!軽量なので疲れにくい。人の声が聴き取りやすい高音質。左右両耳に対応電源充電台/DC5V 本体/ニッケル水素充電池 1.2V 40mAh本体質量(g)約6(イヤーパッド除く)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×39×43連続使用時間(時間)約15※満充電時入力端子microUSB端子アズワン品番64-5278-48音量調節音量調整3段階
補聴器イヤメイトデジタル AK-15
オムロンヘルスケア¥49,980税込¥49,980非課税商品1個12日以内出荷軽度の難聴の方向けの簡単操作の補聴器。ハウリングキャンセル機能、大音量クリア機能、ノイズキャンセル機能、ノンリニア機能付。セット内容イヤチップ(S・M・L)×各1コ、携帯ケース、ブラシ付ドライバー、電池ホルダー×2コ連続使用時間(時間)約155医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AABZX00056000一般的名称(薬事)デジタル式補聴器松吉医科器械コード24-5388-00医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
イヤメイト
オムロンヘルスケア¥39,980税込¥39,980非課税商品1個8日以内出荷不快なハウリングを抑制するハウリングキャンセル機能を搭載しています。耳あかの侵入を防ぐフィルター付きイヤチップです。質量(g)1.8(電池含む)周波数(Hz)基準:2500電源空気電池PR-41×1(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.5×24.9×10.3電池寿命約160時間アズワン品番0-7079-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AABZX00056000利得(dB)最大音響:30±5一般的名称デジタル式補聴器医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
耳あな型補聴器 レディメイド
コルチトーン補聴器¥45,980税込¥45,980非課税商品1台6日以内出荷デジタル音質の補聴器です。開閉しやすい電池フタで電池の出し入れが簡単です。大きめのボリュームで音量調整もラクラクです。低音域までしっかりカバーした音量感のある音質です。軽・中度難聴に対応します。付属品ケース×1、耳せん(MM、M)×各1個、PR41/312型電池×1個、 掃除ブラシ×1個仕様等価入力雑音レベル:29dB+3以下質量(g)約2.2(電池除く)電源PR41/312型(テスト用付属)連続使用時間(時間)約170電流(mA)電池:0.9+20%以下音圧レベル(dB)90dB入力最大出力:最大OSPL90/129+3以下、HFA-OSPL90/126±4以下歪率(%)全高調波:500Hzにおける値/1+3以下、800Hzにおける値/1+3以下、1600Hzにおける値/1+3以下寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)13.2×16.5×20.7アズワン品番63-1537-64医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AABZX00008000利得(dB)最大音響:ピーク値/46+3以下、HFA-FOG/39±5以下一般的名称耳あな型補聴器医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)効果音質調整器:高音調整 4000Hz 22dB
アナログ耳かけ型補聴器 TH-7700シリーズ
オムロンヘルスケア¥49,980税込¥49,980非課税商品1個8日以内出荷エアコンや換気扇などの定常騒音を低減するノイズキャンセル機能と、音の大きさを調整するノンリニア機能があります(AK-15)。不快なハウリングを抑制するハウリングキャンセル機能を搭載しています。耳あかの侵入を防ぐフィルター付きイヤチップです。質量(g)1.8(電池含む)周波数(Hz)2500電源空気電池PR-41×1(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.5×24.9×10.3電池寿命約160時間アズワン品番0-7079-12医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AABZX00056000利得(dB)最大音響:30±5一般的名称デジタル式補聴器医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
AC充電器 エクリア 血圧計専用 ホワイト
エレコムヘルスケア¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷”エクリア”血圧計シリーズ専用USB充電器。コンパクトサイズで持ち運びにも便利。 エクリア血圧計シリーズに付属の専用USBケーブルを使用して、家庭用コンセントからそのまま充電/給電できるACアダプターです。 コンパクトでケーブルの着脱が可能なので、スリムに持ち運び可能です。※本製品にUSBケーブルは付属していません。 ※機器本体や製品本体が濡れた状態で充電/給電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。仕様◇PSE 特定電気用品色ホワイトコネクタ形状USB Type-A(メス)×1定格入力電圧(V)AC100~120(50/60Hz)対応機種エクリア血圧計シリーズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×22×44(プラグ含まず)保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5定格出力電流DC1A
どこでもリンリン
Kメディカルニーズ¥659~税込¥725~1個5日以内出荷から17日以内出荷車椅子などに取付けて看護師や介助者を呼ぶための回転式呼び鈴です。握力が低下した方でも使用でき、車椅子に容易に取付けられます。ベッドサイドレール・シルバーカー・歩行器・点滴棒などに使用できます。材質クロムメッキ、PC(ポリカーボネート)、合成ゴム寸法(mm)45×45×50
ボイスメッセ 携帯助聴器
ANEX¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷耳に当てるだけで音域を増幅し、違和感なく自然に聞きとれます。 一度ボタンを押せば5分間連続使用ができ、その後自動的に電源が切れます。付属のイヤホンにつなぐと手に持たずに使用できます。付属品両耳イヤホン、ネックストラップ(長さ調節機能付き)、単4乾電池(テスト用)×2本寸法(mm)120×40×21質量(g)55電源単4乾電池×2本(テスト用付属)連続使用時間約150時間(アルカリ電池)アズワン品番7-6317-01
補聴器落下防止ストラップ
名古屋眼鏡¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷から6日以内出荷高齢の方でも留めやすいクリップの使用で、しっかり留まり外れにくいです。材質本体/レーヨン、金具/キャスト、クリップ/ABS樹脂
Qリーフ用空気電池 PR536
メテックス¥799~税込¥879~1式(6個)ほか8日以内出荷から10日以内出荷空気用電池はシールをはがすと放電を開始、通常5日間程度で消耗します。 多めに買い置きされるようおすすめします。RoHS指令(10物質対応)対応
聴音補助器 Yタンゴgo 左耳用
エクサイレント¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷マイクとスピーカー(集音部と拡声部)を一体にして超小型化、耳と同じ自然な聴こえを実現。 電池部のみを分離して耳の後ろに配置。耳の聴こえと同じ構造だから、しぜんでよく聴こえる。 マイクとスピーカーを一体化して耳穴に収めることにより、正面や45度の角度から見てもほとんど目立たず、耳と同じ構造は自然な聴こえ実現。 電池部を耳の外に出すことにより、QリーフGo/Proより大容量の空気電池の採用が可能になり、より長寿命に。 嫌なピーピー音や、突発音を抑制し、かつ生活音を集中的に拡大する、ダブルキャンセリング機構採用。付属品ソフトドーム×3(クローズ型:M×1、オープン型:S、L×各1)、空気電池(型番312又はPR41)×1パック6粒、収納ケース×1、清掃用ブラシ×1、カード型拡大レンズ×1装着方法詳細説明書、取扱説明書、保証申込書材質本体:ABS樹脂、 ソフトドーム:シリコン質量(g)本体:0.5(電池無し)、電池ケース:1.4(電池無し)タイプ左耳用外形寸法(mm)本体:13.2×3.9×4.9、電池ケース:25.3×6×15音圧115dB電池寿命1日16時間使用で8~9日RoHS指令(10物質対応)対応利得(dB)(音響)33dB±4dB
DRY&STORE グローバル II型 本体
DRY&STORE¥32,000税込¥35,2001個10日以内出荷仕様本体セット内容本体、紫外線ランプ×1本、乾燥剤(ドライブリック)×1個材質本体/PC(ポリカーボネート)・ABS樹脂、槽内/ABS樹脂、乾燥剤/活性炭・シリカゲル寸法(mm)183×124×84質量(g)約680電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)ランプ4W使用温湿度範囲36~40℃/19~25%アズワン品番8-6667-01有効槽内寸法(mm)100×108×23使用期限開封後約2ヶ月
DRY&STOREゼファー型 本体
DRY&STORE¥20,900税込¥22,9901個10日以内出荷仕様本体セット内容本体、紫外線ランプ×1本、乾燥剤(ドライブリック)×1個材質本体・槽内/ABS樹脂、乾燥剤/活性炭・シリカゲル寸法(mm)150×92×72質量(g)約580電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)使用温湿度範囲36~40℃/19~25%アズワン品番8-6666-01有効槽内寸法(mm)80×65×24使用期限開封後約2ヶ月
電話拡声器 デンパル
アネックス¥7,498税込¥8,2481個当日出荷受話器にマジックテープで留めるだけの簡単取り付け。 固定電話や公衆電話にセットできます。 無段階の音量調節機能。質量(g)40電源単5乾電池×1個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×27×47松吉医科器械コード24-2425-00
トライヒアコンボ
LEET¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷・聞きたい音を思い通りに。遠隔マイク付き集音器。・便利な遠隔マイク!遠隔マイクは半径20mの音を集音し耳に届けます!テレビの音を直接聞いたり、話し相手の胸元に装着もできます!。・だれでもカンタン操作:スマホ・WiFi・電池交換全て不要!本体だけで操作完結!店舗や医療機関での設定不要!。・あなた専用の音に:右耳・左耳それぞれで音量設定可能!音量だけでなく、周波数も変えられる高機能搭載!。・有線イヤホンで無くさない:あえて有線イヤホンを採用。片耳だけ紛失して買いなおす・探す、そんなもったいないを無くします!。・防犯・見守りにも:寝ている赤ちゃんのそばや、子供部屋で遊ぶお子様の様子をキッチンで聞いたり。一方的に様子を確認するときに便利です!セット内容集音器本体、遠隔マイク、専用イヤホン、AUXケーブル、RCAケーブル、充電ケーブル、イヤーピース4種類(S・M・L・カット)、首掛けストラップ材質PC(ポリカーボネイト)、メタル色ネイビー質量(g)遠隔マイク:21サイズ(cm)幅3.5×奥行0.9×高さ5.98電源バッテリー本体質量(g)23