絞り込み
熱伝導率(W/mk)
ブランド
- アイネックス(27)
- Thermal Grizzly(21)
- 親和産業(20)
- Clock Work Tea Party(7)
- ARCTIC(6)
- OWLTECH(オウルテック)(5)
- サンワサプライ(3)
- StarTech.com(3)
- Maxtor(2)
- エスコ(1)
- CROUZET(1)
- エツミ(1)
- CORSAIR(1)
- 東洋ドライルーブ(1)
- SHIMI-LAB(1)
- INNOVATION COOLING(1)
- HUA XIA HENG TAI(1)
- Kenner Material(1)
- TIMTRONICS(1)
エコロジープロダクト
「熱伝導率(W/mk)」から絞り込む

炭素繊維製サーマルパッド
Thermal Grizzly¥3,498税込¥3,8481個当日出荷炭素繊維の高い熱伝導率と密着性に優れる柔軟な特性を兼ね備えた高性能なサーマルパッドです。 独自の炭素繊維構造により62.5W/m・Kもの高い熱伝導率を生み出し、熱伝導グリスの代替品として優れた能力を発揮します。 柔軟性があり小さな圧力で設置面の凸凹に密着し、炭素繊維の持つ優れた熱伝導性能を十分に活かすことができます。 Nvidia RTX 2080 Ti CPUのヒートスプレッダサイズに最適化されており、該当モデルには加工せずにそのまま使用できます。 再利用が可能なため経済的です。 ドライアウト(硬化不良)をおこさず、長期間に渡って安定した冷却性能を維持できます。適合【GPU】Nvidia RTX 2080 Tiセット内容サーマルバッド、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書)寸法(mm)31×25×0.2使用温度範囲(℃)-250~150熱伝導率(W/mk)62.5RoHS指令(10物質対応)対応
炭素繊維製サーマルパッド
Thermal Grizzly¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷炭素繊維の高い熱伝導率と密着性に優れる柔軟な特性を兼ね備えた高性能なサーマルパッドです。 独自の炭素繊維構造により62.5W/m・Kもの高い熱伝導率を生み出し、熱伝導グリスの代替品として優れた能力を発揮します。 柔軟性があり小さな圧力で設置面の凸凹に密着し、炭素繊維の持つ優れた熱伝導性能を十分に活かすことができます。 Nvidia RTX 2080 CPUのヒートスプレッダサイズに最適化されており、該当モデルには加工せずにそのまま使用できます。 再利用が可能なため経済的です。 ドライアウト(硬化不良)をおこさず、長期間に渡って安定した冷却性能を維持できます。適合【GPU】Nvidia RTX 2080セット内容サーマルバッド、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書)寸法(mm)25×25×0.2使用温度範囲(℃)-250~150熱伝導率(W/mk)62.5RoHS指令(10物質対応)対応
炭素繊維製サーマルパッド
Thermal Grizzly¥4,398税込¥4,8381個当日出荷炭素繊維の高い熱伝導率と密着性に優れる柔軟な特性を兼ね備えた高性能なサーマルパッドです。 独自の炭素繊維構造により62.5W/m・Kもの高い熱伝導率を生み出し、熱伝導グリスの代替品として優れた能力を発揮します。 柔軟性があり小さな圧力で設置面の凸凹に密着し、炭素繊維の持つ優れた熱伝導性能を十分に活かすことができます。 Intel 20XX 及び AMD Socket AM4 CPUのヒートスプレッダサイズに最適化されており、該当モデルには加工せずにそのまま使用できます。 再利用が可能なため経済的です。 ドライアウト(硬化不良)をおこさず、長期間に渡って安定した冷却性能を維持できます。適合【GPU】Intel 20XX シリーズ、AMD Socket AM4セット内容サーマルバッド、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書)寸法(mm)38×38×0.2使用温度範囲(℃)-250~150熱伝導率(W/mk)62.5RoHS指令(10物質対応)対応
炭素繊維製サーマルパッド
Thermal Grizzly¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷炭素繊維の高い熱伝導率と密着性に優れる柔軟な特性を兼ね備えた高性能なサーマルパッドです。 独自の炭素繊維構造により62.5W/m・Kもの高い熱伝導率を生み出し、熱伝導グリスの代替品として優れた能力を発揮します。 柔軟性があり小さな圧力で設置面の凸凹に密着し、炭素繊維の持つ優れた熱伝導性能を十分に活かすことができます。 Intel 115X CPUのヒートスプレッダサイズに最適化されており、該当モデルには加工せずにそのまま使用できます。 再利用が可能なため経済的です。 ドライアウト(硬化不良)をおこさず、長期間に渡って安定した冷却性能を維持できます。適合【GPU】Intel 115X シリーズセット内容サーマルバッド、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書)寸法(mm)32×32×0.2使用温度範囲(℃)-250~150熱伝導率(W/mk)62.5RoHS指令(10物質対応)対応
高性能グリス
Thermal Grizzly¥19,980税込¥21,9781個当日出荷大人気の高性能グリスに大容量モデル。頻繁に塗り直しを行うオーバークロッカーにおすすめです。 オーバークロッキングコミュニティの非常に厳しい要求に応えるため、非常に優れた熱伝導性能を発揮し、高性能な冷却システムの能力を十分に引き出すことができます。 ペーストに含まれる微粒子化されたアルミニウムとスズの酸化物がCPUなどの熱媒体とヒートシンクのわずかな凸凹を補間し、優れた熱伝導率を実現しています。 80℃の高温においても乾燥が進まない特別な配合を行っており、長期間硬化せず安定した特性を維持します。 CPUにグリスを適量塗布することのできる、専用アプリケーターが付属しています。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったグリスを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。 非導電性のため、ショートの心配がありません。セット内容グリス本体(シリンジ)、塗布用アプリケーター×2色ライトグレー容量(mL)10(37g)耐熱温度(℃)-200~350熱伝導率(W/mk)12.5粘度(Pa・s)120~170RoHS指令(10物質対応)対応
ナノダイヤモンドグリス 2.8g
エスコ¥1,880税込¥2,0681個翌日出荷CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導効率を高める!。CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。ナノダイヤモンドパウダー配合です。非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能となっています。扱いやすい注射器タイプです。導電性は非常に少ないですが、リード線・回路・端子間などに付着しないようにしてください。使用温度範囲(℃)200まで(理論値)内容量(g)2.8熱伝導率(W/mk)8.3
ダイヤモンドグリス
INNOVATION COOLING¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷高い熱伝導率を誇るダイヤモンドグリス CPUの熱をヒートシンクへ効率よく伝える 非導電性でショートの心配なし質量(g)約1.5熱伝導率(W/mk)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シリコングリス/高性能サーマルペースト/注射器タイプ5個入り(各1.5g)/再封可能/金属酸化物入りヒートシンクグリス/CPU & GPU冷却シリコンペースト/RoHS & CE認証
StarTech.com¥3,798税込¥4,1781個当日出荷放熱グリス5個入りパック:ヒートシンクに塗布しCPUその他コンピュータチップの動作熱を冷却する金属化合物ベースのサーマルペースト。微小な電気伝導性で標準的なグリスよりも高い熱伝導性を提供。高性能グリス:摂氏-30~180度の使用温度に対応し、25度以上で3.07 W/m-Kの熱伝導率。ワークステーション、デスクトップCPU、GPUなどの保守に最適。便利なサイズ:1本の1.5gチューブで4回から6回の塗布が可能。注射器タイプで塗布しやすく、グリスが乾かない再封タイプ。ワークスペースでの分配に便利な5個入りパック。安全性認証:CEおよびRoHsに対応、安心して使えるシリコングリス。50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物組成。ITプロのための製品:業務用に便利な5個入りパック。2年間保証、無期限無料技術サポート(月-金)を提供用途複数のワークステーションでの使用に最適。ワークステーション、デスクトップPC、サーバーの保守に使用長さ(mm)67幅(mm)20高さ(mm)20比重1.7 (25℃の時)保証期間2年間保存温度範囲(℃)-30~180熱伝導率(W/mk)3.07以上 (25℃の時)組成概略50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗0.120℃-in2/W (25℃の時)使用湿度(%RH)50~80動作温度範囲(℃)-30~180
グリス塗布キット プラチナ塗名人キット for LGA1700
親和産業¥669税込¥7361個6日以内出荷【プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル】 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 【プロ技グリス塗布キット】 プロ級グリス塗布に必要なツール3点をセットにした、Intel LGA1700 CPU向けグリス塗布用キットです。対応CPUに最適化されたマスキングシールと塗布用カードによりグリスをむらなく均一な厚みに塗布することができます。 【数々のテストにより最適化されたグリスマスキングシール!!】 清水氏が数々のテストにより導き出した最適な厚みと寸法により設計された、Intel LGA1700 CPU向けグリス塗布用マスキングシールです。 【まるで金属のような質感のプラチナグリスカード!!】 上質な質感を持った金属のようにデザインされた樹脂製グリス塗布用カードです。カード形状により、幅広い面積へグリスを均一に塗布することができます。柔軟性があり適度にしなるため、ソケット回りがタイトなマザーボードにも塗布が可能です。 【熱伝導グリスの拭き取りに最適化したグリスクリーニングシート!!】 CPUやヒートシンクの接触面にこびりついたグリスを効率よくきれいに拭き取ることのできる、アルコール成分を配合した不織布素材のグリスクリーニングシートです。1枚ごとに個別包装された使い切り仕様となっており、残ったシートの長期保管による品質劣化を防ぎます。仕様●サイズ(グリスマスキングシール):外径 約74×64mm、内径 約34×24mm●サイズ(プラチナグリスカード):53.98×85.6×0.76mm●サイズ(グリスクリーニングシート):約90×60mm、約75×75mm●対応CPU:Intel LGA1700●材質(グリスマスキングシール):PET●材質(プラチナグリスカード):PVC●材質(グリスクリーニングシート):不織布(アルコール成分含有)●パッケージ内容:グリスマスキングシール for LGA1700×4、プラチナグリスカード、グリスクリーニングシート×4、シミオシシール、取扱説明書●RoHS指令:準拠RoHS指令(10物質対応)対応
グリス塗布用マスキングシール グリスマスキングシール for LGA1700
親和産業¥199税込¥2191個6日以内出荷【プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル】 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 【グリス塗布用マスキングシール】 Intel LGA1700 CPUに最適化したグリス塗布用マスキングシールです。 【テストにより導き出した最適な塗布が可能!!】 清水氏が数々のテストにより導き出した最適な厚みと寸法により設計されたマスキングシールにより、パーフェクトな塗布が簡単に実現できます。※別売のカード型塗布ツール「プラチナグリスカード」を併用することで、むらなく均一な厚みに塗布することができ、最大限の効果を発揮します。 【ロゴシール付き】 マスキング作業で取り外した未使用の中央部分は、「シミラボ」ロゴシールとしてお使い頂けます。仕様●対応CPU:Intel LGA1700●材質:PET●パッケージ内容:グリスマスキングシール for LGA1700×3、取扱説明書外形寸法(mm)約74×64内径寸法(Φmm)約34×24RoHS指令(10物質対応)対応
高性能グリス
Thermal Grizzly¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷●オーバークロック向けに非常に優れた熱伝導性能を発揮します。 ●優れた安定性 長期間硬化せず安定した特性を維持します。 ●シリコンフリー シリコンを含まないため、非常に軽く柔軟性があり適量を簡単に塗布することができます。 また、低分子シロキサンガス発生等による接点障害を起こしません。 ●塗布用アプリケーター付 CPUにグリスを適量グリスを塗布することのできる、アプリケーターが付属しています。 ●再封可能な包装袋 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しております。 余ったグリスを乾燥から守ることができ、劣化を抑えながら長期間保管することができます。 ●非導電性 非導電性のため、ショートの心配がありません。仕様●容量:3ml (7.8g)●パッケージ内容:本体、塗布用アプリケーター、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書)色グレー耐熱温度(℃)-200~350粘度140~190pas熱伝導率(W/mk)11.8RoHS指令(10物質対応)対応
シミオシ プラチナ塗名人キット for AM4 & LGA20XX
親和産業¥629税込¥6921個6日以内出荷プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 プロ技グリス塗布キット プロ級グリス塗布に必要なツール3点をセットにした、AMD AM2 / 2+ / 3 / 3+ / 4 & FM1 / 2 / 2+とIntel LGA20XX系CPU向けグリス塗布用キットです。対応CPUに最適化されたマスキングシールと塗布用カードによりグリスをむらなく均一な厚みに塗布することができます。 数々のテストで最適化されたグリスマスキングシール!! 清水氏が数々のテストにより導き出した最適な厚みと寸法により設計された、AMD AM2 / 2+ / 3 / 3+ / 4 & FM1 / 2 / 2+とIntel LGA20XX系CPU向けグリス塗布用マスキングシールです。 まるで金属のような質感のプラチナグリスカード!! 上質な質感を持った金属のようにデザインされた樹脂製グリス塗布用カードです。カード形状により、幅広い面積へグリスを均一に塗布することができます。柔軟性があり適度にしなるため、ソケット回りがタイトなマザーボードにも塗布が可能です。 熱伝導グリスの拭き取りに最適化したグリスクリーニングシート!! CPUやヒートシンクの接触面にこびりついたグリスを効率よくきれいに拭き取ることのできる、アルコール成分を配合した不織布素材のグリスクリーニングシートです。1枚ごとに個別包装された使い切り仕様となっており、残ったシートの長期保管による品質劣化を防ぎます。セット内容グリスマスキングシール for AM4 & LGA20XX x 4、プラチナグリスカード x 1、グリスクリーニングシート x 4シミオシシール x 1、取扱説明書材質グリスマスキングシール : PET / プラチナグリスカード : PVC / グリスクリーニングシート : 不織布(アルコール成分含有)寸法【グリスマスキングシール】 外径:約62 x 62mm / 内径:約32 x 32mm、【プラチナグリスカード】 53.98 x 85.6 x 0.76mm、【グリスクリーニングシート】 約90 x 60mm使用CPUAMD Socket AM2 / 2+ / 3 / 3+ / 4、AMD Socket FM1 / 2 / 2+、Intel LGA20XX系RoHS指令(10物質対応)対応
シミオシ プラチナ塗名人キット for LGA1150X & 1200
親和産業¥629税込¥6921個6日以内出荷プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 プロ技グリス塗布キット プロ級グリス塗布に必要なツール3点をセットにした、Intel LGA115X系およびLGA1200CPU向けグリス塗布用キットです。対応CPUに最適化されたマスキングシールと塗布用カードによりグリスをむらなく均一な厚みに塗布することができます。 数々のテストにより最適化されたグリスマスキングシール!! 清水氏が数々のテストにより導き出した最適な厚みと寸法により設計された、Intel LGA115X系およびLGA1200CPU向けグリス塗布用マスキングシールです。 まるで金属のような質感のプラチナグリスカード!! 上質な質感を持った金属のようにデザインされた樹脂製グリス塗布用カードです。カード形状により、幅広い面積へグリスを均一に塗布することができます。柔軟性があり適度にしなるため、ソケット回りがタイトなマザーボードにも塗布が可能です。 熱伝導グリスの拭き取りに最適化したグリスクリーニングシート!! CPUやヒートシンクの接触面にこびりついたグリスを効率よくきれいに拭き取ることのできる、アルコール成分を配合した不織布素材のグリスクリーニングシートです。1枚ごとに個別包装された使い切り仕様となっており、残ったシートの長期保管による品質劣化を防ぎます。セット内容グリスマスキングシール for LGA115X & 1200 x 4、プラチナグリスカード x 1、グリスクリーニングシート x 4シミオシシール x 1、取扱説明書材質グリスマスキングシール : PET / プラチナグリスカード : PVC / グリスクリーニングシート : 不織布(アルコール成分含有)寸法【グリスマスキングシール】 外径:約59 x 59mm / 内径:約25 x 25mm、【プラチナグリスカード】 53.98 x 85.6 x 0.76mm、【グリスクリーニングシート】 約90 x 60mm使用CPUIntel LGA1151系、Intel LGA1200RoHS指令(10物質対応)対応
シミオシ グリスマスキングシール for AM4 & LGA20XX
親和産業¥179税込¥1971個6日以内出荷プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 グリス塗布用マスキングシール AMD AM2 / 2+/ 3 / 3+ / 4 & FM1 / 2 / 2+とIntel LGA20XX系CPUに最適化したグリス塗布用マスキングシールです。 テストにより導き出した最適な塗布が可能!! 清水氏が数々のテストにより導き出した最適な厚みと寸法により設計されたマスキングシールにより、パーフェクトな塗布が簡単に実現できます。※別売のカード型塗布ツール「プラチナグリスカード」を併用することで、むらなく均一な厚みに塗布することができ、最大限の効果を発揮します。 ロゴシール付き マスキング作業で取り外した未使用の中央部分は、「シミラボ」ロゴシールとしてお使い頂けます。セット内容グリスマスキングシール for AM4 & LGA20XX x 3、取扱説明書材質PET外形寸法約62 x 62mm内径寸法約32 x 32mm使用CPUAMD Socket AM2 / 2+ / 3 / 3+ / 4、AMD Socket FM1 / 2 / 2+、Intel LGA20XX系RoHS指令(10物質対応)対応
シミオシ グリスマスキングシール for LGA115X & 1200
親和産業¥179税込¥1971個6日以内出荷プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 グリス塗布用マスキングシール Intel LGA115X系およびLGA1200CPUに最適化したグリス塗布用マスキングシールです。 テストにより導き出した最適な塗布が可能!! 清水氏が数々のテストにより導き出した最適な厚みと寸法により設計されたマスキングシールにより、パーフェクトな塗布が簡単に実現できます。※別売のカード型塗布ツール「プラチナグリスカード」を併用することで、むらなく均一な厚みに塗布することができ、最大限の効果を発揮します。 ロゴシール付き マスキング作業で取り外した未使用の中央部分は、「シミラボ」ロゴシールとしてお使い頂けます。セット内容グリスマスキングシール for LGA115X & 1200 x 3、取扱説明書材質PET外形寸法約59 x 59mm内径寸法約25 x 25mm使用CPUIntel LGA1151系、Intel LGA1200RoHS指令(10物質対応)対応
シミオシ プラチナグリスカード
親和産業¥449税込¥4941個6日以内出荷まるで金属のような質感の樹脂製グリス塗布用カードです。 プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 まるで金属のような質感の樹脂製グリス塗布用カード!! 上質な質感を持った金属のようにデザインされた樹脂製グリス塗布用カードです。 幅広い面積へ均一に塗布可能 カード形状により、幅広い面積へグリスを均一に塗布することができます。 ソケット周りがタイトなマザーボードにも対応可能 柔軟性があり適度にしなるため、ソケット回りがタイトなマザーボードにも塗布が可能です。セット内容グリス塗布用カード x 1、シミオシシール x 1材質PVC寸法53.98 x 85.6 x 0.76mmRoHS指令(10物質対応)対応
シミオシ 【プロ推奨 コストパフォーマンス重視】OC Master 03L 4g (9.37W/m・K)
親和産業¥1,090税込¥1,1991個当日出荷日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきた親和産業がタッグを組んで開発したコラボレーションモデル。扱いやすくコストパフォーマンスに優れるグリスが完成しました! 塗りやすい独自素材採用 徹底的なテストで、多くのユーザーから支持されるSMZ-01Rを超える最高峰の塗りやすさを実現しました。SMZ-01Rより20pasも低い70~80pasという超低粘度マテリアルを採用しています。抜群の初期馴染みが特徴で、極限まで薄塗可能ななためグリス膜が厚くなり冷却力が低下する事もありません。気泡の混入も起こりにくく塗り手を選びません。 定格での使用に特化 CPU温度が80℃を超えないような定格使用時に最もパフォーマンスを発揮。清水氏による徹底的なチューニングで限定的ながらSMZ-01RやSMZ-02Sと同等のパフォーマンスを実現しました。 塗布用へら付属 グリス塗布に便利な専用へらを付属しました。 非導電性 非導電性のため、ショートの心配がありません。セット内容グリス本体(シリンジ)×1、塗布用へら×1、シミオシシール×1色グレー使用温度範囲(℃)-50~250容量(g)約4粘度70~80pas熱伝導率(W/mk)9.37RoHS指令(10物質対応)対応
シミオシ 熱伝導グリス OC Master 02S 2g プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル
親和産業¥899税込¥9891個6日以内出荷自信を持っておすすめできるハイエンドグリスが完成しました! 長期使用時のドライアウトによる性能低下の少ない独自マテリアルを採用した高耐久性モデル。 冷却性能はSMZ-01Rより若干下がるものの、常用での実使用温度域にターゲットを絞った設計で抜群のコストパフォーマンスを実現しました。 メンテがしにくく長期間グリスを塗り直さない事が多い本格水冷PCや、長期間高負荷で稼働させる業務用PCに適したモデルです。 非導電性のため、ショートの心配がありません。色ライトグレー容量(g)約2耐熱温度(℃)-50~250粘度125~165pas熱伝導率(W/mk)11.7RoHS指令(10物質対応)対応
ナノダイヤモンドグリス(1g) GS-07
アイネックス¥899税込¥9891個3日以内出荷CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高める高熱伝導率・非導電性のグリス。仕様タイプ:注射器タイプ重量:内容量:1g特徴:ナノダイヤモンド配合
高熱伝導ノンシリコーンサーマルグリス KennThermZ1
Kenner Material¥699税込¥7691個7日以内出荷発熱体(CPU等)と放熱体(ヒートシンク等)の間に塗布し、細かな凹凸のすき間を埋め、効率よく熱を放熱体に伝えることができます。シリコン系材料を使用しておりませんので、低分子シロキサンが発生せず、電気接点障害等の問題はありません。ドライアウトが少なく、低い熱抵抗で長期安定性のあるグリスです。柔らかく簡単に均一に伸ばして塗ることができます。仕様【熱抵抗値】0.01K-in2/W使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)2比重2.3粘度<4000kcP外観灰色グリース状熱伝導率(W/mk)6.5アズワン品番65-1918-43絶縁耐力0.9kV/mm
ナノカーボングリス
アイネックス¥639税込¥7031個4日以内出荷CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 ナノサイズのカーボンを配合しています。 ナノサイズの微粒子が接触面を多くし、熱伝導率を高めます。 極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。 硬化しにくく、長期間安定しています。 非導電性です。 扱いやすい注射器タイプです。 グリスを塗布する際に便利な、カード型へら付きです。 保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。付属品グリス塗布用カード型へら使用温度(℃)-250~350内容量(g)0.5熱伝導率(W/mk)>13.4RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)<0.001比重(g/cm3)2.5組成金属酸化物、カーボン、シリコーン
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
SilverStone 4基の U.2 NVMe/SATA/SAS SSD に対応した、Tri-Mode ホットスワップ対応 Mini-ITX 高性能 NAS シャーシSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥53,878¥48,980
SilverStone HELA 3000Rz 3000W 80 PLUS Platinum認証 ATX 3.1 & PCIe5 フルモジュラー ATX(PS2)電源ユニットSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥131,780¥119,800
SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラーSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥71,478¥64,980