絞り込み
ブランド
- ABUS
- ザップ(13)
- 共栄プラスチック(7)
- POP1(7)
- アズワン(6)
- エスコ(6)
- BRADY(6)
- QSC(6)
- ニッサチェイン(5)
- 友屋(5)
- ストア・エキスプレス(5)
- メディカル・エイド(5)
- MASTER LOCK(4)
- Dom Metalux(4)
- カイスイマレン(3)
- ソニック(3)
- Securikey(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- SAM(2)
- ブランドをもっと見る
特価

ロックアウト 1穴 ポリプロピレン 産業用プラグロックアウト 175mm
ABUS¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷ABUS 電源プラグロックアウト 550 です。高品質ポリプロピレン:長寿命で、丈夫で、非導電性です 2 サイズ:標準プラグ又は高電圧プラグ用 プラグ接続を固定するための両側のケーブルトンネル さまざまな言語の警告ステッカーが付属しています仕様●種類:産業用プラグロックアウト●材質:ポリプロピレン●ロックの数:1●取付けポイントの最小サイズ:116mm●取付けポイントの最大サイズ:175mm●ロックシャックル最大径:9mm●色:赤●コード番号:218-4739アズワン品番65-7904-55
セキュリティケーブル 2m スチール 10mm
ABUS¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷セキュリティケーブルループ。133ストランドの頑丈なスチール合金でできたハイテクセキュリティデバイスです。両端のループを使って相互に連結したり、固定する品物の周りに巻き付けたりできます。南京錠をループに簡単に装着できます。ケーブルは透明プラスチック被覆のため、自転車からはじごまで多くの用途に使用できます。仕様●チェーン直径:10mm●長さ:2m●材質:スチール●コード番号:242-1847アズワン品番65-7960-82
8KS/110 Black
ABUS¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷ABUS の ABUS セキュリティチェーンは、共通のロックでロックできない高価これらの製品は、カット済みの長さ( 2、6、10 フィート)のものと、個別のニーズに合わせて足でカットした独自の長さのものを用意しています。特殊硬化スチール製のセキュリティチェーン あらゆる種類の攻撃に対する TOP セキュリティ ファブリックスリーブにより、塗装作業やクロムによる損傷を防止します チェーン(バレル):カスタマイズされた長さを用意仕様●シャックル径:8mm●シャックル長さ:8mm●Bluetooth:なし●風雨耐性:あり●材質:スチール●コード番号:218-4701アズワン品番65-7963-50
ロックアウト 1穴 ポリカーボネート 産業用プラグロックアウト 27mm
ABUS¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷ABUS はプラグに装着され、南京錠で固定されています。プラグをソケットに挿入することはできません。機械又はシステムは主電源から安全に切断されます。高品質ポリプロブラ円、Durable 接着剤警告標識 シャックル直径が最大の南京錠に適しています 7 mm 軽量で便利、省スペースです仕様●種類:産業用プラグロックアウト●材質:ポリカーボネート●ロックの数:1●取付けポイントの最小サイズ:55mm●取付けポイントの最大サイズ:27mm●ロックシャックル最大径:7mm●色:黄●コード番号:218-4741アズワン品番65-7954-92
ガラスブレーク検出器 センサー半径8m
ABUS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷ABUS がガラス破損を信頼性(音響)で検出します。高品質の単方向マイクセンサを備えています。ウィンドウ枠の割れと日常の音を区別することができます。検出範囲:ガラスペインのタイプと厚さに応じて、最大 8 m / 120 ° LED ディスプレイ:赤(高周波トリガ)、緑(低周波数トリガ)、青(アラーム) 時間を節約する設置:アラーム制御パネルへの配線及び不正操作防止にジャンパとコモン抵抗器を使用します仕様●検出タイプ:ガラスブレーク検出器●センサー半径:8m●奥行き(深さ):107 mm●コード番号:228-9498アズワン品番65-7931-89
PIRモーション検知器 センサー半径15mm 含まない
ABUS¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷仕様●検出タイプ:PIRモーション検知器●センサー半径:15mm●電池:含まない●奥行き(深さ):45.5 mm●コード番号:240-0623アズワン品番65-7865-83
Cadenas 76/40 1 cle avec cable souple 2
ABUS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ABUS プラスチックコーティングが施された安全用南京錠は、感電、非磁性、ノンスパーク(防爆)を完全に防止します。温度環境や狭い場所での用途に最適です。ソリッドアルミボディは色の付いたプラスチック製カバーで覆われ、簡単に識別できます。本体とシャックルは絶縁されてい ソリッドアルミコア:軽量 Durable仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:20mm●Bluetooth:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム●ボディ幅:40mm●コード番号:218-4698アズワン品番65-7952-19
Cadenas 60-70mm Blister
ABUS¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷ABUS ソリッド黄銅ケース - NANO PROTECT 技術を採用したケース焼き入れスチールシャックル - さまざまな高さ( HB )のシャックル - 非腐食性素材製の内部部品 - ピン付きの精密シリンダ。軽量 頑丈仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:11mm●シャックル長さ:25mm●Bluetooth:なし●風雨耐性:あり●材質:Titalium●ボディ幅:60mm●コード番号:218-4691アズワン品番65-7907-08
掛け金/留め金 スチール 120 x 56mm 穴径12.5mm
ABUS¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷Diskus掛け金 / 留め金。亜鉛めっきスチールの掛け金と留め金 O/Aサイズ: 120 x 56 mm 60、70、又は80 mmのDiskus南京錠への使用に最適 あらゆる形態の衝撃から保護するためにDiskusロックのシャックルを完全に隠すように設計 強度を上げるためのバッキングプレートと高テンションボルトが付属 適合する南京錠については、< 347-8068') 347-8068/を参照仕様●材質:スチール●寸法:120 x 56mm●主要な穴径:12.5mm●長さ:120mm●幅:56mm●コード番号:205-0237アズワン品番65-7961-34
掛け金/留め金 スチール 100 x 35mm 穴径11mm
ABUS¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様●材質:スチール●寸法:100 x 35mm●主要な穴径:11mm●長さ:100mm●幅:35mm●コード番号:816-007アズワン品番65-7920-46
ツインループケーブル 5m スチール 10mm
ABUS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Cobra セキュリティ ケーブル O6mm。ツイン ループ 133本のハイテク スチール合金より線 切れにくい編み込み構造 柔軟かつ軽量 ビニールカバーで保護されたケーブル仕様●チェーン直径:10mm●長さ:5m●材質:スチール●コード番号:364-6053アズワン品番65-8039-01
ダイヤル錠 ロック式キーボックス
ABUS¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷仕様●キャビネットタイプ:キーキャビネット●容量:502g●キャビネットアクセスタイプ:ダイヤル錠●取付けタイプ:壁取付け●コード番号:236-9196アズワン品番65-7859-46
Abus ダイヤル錠 ロック式キーボックス
ABUS¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷ABUS KeyGarageロックボックス。特長と利点。4桁の数字コードを使用して、鍵、貴重品、プラスチックカードを保管。最大20本の鍵を収容。耐久性の高い金属製ハウジング。ブラック/シルバー仕上げ仕様●キャビネットタイプ:キーキャビネット●容量:20●材質:亜鉛●キャビネットアクセスタイプ:ダイヤル錠●取付けタイプ:シャックル●色:黒、シルバー●奥行き(深さ):43 mm●高さ:175 mm●幅:80mm●コード番号:704-0250アズワン品番65-7853-32
掛け金/留め金 180 x 79mm 穴径14mm
ABUS¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷別売りの南京錠、品番 ; 625-485 625-485 を参照のこと。ヘビーデューティ南京錠、掛け金 / 留め金。のこぎり、ドリル、ハンマー、たがね、カッター、天候などに対し高い耐性を持つようにデザインされた、セキュリティ南京錠。この南京錠は保険会社の要件を満たす、「高仕様●寸法:180 x 79mm●主要な穴径:14mm●長さ:180mm●幅:79mm●コード番号:625-491アズワン品番65-7914-02
掛け金/留め金 スチール 195 x 45mm 穴径12.5mm
ABUS¥9,098税込¥10,0081個7日以内出荷ABUS ヒンジ式掛け金 / 留め金ABUS ヒンジ式掛け金 / 留め金は、丈夫なスチール製の耐腐食性デバイスです。ステープルの穴径は 12.5 mm、長さは 195 mm、幅は 45 mm です。硬化スチール製ヒンジピン、リンク、及びステープルを備えています。価値の高い貴重品 / 商品を保管し仕様●材質:スチール●寸法:195 x 45mm●主要な穴径:12.5mm●長さ:195mm●幅:45mm●コード番号:422-9154アズワン品番65-7962-63
掛け金/留め金 スチール 155 x 45mm 穴径12.5mm
ABUS¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷ABUS ヒンジ式掛け金 / 留め金ABUS ヒンジ式掛け金 / 留め金は攻撃から保護するためのヒンジ付きピンを備えています。コーナーや角度の周辺での使用に最適です。特長と利点防食 隠しねじ 長さは 155 mm です ステープル穴の直径は 12.5 mm です 南京錠との併用に対応 幅は 4仕様●材質:スチール●寸法:155 x 45mm●主要な穴径:12.5mm●長さ:155mm●幅:45mm●コード番号:205-0221アズワン品番65-7962-40
IR検出器 センサー半径120m Profilineシリーズ
ABUS¥41,980税込¥46,1781セット7日以内出荷赤外線光電ライトビーム仕様●検出タイプ:IR検出器●センサー半径:120 m, 60m●奥行き(深さ):72 mm●幅:173mm●高さ:74 mm●シリーズ:Profiline●耐タンパー性:あり●コード番号:519-494アズワン品番65-7916-03
ロックアウト 1穴 ABS ユニバーサル回路ブレーカロックアウト 53mm
ABUS¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷。ABUS ロックアウトデバイスは、一般的なすべての回路ブレーカやヒューズに取り付けて、単極及び多極の回路ブレーカをロックアウトします。ハンドホイールねじヘッドを使用すると、工具を追加する必要がなく、追加のねじスロットにより、さらに締め付けることも可能なため、簡単に使用できます。色は赤です仕様●種類:ユニバーサル回路ブレーカロックアウト●材質:ABS●ロックの数:1●取付けポイントの最小サイズ:17mm●取付けポイントの最大サイズ:53mm●ロックシャックル最大径:6.5mm●色:赤●コード番号:218-4719アズワン品番65-7955-09
IR検出器 センサー半径20m Ecolineシリーズ
ABUS¥13,980税込¥15,3781セット7日以内出荷。赤外線光電ライトビーム仕様●検出タイプ:IR検出器●センサー半径:20m●奥行き(深さ):34 mm●幅:46mm●高さ:95 mm●シリーズ:Ecoline●耐タンパー性:あり●コード番号:519-400アズワン品番65-7912-51
Cadenas 76 cable 40 cm Rouge Varie
ABUS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷。ABUS プラスチックコーティングが施された安全用南京錠は、感電、非磁性、ノンスパーク(防爆)を完全に防止します。温度環境や狭い場所での用途に最適です。ソリッドアルミボディは色の付いたプラスチック製カバーで覆われ、簡単に識別できます。便利な自動ロック機能 9 種類のシャックルオプション ロックアウト要件に応じた 1 つのキー:作業員 1 人、ロック従業員 1 人、キー 1 人 キー保持:ロックされるまでキーをロックします仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:40mm●Bluetooth:なし●屋内/屋外:アウトドア●材質:アルミニウム●ボディ幅:40mm●コード番号:218-4699アズワン品番65-7908-29
Cadenas 65-45mm s'entrouvrant 6451
ABUS¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷。ABUS ソリッド黄銅ケース - NANO PROTECT 技術を採用したケース焼き入れスチールシャックル - さまざまな高さ( HB )のシャックル - 非腐食性素材製の内部部品 - ピン付きの精密シリンダ。高品質のピンタンブラー機構です セルフロック機構を備えています 幅: 45 mm シャックル直径 7 mm仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:24mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●ボディ幅:45mm●コード番号:218-4694アズワン品番65-7906-73
Cadenas 65-30mm s'entrouvrant 6301
ABUS¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷。ABUS ソリッド黄銅ケース - NANO PROTECT 技術を採用したケース焼き入れスチールシャックル - さまざまな高さ( HB )のシャックル - 非腐食性素材製の内部部品 - ピン付きの精密シリンダ。高品質のピンタンブラー機構です セルフロック機構を備えています 幅: 45 mm シャックル直径 7 mm仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:17mm●Bluetooth:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●ボディ幅:30mm●コード番号:218-4693アズワン品番65-7956-36
Abus マスターキー 真鍮
ABUS¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷。マスターキー仕様 - 管理性と利便性 各南京錠(RS ; 788-7955 788-7955 )には専用の鍵があり、その鍵のみを、その南京錠に使用できます。 ただし、マスターキー仕様の南京錠すべてに使用できるマスタキーが存在します。 マスタキーは、そのスイートのすべての鍵に優先します。 学校、ジム、オフィスなどに便利です。 注: これは相違管理スイートではないため、同じスイートから大量の南京錠を購入すると、鍵の重複が起こり得ます。ABUS MK65/40シリーズマスタキー。仕上げ: ニッケルめっき MK65501 (65/50に適合) MK65401 (65/40に適合)仕様●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:銀●内容量:1●コード番号:788-7952アズワン品番65-7899-96
Cadenas 60-35mm Blister
ABUS¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷ABUS ソリッド黄銅ケース - 硬化スチール製ケース - ハンドルはさまざまな高さ( HB ) - 非腐食性素材に内部部品。ピン付き精密シリンダ - ハンドルを押すと自動的に閉じ、キーは不要です。軽量 頑丈仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:3.5mm●シャックル長さ:13mm●Bluetooth:なし●屋内/屋外:アウトドア●材質:真鍮●ボディ幅:25mm●コード番号:218-4689アズワン品番65-7956-34
ツインループケーブル 1.85m スチール 8mm
ABUS¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷ツインループコイルケーブル。使用後に元のコイル形状に戻るツインループケーブル。収納が簡単 クリアビニール被覆で塗装面などの仕上げを保護仕様●チェーン直径:8mm●長さ:1.85m●材質:スチール●コード番号:364-6069アズワン品番65-7961-09
Cadenas Granit 37/55 Varie Blister
ABUS¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷ABUS 御影石南京錠 ABUS 37/55 最も厳しいセキュリティ要件向けの南京錠です。37/55 granit は、ホール、ドア、Gates、コンテナ、トラックなどの固定に最適です。黒色の granit 耐腐食性コーティングにより、このロックは屋外用途に適しています。ABUS と Plus ディスクシリンダでロックが取りにくいのが特長です。37/55 は、高い欧州基準に従って製造され、CEN クラス 4 認定を取得しています。壮大なシリーズはドイツで完全に作られている。暗闇で快適に使用できるように、付属の 2 つのキーのうちの 1 つには LED ライトが装備されています。鍵を簡単に複製できるコードカード又は発行中のスペアキーの量を完全に制御できるセキュリティカードのいずれかを備えた granit ロックを用意しています。ABUS Plus ディスクシリンダは、操作に対する最高の保護性能を発揮します 硬化合金スチール製のボディとシャックル 黒色粒状コーティングにより、さらに耐腐食性が向上しています仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:11mm●シャックル長さ:16mm●Bluetooth:なし●屋内/屋外:アウトドア●材質:スチール●ボディ幅:62.5mm●コード番号:218-4686アズワン品番65-7959-26