絞り込み
適合床面積
- 25畳(1)
ブランド
- エスコ
- ダイキン工業(10)
- アイリスオーヤマ(8)
- 岩崎電気(8)
- カルテック(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- シャープ(5)
- ツインバード(5)
- ダイソン(5)
- Acer(エイサー)(5)
- cado(5)
- オーム電機(4)
- COWAY(コーウェイ)(4)
- マスクフジコー(3)
- グリーンクロス(3)
- オーニット(3)
- アースウォーカートレーディング(3)
- 木村スチール工業(3)
- kirala(3)
- ブランドをもっと見る
「適合床面積」から絞り込む
25畳(1)

DC12/24V 空気清浄機 自動車用
エスコ¥1,640税込¥1,8041個翌日出荷接続すると先端がブルーに発光し、落ち着いた空間を作り出します。オゾン濃度は0.02ppmで、国内の安全基準値0.1ppmを下回っており人体には影響ありません。仕様●消費電力:0.8W(MAX)●サイズ:Φ30×82mm●重量:24g●電源:DC12V/DC24V●マイナスイオン濃度:8×10^4pcs/cm3●オゾン濃度:0.02ppm●カラー:クリアブルー●オゾンで車内の悪臭をカット●マイナスイオンで車内の空気を活性化●フィルター交換不要●清涼感のあるクリアブルーのボディ●DC12V/24V車 共用
AC100V/80W マジックガード用ミストサーキュレーター
エスコ¥34,700税込¥38,1701台翌日出荷マジックガード(安定型次亜塩素酸ナトリウム)をミスト上に噴射することで空気清浄機に比べ飛躍的に早く除菌・消臭ができます。空気清浄機よりも素早く除菌、消臭します。仕様●サイズ:395(W)×240(D)×795(H)mm●重量:5.5kg●羽根径:約90mm●消費電力(50/60Hz):80W/85W●適応床面積:150畳まで●電源:AC100V●周波数:50/60Hz●タンク容量:2.5L●ミスト噴出量:140mL/h●連続ミスト吐出時間:17時間●材質:ABS樹脂●調整風量数:4パターン(自然風・弱・中・強)●回転数:強(50Hz/60Hz)/1190/1240回/分 中/714回/分 弱/357回/分![[加湿]空気清浄機 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272276-260707-02.jpg)
[加湿]空気清浄機
エスコ¥43,900税込¥48,2901台翌日出荷湿度表示ランプで、湿度を表示します。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM質量(kg)約12.2タンク容量(L)2.7コード長さ(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)加湿機能 【首振りオフ/オン】 ターボ:94/95、静音:31/32、標準:21/23 (空気清浄・加湿時)、空気清浄機能 【首振りオフ/オン】 ターボ:91/92、静音:28/29、標準:19/21首振角度(°)サーキュレーター:左右自動(30・60・90) 、上下手動(水平・30・60・90)寿命フィルター:約2年適合床面積空気清浄:41(25畳) 加湿:木造和室:14(8.5畳)、プレハブ洋室:23(14畳)連続加湿時間(時間)約5.5(ターボモード時)動作温度(℃)5~35運転モード空気清浄:ターボ、標準、静音 加湿空気清浄:ターボ、標準、静音サイズ(mm)271(W)×282(D)×880(H)切タイマー2・4・8(時間)






![[加湿]空気清浄機 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272276-260707-02.jpg)
![[EA763AD-113用] フィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64615889-210506-02.jpg)
![[EA763AD-112用] フィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64615873-210506-02.jpg)
![[EA763AD-111用] フィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64615864-210506-02.jpg)