絞り込み
適合床面積
- 16畳(1)
- 23畳(1)
- 31畳(1)
- 53畳(1)
機能
- PM2.5対応(1)
- タイマー機能(1)
- タバコモード(1)
- 加湿機能(1)
- 脱臭機能(1)
- 花粉モード(1)
センサー
- においセンサー(3)
- ホコリセンサー(2)
- 温度センサー(3)
- 湿度センサー(3)
- 照度センサー(2)
色
グレー(2)
ホワイト(4)
ブランド
- シャープ
- ダイキン工業(10)
- 岩崎電気(8)
- カルテック(8)
- アイリスオーヤマ(7)
- エスコ(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ツインバード(5)
- ダイソン(5)
- Acer(エイサー)(5)
- cado(5)
- オーム電機(4)
- COWAY(コーウェイ)(4)
- マスクフジコー(3)
- グリーンクロス(3)
- オーニット(3)
- アースウォーカートレーディング(3)
- 木村スチール工業(3)
- kirala(3)
- ブランドをもっと見る
「適合床面積」から絞り込む
16畳(1)
23畳(1)
31畳(1)
53畳(1)

空気清浄機 プラズマクラスター 薄型スリムモデル プラズマクラスター25000 加湿
シャープ¥34,980税込¥38,4781台当日出荷たっぷり加湿と低騒音で、ワンルームや寝室にも置きやすい薄型スリムモデル。空中浄化&フィルター浄化。薄型スリムボディ。電源:AC100V(50/60Hz)。運転音最小時:17dB。タンク容量:約2.7L。消費電力。・加湿空気清浄強運転時:24W。・空気清浄強運転時:52W。最大加湿能力:600ml/h。空気清浄時間:8畳/12分。プラズマクラスター適用床面積:約13畳。空気清浄適用床面積:~16畳(加湿空気清浄)、~23畳(空気清浄)。加湿適用床面積:~10畳/~17畳(木造和室/プレハブ洋室)用途空気清浄機 プラズマクラスター25000 加湿器 加湿 シャープ SHARP質量(kg)7.9色ホワイト系電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)加湿空気清浄強運転時:24、空気清浄強運転時:52センサーニオイ、湿度、温度運転音(dB)最小17保証期間1年定格加湿能力(mL/H)最大600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.4×23×61.9適用畳数【プラズマクラスター】約13畳、【空気清浄】~23畳加湿機能○
空気清浄機
シャープ¥44,980税込¥49,4781台7日以内出荷音も、サイズも、性能も。Wフィルター搭載コンパクトモデル。プラズマクラスター7000搭載。花粉にもプラズマクラスター。普段使いの「自動」運転も、性能と音に配慮した設計。フルパワーでも低騒音(44dB)。Wフィルター構造。集じん(静電HEPA)・脱臭一体型フィルター。コンパクトでパワフルだから、さまざまな場所で使える。コンパクトで持ち運びやすい。簡単お手入れ。質量(kg)3.9外形寸法(mm)W235×D235×H372消費電力(W)空気清浄:[強]19/[中]6.4/[静音]2.4(2.1)風量(m3/min)空気清浄:[強]4.0/[中]2.2/[静音]0.8電源コード(m)約2.0(ACアダプター)運転音(dB)空気清浄:[強]44/[中]34/[静音]21床面積(m2)プラズマクラスター:約14畳/約23、空気清浄:~18畳/30浄化方式「プラズマクラスター7000」浄化&フィルター浄化清浄時間(分)空気清浄:8畳/15待機時消費電力(W)0.51時間あたりの電気代目安(円)空気清浄:[強]約0.59/[中]約0.20/[静音]約0.07(約0.07)
業務用空気清浄機
シャープ¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷置き場書を選ばず、圧倒的な空気浄化を届ける。低騒音で大風量の空気浄化を実現。省スペースで設置可能。シーンを選ばないカラーバリエーション用途パブリック空間モデル。機能性とコンパクトサイズを両立仕様粒子訴求:0.1μmを99%除去(パス)幅(mm)333質量(kg)11高さ(mm)578奥行(mm)330電源(V)100(50-60Hz共用)センサーホコリ(PM2.5)、ニオイ、温湿度、照度風量(m3/min)12電源コード(m)3.5騒音値(dB)~54イオンプラズマクラスター25000機能風量切替:5段階(急速、強、中、弱、静音)適合床面積~87m2床面積(m2)PCI:約40(約24畳)、空気洗浄:約87(約53畳)適用畳数53PM2.5対応あり花粉モードあり脱臭機能ありタバコモードありタイマー機能あり(アプリから設定)
空気清浄機 (加湿なし) 70タイプ
シャープ¥62,980税込¥69,2781台5日以内出荷音も、サイズも、性能も。Wフィルター搭載ハイグレードモデル。【Wフィルター構造】本体左右の側面にフィルターを設けた「Wフィルター構造」を採用。コンパクトサイズながら、少ないファンの回転数でも効率よく空気を送り出すことが可能です。【コンパクトな本体サイズながら、広いリビング空間まで対応】最大風量7.0m?/分とコアンダ効果を応用したコアンダフローで遠くのホコリもしっかり引き寄せ、パワフルに吸引します。【低騒音を実現】「自動」運転時は、常に12畳相当のお部屋を清浄できる風量を発揮。風量最小時は図書館の中より静かです。【ニオイや微小な粒子までキャッチ、3つの高性能フィルター】静電HEPAフィルターとダブル脱臭フィルター、さらに抗菌・防カビホコリブロックプレフィルターで、さまざまな空気の汚れをしっかりとキャッチします。【英国アレルギー協会認定】浮遊するダニのアレル物質・花粉を除去することが英国アレルギー協会の試験で検証されました。【プラズマクラスター25000搭載】シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター25000を搭載しています。【場所をとらないコンパクトサイズ】Wフィルター構造と両吸いシロッコファンの採用により、高い空気清浄性能を備えながらも本体サイズはコンパクト。置きたい場所にラクに移動できます。【簡単お手入れ】プレフィルターについた大きなホコリは、サイドパネルをつけたまま掃除機で吸い取るだけ。簡単にお掃除ができます。【再生プラスチック材採用】本体で使用している樹脂部品全体の20%以上に再生プラスチック材を採用しています。質量(kg)7.2色ホワイトセンサーホコリ/ ニオイ/湿度/温度/照度風量(m3/min)【強】7.0【中】5.1【静音】1.5電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×285×525消費電力(W)(50/60Hz)【強】43【中】26【静音】4.6(4.3)運転音(dB)【強】49【中】45【静音】19適合床面積【空気清浄】~31畳(51m2)浄化方式「プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化清浄時間(分)9(8畳)モニタ微小粒子/ハウスダスト/ニオイ/きれいモニター待機時消費電力(W)約0.7(約0.9)適用畳数約16畳(約26m2)(プラズマクラスター適用床面積)1時間あたりの電気代目安(円)【強】1.3【中】0.8【静音】0.14(0.13)