絞り込み
適合床面積
- 23畳(1)
- 53畳(1)
機能
- PM2.5対応(1)
- タイマー機能(1)
- タバコモード(1)
- 加湿機能(1)
- 脱臭機能(1)
- 花粉モード(1)
センサー
- においセンサー(2)
- ホコリセンサー(1)
- 温度センサー(2)
- 湿度センサー(2)
- 照度センサー(1)
色
グレー(2)
ホワイト(3)
ブランド
- シャープ
- 岩崎電気(6)
- カルテック(6)
- ダイキン工業(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ダイソン(5)
- cado(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- オーム電機(4)
- ツインバード(4)
- COWAY(コーウェイ)(4)
- Acer(エイサー)(3)
- アースウォーカートレーディング(3)
- kirala(3)
- トヨトミ(2)
- マクセル(2)
- フェローズ(2)
- マスクフジコー(2)
- ヨーホー電子(2)
- ブランドをもっと見る
「適合床面積」から絞り込む
23畳(1)
53畳(1)

空気清浄機 プラズマクラスター 薄型スリムモデル プラズマクラスター25000 加湿
シャープ¥34,980税込¥38,4781台当日出荷たっぷり加湿と低騒音で、ワンルームや寝室にも置きやすい薄型スリムモデル。空中浄化&フィルター浄化。薄型スリムボディ。電源:AC100V(50/60Hz)。運転音最小時:17dB。タンク容量:約2.7L。消費電力。・加湿空気清浄強運転時:24W。・空気清浄強運転時:52W。最大加湿能力:600ml/h。空気清浄時間:8畳/12分。プラズマクラスター適用床面積:約13畳。空気清浄適用床面積:~16畳(加湿空気清浄)、~23畳(空気清浄)。加湿適用床面積:~10畳/~17畳(木造和室/プレハブ洋室)用途空気清浄機 プラズマクラスター25000 加湿器 加湿 シャープ SHARP質量(kg)7.9色ホワイト系電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)加湿空気清浄強運転時:24、空気清浄強運転時:52センサーニオイ、湿度、温度運転音(dB)最小17保証期間1年定格加湿能力(mL/H)最大600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.4×23×61.9適用畳数【プラズマクラスター】約13畳、【空気清浄】~23畳加湿機能○
空気清浄機
シャープ¥44,980税込¥49,4781台7日以内出荷音も、サイズも、性能も。Wフィルター搭載コンパクトモデル。プラズマクラスター7000搭載。花粉にもプラズマクラスター。普段使いの「自動」運転も、性能と音に配慮した設計。フルパワーでも低騒音(44dB)。Wフィルター構造。集じん(静電HEPA)・脱臭一体型フィルター。コンパクトでパワフルだから、さまざまな場所で使える。コンパクトで持ち運びやすい。簡単お手入れ。質量(kg)3.9外形寸法(mm)W235×D235×H372消費電力(W)空気清浄:[強]19/[中]6.4/[静音]2.4(2.1)風量(m3/min)空気清浄:[強]4.0/[中]2.2/[静音]0.8電源コード(m)約2.0(ACアダプター)運転音(dB)空気清浄:[強]44/[中]34/[静音]21床面積(m2)プラズマクラスター:約14畳/約23、空気清浄:~18畳/30浄化方式「プラズマクラスター7000」浄化&フィルター浄化清浄時間(分)空気清浄:8畳/15待機時消費電力(W)0.51時間あたりの電気代目安(円)空気清浄:[強]約0.59/[中]約0.20/[静音]約0.07(約0.07)
業務用空気清浄機
シャープ¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷置き場書を選ばず、圧倒的な空気浄化を届ける。低騒音で大風量の空気浄化を実現。省スペースで設置可能。シーンを選ばないカラーバリエーション用途パブリック空間モデル。機能性とコンパクトサイズを両立仕様粒子訴求:0.1μmを99%除去(パス)幅(mm)333質量(kg)11高さ(mm)578奥行(mm)330電源(V)100(50-60Hz共用)センサーホコリ(PM2.5)、ニオイ、温湿度、照度風量(m3/min)12電源コード(m)3.5騒音値(dB)~54イオンプラズマクラスター25000機能風量切替:5段階(急速、強、中、弱、静音)適合床面積~87m2床面積(m2)PCI:約40(約24畳)、空気洗浄:約87(約53畳)適用畳数53PM2.5対応あり花粉モードあり脱臭機能ありタバコモードありタイマー機能あり(アプリから設定)