絞り込み
適合床面積
- 10畳(1)
色
ホワイト(2)
ブランド
- トヨトミ
- 岩崎電気(6)
- カルテック(6)
- ダイキン工業(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ダイソン(5)
- cado(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- オーム電機(4)
- ツインバード(4)
- COWAY(コーウェイ)(4)
- シャープ(3)
- Acer(エイサー)(3)
- アースウォーカートレーディング(3)
- kirala(3)
- マクセル(2)
- フェローズ(2)
- マスクフジコー(2)
- ヨーホー電子(2)
- ブランドをもっと見る
「適合床面積」から絞り込む
10畳(1)

エアクリーナー
トヨトミ¥19,900税込¥21,8901台翌々日出荷3種のフィルターにより、ほこりやPM2.5等までしっかり取り除きます。洗えるフィルターは1年に1回つけ置き洗いすると元の効力が回復、約10年使用が可能です。前面パネルも丸洗い可能です。薄型の省スペース設計です。トラスコ品番679-8979幅(mm)412色ホワイト高さ(mm)395奥行(mm)126電源(V)単相100コード長さ(m)電源:2使用範囲目安:10畳消費電力(W)(50/60Hz)強:30/35、弱:18/18標準消費電力料金(50Hz)0.93円/h標準消費電力料金(60Hz)1.08円/h
空気清浄機 ACーV20P(W)
トヨトミ¥77,980税込¥85,7781箱(4台)5日以内出荷3種のフィルターにより、ほこりやPM2.5等までしっかり取り除きます。洗えるフィルターは水洗いが可能、約10年買替不要です。トラスコ品番707-8381幅(mm)412色ホワイト高さ(mm)395奥行(mm)126電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz1~2電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)強:30/35、弱:18/18標準消費電力料金(50Hz)0.96~0.5適用畳数10畳標準消費電力料金(60Hz)1.08~0.5