絞り込み
ブランド
- トヨトミ
- シャープ(44)
- アイリスオーヤマ(37)
- ダイキン工業(26)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- ataraina(クリエイティブトレーディング)(13)
- ツインバード(10)
- cado(10)
- 日立(9)
- 旭東(9)
- bitstrong(ビットストロング)(9)
- マスクフジコー(8)
- Blueair(8)
- カルテック(8)
- アコブランズジャパン(8)
- オーム電機(7)
- フェローズ(7)
- ダイソン(7)
- 岩崎電気(6)
- 象印マホービン(6)
- ブランドをもっと見る

エアクリーナー
トヨトミ¥19,900税込¥21,8901台翌々日出荷3種のフィルターにより、ほこりやPM2.5等までしっかり取り除きます。洗えるフィルターは1年に1回つけ置き洗いすると元の効力が回復、約10年使用が可能です。前面パネルも丸洗い可能です。薄型の省スペース設計です。トラスコ品番679-8979幅(mm)412色ホワイト高さ(mm)395奥行(mm)126電源(V)単相100コード長さ(m)電源:2使用範囲目安:10畳消費電力(W)(50/60Hz)強:30/35、弱:18/18標準消費電力料金(50Hz)0.93円/h標準消費電力料金(60Hz)1.08円/h
空気清浄機 ACーV20P(W)
トヨトミ¥77,980税込¥85,7781箱(4台)5日以内出荷3種のフィルターにより、ほこりやPM2.5等までしっかり取り除きます。洗えるフィルターは水洗いが可能、約10年買替不要です。トラスコ品番707-8381幅(mm)412色ホワイト高さ(mm)395奥行(mm)126電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz1~2電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)強:30/35、弱:18/18標準消費電力料金(50Hz)0.96~0.5適用畳数10畳標準消費電力料金(60Hz)1.08~0.5