絞り込み
適合床面積
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
101件中 81101
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合床面積から絞り込む
  • AIRMEGA150 COWAY(コーウェイ)

    AIRMEGA150

    COWAY(コーウェイ)
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    清浄時間:8畳を14分で浄化、適用床面積:約20畳(33m2) ※JEM1467に基づいて算出 デザインもお手入れもシンプル:どんな空間にも調和するミニマルデザイン、手を汚さずお手入れできるカートリッジ方式のフィルターシステム。 無駄のないスマート運転:おまかせ/静音/花粉モード、空気のきれい度を4色のLEDで表示。 2020年国際デザイン賞 トリプルクラウン達成モデル:GOOD DESIGN AWARD(日)、IF DESIGN AWARD(独)、IDEA(INTERNATIONAL DESIGN EXCELLENCE AWARDS、米) 世界40カ国以上で展開、年間120万台を販売する空気清浄機専門メーカー(2019、2020年) 空気も、デザインも、美しく。コンパクトなのに本格的な清浄能力と機能性を兼ね備えた、シンプルな1台です。 使用状況に合わせた最適なタイミングに、プレフィルターのお掃除やMAX2 Greenフィルターの交換をランプでお知らせ。
    定格消費電力(W)29本体質量(kg)5.5フィルタープレフィルター(お手入れ)、MAX2 Greenフィルター(活性炭脱臭/抗菌GreenHEPA一体型)(交換)機能LEDランプオン・オフ、引き出しタイププレフィルター最大風量(m3/min)4.6運転音(dB)48(最大風量時)適合床面積~33m2(約20畳)運転モードスマート運転:おまかせ/おやすみ(手動)/花粉清浄時間(分)14(8畳(13m2))インジケータお知らせランプ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×469×165
  • 持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ) スタンダードセット ataraina(クリエイティブトレーディング)

    持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ) スタンダードセット

    ataraina(クリエイティブトレーディング)
    9,900税込10,890
    1セット
    翌々日出荷
    本体セット+ストラップ・交換フィルター・アロマタブレットbioオレンジ10粒がついかお得なセットです。
    付属品フィルター、USBケーブル、説明書/保証書、アロマタブレットbioラベンダー2粒(サンプル)+ストラップ、交換フィルター、アロマタブレットbioオレンジ10粒PM2.5対応花粉モード
  • 持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ) 本体セット ataraina(クリエイティブトレーディング)

    持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ) 本体セット

    ataraina(クリエイティブトレーディング)
    8,798税込9,678
    1台
    翌々日出荷
    世界最軽量(約85g)のハンディ空気清浄器で、いつでもどこでもおいしい空気。ハンディサイズでも効果は抜群。首からかけたりUSBにつないでPCの横に。 小型・最軽量設計・バッテリー駆動なので持ち運びに便利。いつでもどこでもボタンを押すだけで、きれいな空気が広がります。このサイズでも集塵力は抜群。花粉やウイルスまでも除菌でき、免疫力を高め、アレルギー物質にも力強い効果を発揮します。 自社独自開発の高機能フィルターとマイナスイオンパワーでウイルスをブロック。 自社(株式会社クリエイティブテクノロジー)独自開発の3層構造静電集塵高機能フィルターの力で空気中のウイルスなどを取り除きます。花粉やPM2.5はもちろん、さらに微小粒子のPM0.5まで集塵可能(特許取得済)。 こころもからだも快適に。アロマ効果でストレスを解放し免疫力アップ。 香り豊かな天然精油のアロマタブレットをセットして、クリーンな空気とともにやさしい香りが楽しめます。アロマは天然100%の精油を使用していますので、リラックスしたい時、集中したい時、シーン別に安心の香りをお選びいただけます。
    付属品フィルター、USBケーブル、説明書/保証書、アロマタブレットbioラベンダー2粒(サンプル)質量(g)約85出力(W)5電源リチウムイオンバッテリー寸法(Φ×高さH)(mm)70×28充電時間(時間)約2フィルター交換目安約3ヶ月稼働時間(時間)約2PM2.5対応花粉モード
  • 飛沫キャッチャー専用HEPAフィルター キングジム

    飛沫キャッチャー専用HEPAフィルター

    キングジム
    1,998税込2,198
    1枚
    3日以内出荷
    セット内容HCF10本体、交換ガイド、フィルター使用開始シールホワイト質量(g)約25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×63×64
  • スチームリフレッシャー ご家庭で簡単に洋服のリフレッシュ EDISON

    スチームリフレッシャー ご家庭で簡単に洋服のリフレッシュ

    EDISON
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    ご家庭で簡単に洋服のリフレッシュができる衣類ケア家電。 吊り下げるタイプで設置・移動が簡単にできます。 衣類をセットするだけで、シワ伸ばし・除菌・脱臭ができます。 コート類まで対応できる大容量なのに、使用後は折り畳んでコンパクトに収納可能。
    材質ABS/PC/PP寸法(mm)670×200×280(設置後高さ1520)グレー適合年齢(歳)全年齢
  • ピエラス 空間除菌清浄機 メディエアー スマート用 交換フィルターセット ピエラス

    ピエラス 空間除菌清浄機 メディエアー スマート用 交換フィルターセット

    ピエラス
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    アズワン品番64-9176-80
  • mediAir smart メディエアー スマート 空気洗浄機【特許取得DFS搭載】 10600-9 ピエラス

    mediAir smart メディエアー スマート 空気洗浄機【特許取得DFS搭載】 10600-9

    ピエラス
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    0.007μmの超微粒子を捕捉 空気を浄化し、集めた有害物質を逃がさない
    用途病院・動物病院・受験生・介護施設・ペット・飲食店・学習塾など幅広いシーンで消費電力(W)9~6.5本体質量(kg)7.3モーターDCモーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×222×508運転音(dB)40~60(ターボ設定)適合床面積18畳電気代の目安約5.6/日風量調整4段階アズワン品番64-9176-79脱臭機能浮遊ウイルス、浮遊菌、揮発性有機化合物、カビ、花粉、PM2.5、タバコの臭い
  • コンパクト空気清浄機 HEPA13フィルター付き 24畳 bitstrong(ビットストロング)

    コンパクト空気清浄機 HEPA13フィルター付き 24畳

    bitstrong(ビットストロング)
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    ・卓上でも使用可能なコンパクトなHEPA13フィルター製品です。 ・個人医院の待合室、診察室、クリーンルームなどでは必要十分な24畳まで対応できます。 ・欧州規格(EN1822)のHEPA13フィルターにより、PM0.3の微細粒子(MPPS)を99.95%ろ過しますので、医療機関の手術室、クリーンルームなどで使用できます。 ・5段階の風速調整(自動/手動)が可能です。 ・タイマー機能により毎日定時でのオンオフが設定できます。 ・フィルター交換時期(おおよそ累積2000時間)を自動的に知らせるセンサー付きです。 ・ダスト赤外線センサーにより自動制御運転をします。 ・活性炭により、脱臭、ホルムアルデヒド、オゾンの除去をします。 ・光触媒、紫外線、高濃度マイナスイオンにより消毒消臭します。 ・手頃な価格のHEPA11フィルターと交換すれば、一般家庭での花粉、ハウスダスト対策レベルの使用にも対応できます。
    用途24畳以下の医院の待合室、診察室、手術室、クリーンルームでの微細浮遊微粒子の除去と空気の消毒消臭。仕様【マイナスイオン発生能力】5000万個/s、【クリーンエア供給(CADR)値】250m3/h寸法(mm)215×215×350質量(kg)2.5オフホワイト電源(V)DC24消費電力(W)15フィルターHEPA13騒音値(dB)35~55電源(AC V)【アダプター】100(50/60Hz)適合床面積12~24畳(20~40m2)風量調整5段階(自動/手動)
  • ハイブリッドポータブル空気清浄機 Picco(ピコ)ブラック kirala

    ハイブリッドポータブル空気清浄機 Picco(ピコ)ブラック

    kirala
    26,000税込28,600
    1台
    11日以内出荷
    オゾンのパワーと強力集じんで、パーソナル空間を除菌・脱臭・清浄化。HEPAフィルターと活性炭を組み合わせた複合フィルターを採用、花粉やホコリはもちろん、さらに微小なPM2.5までも除去。清浄化された空気を高速回転 ブロワーによって上向きに放出。さらに2つの風向に分けて吹き出すことで、パワフルで均一な空気の流れをつくり出しています。空気質検知センサー搭載で良好な状態にキープします。
    付属品USB TypeCケーブル(電源アダプターは付いておりません)仕様【UV除菌機能】あり、【オゾン発生体】マイルドオゾン発生システム、【オゾン】マイルドオゾン(有人環境で使用可能)適合空気清浄:~7.1m3 、オゾン除菌:2.7~7.1m3ブラック定格電圧(V)DC5センサー空気質検知センサーフィルター複合フィルター(HEPAフィルター・活性炭)最大消費電力(W)3(風量強使用時)給電方式USB TypeCPM2.5対応花粉モード脱臭機能
  • ハイブリッドポータブル空気清浄機 Picco(ピコ)バッテリー搭載 ホワイト kirala

    ハイブリッドポータブル空気清浄機 Picco(ピコ)バッテリー搭載 ホワイト

    kirala
    27,000税込29,700
    1台
    11日以内出荷
    オゾンのパワーと強力集じんで、パーソナル空間を除菌・脱臭・清浄化。HEPAフィルターと活性炭を組み合わせた複合フィルターを採用、花粉やホコリはもちろん、さらに微小なPM2.5までも除去。清浄化された空気を高速回転 ブロワーによって上向きに放出。さらに2つの風向に分けて吹き出すことで、パワフルで均一な空気の流れをつくり出しています。空気質検知センサー搭載で良好な状態にキープします。バッテリー搭載なので電源がない場所でもご使用いただけます。
    付属品USB TypeCケーブル(電源アダプターは付いておりません)仕様【UV除菌機能】あり、【オゾン発生体】マイルドオゾン発生システム、【オゾン】マイルドオゾン(有人環境で使用可能)適合空気清浄:~7.1m3 、オゾン除菌:2.7~7.1m3ホワイト定格電圧(V)DC5センサー空気質検知センサーフィルター複合フィルター(HEPAフィルター・活性炭)最大消費電力(W)3(風量強使用時)充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)1200使用時間(時間)最大約4(風量弱使用時)給電方式USB TypeCPM2.5対応花粉モード脱臭機能
  • ハイブリッド空気清浄機 Aria Pro S(アリア プロ エス) kirala

    ハイブリッド空気清浄機 Aria Pro S(アリア プロ エス)

    kirala
    225,455税込248,001
    1台
    6日以内出荷
    オゾン除菌と空気清浄のハイブリット。店舗の閉店後など無人状態での強力除菌に威力を発揮する高濃度オゾン発生HIモード搭載した業務用モデル。放出されたオゾンは360°に拡散されわずかな隙間にも入り込んで隅々まできめ細かく除菌。空気中に漂う浮遊菌はもちろん、ドアノブや家具に付着した最長72時間も残留するウイルスや細菌を除去。気になる生活臭も除去します。オゾンの発生は、店舗の閉店後など、無人状態での強力除菌に威力を発揮するHIモードオゾン(高濃度オゾン)と最大でも0.1ppmを超えないように設定され、人体に影響を及ぼすことなく、日常の暮らしで安心して使用可能なマイルドオゾン(低濃度オゾン)の2パターンから選べます。集じんフィルター(3層)と脱臭フィルター(3層)があわさった高性能6層フィルターを搭載。集塵フィルターでは花粉やホコリだけでなくPM2.5も除去。ホルムアルデヒドや有害ガスなどの超微細な粒子も吸収・分解します。脱臭フィルターでは気になるニオイや有害ガスを吸収して除去。空気中の細菌も効果的に取り去ります。フィルターを通ってろ過された空気をUVで除菌、さらにマイナスイオンも放出しカビ菌やアンモニア、ホルムアルデヒドまでも除去します。室内のオゾン濃度が上がり過ぎないように配慮して、最大2時間でオゾンの発生がストップするよう設計されています。HIモードに設定する際、スイッチを押して高濃度オゾンが発生する前に10秒間アラートが鳴ります。その間に本機から離れてください。ボタンを3秒間長押ししないと、オゾンの発生はスタートしません。誤操作を防止するので、小さなお子様がいても安心して室内に設置できます。二酸化炭素の濃度を高精度に測定するセンサーを搭載。効率的で確実な換気をするための目安になります。
    付属品リモコン(電池別売り)仕様【オゾン発生体】HIモードオゾン:コイル式オゾン発生システム (COGS)/マイルドオゾン:マイルドオゾン発生システム、【オゾン】HIモードオゾン(夜間・休日など無人の空間で使用)/マイルドオゾン(通常の営業時に使用)質量(kg)約7.9ホワイト周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)強:80、中:70、弱:35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×192×645センサーダブル高性能センサー(ニオイセンサー/汚れセンサー)、CO2センサー電源コード(m)1.8フィルター6層集じん・脱臭フィルター(高密度フロントフィルター/HEPAフィルター/冷触媒フィルター/活性炭フィルター/ハニカム状活性炭フィルター/光触媒フィルター(本体内蔵))電源電圧(V)AC100ランプUVランプ:5W適合床面積空気清浄:~約15畳(~24.3m2)、オゾン除菌:約15~45畳(24.3~72.9m2)タイマー1/2/4/8/12/24時間安全機能オートストップ・セーフティロック・チャイルドロック・HIモードアラート稼働時間(分)【オゾン】HIモード:連続120/マイルドオゾン:連続120PM2.5対応花粉モード脱臭機能
  • 高性能・多目的オゾン発生器「オゾンクラスター1400」 アースウォーカートレーディング

    高性能・多目的オゾン発生器「オゾンクラスター1400」

    アースウォーカートレーディング
    250,000税込275,000
    1個
    6日以内出荷
    業務用のパワフルなオゾン発生器です。 オゾンの力で強力脱臭や除菌ができます。そしてウイルス対策にも効果的です。 オゾンは強力な酸化力によって、ニオイの根本原因となる有機物を分解します。 また、ニオイの除去と同時に除菌も行えます。 品質にこだわり抜いた「日本製」です。 耐食性にすぐれたステンレスを外装に採用しています。 酸素ボンベなどを利用して非常に濃度の濃いオゾンの生成も可能です。研究施設などに。 約1ppmのオゾン水の生成も可能です。 12Vのシガーソケットにつないで、自動車内での脱臭にも使用できます。 メンテナンスは特に必要ありません。
    用途病院やホテル・学校・自動車・不動産・食品加工工場・飲食店などの脱臭や除菌、ウイルス対策に仕様風圧4250L/min電源(V)AC100(50/60Hz)/DC12消費電力(W)43本体質量(kg)3.5定格寿命(時間)約10000本体寸法(mm)奥行173適合面積(m2)(目安)~150本体高さ(mm)161本体幅(mm)280オゾン発生量(mg/h)1400脱臭機能対応
  • エアーリア デルタ 岩崎電気

    エアーリア デルタ

    岩崎電気
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    用途浮遊菌の除菌材質鋼板シルバー質量(kg)10周波数(Hz)50/60(共用)消費電力(W)27.0(50Hz)、23.0(60Hz)電源電圧AC100V処理風量(m3/min)約1.0電源コード(m)約1.7(プラグ付)ランプ寿命8000時間アズワン品番64-8955-37安全機構カバー開放時運転停止機能適合ランプGL15×1灯処理方法紫外線+ファン送風方式入力電圧100V用
  • TruSens 空気清浄機 Z-3000 アコブランズジャパン

    TruSens 空気清浄機 Z-3000

    アコブランズジャパン
    41,980税込46,178
    1台
    6日以内出荷
    TruSens独自のピュアダイレクトテクノロジー センサーポッドで狙った部屋の隅や気になる場所をクリーンに デュポン社製の360度フィルターとUVライト 4色に光るイルミネーションリングが空気清浄レベルを表示
    付属品カーボンフィルター、ドラムフィルター、UVランプ質量(kg)5.8ホワイト系サイズラージ消費電力(W)66交換目安UVランプ:約2年機能加湿機能なし適合床面積約43畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×26×73タイマー設定2/4/8/12時間スピード調節ファン:5段階フィルター交換目安カーボンフィルター:約3ヶ月、ドラムフィルター:約1年タイマー機能
  • TruSens 空気清浄機 Z-2000 アコブランズジャパン

    TruSens 空気清浄機 Z-2000

    アコブランズジャパン
    31,980税込35,178
    1台
    6日以内出荷
    TruSens独自のピュアダイレクトテクノロジー センサーポッドで狙った部屋の隅や気になる場所をクリーンに デュポン社製の360度フィルターとUVライト 3色に光るイルミネーションリングが空気清浄レベルを表示
    付属品カーボンフィルター、ドラムフィルター、UVランプ質量(kg)3.8ホワイト系サイズミディアム消費電力(W)30交換目安UVランプ:約2年機能加湿機能なし適合床面積約21畳用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×56タイマー設定2/4/8/12時間スピード調節ファン:4段階フィルター交換目安カーボンフィルター:約3ヶ月、ドラムフィルター:約1年タイマー機能
  • 空気循環式紫外線清浄機 エアーリアコンパクトデュアル 岩崎電気

    空気循環式紫外線清浄機 エアーリアコンパクトデュアル

    岩崎電気
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    光とオゾンの力で細菌・ウィルスを除去 紫外線UVランプにより細菌(ウィルス)を99%除菌、更にオゾンにより付着細菌を除菌&脱臭。 紫外線が外に出ない構造のため、人や室内の品物に影響を与えません。 また、薬品と異なり耐性菌を作りません。 フィルター除菌方式と異なりメンテナンスが簡単です。 連続使用で約1年ランプ効果が不要です。 オゾン発生器も、放電部の清掃は3ヶ月に1度を目安に湿らせた綿棒等で拭くだけ。
    用途病院・介護施設などの病室・待合室、機械室・更衣室などの除菌。食品工場・レストランなどの空間に浮遊するカビ類(胞子)、細菌類の発生防止、作業場・厨房殺菌、調理台・機械類への落下菌防止。学校の教室・給食・調理室の浮遊菌・落下菌防止。電子工場のクリーンルームなどの浮遊菌・落下菌防止。その他ホテル等の宿泊施設、学習塾、スポーツクラブ、事務所など材質本体:鋼板ホワイト質量(kg)11消費電力(W)47.5(50Hz)/40.8(60Hz)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100電源コード(m)約1.7(プラグ付)処理能力1時間当たり:16畳(天井高2.5mとして算出)適合床面積16畳アズワン品番64-8955-38適合ランプGL15×2灯
  • 紫外線LED空間清浄機KOROSUKEmini ヨーホー電子

    紫外線LED空間清浄機KOROSUKEmini

    ヨーホー電子
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    高密度の光触媒と紫外線LEDで、ニオイはもちろん、菌・ウイルスをすばやく分解。 手のひらサイズで、自宅、会社、お店、どこでも気軽に空間除菌。 USB簡単接続。PCデスク周りにぴったり!
    付属品USB(Type C)ケーブル仕様適合容積:約20m3質量(g)395消費電力(W)2.4(強風時)、2.0(弱風時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×83×100バッテリー稼動時間約15時間(10000mA/hの場合)定格入力DC5V
  • エアーリア(自立型) 岩崎電気

    エアーリア(自立型)

    岩崎電気
    1台
    欠品中
    強力な除菌 安全な設計 設置が簡単 ランニングコストが安い 様々な場所で活躍
    使用目的浮遊菌の除菌電源電圧(V)AC100処理方法送風式
  • 空気清浄機能付ツインエアーファン Chrester(コンフォー)

    空気清浄機能付ツインエアーファン

    Chrester(コンフォー)
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    清らかで、やさしい風をお届け。 3層フィルターで空気をしっかり清浄 3層フィルターで空気をしっかり清浄します。花粉などの粒子を99.9%除去します。また、プレフィルター方式の採用で、高性能フィルターの交換が2年に1回でokです(※使用環境によります)。 「まろやかな風」で疲れにくい ツイン効果により「まろやかな風」を実現し、長時間 風に当たっていても疲れにくく感じます。また、超微風な設定も可能で快適をコントロールすることも可能です。 「まろやかな風」で疲れにくい ツイン効果により「まろやかな風」を実現し、長時間 風に当たっていても疲れにくく感じます。また、超微風な設定も可能で快適をコントロールすることも可能です。
    付属品リモコン、プレフィルター3枚(うち予備2枚)、高性能+脱臭フィルターセット(1個)適合フィルター:COOL-OP-143/COOL-OP-131質量(kg)約4.4消費電力(W)30モータータイプDCブラシレス材質(フィルター)第1層/ポリエステル繊維・銀系抗菌剤、第2層/活性炭ペレット、第3層/プリーツ状・不織布交換目安第1層/1か月、第2層/2シーズン、第3層/2シーズン粒子捕集効率(%)第1層/約50、第3層/99.9フィルター第1層/抗菌プレ、清掃不可、第2層/脱臭、清掃不可、第3層/高性能、清掃可機能99%除去、風量9段階、ブレードレス、首振り90°、おやすみ運転、オフタイマー1~8時間、タッチパネル、リモコン付属、DCモーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×205×945風量調整9段階花粉モードタイマー機能
  • 空気清浄機 AP-C320I cado

    空気清浄機 AP-C320I

    cado
    55,000税込60,500
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)6.4(フィルター含む)電源(V)100~240V(50-60Hz)寸法(直径Φ×高さH)(mm)242×652(突起部含む)定格消費電力(W)最小:6(弱)/最大:33(急速)方向吸い込み: 下部側面全周センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー/温度/湿度最大風量(m3/min)360適合面積(m2)~42運転音(dB)最小:30(弱)/最大:60(急速)適合床面積26畳適合フィルター交換用/AP-C320シリーズ用フィルター FL-C320供給方向上面脱臭機能
  • ESET PROTECT Essential オンプレミス ライセンス用 インストールメディア ESET

    ESET PROTECT Essential オンプレミス ライセンス用 インストールメディア

    ESET
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ESET PROTECT Essential オンプレミス用イントールメディアです。

空気清浄機』には他にこんなカテゴリがあります

空気清浄機/空間清浄機