絞り込み
ブランド
  • 日本無機
  • シャープ(36)
  • アイリスオーヤマ(29)
  • ダイキン工業(24)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • ataraina(クリエイティブトレーディング)(10)
  • 日立(9)
  • Blueair(8)
  • bitstrong(ビットストロング)(7)
  • ツインバード(6)
  • アコブランズジャパン(6)
  • 象印マホービン(5)
  • 日本バイリーン(5)
  • フェローズ(5)
  • マスクフジコー(5)
  • cado(4)
  • フィトンチッド(4)
  • オーム電機(3)
  • ダイニチ工業(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱250℃シリコーンレス多風量HEPAフィルタ 日本無機

    耐熱250℃シリコーンレス多風量HEPAフィルタ

    日本無機
    269,800税込296,780
    1台
    90日以内出荷
    250℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
    用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番418-6672材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/アルミ合金、シール剤/ガラス繊維、ガスケット/PTFE質量(kg)25.0風量(m3/min)(定格)41常用温度(℃)250以下寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290圧力損失(初期~最終)249~498Pa使用湿度(%RH)95以下
  • 耐熱250度中性能フィルタ 日本無機

    耐熱250度中性能フィルタ

    日本無機
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    250℃の耐熱性を有する中性能フィルターです。高温域で中性能フィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
    用途乾燥ライン。クリーンオーブン。材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/アルミ合金、シール剤/ガラス繊維+シリコーン、ガスケット/PTFE質量(kg)21.0風量(m3/min)(定格)56常用温度(℃)250以下寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290使用湿度(%RH)95以下
  • 耐熱350℃多風量HEPAフィルタ 日本無機

    耐熱350℃多風量HEPAフィルタ

    日本無機
    459,800税込505,780
    1台
    3日以内出荷
    350℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
    用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番418-6699材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/ステンレス、シール剤/ガラス繊維、ガスケット/ガラス繊維質量(kg)22.0タイプ多風量タイプ風量(m3/min)(定格)35常用温度(℃)350以下(最高使用温度:400以下)寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290圧力損失(初期~最終)250~500Pa使用湿度(%RH)95以下
  • 耐熱250℃多風量HEPAフィルタ 日本無機

    耐熱250℃多風量HEPAフィルタ

    日本無機
    249,800税込274,780
    1台
    22日以内出荷
    250℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
    用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番418-6664材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/アルミ合金、シール剤/ガラス繊維+シリコーン、ガスケット/PTFE質量(kg)23.0風量(m3/min)(定格)41常用温度(℃)250以下寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290圧力損失(初期~最終)249±20~498Pa使用湿度(%RH)95以下
  • 耐熱250度HEPAフィルタ 日本無機

    耐熱250度HEPAフィルタ

    日本無機
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    250℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
    用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番418-6737材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/アルミ合金、シール剤/ガラス繊維+シリコーン、ガスケット/PTFE質量(kg)21.0風量(m3/min)(定格)31常用温度(℃)250以下寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290圧力損失(初期~最終)245~490Pa使用湿度(%RH)95以下

空気清浄機』には他にこんなカテゴリがあります

空気清浄機部品