24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
  • ハッカ油 健栄製薬

    ハッカ油

    健栄製薬
    739税込798
    1個(10mL)
    当日出荷
    お風呂に、虫よけに
    用途お風呂に 虫よけに お部屋の芳香、アロマテラピーに仕様Pスプレー液色無色~微黄色淡明臭気特異で爽快組成1mL中ハッカ1mL含有
  • ハッカ油 サイキョウ・ファーマ

    ハッカ油

    サイキョウ・ファーマ(1件のレビュー)
    498税込538
    1個(20mL)
    当日出荷
    天然由来成分使用、お風呂、虫よけ、等、使用用途多数
  • デイリーアロマエッセンシャルオイル 10mL アズワン

    デイリーアロマエッセンシャルオイル 10mL

    アズワン(6件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1本ほか
    当日出荷
    酸化による品質の劣化を防ぐために1本ずつ窒素充填をしています。
  • デイリーアロマ (昼・夜 エッセンシャルオイル) アズワン

    デイリーアロマ (昼・夜 エッセンシャルオイル)

    アズワン(1件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ブレンドタイプなのですぐに使うことができます(昼用・夜用)。 昼用は爽やかなハーブの香り、夜用は甘く穏やかなハーブの香りです。
  • アロマタオルコロン JPコロニア

    アロマタオルコロン

    JPコロニア(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(1000mL)
    当日出荷
    フレッシュな香りのタオル用コロン。タオルのイヤな臭いを取り去り、スチーマー内部のぬめりを防ぎます。
    香りシトラス
  • 圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 ベスト サンコー[日用品]

    圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 ベスト

    サンコー[日用品]
    18,980税込20,878
    1着
    当日出荷から7日以内出荷
    特許取得済みの技術で抜群の涼しさを実現しています。ペルチェ冷却プレートが身体に密着し、効果的な冷却を実現しています。背中の排気ユニットによって熱気を効率よく服の外に排出します。サンコーの冷蔵服最大の特徴です。裏地はチタン加工生地を使てるので遮熱性も優れています。ユニット・ファンは取り外しできるので、ネットに入れてお洗濯も可能です。
    用途熱い夏場の作業時に。消費電力(W)USB PD:約20、USB:約10電源USB PD:9V 2.2A以上 USB:5V 2.0A 以上対応保冷剤用ポケット有無:有り、冷却ファン有無:有り使用環境温度(℃)20~35
  • アロマタオルコロン JPコロニア

    アロマタオルコロン

    JPコロニア
    1,998税込2,198
    1本(1000mL)
    当日出荷から3日以内出荷
    リラクゼーションのためのアロマタオルコロンです。タオルのくさい臭いが消えフレッシュな香りで気分をリラックスさせます。
  • すっきりハッカ油 三和通商

    すっきりハッカ油

    三和通商
    589税込648
    1個(10mL)
    翌日出荷
    アロマ、虫除け、お風呂、お掃除、マスクに、使い方いろいろ。原液のまま、もしくは、水や無水エタノールを混ぜるなどしてご使用いただけます。1年中使えて便利なハッカ油です。
  • アロマベラ エッセンシャルオイル 日本香堂

    アロマベラ エッセンシャルオイル

    日本香堂
    1,798税込1,978
    1個(10mL)
    当日出荷
  • アワーグラスディフューザー キシマ

    アワーグラスディフューザー

    キシマ
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    砂時計を模した『ダブルウォールガラス』とLEDの柔らかい灯り、天然木のボディがインテリアに馴染みます。アロマオイルの微粒子を空気で効率よく拡散。水や熱を使用しないので、天然アロマ本来の香りをお楽しみいただけます。2時間後自動停止機能付。電源ON時にはLEDライトが白く点灯します。
    サイズ80Φ・153H消費電力(W)1電源DC5V 1Aコード長さ(m)1素材ガラス・天然木適用畳数有効芳香空間:18
  • カレード アロマディフューザー キシマ

    カレード アロマディフューザー

    キシマ
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    幻想的な輝きを放つ、くつろぎ時間の新しいパートナー。集中したい作業時やおやすみ前にもぴったりの、アロマ香る間接照明です。
    付属品USB電源ケーブルサイズ94Φ・160H消費電力(W)5電源DC5V 1Aタンク容量(mL)100動作モード連続運転・30秒間の間欠モード・電源OFF噴霧調整超音波振動式素材ガラス・石膏・ポリプロピレン・ABS
  • カーディフューザー キシマ

    カーディフューザー

    キシマ
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    好きな香りをドライブ中にも楽しめる、クリップ型ディフューザー。エアコンルーバーに取り付けるだけで、送風とともに車内にここちよい香りが広がります。
    サイズ30W・55D・85H容量(mL)10素材天然木
  • ESTEBAN(エステバン)インテリアフレグランスオイル 日本香堂

    ESTEBAN(エステバン)インテリアフレグランスオイル

    日本香堂
    2,698税込2,968
    1個(15mL)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 振動検知式アロマディフューザー サンコー[生活用品]

    振動検知式アロマディフューザー

    サンコー[生活用品]
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    振動を検知して自動で噴霧、吊り下げや壁に取り付けもできる小型アロマディフューザー
    セット内容本体、ボトル、壁掛け用アダプタ、シリコンフック、ストラップ、USB Type-Cケーブル、日本語取扱説明書材質本体:アルミ合金、ボトル:ガラス質量(g)約60電源USB 5V1.0A以上 (本体消費電流:0.4A)ケーブル長(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.9×34.6×86.7連続使用時間(時間)30時間以上 ※使用環境により異なりますボトル容量(mL)12バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 250mAh
  • アロマコロン イリヤコスメティクス

    アロマコロン

    イリヤコスメティクス
    2,498税込2,748
    1本(800mL)
    3日以内出荷
    スプレイヤーなどで乾いたタオルや蒸しタオルに塗布したり、タオルスチーマーのタンクに入れるタオルコロン。金属封鎖剤の働きでタンク内の不溶性の化合物の生成を防ぎます。
    香りシトラス系
  • アロマワン イリヤコスメティクス

    アロマワン

    イリヤコスメティクス
    2,498税込2,748
    1本(800mL)
    3日以内出荷
    スプレイヤーなどで乾いたタオルや蒸しタオルに塗布したり、タオルスチーマーのタンクに入れるタオルコロン。金属封鎖剤の働きでタンク内の不溶性の化合物の生成を防ぎます。
    香りフローラル&ハーブ系
  • エッセンシャルオイルディフューザー キシマ

    エッセンシャルオイルディフューザー

    キシマ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    精油のボトルから直接噴霧するネブライザー方式のオイルディフューザー。水によるカビや細菌の繁殖も気にせずお使いいただけます。香りを変えたい時はボトルごと取り替える簡単操作なのも嬉しいポイント。
    付属品USB充電ケーブル(Type - C)サイズ70Φ・145H消費電力(W)2電源DC5V 1Aコード長さ(m)1面積推奨:パーソナル時間稼働:(High)20秒噴霧・40秒休止、(Low)10秒噴霧・50秒休止噴霧調整ポンプ式素材ポリプロピレン・ポリカーボネート適用畳数有効芳香空間:6
  • キャンドル アロマディフューザー キシマ

    キャンドル アロマディフューザー

    キシマ
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    キャンドルモチーフがアロマディフューザーとして登場。本物の炎のようなLEDライトの灯りに包まれながら、お気に入りのアロマも楽しめる、眠りに落ちる前のとっておきのひとときをお届けします。
    サイズ92Φ・175H電源DC5V 2Aコード長さ(m)1タンク容量(mL)130噴霧調整超音波振動式素材ABS・ポリプロピレン
  • 圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 半袖 サンコー[日用品]

    圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 半袖

    サンコー[日用品]
    19,980税込21,978
    1着
    当日出荷
    特許取得済みの技術で抜群の涼しさを実現しています。ペルチェ冷却プレートが身体に密着し、効果的な冷却を実現しています。背中の排気ユニットによって熱気を効率よく服の外に排出します。サンコーの冷蔵服最大の特徴です。裏地はチタン加工生地を使てるので遮熱性も優れています。ユニット・ファンは取り外しできるので、ネットに入れてお洗濯も可能です。
    用途熱い夏場の作業時に。材質布:ポリエステル100%チタン加工、ユニット部:ABS、冷却プレート:アルミ消費電力(W)USB PD:約20、USB:約10電源USB PD:9V 2.2A以上 USB:5V 2.0A 以上対応保冷剤用ポケット有無:有り、冷却ファン有無:有り使用環境温度(℃)20~35
  • クールベストCV24-SCH用アイスボトル マイト工業株式会社

    クールベストCV24-SCH用アイスボトル

    マイト工業株式会社
    1,198税込1,318
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    クールベストCV24-SCHに使用する冷却用ボトルです。
    トラスコ品番715-2567容量(mL)1000
  • アロマサム イリヤコスメティクス

    アロマサム

    イリヤコスメティクス
    2,498税込2,748
    1本(800mL)
    3日以内出荷
    スプレイヤーなどで乾いたタオルや蒸しタオルに塗布したり、タオルスチーマーのタンクに入れるタオルコロン。金属封鎖剤の働きでタンク内の不溶性の化合物の生成を防ぎます。
    香りフルーティー系
  • イグルーアロマランプ キシマ

    イグルーアロマランプ

    キシマ
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    7mmもの厚みのガラスタイルを使用した、重厚で高級感のあるアロマランプ。厚みのあるガラスならではの、うっとりするような光の模様が映し出されます。お好みの香りと共に、安らぎのひとときを演出してくれます。
    仕様ガラストレイ付サイズ100Φ・105H使用電球E12 20Wクリアナツメ球付素材ガラス
  • アロマベラ マッサージオイル 日本香堂

    アロマベラ マッサージオイル

    日本香堂
    6,598税込7,258
    1個(1000mL)
    8日以内出荷
  • ブレンド エッセンシャルオイル RELAXHOUR トゥレン

    ブレンド エッセンシャルオイル RELAXHOUR

    トゥレン
    1,500税込1,650
    1本(5mL)
    8日以内出荷

リラックス用品』には他にこんなカテゴリがあります

アロマ用品