52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子ブザー アーテック[学校教材・教育玩具]

    電子ブザー

    アーテック[学校教材・教育玩具](10件のレビュー)
    273税込300
    1個
    当日出荷
    手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。規格/電圧3V、音量90dB。材質:PP。サイズ:Φ23×20mm
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)Φ23×20電圧(V)3内容電気の利用音量(dB)90科目理科準拠理科小学校6年
  • 電子オルゴール(液体電池体験用) アーテック[学校教材・教育玩具]

    電子オルゴール(液体電池体験用)

    アーテック[学校教材・教育玩具](13件のレビュー)
    264税込290
    1個
    当日出荷
    ボルタ電池や手回し発電機などの電気実験に適した電子オルゴールです。曲名/ハッピーバースデー、動作電圧1.3~3.5V、消費電力400mA。材質:材質記述なし。サイズ:80×30×3mm(リード線含まず)。セット内容:ハッピーバースデー
    用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。仕様曲名/ハッピーバースデー寸法(mm)80×30×3(リード線含まず)使用電圧(V)1.3~3.5消費電流40μA
  • ダブルタイプ聴診器 アーテック[学校教材・教育玩具]

    ダブルタイプ聴診器

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    937税込1,031
    1個
    当日出荷
    ダイアフラムとベルを装備したダブルタイプ。小6「人の体のつくりとはたらき」中学2分野「動物の体のつくりと働き」で使用できます。 ダイアフラムとベルを装備した高感度ダブルタイプ聴診器です。材質:PVC、ステンレス、アルミ合金。サイズ:ゴム管長:600mm、耳当て部:12mm。セット内容:集音部×1、耳当て部×1、ゴム管×1
    用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。セット内容集音部×1、耳当て部×1、ゴム管×1材質PVC、ステンレス、アルミ合金質量(g)95管長(mm)600
  • 電子オルゴール ケニス

    電子オルゴール

    ケニス(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    低電圧・低電流で動作する電子オルゴールです。 色素増感型太陽電池や燃料電池などの低出力発電の確認に、活用頂けます。
    寸法(mm)38×62動作電圧1.2~3.6V消費電流150~300μA
  • 電子ブザー ケニス

    電子ブザー

    ケニス
    449税込494
    1個
    当日出荷
    手軽に使えるリード線付の電子ブザーです。
    寸法(mm)23.5×16.5×15.5電源(V)直流2~4
  • 電子オルゴール アーテック[学校教材・教育玩具]

    電子オルゴール

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    337税込371
    1個
    当日出荷
    材質:紙,ABS。サイズ:75×35×4mm、導線108mm
    用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。材質紙、ABS寸法(mm)75×35×4、導線:108質量(g)4.8
  • 聴診器 ナリカ

    聴診器

    ナリカ(1件のレビュー)
    2,000税込2,200
    1個
    当日出荷
    心臓の音、空腹時、食事をした時、呼吸音(胸や背中から)、木の幹が水を吸い上げる音など、各種音の実験に使用します。
    全長(mm)約790グレー
  • 超音波距離センサー アーテック[学校教材・教育玩具]

    超音波距離センサー

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,546税込2,801
    1個
    当日出荷
    物体との距離を測定。対応接続コード086881。材質:FR-4。サイズ:45×28×25mm
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。寸法(mm)45×28×25角度の測定範囲(°)<15測定距離2~400cm動作電圧4.4V~5V
  • 音階パイプ(ドレミパイプ) ケニス

    音階パイプ(ドレミパイプ)

    ケニス(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    手にパイプを持ち膝や床を軽く叩くと、パイプの長さに応じた音が鳴ります。 長さの違う8本のパイプは、1オクターブ「ドレミファソラシド」で構成されているため、順に叩きながら曲を8人で演奏できます。 付属のキャップをパイプの一端に付けると1オクターブ低い音が鳴ります。 遊びながらパイプの長さやキャップを付けた時(閉管)とつけない時(開管)で音の高さが違うことに気づきます。 小学校から高等学校、科学館まで幅広く音の学習に活用していただけます。
    セット内容音管パイプ8音セット(ドレミファソラシド)、閉管キャップ×8材質プラスチック製寸法(mm)(音管パイプ)Φ45×300~630
  • マイクとリレー付ミニ音声スイッチ(VOX)キット マイコンキットドットコム

    マイクとリレー付ミニ音声スイッチ(VOX)キット

    マイコンキットドットコム
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    用途はいろいろ。音量表示/オン時間設定/マイク/リレー付き音センサースイッチ(VOX)キット オペアンプ付のPICマイコンを使用した小型で感度の良い、音センサースイッチキットです。 感度を調整するボリュームも付いていますので、小さな音を検出することはもちろん、騒音の大きな環境では感度を低くして近くの音だけを検出させるように設定できます。さらに3個のLEDで音量を表示しており、その2つめのLEDが点灯したときにリレーが駆動される仕組みなので、感度調整が簡単です。 音センサースイッチ(別名VOX と呼ばれています)は、スイッチを押したり、レバーを動かしたりする代わりに、音声(音)でスイッチをオンまたはオフするスイッチ装置です。これにより、ハンドフリーで電子機器や装置、またアマチュア無線の送信機をオンまたはオフにしたり、またリレー出力に照明器具(LED など)を取り付ければ、玄関チャイム、電話のベル音、などが鳴ったことを光で認識できるので、オーディオや映像を大音量で楽しむ場合にもご利用いただけます。また、マイコン制御なので、公開している制御プログラムを改造すれば、さらに複雑な制御をさせることや、感度を上げることも可能です。
  • 共鳴おんさ RFO-D ナリカ

    共鳴おんさ RFO-D

    ナリカ
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    共鳴やうなりの実験に最適。音の持続時間が長く、振動数の精度が良いおんさです。
    付属品共鳴箱2個、たたき棒、うなり金具2個長さ(mm)おんさ/振動部:110寸法(mm)共鳴箱:175×100×55振動数440Hz
  • カラー聴診器 ノルコーポレーション

    カラー聴診器

    ノルコーポレーション(1件のレビュー)
    1,200税込1,320
    1個
    4日以内出荷
    心臓の音、空腹時、食事をした時、呼吸音(胸や背中から)、木の幹が水を吸い上げる音など、各種音の実験に使用します。
    仕様【チェストピース】片面のみ使用可能寸法(Φmm)46
  • ハンディー低周波発振器 ナリカ

    ハンディー低周波発振器

    ナリカ
    32,000税込35,200
    1セット
    当日出荷
    持ち運びに便利な小型の低周波発振器です。 スピーカーが内蔵のため、音の実験にも利用でき、増幅器を用意すればさまざまな実験にも対応できます。 出力が高めのため白色LEDの点灯が可能、周波数の点滅を見せることができます。 (電圧3.6V以下のLEDは、抵抗などの保護を入れるか音量を絞ってください) スピーカーやイヤホンなどでの音の演示実験が可能、内部のスピーカーでもできます。 高感度マルチ増幅器を接続すればさらに幅広い実験が可能になります。
    仕様スピ-カ-連続出力時:約1時間寸法(mm)6×135×27出力信号出力、スピ-カ-用出力(増幅出力)、端子3.5モノラルジャック電源単3乾電池3個またはACアダプタ機能小型スピ-カ-内蔵、周波数メモリ-付き電池寿命信号最大出力時:約30時間(アルカリ電池)発振周波数(kHz)(スピ-カ-出力):40Hz~30(最大1W)、調整15段階ステップ式
  • ちょうしんき アーテック[学校教材・教育玩具]

    ちょうしんき

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    437税込481
    1個
    当日出荷
    いろいろな物の音を聞いてみよう。材質:PVC、ABS、PP、PET。サイズ:160×816mm(チューブ:500mm)
    用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。材質PP、PVC寸法(mm)160×816(チューブ500)
  • マイクとライン入力付き680秒ボイスレコーダーキット マイコンキットドットコム

    マイクとライン入力付き680秒ボイスレコーダーキット

    マイコンキットドットコム
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    8種類の音を録音/再生できるボイスレコーダーキット MK-143Bは、台湾の半導体メーカーAPLUSが開発したaPR33A3チップを使用した最大8種類の音声を680秒録音/再生可能なボイスレコーダーキットです。 aPR33A3は、最大8種類の音声(音楽、メッセージ)を、合計680秒まで録音/再生することができるICです。サンプリング周波数が12kHzなので電話(8kHz)よりも音質がよく、録音された音声はフラッシュメモリに記録されます。 このボイスレコーダーキットは、ボード上の2個のスライドスイッチを切り替えることで1/2/4/8種類の音を録音/再生することができます。ICや押しボタンスイッチなどが小型で薄いので、絵本に組み込んで動物などの声を録音し、オリジナルの「音の出る絵本」が作れます。 ※さらに薄型化するには電解コンデンサや2極ターミナルブロック、LEDなどの変更とボタン電池を使用するなどの工夫が必要です。
  • 音の実験用スピーカー ケース付き ナリカ

    音の実験用スピーカー ケース付き

    ナリカ
    52,200税込57,420
    1セット
    5日以内出荷
    小学校3年生 光と音の性質 音が出たり伝わったりするときに、ものが震えることを調べるのに便利なスピーカーです。スピーカーは上向きになっているので、振動のようすが実験・観察しやすくなっています。音声や音楽などを入力して大きな音を出して実験することもできます。ケース付き。
    付属品ACアダプタ(電源)、マイク、音源用ケーブル、風船(20個)、透明半球、プラスチックビーズ(振動発見器用)(200粒)、収納ケース寸法(mm)147×147×130(本体)
  • 音の実験器 ナリカ

    音の実験器

    ナリカ
    38,000税込41,800
    1個
    5日以内出荷
    たいこやウクレレ、トライアングルなどの、音が出ている時のようすを観察したり、糸電話やホース電話を使って音を伝えたりする実験ができるセットです。
    セット内容音実験用小だいこ(カバー・ビーズ付)、振動発見器作製キットVD、トライアングル、音さ、ストロー、ウクレレ、S字フック(大・小)、紙コップ、糸、じょうご 2個、ホース(5m)、エナメル線種別BF
  • 低周波発振器(アンプ・スピーカー付) ナリカ

    低周波発振器(アンプ・スピーカー付)

    ナリカ
    98,000税込107,800
    1セット
    4日以内出荷
    低周波発振器と増幅器およびスピーカーを一つにまとめたものです。低周波発振器としてだけではなく、音の実験の音源や波動実験の駆動源、電気実験の交流電源としてなどさまざまな物理実験に対応することができます。発振器と増幅器は別々に使用することもできます。周波数選択を容易にする「ロータリーエンコーダ」や「周波数メモリー機能」など使いやすさにこだわった機能が搭載されています。 周波数メモリー機能を搭載 プリセット機能:使用頻度の高い周波数8個を予め記憶 フリーセット機能:自由な周波数5個を記憶
    仕様発振部最小ステップ:0.1Hz(5.0~999.9Hz)、1Hz(1000~9999Hz)、10Hz(10.00~99.99kHz)、100Hz(100.0~200.0kHz)、増幅部最大増幅度:電圧利得53dB、増幅部入力インピ-ダンス:約10kΩ、増幅部その他:スピーカー内蔵(ただし入力5Wまで)、連続可変その他周波数可変10倍速スイッチ寸法(mm)230×130×140(突起部を除く)電源AC100V、コード巻き取り用脚付き最大出力(W)5(増幅部・4Ω負荷時)出力電圧(発振部)正弦波:1Vp-p、矩形波:5Vp-p周波数特性(増幅部)20Hz~20kHz発振周波数(発振部)5Hz~200kHz、エンコーダ方式、4桁デジタル表示波形(発振部)正弦波、矩形波メモリー機能(プリセット)8段階ステップ可変、5.0/500/1000/5000Hz/10.00/50.00/100.0/200.0kHz、(フリーセット)5個まで記憶
  • シンプルモノコード(8本) ナリカ

    シンプルモノコード(8本)

    ナリカ
    20,300税込22,330
    1セット
    4日以内出荷
    グループ学習用のシンプルなモノコードの8本セット。ヒートンをひねることで音を高くしたり低くしたりすることができます。本体が黒色なので、弦の振動が見えやすくなっています。
    セット内容シンプルモノコード8本寸法(mm)437×30×28径(Φmm)Φ0.57
  • 大型おんさ ナリカ

    大型おんさ

    ナリカ
    24,000税込26,400
    1個
    4日以内出荷
    おんさの動きを視覚的に捉える。鉛筆をセットしておんさを鳴らすと、紙に1Hzの振動が記録されます。1Hzがどのような周波数なのかをダイナミックに演示実験できます。
    全長(mm)750振動数1
  • 弦定常波実験器 YW ナリカ

    弦定常波実験器 YW

    ナリカ
    132,000税込145,200
    1セット
    11日以内出荷
    弦定常波実験を行うのに必要な実験器具が全てセットになっています。付属の低周波発振器はさまざまな音の実験の音源として、また、バイブレーターはさまざまな定常波実験の振動源として使用できます。弦定常波実験がこれ1台でできます。付属の装置は単体でもさまざまな実験に使用できます。
    仕様低周波発振器(アンプ・スピーカー付)CR-Y仕様:[型式]CR-Y、[発振部波形]正弦波、短形波、[発振周波数(Hz)]5~200k、[発振部]エンコーダ方式、4桁デジタル表示、[最小ステップ(Hz)]0.1(5.0~999.9)、1(1,000~9,999)、10(10.00~99.99k)、100(100.0~200.0k)、[発振部出力電圧](正弦波)1Vp-p、(矩形波)5Vp-p、[増幅部周波数特性(Hz)]20~20k、[増幅部最大出力(W)]5(4Ω負荷時)、[増幅部最大増幅度]電圧利得53dB、[増幅部入力インピーダンス(kΩ)]約100、[増幅部その他]スピーカー内蔵(ただし入力5Wまで)、連続可変、[周波数メモリ機能](プリセット)8段階ステップ可変、5.0/500/1,000/5,000Hz/10.00/50.00/100.0/200.0kHz(フリーセット)5個まで記憶、[その他機能]周波数可変10倍速スイッチ、[電源]AC100V、コード巻き取り用脚付き、[大きさ(mm)]230×130×140(突起部除く)、バイブレーターFB-Y仕様:[最大入力(W)]10、[インピーダンス(Ω)]8、[大きさ(mm)]105×105×100、[付属品]弦固定用具、リード線セット内容低周波発振器(アンプ・スピーカー付)CR-Y 1台、バイブレーター FB-Y 1台、弦定常波実験用アタッチメント一式(バイブレーター接続器具、スタンド用滑車、小型クランプ、力学実験用樹脂おもり(20g)3個、たこ糸、巻尺、リード線)型式YW
  • 気柱共鳴実験装置(発振器付き) RA-100 ナリカ

    気柱共鳴実験装置(発振器付き) RA-100

    ナリカ
    232,000税込255,200
    1セット
    5日以内出荷
    音波の振動現象の変化を視角ではっきりと観察。音源の周波数や気柱の長さを変えて定常波を観察するための実験器です。音波の振動現象の変化を発砲スチロール球で描き、明瞭なクント模様を見ることができます。クント模様を明確に確認。音波の振動現象の変化を発泡スチロール球で描き,明瞭なクント模様を見ることができます。共鳴管と発振器を付属のリード線で接続するだけで実験を行うことができます。発振器の周波数表示器により,音源周波数を直接読み取れます。周波数・気柱の変化を連続的にスムーズに行うことができます。
    付属品アクリル角棒 W30×D30×H60mm仕様水槽:Φ70×深さ80mm寸法(mm)W150×D100×H400光源3W 白色パワーLEDスリット幅1mm 長さ5mm
  • 大電力低周波発振器 URP-20 ナリカ

    大電力低周波発振器 URP-20

    ナリカ
    195,000税込214,500
    1個
    5日以内出荷
    5Wまで出力できるハイパワーな低周波発信器です。音の干渉、電磁誘導、弦の振動などのさまざまな物理実験に対応しています。低周波発信器部と電力増幅器部を、それぞれ独立させて使用することができます。正弦波、三角波のほか、デューティ比の変えられる方形波(TTL信号)が取り出せます。
    付属品さら2個、おもり(20g)2個、付加おもり1個、フック2個、ものさし、粘土(500g)1個、おもり用クリップ1箱仕様うで/目盛つき材質アルミ(うで)寸法(mm)400(うでの長さ)、500(架台の全高)
  • 気柱共鳴音速測定ユニット SOA-5 ナリカ

    気柱共鳴音速測定ユニット SOA-5

    ナリカ
    70,000税込77,000
    1個
    5日以内出荷
    高精度な音速の測定が可能です。気柱共鳴装置RA-88Aに取り付けて使うスピーカ・マイクユニットです。高精度な音速の測定ができます。小電力スピーカと高感度マイクで複数台同時使用も可能になります。開口端補正を考慮し、マイク位置を微調整できます。支柱の径が直径12mmのものに取り付けできます。
    セット内容凹レンズΦ75mm(f=250)、凸レンズΦ75mm(f=200)、凸レンズΦ75mm(f=250)、凹プリズム(f=80)、凸プリズム(f=50)、凸プリズム(f=80)、台形ガラス(底辺70×幅40×厚さ15mm、角度60°)、半円プリズム(Φ60mm)、反射鏡、偏光板2枚セット(外径Φ100mm、角度目盛付、2枚組)、レーザー光源装置LDP-39N(発振波長650nm、ロッドレンズ脱着式)、実験用目盛板(210×297mm、角度目盛及び方眼スケール印刷付)、スクリーンガラス(Φ75×厚さ2mm、片側摺りガラス)、球面レンズスタンド2個、レーザー光源装置用スタンド、レンズ収納ケース、取扱説明書材質ガラス(凹レンズ・凸レンズ)、ステンレス(反射鏡)
  • 気柱共鳴装置 RA-88A ナリカ

    気柱共鳴装置 RA-88A

    ナリカ
    117,000税込128,700
    1個
    5日以内出荷
    水位の変化による空気中を音が伝わる速度をおんさと組合せて実験できます。ガラス管中の水位を上下させ、振動数既知のおんさを用いて、空気中の音の伝播速度を測定します。また、空気柱の共鳴を利用しておんさの振動数を求めることもできます。共鳴用ガラス管は直径30mm、目盛の長さ800mm、mm目盛つきです。目盛を正確に読み取るため、管の裏面に乳白色の帯を入れ、その中央に青線を入れています。目盛ガラス管の開口端部にはゴム製環をはめて、おんさの接触による破損を防止しています。
    付属品キャリア 5個、キーソケット 2個、ジョリー光度計 1個、ろうそく立て2種 各1個、凸レンズばさみ 1個、凹レンズばさみ 1個、凸レンズ2種 各1個、凹レンズ 1個、スリット(十字入り) 1個、スクリーン(片面平面鏡付き) 1個、LED光源器 1個長さ(mm)1200(オプチカル・ベンチ目盛長、mm目盛つき)
  • 音の干渉実験器(黒板実験シリーズ) SOI-10 ナリカ

    音の干渉実験器(黒板実験シリーズ) SOI-10

    ナリカ
    116,000税込127,600
    1セット
    5日以内出荷
    黒板にはり付け、解説しながら干渉実験を実演できます。受音器にはLED表示器があり、音の強弱を目で確かめることができます。黒板にはり付けた音源と受音器によりすぐに干渉パターンを描くことができ、演示実験に最適です。ミニプラグ(別途)を利用して、外部スピーカに接続したり、オシロスコープで波形を観察したりすることができます。3.4kHzの発振器が付属しています。
    付属品リード線(赤・黒2線式)2本、ACアダプタ電源ACアダプタ(DC5V 2A)マイクロホンマイク感度-35±4dB、周波数特性50Hz~16kHz、約Φ6mmスピーカー定格入力0.3W、約Φ60mmアンプタイプ100倍(40dB)
  • 標準おんさ ナリカ

    標準おんさ

    ナリカ
    176,000税込193,600
    1セット
    5日以内出荷
    1オクターブ分13本がセットになったおんさです。音の高低の実験、楽器の調律、時間測定の基準などに使用します。
    付属品水位調節びん指示台寸法(ガラス管径×長さ)(mm)約30×885(mm目盛つき)
  • モノコード 教師用 MK-Tb ナリカ

    モノコード 教師用 MK-Tb

    ナリカ
    270,000税込297,000
    1セット
    5日以内出荷
    弦の太さや長さで音がどう変わるかを実演できます。弦の太さ、張力、長さを変えたときの音の変化から、それぞれの関係を調べます。分銅荷重方式の場合は100g単位の定量増しおもりを採用し、張力と弦の固有振動数との関係を調べることができます。共鳴箱は木製で共振周波数100Hz付近で音の響きが大きく、不要な残響が少なくなるよう工夫されています。バイオリン、ギター、マンドリンなどの弦楽器が、いろいろな太さの弦を定められた張力で引っ張り、指で押さえて長さを変えることで音楽が演奏できることを理解できます。
    付属品バナナプラグリードつきリード線2本、発泡樹脂球つき仕様共鳴管:外径Φ60mm、長さ1030mm、アクリル樹脂製、スピーカ(5W)内蔵電源(V)AC100 50/60Hz発振器発振周波数、約5Hz~1kHz
  • トライアングル(大) ナリカ

    トライアングル(大)

    ナリカ
    1,980税込2,178
    1個
    5日以内出荷
    音の伝わり方と大小を目で見てみよう。音が出るときに物が震えることを調べる実験や、音の大きさによって震え方がどのように変わるかを調べる実験に最適なトライアングルです。
    付属品打棒、吊り革寸法(mm)一辺180
  • サウンドウォッチャー(音の伝わり方実験器) 鈴木楽器製作所

    サウンドウォッチャー(音の伝わり方実験器)

    鈴木楽器製作所
    12,800税込14,080
    1個
    9日以内出荷
    効果的に実験するのに最適な音を収録した実験用CD付き。音によりヘッドが振動し、内部の小さなボールが跳ねることで「音が伝わると物が震えること」、また「音の大小によってその震え方が変わること」を、視覚・聴覚・触覚で感じることができる実験器です。
    付属品実験用CD、チューニングハンマー、ケース寸法(mm)330×330×70
  • 電子メロディ 10個組 三和製作所

    電子メロディ 10個組

    三和製作所
    6,298税込6,928
    1組
    6日以内出荷
    ”電気の動き”の学習に欠かせない実験アイテム。電池をつなぐと曲が鳴ります。乾電池1本から実験できます。ケース付き。動作電圧1.2V~3.6V。消費電流0.15mA~0.3mA。
    幅(mm)38高さ(mm)11奥行(mm)62
  • ドップラー効果説明用おんさ DE-B ナリカ

    ドップラー効果説明用おんさ DE-B

    ナリカ
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    音の持続時間が長いので、干渉やドップラー効果の実験に最適です。
    付属品専用たたき棒型式DE-B対応おんさ:鋼鉄製、振動数2,000Hz、全長230mm、振動部の長さ95mm、木柄付き
  • 気柱共鳴装置 ナリカ

    気柱共鳴装置

    ナリカ
    59,000税込64,900
    1台
    4日以内出荷
    割れにくいプラスチック製の気柱共鳴管。音源から管内に音波を送り、水面を上下させながら気柱を共鳴させて波長を測定し、音の振動数や音の速さを求めます。
    セット内容気柱共鳴管、水位調節管(プラスチック製)、支持台材質気柱共鳴管:プラスチック製型式RT-85R寸法(mm)気柱共鳴管:Φ35×930、目盛長850
  • 振動発見器作製キット ナリカ

    振動発見器作製キット

    ナリカ
    980税込1,078
    1セット
    5日以内出荷
    振動を見つけて振動のようすを見てみよう。音が出たり伝わったりする時に、ものが震えることを調べる「振動発見器」を作るためのキットです。プラスチックカップに50粒程度ビーズを入れてふたをすれば完成。スピーカーや楽器など、いろいろなものにあてて試してみましょう。ごく小さな振動もとらえるスチロールビーズ。
    セット内容透明プラスチックカップ ミニ(ふた付) 20個、スチロールビーズ(静電気除去剤付) 1カップ型式VDⅡ
  • 音のふるえ発見バルーン みえるっち ナリカ

    音のふるえ発見バルーン みえるっち

    ナリカ
    5,200税込5,720
    1セット
    4日以内出荷
    振動が見える「みえるっち」。バルーンタイプの振動発見器。みえるっちをスピーカーや楽器などにあてると、中のビーズの動きで振動を目で見ることができます。児童一人ひとりが手に持って手軽に実験できます。予めビーズが中に入っているので、あとは空気を入れるだけ。ビーズを落として床に散らばることがありません。
    全長(mm)320入数10個
  • 実験用アンプ (スピーカー付) ナリカ

    実験用アンプ (スピーカー付)

    ナリカ
    40,000税込44,000
    1台
    5日以内出荷
    低周波発振器やスマートフォン、タブレットの発振アプリなどからの出力を増幅することができるアンプです。増幅した信号をスピーカーに入力して音の実験に使用したり、バイブレーターに入力して定常波の実験に使用できます。発振アプリはナリカのWebアプリを利用できます。
    付属品アンプ:ACアダプタ、ステレオミニケーブル、スピーカー:スピーカーケーブル2本型式EA-SY寸法(mm)アンプ:86×28×75、スピーカー:100×200×148質量(g)アンプ:200周波数(kHz)最低共振周波数:スピーカー:115入力スピーカー:24W周波数特性アンプ:20Hz~20kHz最大出力アンプ:5W+5W、ステレオ出力入力端子アンプ:ステレオミニジャックインピーダンス(Ω)アンプ:適合負荷8~16、スピーカー8再生周波数(kHz)スピーカー:fo~18
  • 児童用聴診器 SB-01 ナリカ

    児童用聴診器 SB-01

    ナリカ
    1,500税込1,650
    1個
    4日以内出荷
    小学生に使いやすいサイズの聴診器
    仕様チェストピース:片面使用寸法(mm)780
  • おんさ FO-D ナリカ

    おんさ FO-D

    ナリカ
    23,000税込25,300
    1個
    4日以内出荷
    音の持続時間が長く、振動数の精度が良いおんさです。
    付属品共鳴箱、たたき棒長さ(mm)おんさ/振動部:110寸法(mm)共鳴箱:175×100×55振動数440Hz
  • 共鳴おんさ 島津理化

    共鳴おんさ

    島津理化
    70,000税込77,000
    1組
    5日以内出荷
    振動数が近いおんさのセット。共鳴やうなりの実験に活用できます。特に振動数の合致したものをセットにしてあります。
    セット内容おんさ:2台組長さ(mm)おんさ:175型式TF-440W寸法(mm)90×180×245材質(本体)おんさ:鋼製質量(g)約360(1台あたり)振動数範囲(Hz)約440
  • 音実験用和だいこ ナリカ

    音実験用和だいこ

    ナリカ
    8,500税込9,350
    1個
    4日以内出荷
    たいこを叩き、反対面に手を近づけるだけで、振動を感じることができます。
    付属品ビーズ・ばち寸法(mm)Φ180×80