絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 人体/標本/生物

1,027件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カブト虫・クワガタ虫 カンタン飼育セット マルカン

    カブト虫・クワガタ虫 カンタン飼育セット

    マルカン
    2,398税込2,638
    1セット
    6日以内出荷
    カブト虫・クワガタ虫の幼虫、成虫の飼育ができる便利なセットです。
    仕様●材質:プラケース(PP・PS)、マット(広葉樹)、エサ入れ(PP)、消臭バイオウォーター(砂糖・塩化マグネシウム・塩化カリウム・クロレラ・香料・トレハロース・着色料・酸化防止剤)、虫よけシート一番(イミダゾール化合物、無機系消臭剤、無機系分解剤)、昆虫ゼリーサムライフラット(砂糖・トレハロース・カラギーナン・酸味料・香料・カラメル・赤色2号)●商品サイズ:W305×D198×H207mm●セット内容:中ケース、昆虫マット、ゼリー、エサ皿、昆虫ウォーター、虫よけシート、バックスクリーンアズワン品番68-1414-30
  • うさぎのウォーターボトル 300 マルカン

    うさぎのウォーターボトル 300

    マルカン
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    いつもきれいなお水を飲むことができる清潔構造の給水器! 吸口には、2個のステンレスボールを内蔵、逆量を防止し、ボトル内を清潔に保ちます。 ノズル内のパイプを2重構造にし、水の流れをスムーズにしています。 市販の飲料水などのペットボトル(200~500mL)を再利用することができます。
    仕様●材質:ボトル本体/PVC、ノズル、ホルダー、ストッパー/PP、吸口/真鍮メッキ加工、吸口ボール/ステンレス、パッキン/ゴム●商品サイズ:約幅55×奥行85×高さ220mm(ノズル、ホルダー含む)●対象動物:うさぎ・チンチラなどの小動物アズワン品番68-1414-67
  • ロカボーイ S ジェックス

    ロカボーイ S

    ジェックス
    519税込571
    1箱
    6日以内出荷
    汚れを取り除き、輝く水をつくるエアーリフト式水中フィルター。 物理ろ過、生物ろ過、吸着ろ過のトリプルろ過システムを採用。 活性炭入り特殊ろ過材が汚れ、白ニゴリ、悪臭を吸着! 幅約39cm以下の水槽に適合。
    仕様●材質:本体/PS、PE、砂利、ろ過材/PET、活性炭●商品サイズ:幅7.5×奥行7.5×高さ8.4cm(本体部のみ)●適合水槽:幅39cm(水容量約23L)以下の水槽●対応商品:ロカボーイS用交換ろ過材各種●使用環境:淡水・海水アズワン品番68-1403-57
  • エアーポンプ ジェックス

    エアーポンプ

    ジェックス
    3,498税込3,848
    1個
    6日以内出荷
    低振動・静音かつハイパワーを両立させた1口のエアーポンプです。 淡水・海水ともに使用可能です。 2つのダイヤフラム駆動が振動を打ち消し合い、低振動となっています。 円柱状で通気距離を長くすることで、静音化を実現しました。
  • ストレートナノニードル ケニス

    ストレートナノニードル

    ケニス
    5,498税込6,048
    1組(10本)
    5日以内出荷
    用途により先端形状をお選び頂けるナノニードルです。 TAMAGOは先端が丸く、穿刺できません。
    材質SUS304長さ(mm)15滅菌未滅菌
  • ミルソー(透明観察槽)(6個) ナリカ

    ミルソー(透明観察槽)(6個)

    ナリカ
    15,200税込16,720
    1セット(6個)
    4日以内出荷
    ●メダカやアリの巣穴の観察に最適●片面に1cm間隔の目盛が付いているので、槽内の観察物の大きさや位置の目安となり、幅広く両面から観察できます。
    仕様【実験例】塩化アンモニウムを使った雪が降る結晶の実験、ケミカルガーデンの観察、もののとけ方(小学校5年生)、メダカの観察(小学校5年生)、根毛の観察(小学校5年生)、アリの巣穴の観察寸法(mm)154 ×20 ×160(外寸)、150×15×150(内寸)本体透明アクリル樹脂製、片面1cm方眼目盛付き
  • ベストバイオプレミアム ジェックス

    ベストバイオプレミアム

    ジェックス
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    有機物分解からアンモニア、亜硝酸まで除去するバチルス由来の硝化バクテリアです。 ご使用の際は水10Lに対し、水槽セット時には5mL、水換え時には2mLを加えてください。
  • メダカの浮く産卵床 ジェックス

    メダカの浮く産卵床

    ジェックス
    1,598税込1,758
    1組(4個)
    当日出荷
    特殊繊維でメダカの卵をカビと雑菌から守る産卵床です。 水に浮かぶため、水中に手を入れずに手早く卵を取り出すことができます。 4色セットなので、仕分けに便利です。
    寸法(mm)50×50×60質量(g)12
  • UV殺菌灯 ケニス

    UV殺菌灯

    ケニス
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。 特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。 海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。
    付属品殺菌灯(UV-C)ランプ 安定器・電源プラグ ホースコネクター×2 固定ホルダー 固定ホルダー取付ネジ×4 変換プラグ電源100V 50/60Hzコード長さ(m)約2m紫外線波長(nm)254nm
  • こん虫針 ナリカ

    こん虫針

    ナリカ
    780税込858
    1セット(100本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • プランクトンネット ナリカ

    プランクトンネット

    ナリカ
    30,880税込33,968
    1個
    4日以内出荷
    水中のプランクトンを効率よく捕集するためのもので、丈夫な構造になっています。金属製活栓、ロープ(5m)付き。
    種別PN-300N材質ポリエステル(網)長さ(mm)網:約630寸法(mm)オープニング(穴の大きさ):0.13×0.17寸法(Φmm)網:300
  • 展し板 ナリカ

    展し板

    ナリカ
    800税込880
    1個
    4日以内出荷
    チョウやトンボなどの昆虫を標本にするために、翅を広げて形を整えるための桐製の板です。
    寸法(mm)60×300
  • おさかな観察ケース ナリカ

    おさかな観察ケース

    ナリカ
    4,000税込4,400
    1個
    当日出荷
    魚や水中生物を観察したり、写真を撮影する時に便利な水そう。水そうが薄いので、生物が動き回りにくくなっています。また、本体下部に大きさが測れるように目盛が付いています。
    材質アクリル寸法(mm)112×108×44
  • 植物標本用名箋 ナリカ

    植物標本用名箋

    ナリカ
    520税込572
    1セット(50枚)
    4日以内出荷
    50枚束
  • こん虫標本用名箋(5面20枚) ナリカ

    こん虫標本用名箋(5面20枚)

    ナリカ
    350税込385
    1個(100枚)
    5日以内出荷
  • 業務用ハスクチップ ミタニ[学童・教育用品]

    業務用ハスクチップ

    ミタニ[学童・教育用品]
    5,698税込6,268
    1袋(100L)
    7日以内出荷
    天然ヤシガラ100%で通気性・保水性に優れた昆虫、爬虫類等の床材です。コバエも発生しにくく、清潔な環境づくりに役立ちます。大量な生体の管理に便利な業務用です。
    質量(g)約8330寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)980×190×500対象かぶと虫 くわがた虫 すず虫 その他生体
  • ラビットケージ別売スノコ アイリスオーヤマ

    ラビットケージ別売スノコ

    アイリスオーヤマ
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    ラビットケージ専用のスノコです。木製なので、ウサギの歯・手足の爪の伸びすぎが防げ、さらにウサギのストレス防止にもなります。
    材質天然木質量(g)950
  • 虫かご角型 アイリスオーヤマ

    虫かご角型

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    昆虫の出し入れが簡単にできる扉が付いた虫かごです。扉はスライド式で、ワンタッチで留められます。本体は肉厚があるので、歪みや割れが起こりにくくなっています。
    材質ポリプロピレン、スチロール樹脂クリアブルー質量(g)154
  • カスタムソイル ブラウン(天然底床土) マルカン ニッソー

    カスタムソイル ブラウン(天然底床土)

    マルカン ニッソー
    650税込715
    1パック(1kg)
    欠品中
    開封後洗う必要が無く、すぐに水そうにセットすることができます。水草にとって快適な弱酸性の軟水の水質を保つ効果があります。淡水魚の飼育に最適です。
  • アクアリウム用LED照明 ケニス

    アクアリウム用LED照明

    ケニス
    9,698税込10,668
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    スライド式のライトリフト付のLED照明です。 高輝度・長寿命のLEDを搭載しています。 白・青・赤のLEDが独立しており、組み合わせを変えて照明の色を変えることが可能です。
  • 分子構造模型 ケニス

    分子構造模型

    ケニス
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    分子構造学習の導入に適した基礎セットです。 様々な結合角と結合手数をもった原子を、結合ボンドに差し込んでいくだけで簡単に分子を組立てることができます。 組み立てやすく動かしやすいので、異性体の学習・理解にもおすすめです。
    仕様製作例:飽和炭化水素、不飽和炭化水素、環式炭化水素、各種官能基などセット内容原子種:9種(H、C、N、O、S、P、Cl、F、Met)246個、ボンド:5種195本
  • ワイヤレス呼吸ベルト(呼吸数センサ) GDX-RB(Go Direct) ナリカ

    ワイヤレス呼吸ベルト(呼吸数センサ) GDX-RB(Go Direct)

    ナリカ
    46,000税込50,600
    1個
    4日以内出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。
    付属品micro USBケーブル型式GDX-RB(Go Direct)電源充電式電源(USB充電式)測定項目呼吸数、力、ステップ、ステップレート対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB測定範囲(N)0~50最小表示(N)0.01RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング方式20サンプル/s
  • コロラインオフ クリア ジェックス

    コロラインオフ クリア

    ジェックス
    569税込626
    1本(300mL)
    4日以内出荷
    水換え・お掃除後やろ過材交換後に『水槽が白く濁る』経験、ありませんか。それは水槽内の生物ろ過バランスの崩れが原因かもしれません。コロラインオフクリアは天然酵素と麦飯石を配合したカルキ抜き。水替えのたびに使うだけでニゴリの発生原因を天然成分のやさしい効果で抑えます。水道水の有害な塩素、重金属はもちろん素早く無害化。魚にとってのやさしさをプラスした、新しいカルキ抜きです。熱帯魚、金魚、メダカ、海水魚にも使えます。1mlまで計れる便利な計量キャップ付。
    成分チオ硫酸ナトリウム、塩化ナトリウム、塩化カリウム、キレート剤、酵素(たんぱく質分解酵素)、麦飯石微粉末、炭酸ナトリウム、ビタミンB2、ビタミンC使用環境淡水・海水
  • ベストサンド ジェックス

    ベストサンド

    ジェックス
    1,998税込2,198
    1袋(3L)
    4日以内出荷
    天然のコケ抑制成分(遷移元素)が徐々に溶出し、水草・生物に影響なくコケの発生を抑制します。国産100%ゼオライト使用。イオン交換作用で魚の糞尿等から出る有害なアンモニアを吸着し、飼育水の汚れや嫌なニオイを抑制。水槽に敷くだけでろ過バクテリアが繁殖し有害なアンモニアや亜硝酸を分解除去。水キレイを維持します。天然のニゴリ抑制成分が、砂利特有の初期の白ニゴリを抑えるので、面倒な水洗いが不要です。飼育水の汚れを吸着し水草の養分に変えるので、根から吸収され、水草がイキイキ育ちます。
    材質ゼオライトサイズ粒:3~5mm使用環境淡水
  • グランデ 900専用 交換ろ過材 ジェックス

    グランデ 900専用 交換ろ過材

    ジェックス
    649税込714
    1パック
    4日以内出荷
    グランデ900専用 交換ろ過材。
    材質ポリエステル、活性炭対応商品グランデ900使用環境淡水・海水
  • オカヤドカリのサンゴ砂 WILD

    オカヤドカリのサンゴ砂

    WILD
    499税込549
    1袋(800g)
    4日以内出荷
    敷き砂はオカヤドカリの生活にとても大切な物です。潜ってゆったり休める場所であったり、巣穴を掘り身を隠して長期間かかる脱皮に集中したりします。サンコーのサンゴ砂は掘りやすく、巣穴の空間が固めやすい適度な細かさ。多孔質で通気性がよく脱臭効果や雑菌の抑制効果があり、オカヤドカリに最適な敷き砂です。
    材質サンゴ砂対象生体:オカヤドカリ
  • ドクターソイル KOTOBUKI(コトブキ)

    ドクターソイル

    KOTOBUKI(コトブキ)
    619税込681
    1個(800g)ほか
    6日以内出荷
    大量水換えや水質調整の手間を追放。水をきれいにする土!。観賞魚、シュリンプの飼育・繁殖と水草育成に最適!。水槽用底床用土。特殊製法で超多孔質。驚異のろ過能力を実現。
    使用の目安小型水槽(約10L)/800g~2kg、小型水槽(約20L)/2kg~3kg、45cm水槽(約35L)/4~6kg、60cm水槽(約57L)/8~10kg、75cm水槽(約85L)/16~20kg、90cm水槽(約157L)/24~30kg
  • スポットファン KOTOBUKI(コトブキ)

    スポットファン

    KOTOBUKI(コトブキ)
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    夏場の水温上昇対策に!乾いた風の力で気化熱促進!。水槽の枠に取付け、送風する事により気化熱を利用し水温を下げます。ファンの吸気口に抵抗なく、360度全方向から空気を取り入れることが可能な(機能的なデザイン)設計なので吸気ロスを減少し、気になる音も軽減します。水槽の枠や渕にかけてご利用ください。40cm(26L)以下の小型水槽用。フレームレス・フレーム水槽対応。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×82×245
  • 防水パネルヒート KOTOBUKI(コトブキ)

    防水パネルヒート

    KOTOBUKI(コトブキ)
    6,798税込7,478
    1台
    6日以内出荷
    小型水槽用ヒーター水槽を底面からじんわりあたためる。ベタ、メダカ、ヤドカリ飼育に最適。表面温度を自在にコントロール約30℃~55℃可変式。水に濡れても安心の防塵・防水仕様(IP67規格)。薄型仕様なのに強固な5層構造を実現。ヒーター本体は難燃性硬質樹脂(UL規格V-0グレード)を採用。温度ヒューズ+電子回路制御の安全設計。低消費電力で省エネ。水槽底面に敷いてご使用ください。
  • ヒュドラ デオミスト KOTOBUKI(コトブキ)

    ヒュドラ デオミスト

    KOTOBUKI(コトブキ)
    929税込1,022
    1個(300mL)
    6日以内出荷
    本品は環境微生物群を発酵培養することで生み出される天然成分100%のバイオ活性水です。消臭成分が悪臭に直接作用し分解させることからエキゾチックアニマル(爬虫類、小動物、鳥など)の糞尿臭や腐敗臭に対して特に効果の高い消臭スプレーです。また、悪玉菌などの有害菌を抑える抗菌作用もあります。天然成分100%なので生体に安心無害です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×69×185
  • カルキ抜き ビタミンプラス500 KOTOBUKI(コトブキ)

    カルキ抜き ビタミンプラス500

    KOTOBUKI(コトブキ)
    459税込505
    1個(500mL)
    6日以内出荷
    500mlビタミン入りが登場!即効性濃縮タイプ。汲み置きでは抜けにくいクロラミン(残留結合塩素)も中和。各種ビタミン配合で上質な飼育水をつくり、お魚の健康維持に役立つ(ビタミンA、D、B郡)。淡水/海水用。1本で水道水約3,000Lを中和可能(60cm水槽1/3の水換え約150回分)。便利な計量カップ付(30ml)。環境に配慮したバイオマスペットボトル使用。
    内容量(mL)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×194
  • 育つプランツ 活力剤 KOTOBUKI(コトブキ)

    育つプランツ 活力剤

    KOTOBUKI(コトブキ)
    579税込637
    1個(150mL)
    6日以内出荷
    張りがよくなる!葉の緑が濃くなる!土にそのまま散布するだけ。元気がない、生育がよくない、葉の色がよくない、植え替え時期や開花時期の前後、その他年間を通じて継続的に。土にそのまま散布するだけで土壌バクテリアを活性化し良い土を作る。植物の発根を促し、元気な植物を育てる。様々な植物に使えます。100%天然由来!テラリウムで飼育する魚や両生類などの生体に対し安全です。無臭なので室内で安心して使えます。植え替え時期や開花時期の前後、その他年間を通じて継続的に。
    内容量(mL)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×134原材料発酵培養酵素
  • フラットLED KOTOBUKI(コトブキ)

    フラットLED

    KOTOBUKI(コトブキ)
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    使えば分かる究極の薄さ、明るさ、美しさ。目指したのはハイクオリティスタンダード。放熱性の高いアルミボディを使用した冷却設計により、熱によるLEDの劣化を最小限に抑制。最薄部2mmクラス最薄のスタイル設計。クリアリフトスタンド
    ブラック定格電圧AC100V (50/60Hz)
  • バイオミニフィルター KOTOBUKI(コトブキ)

    バイオミニフィルター

    KOTOBUKI(コトブキ)
    369税込406
    1個
    6日以内出荷
    柔らかな水流で小型水槽に最適!!。エアレーション式スポンジフィルター。エアストーンでエアレーションされ、バクテリアが活性化。柔らかな水流でベタやメダカ等の小型魚に最適。高性能セラミックろ材バイオボール入り。稚魚、稚エビの吸い込みを防止するストレーナースポンジ付き。吸水ストレーナー装備。キスゴムで簡単設置。
    内容本体/吸水ストレーナー/ストレーナースポンジ/キスゴム
  • 立体マット KOTOBUKI(コトブキ)

    立体マット

    KOTOBUKI(コトブキ)
    369税込406
    1個
    6日以内出荷
    立体マットでゴミをからめ取る!。立体マットでろ過槽内に均一に水を送ります!。バクテリアが繁殖し、水の汚れを分解!。トリプルボックス450標準装備。上部フィルター用
    仕様淡水/海水魚用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×50×310
  • 文字の大きな水温計 KOTOBUKI(コトブキ)

    文字の大きな水温計

    KOTOBUKI(コトブキ)
    309税込340
    1個
    6日以内出荷
    適温26度が一目で分かる!文字の大きな水温計。適温26℃が一目で分かる!キスゴムでピタッとくっつく!。最適水温参考 熱帯魚24~28℃ メダカ20~26℃ 金魚15~28℃ エビや水草20~25℃。
  • 充電式エアポンプ オキシー KOTOBUKI(コトブキ)

    充電式エアポンプ オキシー

    KOTOBUKI(コトブキ)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    USB電源があれば車内でも充電できる!。約12時間可動!省エネモードなら約24時間可動!。家庭用電源(100V-240V可)やUSB電源を使用して充電・可動が可能。コンパクトで薄型デザイン。停電の時にもバッテリー可動に自動で切り替わる優れもの。防水規格IPX-4(生活防水)なので川や海などのフィールドでの使用にも対応。10秒おきでON/OFFを繰り返すインターバルモード(省エネモード)で長時間可動を実現。バッテリーの残量が一目でわかるLEDメーター装備。ステンレスフック付きで釣りの生き餌バケツなどの装備に便利。約50L以下水槽用。
    内容エアポンプ本体/USBケーブル/ACアダプタ/逆流防止弁/エアストーン/エアホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×50×220
  • メダカ 産卵床 沈下 KOTOBUKI(コトブキ)

    メダカ 産卵床 沈下

    KOTOBUKI(コトブキ)
    819税込901
    1パック(4個)
    6日以内出荷
    水底に沈むタイプ、落ちてくる卵をキャッチ!。卵を産みつけやすい固さと形状の繊維を採用。本体をそのまま水槽に沈めるだけの簡単設置。メダカを飼育している水槽、ケースなどに沈めてご使用ください。産卵日や品種が記入できるプレート付。沈めた産卵床はたぐり紐で簡単採卵。ロングでワイドなスポンジだから産卵しやすい。黒色素材で卵がよく見える。大きいと感じた時はスポンジ部分をカットして好みのサイズに。
    材質おもり/セラミック、スポンジ/ポリエステル、プレート/PVC、紐/ナイロン内容4個入り
  • メダカ 円水鉢 KOTOBUKI(コトブキ)

    メダカ 円水鉢

    KOTOBUKI(コトブキ)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    暮らしにメダカシリーズ。底面が浮いているので地熱が伝わりにくい形状。丈夫で扱いやすい肉厚のある樹脂製素材。風合いのある表面加工。
    材質PP
人体/標本/生物