絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 人体/標本/生物

1,030件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 赤しそ(pH指示薬)10g ナリカ

    赤しそ(pH指示薬)10g

    ナリカ
    1,598税込1,758
    1個(10g)
    4日以内出荷
    赤しその葉を乾燥させたものです。本品0.5g(小さじ1)をお茶パックに入れて水40mLで抽出するだけで手軽にpH指示薬として使えます。
    容量(g)10
  • クロマトシート(100×50mm) ナリカ

    クロマトシート(100×50mm)

    ナリカ
    1,998税込2,198
    1個(10枚)
    4日以内出荷
    紙ベースで作られているTLCシートです。ハサミで切ることができるので、ガラスよりも安全です。実験後には、ノートに簡単に貼付けることができます。
    寸法(mm)100×50枚数10枚
  • スリッカーブラシハード ケイプロ

    スリッカーブラシハード

    ケイプロ
    1,898税込2,088
    1本
    7日以内出荷から13日以内出荷
    オーソドックスなハードタイプのスリッカーです。
  • スリッカーブラシソフト ケイプロ

    スリッカーブラシソフト

    ケイプロ
    2,298税込2,528
    1本
    7日以内出荷
    オーソドックスなソフトタイプのスリッカーです。
  • クリーンボトル WBシリーズ マルカン

    クリーンボトル WBシリーズ

    マルカン
    859税込945
    1個
    6日以内出荷
    いつもでも清潔なお水が飲める!吸口には2個のステンレスボールを内蔵、逆流を防止し、ボトル内を清潔に保ちます。ノズル内のパイプを二重構造にし、水の流れをスムーズにしています。市販の飲料水などのペットボトル(200~500mL)を再利用することができます。吊り下げ穴付きで、天面から吊り下げて使用することもできます。
  • 特撰かきがら スドー

    特撰かきがら

    スドー
    609税込670
    1袋(5袋×150mL)
    6日以内出荷
    飼育水に投入することで主成分の炭酸カルシウムがゆるやかに溶出してpHの低下を防ぎ、中性~弱アルカリ性の飼育水に安定させます。約2~3ヶ月効果が持続、目詰まりしにくい特殊ネット入り
  • メダカの天然玉土 黒 スドー

    メダカの天然玉土 黒

    スドー
    479税込527
    1袋
    欠品中
    無着色の天然土を固め、丸い粒に加工しました。メダカの飼育・繁殖に適した弱酸性から中性の軟水環境をつくるとともに、餌などから溶出する色素を吸着してクリアな飼育水にします。メダカを美しく引き立てるシックな黒色の玉土です。
    仕様●材質:天然土●粒度:3~1mm
  • 水替ピッチャー スドー

    水替ピッチャー

    スドー
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    稚魚や浮草によって困難であった鉢や水槽の水替えを簡単に行うことができる便利グッズ。 稚魚がいても、親魚がいても、浮き草があってもラクラク水替え! メッシュの付いたフタ枠は、本体から取り外すことができます。 本体側面の1目盛りは約500mLです。
    仕様●材質:PS、ABS、ナイロン●本体寸法:190×120×H145mm●容量:1.5Lアズワン品番68-1069-73
  • 天然 分かれ木 三晃商会

    天然 分かれ木

    三晃商会
    349税込384
    1個
    6日以内出荷
    カブト虫やクワガタ虫の飼育用天然の枝木です。 昆虫が、登ったり、ひっくり返った時につかまったりするのに大変役に立ちます。 自然の雰囲気を出すために、ディスプレイ用小物としても使用出来ます。
    仕様●材質:雑木●商品サイズ:長さ約20cmアズワン品番68-1070-15
  • 咲ひかり 金魚艶姿 沈下 100g キョーリン

    咲ひかり 金魚艶姿 沈下 100g

    キョーリン
    859税込945
    1袋(100g)
    5日以内出荷
    生菌剤とはヨーグルトのビフィズス菌のように腸内で働く「生きた菌」のことで、「咲ひかり」にはひかり菌(バチルス菌の一種)を豊富に配合しています。 腸内にひかり菌が住み着き、粒を消化しやすい形に分解します。 スピルリナ、マリーゴールド色素、アスタキサンチン、ファフィア酵母と4種類の色揚げ原料を駆使し強烈な色揚げ性能を追及しました。 より強力な色揚げ効果をより短期間で実感できます(「咲ひかり金魚 色揚用」と比較)。 プロバイオティクス機能を持つ「ひかり菌」が腸内で活性化、粒を消化吸収しやすい状態に変化させます。 排泄物の分解を促進し水質悪化を抑えます。 水質悪化などから受けるストレスに配慮、ビタミンEとビタミンCを豊富に配合しました(メーカー比5倍以上)。 粒径1.3~1.5mmのディスク型SSS粒を採用、当歳魚から成魚まで幅広い大きさの金魚に使用できます。
    仕様●原材料:フィッシュミール、スピルリナ、小麦粉、小麦胚芽、大豆ミール、ビール酵母、かしこ、グルテンミール、魚油、ファフィア酵母、マリーゴールド抽出物、植物油、カロチノイド、米ぬか、海藻粉末、アミノ酸(メチオニン)、ガーリック、生菌剤、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)●保証成分:蛋白質46%以上、脂質7.0%以上、粗繊維2.0%以下、水分10%以下、灰分19%以下、リン1.5%以上●商品サイズ:粒径1.3~1.5mm、長さ1.0mm以下アズワン品番68-1403-05
  • レスバーミン 40g ニチドウ

    レスバーミン 40g

    ニチドウ
    2,498税込2,748
    1箱(40g)
    6日以内出荷
    不快害虫の幼虫の脱皮を抑制する駆虫剤です。 適用不快害虫:ユスリカ幼虫・チョウバエ幼虫
    仕様●サイズ:4t用アズワン品番68-1404-39
  • うさぎのウォーターボトル 300 マルカン

    うさぎのウォーターボトル 300

    マルカン
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    いつもきれいなお水を飲むことができる清潔構造の給水器! 吸口には、2個のステンレスボールを内蔵、逆量を防止し、ボトル内を清潔に保ちます。 ノズル内のパイプを2重構造にし、水の流れをスムーズにしています。 市販の飲料水などのペットボトル(200~500mL)を再利用することができます。
    仕様●材質:ボトル本体/PVC、ノズル、ホルダー、ストッパー/PP、吸口/真鍮メッキ加工、吸口ボール/ステンレス、パッキン/ゴム●商品サイズ:約幅55×奥行85×高さ220mm(ノズル、ホルダー含む)●対象動物:うさぎ・チンチラなどの小動物アズワン品番68-1414-67
  • フラットウォーマー 6W 三晃商会

    フラットウォーマー 6W

    三晃商会
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    温度固定式のスリムなシート状ヒーターハムスター等の小動物や小鳥のヒナの保温に!。一目でわかる通電ランプ。生き物に優しい遠赤外線放射。電気制御式PTC採用。安全ヒューズ内蔵
    仕様●材質:コントローラーケース/ABS、パネル表面/PET、パネル内部/カーボン●パネルサイズ:115×142mm●コード長:約1390mm●使用電源:AC100V/50/60Hz●消費電力:6W(最大値)●設定温度:45℃(温度固定) ±5℃以内アズワン品番65-5606-14
  • 心拍計 GH-1 ナリカ

    心拍計 GH-1

    ナリカ
    5,000税込5,500
    1個
    当日出荷
    背面のボタンを数秒間押すだけで心拍数がリアルタイムで計測できます。
    材質ABS寸法(mm)84×32×11質量(g)24電源CR2032電池(モニタ用付属)機能心拍モード、時刻モード、歩数モード、歩幅モード、計測モード、記録モード
  • ブラインシュリンプ ケニス

    ブラインシュリンプ

    ケニス
    999税込1,099
    1袋
    6日以内出荷
    エアーポンプなしでふ化するタイプのブラインシュリンプの卵です。 卵表面に特殊加工をしており、卵殻を強力磁石で取り除くことが可能です。
    容量(g)5
  • コケ抑制水(アルジガード) ケニス

    コケ抑制水(アルジガード)

    ケニス
    8,198税込9,018
    1個
    6日以内出荷
    水槽内に発生する茶コケ・緑色のコケを、約1か月間抑制します。
    使用の目安水10Lあたり 本剤10mL
  • クリーンバイオ ジェックス

    クリーンバイオ

    ジェックス
    749税込824
    1袋(2袋)
    6日以内出荷
    適合2045容量(g)70(×2)
  • プラ封入昆虫標本 B ナリカ

    プラ封入昆虫標本 B

    ナリカ
    15,500税込17,050
    1セット
    5日以内出荷
    昆虫の体のつくりを手に取って観察できる 小学校の教科書に掲載されている昆虫や昆虫ではない虫(節足動物)のセット。昆虫などの体のつくりを、手に取っていろいろな角度から観察し、比較できます。虫の苦手な児童の抵抗感も低減されます。
    セット内容チョウ 2種、クワガタ、トンボ、バッタ、クモ寸法(mm)44×29×17~75×75×24
  • みかげ調プラ池 <庭園埋設型> タカラ

    みかげ調プラ池 <庭園埋設型>

    タカラ
    8,798税込9,678
    1台
    6日以内出荷
  • きょうりゅうプロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具]

    きょうりゅうプロジェクター

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    737税込811
    1個
    3日以内出荷
    恐竜を壁に映し出そう。恐竜を楽しく学習できる小冊子付 フィルム3つ付。材質:ABS、PET、PMMA。サイズ:本体:Φ35×110mm、フィルム:Φ32.6×4.5mm。セット内容:プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1
    用途遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。セット内容プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1材質PP,PET,PMMA寸法(Φ×mm)本体:35×110、フィルム:32.6×4.5アズワン品番65-1825-65
  • 水網 ケニス

    水網

    ケニス
    4,398税込4,838
    1組(5本)
    翌日出荷
    軽量コンパクトなので手軽に運べる水網です。 伸縮式のコンパクト網なので、水槽の魚すくいから野外の小魚採集まで使用可能です。
    幅W×深さ(mm)145×95柄長さ(mm)290~780(伸長)
  • ゼブラタンク ケニス

    ゼブラタンク

    ケニス
    49,980税込54,978
    1組(20個)ほか
    6日以内出荷
    自動的に給排水ができる魚飼育用のタンクです。成魚はもちろん、排水部に綿等を入れることで稚魚育成も可能です。 排水部は完全はめ込み式なので、脱落してしまうことがありません。 着脱容易な縦仕切りがついており、同タンクで2系統、もしくは雌雄を分けて飼育できます。※MS-160は仕切りが付属しません。 残餌・糞等を除去しやすい曲面形状の底部です。
  • こん虫針 ナリカ

    こん虫針

    ナリカ
    780税込858
    1セット(100本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • 乾燥イトミミズ ナリカ

    乾燥イトミミズ

    ナリカ
    740税込814
    1個(10g)
    当日出荷
  • プランクトンネット ナリカ

    プランクトンネット

    ナリカ
    24,200税込26,620
    1個
    4日以内出荷
    水中の微生物を採集するのに使用します。こしとった生物はネットの下部にたまり、金属活栓を緩めると水とともに出てきます。ロープは5mありますので、水辺から小高い所でも採集が可能です。
    種別PN-250N長さ(mm)網:約530寸法(mm)オープニング(穴の大きさ):約0.13×0.17寸法(Φmm)網:250
  • アクアリウム用エアーポンプ サイレント マルカン ニッソー

    アクアリウム用エアーポンプ サイレント

    マルカン ニッソー
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    密閉式二重構造を採用した、静音設計のエアーポンプです。授業中でも音が気にならないほど静かです。
    適合サイズ(水槽)300mm以下流量(L/min)1.7/0.8(50/60Hz)吐出口数1口
  • おさかな観察ケース ナリカ

    おさかな観察ケース

    ナリカ
    4,000税込4,400
    1個
    当日出荷
    魚や水中生物を観察したり、写真を撮影する時に便利な水そう。水そうが薄いので、生物が動き回りにくくなっています。また、本体下部に大きさが測れるように目盛が付いています。
    材質アクリル寸法(mm)112×108×44
  • 実のでき方観察用袋(窓付) ケニス

    実のでき方観察用袋(窓付)

    ケニス
    1,198税込1,318
    1組(50枚)
    翌日出荷
    小学校5年生の受粉と結実の関係を学ぶ実験で使用する袋です。 窓付きなので、袋をしたまま中の様子が確認できます。 袋についている針金で植物に固定できます。
    適合揆水窓、針金付寸法(mm)188×270mm
  • HGS 分子構造模型B型セット 有機化学研究用 三商

    HGS 分子構造模型B型セット 有機化学研究用

    三商(1件のレビュー)
    8,000税込8,800
    1個
    当日出荷
    有機化学を学んでいる大学生や研究者向けのハイエンドセット。。基本的な分子以外にもハロゲンや金属の分子を含む為、高分子化学や有機金属化学までを含めた研究に利用が可能。。炭素分子が計52個含まれており、生体分子など比較的分子量が大きい有機化合物も作成することができます。。弾力性に富んだボンドの特性を利用して、三員環、四員環を含む化合物や特殊な縮合環式化合物の組み立ても可能。。pm単位の物差し付属。
    仕様原子:水素60個、炭素(穴4)38個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素6個、ケイ素2個、リン2個、硫黄2個、塩素4個、ホウ素2個、金属2個、ボンド:O-(96pm)10本、C-(110pm)60本、C=C(133pm)白10本、C=C(133pm)青30本、C-C(154pm)60本、C-C(140pm)20本、C-O(N)(145pm)10本、C-C(S)(180pm)10本、C-Br(190pm)10本、C-I(210pm)10本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各6個、π原子軌道板(青、緑)各3個
  • 投網 26節 アズワン

    投網 26節

    アズワン
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    魚のいる水面に投げ広げ、かぶせて引き上げることにより魚を捕まえることが可能です。
  • 分子構造模型 003 (モリモッド) ナリカ

    分子構造模型 003 (モリモッド)

    ナリカ
    11,000税込12,100
    1セット
    4日以内出荷
    7種類の原子球で、いろいろな分子構造が組立てられる模型です。 各原子球は、それぞれの分子に適合した色に分けて示し、原子間結合は3種類のボンドでつなげられ、原子の配置や結合の形態を直感的に理解できます。
    セット内容炭素(黒)Φ23mm(4穴)24個、炭素(黒)Φ23mm(2穴)2個、炭素(黒)Φ23mm(3穴)6個、炭素(黒)Φ23mm(5穴)6個、水素(白)Φ17mm(1穴)40個、酸素(赤)Φ23mm(2穴)12個、窒素(青)Φ24mm(3穴)4個、硫黄(黄)Φ23mm(2穴)1個、硫黄(黄)Φ23mm(4穴)1個、塩素(緑)Φ17mm(1穴)8個、金属(銀)Φ17mm(1穴)2個、金属(銀)Φ23mm(2穴)1個、リン(紫)Φ23mm(4穴)4個、ショートボンド(白)60個、ミディアムボンド(灰)55個、ロングボンド(灰)25個、ショートボンド外し具2個材質【格納箱】プラスチック寸法(mm)230×167×55
  • エアーバケツ(ブクブク) ケニス

    エアーバケツ(ブクブク)

    ケニス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    池や川・海などで採集した生き物を生きたまま持ち帰るための折り畳み式のエアーポンプ付バケツです。 エアーポンプは電池式で、バケツのポケットに納まります。
    材質ビニール形状(バケツ)角形、水がこぼれないチャック付透明フタ付寸法(mm)270×170×180電池寿命(時間)30ポンプ単1電池×2個(付属)、ストーン付
  • 三角ケース ケニス

    三角ケース

    ケニス
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    採集したチョウを三角紙に包んで一時保管するのに使用します。
    付属品バンド止、肩掛け用ひも材質金属製寸法(mm)150×200×50
  • 外部式フィルタ ケニス

    外部式フィルタ

    ケニス
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    有効ろ過面が大きく、高いろ過能力を発揮します。
    付属品活性炭フィルタ、細目フィルタ、粗目フィルタ×5、吸排水ホース等電源AC100V・50/60Hz適合ホース内径×外径(Φmm)12×16
  • 簡易プランクトン採集器 ケニス

    簡易プランクトン採集器

    ケニス
    9,598税込10,558
    1個
    翌日出荷
    池や水槽内のプランクトンを簡単に採集できます。 水槽などの水を本商品に通すと、プランクトンを含んだ水がろ過部により漉されて採集瓶に集まります。 〔セット内容〕ロート 三脚 ろ過部コネクタ プランクトン採集瓶×3
    セット内容ロート、三脚、ろ過部コネクタ、プランクトン採集瓶×3網目約0.11×0.11mm
  • 柄付小型プランクトンネット ケニス

    柄付小型プランクトンネット

    ケニス
    18,980税込20,878
    1本
    翌日出荷
    岸辺から使用できる柄付のプランクトンネットです。 PNはシリコンゴム管とピンチコックを用いた改良型のプランクトンネットです。従来の金属活栓よりも取り出し口が大きいため、微生物の採集が簡単に行えます。
    メッシュ100
  • マジカル魚拓紙 ケニス

    マジカル魚拓紙

    ケニス
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    墨を使わず魚に押し当てるだけで魚拓が浮かび上がってくる不思議なペーパーです。 魚の「ヌメリ」等に含まれたアミノ酸に反応して青紫色を発色するニンヒドリンを含んだ紙で、高校化学での「ニンヒドリン反応」にも活用できます。
    仕様保存期間:約10日(時間と共に色があせる為、魚拓を取った翌日にカラーコピーをして保存するのをおすすめします)寸法(mm)400×230
  • 業務用 クリーンケース WILD

    業務用 クリーンケース

    WILD
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    材質PS/PP
  • グランデ 900 交換ポンプMB-900 ジェックス

    グランデ 900 交換ポンプMB-900

    ジェックス
    7,598税込8,358
    1台
    4日以内出荷
    グランデ900用交換用ポンプ。静かなモーター音。安全ヒューズ採用で異常発熱を防止。
    材質ABS、PP消費電力13W(50Hz)/12W(60Hz)対応商品グランデ900、サイフォンフィルターWD90・120使用環境淡水・海水電気代の目安(1日当たり)約7.8円(50Hz)、約7.2円(60Hz)
  • カメの消臭砂利 COMET

    カメの消臭砂利

    COMET
    449税込494
    1袋
    4日以内出荷
    ・天然国産ゼオライト(無着色)を使用していますので安全にご使用いただけます。・エサの食べ残しや排出物から出る有害な物質を吸着して良好な飼育環境を保ちます。・多孔質なゼオライトが飼育水のろ過&ニオイの元であるアンモニア腸内バランスを整え、排出物の分解も助けます。・エサと一緒に誤飲するのを防ぐ大粒タイプ。
    材質ゼオライト、納豆菌サイズ粒:大粒(一粒約8~20mm)寸法W180×D30×H260内容量(L)0.7適合種別カメ、ザリガニ、イモリ
人体/標本/生物