絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
テルモシリンジ 針無 TERMO(テルモ)テルモシリンジ 針無TERMO(テルモ)(52件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌日出荷
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌あり先端形状ルアースリップ式滅菌方法電子線滅菌先端外径(Φmm)4.0医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモシリンジ ロック基(針無) TERMO(テルモ)テルモシリンジ ロック基(針無)TERMO(テルモ)(10件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100本)ほか
当日出荷
滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。 残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)滅菌あり滅菌方法電子線筒先中口目盛あり先端形状ルアーロック式先端外径(Φmm)4
トッププラスチックシリンジ ロックタイプ(針無) トップトッププラスチックシリンジ ロックタイプ(針無)トップ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(100本)ほか
当日出荷
外筒は透明度が高く、吸引時の万一の薬液の混濁・異物混入を容易に発見できます。最小目盛から最大容量位置まで、安定した気密性を保持しています。
タイプ針無先端形状ルアーロック式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
白硬注射筒(ルアー) VAN(翼工業)白硬注射筒(ルアー)VAN(翼工業)(43件のレビュー)
1,829税込2,012
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ガラス目盛あり先端外径(Φmm)4.2~4.4滅菌なし先端形状ルアースリップ式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001医薬品医療機器等法一般医療機器
トッププラスチックシリンジ トップトッププラスチックシリンジトップ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(100本)ほか
当日出荷
ニーズに合った独創形状。 外筒は透明度が高く、薬液吸引時の万が一の薬液の混濁、異物混入を容易に発見できます。 いかなる目盛位置においても全く変わらない気密性を保っています。
材質外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴムタイプ針無筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
大容量シリンジ 500mL アズワン大容量シリンジ 500mLアズワン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
滅菌包装です。 動物への餌やり、投薬に使用できます。 ※人体への注射等の医療用では使用できません。
材質PP+ゴム容量(mL)500高さ(mm)210径(Φmm)70(ボトル)アズワン品番65-0334-95
ニプロシリンジ 針無 NIPRO(ニプロ)ニプロシリンジ 針無NIPRO(ニプロ)(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(100本)
当日出荷から7日以内出荷
数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、 シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
筒先中口先端形状ルアースリップ式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
白硬注射筒 ロック先(針なし) VAN(翼工業)白硬注射筒 ロック先(針なし)VAN(翼工業)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質注射筒/硬質ガラス、ロック金具/真鍮クロームメッキ先端外径(Φmm)4目盛あり滅菌なし先端形状ルアーロック式
トップ硝子注射筒 インターチェンジャブル トップトップ硝子注射筒 インターチェンジャブルトップ(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(10本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
1ミクロンのこだわり。 一本のガラス注射筒に込められたトップの思い。 破損しにくく長期間の使用 安心性の実現 なめらかな摺動
タイプセット品先端形状ルアースリップ式(ガラス)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039医薬品医療機器等法一般医療機器
トッププラスチックシリンジ ツベルクリン用 トップトッププラスチックシリンジ ツベルクリン用トップ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(100本)ほか
当日出荷
タイプ針無医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000023医薬品医療機器等法一般医療機器
シリンジ 針なし ロック 中口 NIPRO(ニプロ)シリンジ 針なし ロック 中口NIPRO(ニプロ)
3,398税込3,738
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
筒先ルアーロック。 最小目盛り0.2ml~対応。
筒先中口材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム先端形状ルアーロック式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスチックシリンジ 01007 10mL 横口 トッププラスチックシリンジ 01007 10mL 横口トップ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100本)
当日出荷
外筒は透明度が高く、万一の薬液の混濁、異物混入を容易に発見できます。 また、いかなる目盛位置においてもまったく変わらない気密性を保ちます。
筒先横口材質外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴム容量(mL)10滅菌あり滅菌方法EOG滅菌(個包装)アズワン品番8-1755-06医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモシリンジカテーテルチップ型 50mL TERMO(テルモ)テルモシリンジカテーテルチップ型 50mLTERMO(テルモ)
3,798税込4,178
1箱(20本)
当日出荷
カテーテルとの接続が容易なカテーテルテーパー用シリンジ。
容量(mL)50アズワン品番61-9704-73医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000004医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスチックシリンジ 01008 20mL 横口 トッププラスチックシリンジ 01008 20mL 横口トップ
1,998税込2,198
1箱(50本)
当日出荷
筒先横口材質外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴム容量(mL)20滅菌あり滅菌方法EOG滅菌(個包装)アズワン品番8-1755-07医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし ツベルクリン用 SS-01Tシリーズ TERMO(テルモ)テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし ツベルクリン用 SS-01TシリーズTERMO(テルモ)
3,898税込4,288
1箱(100本)
欠品中
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマー容量(mL)1(ツベルクリン用)アズワン品番9-1398-01医療機器承認・認証・届出番号汎用注射筒医薬品医療機器等法一般医療機器
硬質ガラス 注射筒(class1) 辻製作所硬質ガラス 注射筒(class1)辻製作所(4件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から3日以内出荷
筒先横口先端外径(Φmm)4.2~4.4材質硬質ガラス規格一般医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌なし先端形状ルアースリップ式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00320000001医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし ツベルクリン用 SS-01Tシリーズ TERMO(テルモ)テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし ツベルクリン用 SS-01TシリーズTERMO(テルモ)
3,898税込4,288
1箱(100本)
当日出荷
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマー容量(mL)1(ツベルクリン用)アズワン品番9-1398-03医療機器承認・認証・届出番号汎用注射筒医薬品医療機器等法一般医療機器
白硬注射筒(浣腸器) VAN(翼工業)白硬注射筒(浣腸器)VAN(翼工業)(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ガラス公差(mm)(先端外径)±1.0目盛あり滅菌なし先端形状浣腸器型筒先中口
ディスポ探針 滅菌済 1本/袋×10袋入 プロシェア(ナビス/アズワン)ディスポ探針 滅菌済 1本/袋×10袋入プロシェア(ナビス/アズワン)
949税込1,044
1袋
翌々日出荷
1梱包ずつ滅菌済みの使い捨てタイプなので衛生的です。集団検診時やホームケアに
材質先端/ステンレス、ハンドル/ABS(SUS304)樹脂全長(mm)161アズワン品番7-7581-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000033医薬品医療機器等法一般医療機器
バックロックシリンジ メリットメディカル・ジャパンバックロックシリンジメリットメディカル・ジャパン
27,980税込30,778
1箱(25個)
4日以内出荷
陰圧を維持 プランジャーはサイズにより4または6段階の陰圧を維持することが可能です。うっかり離脱の予防もできます。陰圧シリンジとしても通常のシリンジとしても使用できます。 人間工学に基づくデザイン ウイング状の大きなフランジと、滑りにくいプランジャーヘッドを採用することにより、シリンジが握り易く、優れた操作性を実現しました。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0003RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器
トップコネクター FFコネクター トップトップコネクター FFコネクタートップ
1,198税込1,318
1箱(25個)
6日以内出荷
手にフィットするかたちです。 透明のため、駅の流れを確認できます。(MNコネクターを除く) 用途により8品種の中からお選び頂けます。
用途オスルアーコネクター同士の接続医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000051医薬品医療機器等法一般医療機器
トップシリンジ カテーテルチップ トップトップシリンジ カテーテルチップトップ
3,698税込4,068
1箱(25本)
当日出荷
容量(mL)50アズワン品番8-1755-10医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000022医薬品医療機器等法一般医療機器
シリンジ 針なし 08シリーズ NIPRO(ニプロ)シリンジ 針なし 08シリーズNIPRO(ニプロ)
3,198税込3,518
1箱(100本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
●耐薬品性に優れ、注射・採血操作がスムーズです。●透明性が高いため、血液のフラッシュバッグ(逆流)の確認が容易にできます。●外筒入口は押子(プランジャー)の抜け防止加工済みです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
経腸栄養シリンジ トップ経腸栄養シリンジトップ
3,298税込3,628
1箱(25本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
オレンジ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000019医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし 予防接種用 SS-01Pシリーズ TERMO(テルモ)テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし 予防接種用 SS-01PシリーズTERMO(テルモ)
3,198税込3,518
1箱(100本)
欠品中
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマー容量(mL)1(予防接種用)アズワン品番9-1397-01医療機器承認・認証・届出番号汎用注射筒医薬品医療機器等法一般医療機器
硝子注射筒 トップ硝子注射筒トップ
3,998税込4,398
1箱(10本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
耐熱性・耐薬品性・耐摩性に優れています。目盛は脱色しにくいシルバーステインです。同一サイズ同士は互換性があり、効率的です。
材質硼珪酸ガラス種類中口/1~5mL、横口/10~100mL医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039医薬品医療機器等法一般医療機器
ルアーロック注射筒 白硬質(class1) TGK(東京硝子器械)ルアーロック注射筒 白硬質(class1)TGK(東京硝子器械)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
筒先横口材質硬質ガラス先端形状ルアーロック式
プラスチックシリンジ 針なし  01086 50ML・ロック 25イリ トッププラスチックシリンジ 針なし 01086 50ML・ロック 25イリトップ
4,598税込5,058
1箱
9日以内出荷
01001~01012はいかなるメモリ位置でも安定した気密性を保っています。01081~01086はより確実に接続し、維持できるロックタイプです。薬液注入、採液、採血などに使用します。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
シリンジ用ルアーキャップ TERMO(テルモ)シリンジ用ルアーキャップTERMO(テルモ)
4,498税込4,948
1箱(50個)
12日以内出荷
ルアーキャップ。
アズワン品番61-9704-81医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000022医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモカテーテルチップシリンジ SSシリーズ TERMO(テルモ)テルモカテーテルチップシリンジ SSシリーズTERMO(テルモ)
3,788税込4,167
1箱(20本)
翌々日出荷から10日以内出荷
カテーテルとの接続が容易なカテーテルテーパー用シリンジ。
容量(mL)50医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000004医薬品医療機器等法一般医療機器
レッグバッグ用接続チューブ 3セット入 ディヴインターナショナルレッグバッグ用接続チューブ 3セット入ディヴインターナショナル
599税込659
1箱(3セット)
12日以内出荷
バルーンカテーテルと採尿袋をつなぐチューブです。お好みの長さで切断し使用できます。他メーカーのカテーテルでも使用できます。
全長(mm)700アズワン品番64-4011-12
注射針着脱補助具 山丸 DD0001シリーズ サイド・インサイド注射針着脱補助具 山丸 DD0001シリーズサイド・インサイド
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
ペン型インスリン自己注入器針の着脱時に誤穿刺を防止するための補助具です。針を挟んで着脱し、そのまま容器に廃棄できます。
材質シリコーンゴム消毒方法煮沸・オートクレーブ・EOG滅菌
トップ ユーバッグ (閉鎖式導尿バッグ) トップトップ ユーバッグ (閉鎖式導尿バッグ)トップ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(5式)
6日以内出荷
短い天地長と独特なデザイン 低床ベッドでも使いやすい横長ノバッグ形状です。 取っ手は丈夫で手に優しい丸いパイプです。 尿の流れをスムーズに、また尿路感染の機会を減らします。 フォーリーカテーテルとしっかり接続できます。 スムーズなエアー抜きが出来ます。 ベッドへの固定に便利なユーバッグハンガー。(別売)
容量(mL)2500アズワン品番8-7877-01
注射筒(センシテックシリンジ) ロック トップ注射筒(センシテックシリンジ) ロックトップ
14,980税込16,478
1箱(20本)
翌々日出荷から10日以内出荷
注入時の抵抗を低減させる細身の形状です。大きめのグリップ部は操作性に優れ、コンスタントに安定した注入を可能にします。クリアタイプは、押し子を注射筒から外すことができます。
材質シリンジ(外・内筒)/(19531・19532)PP(ポリプロピレン)・PC(ポリカーボネート)、(19533)PC(ポリカーボネート)、ガスケット/シリコンゴム滅菌あり先端形状ルアーロック式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000098医薬品医療機器等法一般医療機器
硝子注射筒 白硬 ロック先 トップ硝子注射筒 白硬 ロック先トップ
7,798税込8,578
1式(10個)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
筒先はルアー先・ロック先とも5mLまでが中口、10mLからは横口となります(浣腸器は中口です)。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039医薬品医療機器等法一般医療機器
硝子注射筒 インターチェンジャブルセット ロック先 トップ硝子注射筒 インターチェンジャブルセット ロック先トップ
7,698税込8,468
1式(10個)ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
筒先はルアー先・ロック先とも5mLまでが中口、10mLからは横口となります(浣腸器は中口です)。
タイプロック先医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039医薬品医療機器等法一般医療機器
ENシリンジ キャップ付き γ線滅菌済 個包装 60シリーズ NIPRO(ニプロ)ENシリンジ キャップ付き γ線滅菌済 個包装 60シリーズNIPRO(ニプロ)
6,798税込7,478
1箱(25本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
●ISO 80369-3に準拠しています。●誤接続防止タイプのシリンジをラインナップ●視覚的に認識しやすいようにプランジャ(押子)を紫色にしています。
ニプロ シリンジDS50ml カテ-テルA NIPRO(ニプロ)ニプロ シリンジDS50ml カテ-テルANIPRO(ニプロ)
4,898税込5,388
1箱
4日以内出荷
カテーテルテーパ形状の器材と容易に接続できるシリンジ ネラトンカテーテルやフォーリーカテーテル等のアダプタ部分に接続し使用。 薬剤散布や廃液用として使用 所定の部位への薬剤散布や、所定の部位からの廃液で使用。 豊富なカラーラインナップ 30mL以上はブルー、グリーン、ピンク、ナチュラル色をレギュラー品でラインナップ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000170医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスチックシリンジ(針なし)中口 トッププラスチックシリンジ(針なし)中口トップ
3,798税込4,178
1箱(10mL)
7日以内出荷
01001~01012はいかなるメモリ位置でも安定した気密性を保っています。 01081~01086はより確実に接続し、維持できるロックタイプです。 薬液注入、採液、採血などに使用します。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし SSシリーズ TERMO(テルモ)テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし SSシリーズTERMO(テルモ)
4,998税込5,498
1箱(100本)
8日以内出荷
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマー容量(mL)10(横口)アズワン品番9-1401-02

注射・輸液管理』には他にこんなカテゴリがあります

  • 注射筒・シリンジ
注射筒・シリンジ